20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)在室確認スイッチ SA-P2 2接点型
在室の文字が大きく緑色で浮き上がります。明るさ調節可能です。 スイッチを押すと在室ランプが点灯し、これに合わせて 2接点出力します。 再度押すと消灯し2接点出力が 反転します。 生活安心報知システムに組み込んで ご使用いただけます。 明るさは2段階に切り替えできます。 オリジナルデザインで、色合いは緑内障高齢者に 見やすい色です。(点灯表示時) ネームプレートに自由に書き込みできます。 (例:「在室時点灯」、「押す」等) 1個用スイッチボックスに適合します。
ホワイト(マンセル10Y9/0.5) 質量(g)125 取付方式1個用スイッチBOXに適合 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源(V)DC10.5~14.0 スイッチ押しボタン プレート透明カバー式(自由書き込み) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×9 消費電流(mA)25(点灯時) ランプ表示:在室表示、緑色点灯 出力接点ラッチ式出力(2C接点)、接点負荷30〔V〕1.0〔A〕 配線方式8芯線、電源:赤+黒-2芯、出力1:COM橙、NO茶、NC桃、出力2:COM青、NO黄、NC緑 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)24×9 パネル在室表示
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED表示灯
ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。 電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。 2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。 付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として 仕様【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先 材質(カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC 質量(g)約260 配線接続リード線式 電源電圧(V)DC12~24±10% (極性あり) 光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd 消費電流(mA)160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時) 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと) 設置場所屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時) 点灯色赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)表示灯 HY-RG
トイレや居室の状態、緊急呼び出しの表示などさまざまなシステムにご採用いただけます。
用途トイレや居室の使用または未使用の表示 トイレで設定時間以上使用されている表示 緊急呼び出しされている表示 生活安心システムで、在不在の表示 セット/リセットの表示 材質(パネル)プレート:樹脂、ランプカバー:アクリル 質量(g)70 取付方式1個用スイッチBOXに適合 電源(V)DC11~26 スイッチ【ディップスイッチ(2ビット)設定1から設定4の選択】設定スイッチ/設定1/接点開(OFF)時:赤点灯、接点閉(ON)時:緑点灯、設定スイッチ/設定2/接点開(OFF)時:緑点灯、接点開(ON)時:赤点灯、設定スイッチ/設定3/接点開(OFF)時:赤点灯、接点開(ON)時:赤点滅(0.5秒)、設定スイッチ/設定4/接点開(OFF)時:緑点灯、接点開(ON)時:赤点滅(0.5秒) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ランプカバー:20×60×20 消費電流(mA)25以下(DC12V時) 使用周囲温度(℃)-10~+40 表示内容(1)赤点灯、(2)緑点灯、(3)赤点滅 外観プレート:ホワイト(マンセル10Y9/0.5)ランプカバー:乳白色 設置場所屋内専用 入力電源端子式(極性あり)、プッシュイン式端子台Φ0.4~0.9mm 接点入力方式端子式無電圧a接点、プッシュイン式端子台Φ0.4~0.9mm
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

高齢者向け集合住宅システムFAGUS用の在室ボタンです。生活異変通報を使用中、在室モードに切り替える際に必要です。住戸玄関内側に設置します。壁埋込型。
用途高齢者住宅向け 仕様非防止形 材質ABS樹脂 形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)121×71×43.5
1台
7,698 税込8,468
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)表示灯 HY-81
各種入力に応じた表示をする多機能な表示灯です。 乳白色のカバーの採用により周囲環境にマッチします。 トイレの使用状態を知るシステムに最適です。
材質本体:ABS樹脂カバー:PE樹脂 質量(g)約180 配線接続M3セルフアップ端子式 設定方式【表示パターン】[動作入力時]動作入力→点灯表示時間経過後(1)緑点灯→緑点滅、(2)緑点灯→緑回転、(3)緑点灯→赤回転、(4)赤点灯→赤点滅、[緊急入力時](1)赤回転、(2)赤点滅、(3)赤点滅、(4)赤回転、【動作入力設定】連動表示/保持表示、【緊急入力設定】連動表示/保持表示 電源電圧(V)DC12~24(±10%)(極性なし) 消費電流(mA)100以下 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと) 入力端子【動作入力】接点方式:無電圧接点(a接点)、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:100Ω以下、【緊急入力】接点方式:無電圧接点(a接点)、入力受付時間:50msec以上、入力受付抵抗:100Ω以下、【リモート入力】接点方式:無電圧接点(a接点)、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:100Ω以下 設置場所屋内天井・壁面(1個用スイッチボックス対応) 明るさ明/暗(緊急表示は「明」固定) 時間設定表示:5秒/4分/10分/15分/20分/30分/60分/連続
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

日本緑十字社回転ネーム表示盤
材質(本体)硬質エンビ、(ベース、札)スチール、(枠)アルミ
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クラウン[事務用品]行動表示板
材質本体:アルミ、名札:ステンレス 寸法(縦×横)(mm)約30×118(名刺紙) グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の角型廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。
用途病院・施設向け 仕様LED方式(赤色) 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×28.5
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)表示灯 HY-2
緊急時の呼び出しに! 新しい機能が付いた便利な押しボタンスイッチ及び状態をお知らせする表示灯です。老人健康保険施設や高齢者専用住宅、病院、一般家庭等に幅広くご利用頂けます。
材質(パネル)プレート:樹脂、ランプカバー:アクリル プレート:ミルキーホワイト(5Y8.3/1近似色)、ランプカバー:乳白色 質量(g)約67 取付方式1個用スイッチBOXに適合 電源(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ランプカバー:28×23×20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×21.5 消費電流(mA)18以下 ランプ赤色LED:電源入力時点灯 使用周囲温度(℃)-10~+50 設置場所屋内(壁面:露出又は埋め込み・1個用スイッチBOXに適合) 配線方式リード線式(2芯線)、橙色:電源DC12Vプラス、青色:電源DC12Vマイナス
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷

表示は1灯型でコンパクトな薄型タイプ。表示部径が170mmと大型です。 Φ5の高輝度LEDを緑に88個,赤に68個を配置し太陽光の下でもはっきりと表示が確認できます。LEDは紫外線がほとんどないため、虫がよりつきにくい効果があります。駐車場や道路工事などの信号機としてもご利用できます。
種類集合灯 定格電圧(V)AC100/AC200 発光色緑/赤 光源LED LED使用数(個)(緑)88、(赤)68 質量(g)4800 消費電力(W)7
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

カラーによる視覚管理にも最適な、標示札が回転する標示盤。指先で軽く押すだけで回転する便利な標示盤。遠くからでも認識できるので、用途に合った色別の視覚管理に最適です。※1段あたり赤白プレート25枚付きです。
幅(mm)585 奥行(mm)18 材質スチール セット内容1段あたり赤白プレート25枚
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニットLEDサイン-01
表示内容は全99種類 既に製造工場等でよく使用される表示内容が登録されているので、すぐに使い始めることができます。 切替時にブザー音が鳴らせる 点灯・点滅表示の切替と同時にブザー音を鳴らせられるので、効果的に注意をうながすことができます。 点灯消灯を繰り返しても長寿命なLEDを採用 長持ち以外にも、チラつきや消費電力が少なく、目や経済的にやさしいLED光源を採用しています。
取付方式スタンド式
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1台
4,898 税込5,388
翌日出荷

ナースコールシステムVi-nurse用の角型表示灯です。天井・壁埋込型。LED式(橙・赤・緑表示)。呼出時に点灯します。※プレートは別売(市販品)
用途病院・施設向け 仕様プレート無 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)107×45.5×38
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷