操作簡単で材質にこだわった新しい包帯巻器バンロールS
包帯をがっちりガード
包帯種類その他
テープ幅(mm)100
適合耳付包帯・伸縮包帯
材質ステンレス(JIS企画SUS304)
質量(kg)0.6
適合サイズ3裂~8裂
取付板厚(mm)40以下
回転比1:1
寸法(縦×横)(cm)21×23
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
1回転で1巻の1:1タイプ。
最大115mm幅までの包帯に対応します。
適合幅(mm)115(包帯最大)
包帯種類その他
仕様ハンドルのみ
松吉医科器械コード02-4010-01
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ハンドル高さ(mm)360
適合幅(mm)リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
1回転で1巻の1:1タイプ。4本のステイで包帯をしっかり巻くことができます。
材質本体/ステンレス、ハンドル・固定ノブ/アルミ
タイプ手動式
適合幅(mm)包帯/最大100
松吉医科器械コード24-6189-00
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)3.4
寸法A(mm)133
寸法F(mm)240
寸法D(mm)51.5
寸法E(mm)260
寸法B(mm)158
寸法C(mm)88
定格荷重(kg)500
寸法G(mm)11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20
比率4.1:1(ギヤ)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
装置からプリント出力される記録紙をきれいに巻き取れます。
記録紙の先端をペーパーホルダーに挟むだけの簡単操作。巻き取った記録紙は簡単にはずせます。
プリンポーターはラバーマグネットにより磁気吸着しています。磁石の吸着しない所へも、アシストプレートで固定できます。
巻き取り方向は正転/逆転がスイッチ操作で行え、装置のプリンター位置を気にせず配置できます。
ペーパーホルダーは永久磁石式クラッチ機構でモーターと連結しています。
最大巻き取り紙巾 60mm。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)3
モーターシンクロナスモーター(日本製)
回転方向正転/逆転
安全性PSE試験に準じた絶縁試験・耐電圧試験
操作正転・停止・逆転(3ポジションロッカースイッチ)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])8/10
1台
¥49,980
税込¥54,978
19日以内出荷
ベアリング付ローラーですので、フィルムのくり出しがとてもなめらかです。
トンネルハウスのフィルム張りやマルチ張りを楽におこなえます。
質量(kg)4.8
使用範囲(mm)巻径40~250
寸法(幅W×長さL)(mm)241×400
ハンドル幅(mm)200
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
用途電柵線
適合巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)280
内径(Φmm)140
幅(mm)100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
サイズレギュラー
種類ハンドル
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付
タイプ軽量
用途横引(水平方向)、吊り上げ用
仕様自動ブレーキ付
寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15
ギア比4.1:1
ハンドルを外して電動工具に装着出来る、手動・電動兼用にもなる工具です
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ずつポリケースに入った半反(4.5m)巻の耳付ホータイです。
両端がホツレないよう、個々に織り上げた耳付ホータイです。
巻く時に乱糸がでません。
良質の純綿糸を使用していますので、優れた耐久性があります。
非伸縮性です。
長さ(m)4.5
混率(%)綿51、レーヨン49
包帯種類非伸縮包帯、耳付包帯
関連キーワード