35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
待針で留めにくい生地の仮止めに!厚地、ファスナー、ふちどりテープの仮止めに!生地が重なって厚くなる部分に!ロックミシンのソーイングに!様々なシーンで活躍します。
用途針で穴が開いてしまう、ラミネート生地、合皮、革などのソーイングに。
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仮止めクリップは、針で穴が開いてしまう、ラミネート生地(ビニールコーティング)、合皮、革など、待針で止めにくい生地の仮止めに使えます。 クリップなので、落としてもみつけやすく、はずし忘れにも安心です。 普通地・薄地もピンポイントではさめる「ミニ」タイプは、曲線の仮止めにも活躍します。 小さくて軽く、短い距離の仮止めにも便利。 開口部は、最大8mmと大きく開きます。 4つの突起があり、細い先端でもしっかりくわえます。 5・7・10mmの縫いしろ幅の目安を測れる目盛付! ニット地のロックミシンソーイングに最適です。
1セット(50個)
2,298 税込2,528
当日出荷

ファスナー、ふちどりテープの仮止めに、パイピングや縫い代の重なり部分、はぎ合わせなど、生地が何枚も重なってるところの仮止めに。
用途針で穴が開いてしまうラミネート生地や革など、待ち針で止めにくい生地の仮止めにとても便利! パッケージサイズ(mm)幅約77×高さ約36×奥行約150 開口寸法(mm)長さ/幅:約10
1箱(50個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

共栄プラスチックツナグリップ
プラスチック製強力連結クリップ(四ツ切り画用紙4枚可)POPプライス表示等に最適なクリップです。
材質スチロール樹脂製 クリア 寸法(縦×横×奥行)(mm)52×15×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーイングの仮留めに便利なクリップです。 クリップなので付け外しがしやすく、作業がスムーズに行えます。 まち針で穴をあけられないラミネート生地などの仮留めにも便利です。 小・大の2サイズで、留めたい生地や箇所によって使い分けができます。
材質本体:スチロール、パイプ:ポリアセタール、バネ:ステンレス
1袋(8個)ほか
419 税込461
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A4のコピー用紙を90枚挟むことができます。口が大きく開くので、使いやすさが抜群です。
質量(g)120 寸法(縦×横)(mm)32.6×18.0 2018年トラスコ掲載ページ10 0381 繰り返し・詰め替え対応
1セット(30個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホビーや小物木工作業などに最適です。スプリング式なのでワンタッチでつかめます。可動式パットで色々な形状にフィットします。
用途接着作業での固定や模型などの組み立て等。 種類スプリングクランプ 材質(本体)ナイロン
1セット
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ部に滑り止めを採用し、どんな場所でもしっかりホールドできるクリップです。告知面をお好きな方向へ向けることができます。上下クリップ、間のジョイントともに前後左右に動きます。上下クリップ滑り止め付き。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリカーボネイト 寸法(幅W×高さH)(mm)22×165 開口寸法(mm)上下クリップ:9
1セット(10個)
1,698 税込1,868
8日以内出荷

用途書類・伝票・資料等の整理に最適 材質(本体)クリアカラー:AS、クリア:PS、バネ:ステンレス鋼 カラーアソート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×14×33 繰り返し・詰め替え対応
1個
199 税込219
欠品中

スプリングクランプ BeHAUS 動画あり
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に 種類スプリングクランプ 仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
1個ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標尺、鉄筋などをクリップし、現場記録写真撮影時の目印として使用します。
用途標尺(ロッド)幅60・64mm用 材質ABS樹脂 質量(g)59
1袋(4個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本紐釦貿易PPバンド用クリップ
PPバンドを編む際に便利な仮止めクリップです。先端がギザギザになっているので、しっかりととめることができます。
材質 寸法(幅W×高さH)(mm)6×46 入数10個入
1袋(10個)
569 税込626
当日出荷

ガイドの向きや組み合わせで、「直線縫い」、「曲線縫い」、「端ミシン」、「ひもを縫うとき」とさまざまな縫い方に対応できます。 ミシン針を落とす穴があいている位置決めプレート付で、ガイドを貼る位置が定めやすいです。 粘着式なので、金属・プラスチックを問わず、お好みの位置に取り付けることができます。糊残りの心配もありません。貼ってはがせる粘着シート。 粘着力が落ちた場合は、水または水で薄めた中性洗剤で洗い、乾かすと粘着力が回復します。
付属品位置決めプレート
1個
769 税込846
当日出荷

ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。 種類スプリングクランプ 材質(本体)ナイロン
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナックスクリップ
シャツやニット製品などの仮どめ等に使えます。1000個、袋入り。
材質ポリスチレン 厚さ(mm)4.5 高さ(mm)8 メーカー商品コード007325902
1パック(1000個)
1,498 税込1,648
当日出荷

透明のクリスタルカラーのプラステックゼムクリップです! コピー用紙10枚挟めます!
材質PS 寸法(mm)21×11 アソート
1箱(200個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裾上げや三つ折りなど、布の折り返しを手早く簡単にすることができます。
用途しるしつけ、ゆるやかな曲線の折り上げ、ポケットなどの丸み、長い直線の折り上げ
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさと機能性を追求したロータリーカッター。 手にしっかりフィットして、正確にスピーディーにカットができます。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


共栄プラスチックスタンドクリップ
カラークリア素材のかわいいプラクリップ!スタンドクリップ 1ケース(60個入)。カラークリア素材のかわいいプラクリップです。プチサイズで使いやすく、クリップを直立して使用するなど、使い方次第でいろんな用途に使用できます。
その他丸型ケース入 材質本体:スチロール樹脂製、パイプ:POM 6色(レッド、ブルー、グリーン、オレンジ、パープル、クリア) 寸法(縦×横)(mm)本体:25×13 繰り返し・詰め替え対応
1セット(60個)
2,998 税込3,298
当日出荷

少量の書類の整理・仮止めに便利なゼムクリップ。シンプルだから使いやすい、細長い長円形のスタンダードなクリップ。使いやすいシルバーカラー。バラバラになりやすい書類や提出物など、少しの枚数をとじる時に大活躍のゼムクリップ。※サイズは+-1mm程の誤差を生じる場合があります。
材質鉄、ニッケルメッキ シルバー
1箱(100個)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

少量の書類の整理・仮止めに便利なゼムクリップを入れる収納ケースです。収納口のマグネットが小さなクリップをしっかりキープ。細かくてバラつくクリップをスッキリまとめて整理できるクリップケースです。見た目も可愛く、デスクに置いていても邪魔にならないコンパクトサイズ。
材質ポリスチレン(PS-HI)再生樹脂100% グリーン購入法適合 仕様取り出し口部分にマグネット付きのクリップケース 付属品ゼムクリップ長さ約29mm(PLUS大型クリップ(No.1))約120個入り 外形寸法(mm)W76×D62×H40 繰り返し・詰め替え対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Clover(クロバー)ステッチドーム
布製品への刺しゅうのアレンジや、アップリケや裾のまつり縫いなど、かがる作業がラクにできる道具です。 ドームの形をした金属製の道具と布をとめるための専用ゴム、仮止めクリップがセットになっています。 ドームに針をあて、布をすくうことで、ステッチが楽にできます。 刺しゅう枠だと張りにくい、洋服の襟・ポケット・腕部分、ズボン、ハンカチの端、ポーチなどに。アップリケ、洋服の裾のまつり縫いなどのかがる作業に。子供服のアレンジに便利です。
セット内容ステッチドーム(直径:約86mm、高さ:約17mm) 1個、専用ゴム 1個、仮止めクリップ 3個 使用方法1.ステッチドームの凸面を上向きにし、布地の下に入れます。2.専用ゴム(または仮止めクリップ)で固定します。3.ステッチドームの曲面を針受けにし、刺しゅうやかがりつけをします。 材質ステッチドーム:ステンレス、専用ゴム:シリコーンゴム、仮止めクリップ:ポリカーボネート、ステンレス
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

アース線を延長し、立ち作業の作業性向上に。 メーカー品のリストストラップの延長に使用できます。(F-50を除く) 抵抗が入ってないため連結し長尺使用も可能。 作業着などに仮止めできるクリップ付。(クリップを残したままケーブルが外せるバックルタイプ)
コード長さ(m)1.9(実効) 適合機種F-51/142/152/153/154/155 厚さ(mm)5(フレーム) 質量(g)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

オープン工業プラクリップ 10個入
RoHS
自由にカスタマイズ。シールを貼ったり文字を書き込んだり自由度の高いクリップです。伝票やレシートをまとめておくのにおすすめです。目印や仮止めとして。書類整理におすすめです。各色使えば識別しやすくなります。挟んで作品を掲示。しっかりクリップできます。学校や保育園などの教育現場に。挟んで立てる。卓上に置いてメモやカレンダーを挟んでスタンドにできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×46×27 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1袋(10個)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

着物の着付け時や、仮止めする時などに役立つハンディクリップ。
1箱(4個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。 材質耐候性ナイロン66 特性耐候、耐紫外線 幅(mm)12.7 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)1112 使用場所屋内外
1袋(25本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パネルの仮止め工具です。小型クリップタイプですので狭い所にも使用可能でドア・ボンネットを開閉しても干渉しません。ドア・ボンネット・トランク周りの位置合わせに最適です。2種類のクリップで0~5mmまでの鋼板に対応。クリップは2種類各10個入りです。
セット内容脱着プライヤー×1、クリップ小×10個、クリップ大×10 板厚(mm)適合鋼:クリップ小0.0~2.5、クリップ大2.5~5.0
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

ダンボールの「仮留め」「開き止め」「段積み」の3 機能を有した多機能クリップ。 テープいらずで段ボールをスマートな梱包資材に変え、梱包作業時・書類保管時の補助具として有効活用できるエコなクリップ。 中小企業や個人事業主の救世主!軽量でサイズもコンパクトであるため、収納場所を選ばない。 3機能が一体となった構造のため、個々の製品を使うより利便性が高く、段ボールの変形や剥がれも防げる。
幅(mm)92 寸法(mm)92×14×27 高さ(mm)27 質量(g)約7.5 奥行(mm)14 全高(mm)27
1セット(4個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PF管用ダクタークリップと色を合わせる事で、美観を良くできます。 PF管用ダクタークリップを仮止めする事ができます。 連結して、追加配管が可能です。 樹脂製の為、軽量です。 屋外も使用可能です。
適合アンカーボルトW3/8、M10、コンクリートビス呼び5、PF管用ダクタークリップ(PFDC□、PFDC□ーE) 材質硬質塩化ビニル(PVC)
1本
268 税込295
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。 耐候性ポリプロピレン製で、耐紫外線性に優れています。
用途ケーブルの結束、仮止め。 材質耐候性ポリプロピレン 長さ(mm)511 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.9 使用温度範囲(℃)-60~115 最大結束径(Φmm)127 引張強度(N)1112 使用場所屋内外 特性耐候、耐紫外線
1袋ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン 材質高耐食性めっき銅板 許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
1箱(20個)
5,298 税込5,828
当日出荷

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。、配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。、マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
仕様●色:黒●幅(mm):12.7●長さ(mm):1019●厚さ(mm):2.2●最大結束径(mm):305●引張強度(N):1112●屋内・屋外用●使用温度範囲:-60~85℃●材質/仕上:耐候性ナイロン66●コード番号:818-0395 アズワン品番67-6603-75
1袋(25本)
7,798 税込8,578
当日出荷

溶接ワークを複雑な角度で保持し、仮止めを行える。様々な形状の溶接ワークに調整が可能。マグネットは蝶ネジで簡単に取り外し可能。つかむ力が強力なクリップに変更可能。クリップは、ツールを保持するための”第3の手”としても使用出来る。305mmフレックスケーブル、クリップ1個、マグネットパッド2個が付属。取り回し可能角度:360度
用途溶接ワークの仮止め 材質鉄、アルミニウム他 寸法(mm)【ケーブル部】305【クリップ】80×101 質量(kg)0.5 角度(°)【取回し】360
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
材質耐熱性ナイロン66 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)1112
1箱(200本)
59,980 税込65,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)