色柄にも使える過炭酸ナトリウム100%の酸素系漂白剤です。漂白・除臭・除菌に家庭のいろんな場面で使えます。
液性弱アルカリ性
成分過炭酸ナトリウム(酸素系)
使用の目安30Lの水に15g
アズワン品番64-1226-95
1個(750g)
¥529
税込¥582
当日出荷
安心・安全な成分でありながら除菌効果もある"
1個(1000g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個(500g)
¥499
税込¥549
当日出荷
においも黄ばみもスッキリ。衣類の黄ばみ、黒ずみ、シミなどを酸素の気泡で漂白・除菌・除臭。まな板、フキンなどの除菌・除臭。食器、調理用品の漂白。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
液性弱アルカリ性(PH 10~11(3%水溶液))
アズワン品番64-1228-04
1本(430g)
¥519
税込¥571
当日出荷
酸素による強力な漂白力と洗浄成分による洗浄力とを併せて持っているので、浸漬するだけで漂白と洗浄にすぐれた効果を発揮します。
塩素系と異なり直接酸素によって漂白するので、漂白による黄変がなく、またプラスチックの材質やおしぼり・ふきんなどの生地をいためる心配もありません。
浸漬するだけで漂白・洗浄できるので、ミルクピッチャー・スプーンなど洗いにくいものの洗浄が大変楽になります。
無臭・無刺激性で快適にご使用いただけます。
使用場所厨房
使用方法1Lの湯(40~80℃)に対して10gの割合で洗浄剤を加えた溶液に約15分間浸漬したあと、流水でよくすすいでください。
種別粉末
液性弱アルカリ
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体・業務用
パーム・ヤシを原料にした植物性石けん・アルカリ剤(炭酸塩)無配合のため、絹やウールにもお使いいただけ、 ふんわりと洗い上げます。・赤ちゃんや肌のデリケートな方への肌着洗いにもお使いいただけます。・合成界面活性剤、リン酸塩、蛍光増白剤や酵素、香料、酸化防止剤は使用していません。・純石けん分の残り1%は、不けん化成分となります。
形状粉末
液性弱アルカリ性
商品タイプ本体
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
成分は過炭酸ナトリウム。衣類の漂白、キッチン用品の除菌・除臭に。洗濯槽クリーナーとして。
タイプ酸素系
アズワン品番64-1228-71
1個(500g)
¥449
税込¥494
当日出荷
こんなお得な商品も!

座敷ほうき 長柄
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
畳を傷めない、しなやかな掃き心地です。
用途室内用ほうき
長さ(mm)1339
トラスコ品番835-7542
材質柄:竹に樹脂チューブ、穂:ホーキ草
幅(mm)260
質量(g)556
2018年トラスコ掲載ページ9 0199
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

座敷ほうき 短柄
モノタロウ
¥899
税込¥989
材質穂/ホーキ草、柄/竹にチューブ巻、カバー/PP・PVC
幅(mm)約300
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、初期棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。
赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
シリーズ激落ちくん
食べこぼしや汗ジミなど有機性汚れの洗濯や、キッチン、浴室、リビングなどの掃除、漂白、消臭、除菌がこれひとつでOK。酸素パワーで汚れを分解しニオイもスッキリ。
タイプ酸素系
洗剤だけでは落ちないしみついた黄ばみ・黒ずみ汚れを強力分解!新酵素配合により黄ばみ・黒ずみ汚れ、食べこぼし汚れの洗浄力アップ※つけおき使用でさらに効果アップ
用途衣料用漂白剤
成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(炭酸塩)、漂白活性化剤、安定化剤、酵素
タイプ酸素系
形状粉末
シリーズワイドハイター
液色白色
洗剤だけでは落ちない汚れ・ニオイの元までディープクレンジング。
しみこんだ汗・皮脂や菌まで強力分解。
繰り返し洗たくすることで抗菌効果を発揮し、衣類の清潔長続き。
ツンとしないさわやかな花の香り。
色柄物に安心な酸素系漂白剤(濃縮タイプ)
形状液体
シリーズワイドハイター
こんなお得な商品も!

漂白剤 除菌タイプ ブリーチ
モノタロウ
¥799
税込¥879
厨房用洗剤では落ちないフキンのシミ・食器の茶シブ・プラスチック容器の黒ずみなどをきれいに落とし、バイキンを除き、ニオイを消します。
用途食器・調理器具・厨房用品の漂白、除菌、除臭
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ナトリウム6%(塩素系)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤)
シリーズハイター
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)約7.5
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
タンク容量(L)20
コード長さ(m)約5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約6
定格時間(分)30
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)80
関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
においも黄ばみもすっきり。衣類の黄ばみ、黒ずみ、シミなどを酸素の気泡で漂白・除菌・徐臭。
まな板、フキンなどの除菌・徐臭。食器、調理用品の漂白。便利な詰替用です。
商品タイプ詰替
成分過炭酸ナトリウム
液性アルカリ性
1個(500g)
¥569
税込¥626
当日出荷
水に希釈して使用する漏洩検査剤です。
水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。
1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト
タンク類の水漏れテスト
復水器細管の漏れテスト
色淡黄色/青白蛍光色
仕様漏洩検査液
外観淡黄色液体/青白蛍光色
アズワン品番64-6809-21
危険物の類別非危険物
1缶(1L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
名称過炭酸ナトリウム
等級化学用 CP
化学式Na2CO3 1.5H2O2
化学組成Na2CO3 1.5H2O2
アズワン品番89-0066-77
危険物の類別非危険物
特性火災助長のおそれ:酸化性物質、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量157.01
CAS登録番号15630-89-4
別称炭酸ナトリウム・過酸化水素化物
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード