221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(144個)
特価
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カートリッジボトムブラケット工具 モノタロウ 動画あり
カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトムブラケット・ヘッドセット・サスペンションなどのロックリングを外すスパナです。
適合Φ40-46 全長(mm)190
1個
719 税込791
当日出荷

自転車BBの補修用部品
サイズ(inch)1/4 玉列数9玉
1個
179 税込197
当日出荷

1セット(2個)
689 税込758
当日出荷

FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27 純正品番Y13009220
1個
309 税込340
当日出荷

コッタレスクランクの抜き締めに使用します。
アズワン品番64-9593-39 純正品番Y13009010
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

自転車BBの補修用部品5点セット
セット内容ハンガーワン左右/ハンガーロックリング/ハンガーケース止めリング/ハンガーリテーナー 9玉×2個 内容量1セット
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

一般車に多く使用されているボトムブラケット(ハンガー)用ツール。 BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて行うことで大きなトルクでも安定した作業を可能にします。 熱処理により耐久性も高く、右側の6溝、4溝、2溝、左側の2溝と幅16.3mmの凸タイプのBBカップに対応。 ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
付属品C-207-1ガイド 適合レンチ32mm
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
寸法(mm)ハンガーワン回し(溝切り型×Φ35×対辺16) 全長(mm)280
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

カートリッジボトムブラケットの着脱の時の必需品!
アズワン品番64-9593-75 純正品番Y13009073
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

BBT-69.4 ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 動画あり
センターロックディスクブレーキのモーターロックリングに対応。 e-bikeBafangBBSH/BBS02mid-driveのモーターロックリングに対応。 CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
仕様■適応BBサイズ:42.7mm(ノッチ径)/44~45mm(外径) 材質アルミ 差込角(mm)9.5(3/8”sq) 適合外径(Φmm)(BB外径)42.7/44~45 ノッチ数16 適合ブラケットShimano(R)BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、Shimano(R) STEPS -E6000/E6002/E6050 ほか 適応(BB):シマノ(R) BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、センターロックディスクブレーキのモーターロックリング、e-bike Bafang BBSH/BBS02 mid-driveのモーターロックリングに対応。
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷



ホローテックII 用ボトムブラケット。アダプター脱着工具。シマノ以外にも以下のBBにも使用可能です。 FSA製「MEGA EXO BB」 TRUVATIV製「GXP BB」 RACEFACE製「X-TYPE BB」
用途チェーンホイール一体型のBBの取り付けに使用可能。 全長(mm)約210 アズワン品番64-9594-26 純正品番Y13009210
1本
1,398 税込1,538
欠品中

炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。 ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。
全長(mm)約170
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)クランクプーラー
先端チップを交換することで角型タイプにもオクタリンクやI.S.I.S.タイプのボトムブラケットシャフトにも対応が可能なクランクプーラー。 使用しない方の先端チップを紛失しないよう、本体に取り付けておける構造になっています。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ParkTool(パークツール)BBツールリテイニングシステム
ボトムブラケットは高トルクが必要な部品ですが、工具を取り付ける部分は薄く、狭いため工具が滑ってしまうことがあります。 BBT-RSを使用することでボトムブラケットを確実に固定し、工具が外れるのを防ぐことができます。 付属のアダプターナット(M15)は対応するパークツール製のボトムブラケットツールの内側に取り付けが可能です。 アダプターナットを取り付けたボトムブラケットツールとワッシャーでボトムブラケットを挟み込むことでボトムブラケットツールが外れにくくなります。
全長(mm)175 直径(Φmm)ワッシャー:57 ねじ山寸切ボルト:M8×1.0 サイズアダプターナット:M12×1.0、M15×1.0 適合【BB】スレッド式、スレッドトゥギャザー、カートリッジ式、カップ&コーン式
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
229 税込252
当日出荷

セット内容ハンガー芯、左右ワン、左右ロックリング、クランクナット×2 全長A(mm)148.5 寸法D(mm)40.5 寸法B(mm)35.0 寸法C(mm)52.0
1セット
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

ペグスパナのNEWタイプ。旧モデルTL-FC20に比べより長くなって、使いやすくなりました。太いほうはクランクキャップの着脱に、細いほうはギア板固定ボルトのナット側の回り止めとして使用します。
純正品番Y13009700
1個
599 税込659
当日出荷

コッタレスクランクをBBから外すときに使用します。オクタリンク式クランク(BB)の場合は、TL-FC15をアダプターとして使用します。
純正品番Y13009180
1個
639 税込703
当日出荷

ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 動画あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。 タップハンドルを取り付けて使用します。
仕様【左右1組】RH:正ネジ(時計回りに締めていく方向)LH:逆ネジ(反時計回りに締めていく方向) 全長(mm)105 質量(g)1020 寸法BC1.37×24(JIS)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ParkTool(パークツール)ボトムブラケットツール
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
材質アルミ
1個
3,698 税込4,068
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)ボトムブラケットツール
CNC加工により高精度に仕上げられたBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
差込角(mm)9.5角(3/8"sq) 材質アルミ
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷

1個
特価
959 税込1,055
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本3役、BB-9000、BBR60、ホローテックⅡ対応のBBワン抜き
長さ(mm)300 幅(mm)60 高さ(mm)25 材質(本体)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

従来モデルのTL-FC10にTL-FC15の機能を加え、オクタリンクBBにもアダプター無しで対応できるようになりました。14mmの6角ボルトタイプのフィキシングボルトを外す際にも使用できます。
アズワン品番64-9593-43 純正品番Y13098210
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ピンの間隔を調整でき、ほとんどのハンガーワンに使えるヘビーデューティーな設計です。 焼入れ処理が施されたピンは交換式です。
全長(mm)約200 板厚(mm)約4 ピン径(Φmm)2.4
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

コッタレス規格クランクを外す際に使用。
寸法(mm)ナット:15 適合レンチ24/15mm
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ディスクローターの歪みを矯正する修正器と油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったピストンやディスクパッドを広げるためのツール
全長(mm)270 適合厚さ(mm)ディスクローター:2.0 先端幅(mm)ピストンプレス:25
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

オーバーサイズ用のヘッドリテーナー
用途1-1/8"用 シルバー
1セット(2個)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法L(mm)130.5 寸法S(mm)35 寸法C(mm)55 寸法X(mm)13.5 寸法W(mm)11 寸法Y(mm)17 寸法R(mm)40.5 寸法V(mm)20 寸法1L(mm)151.5
1本
599 税込659
4日以内出荷

カートリッジBBの取りつけ、取外しを行うためのツール。 ガイド部を設けることで、作業の確実性と安全性を高めています。
適合(BB)インナータイプ、20溝 適合レンチ32mm
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

エクスターナルBB(外部ボトムブラケット)の取り付け・取り外し用の工具です。 コンパクトなヘッド単体タイプにより、工具箱のスペースを有効利用できます。
用途シマノ/ホローテックⅡ Campagnolo/ウルトラドライブ Truvativ/GXP&HOWITZER TOKEN/TK877シリーズ Chris King FSA 適合1/2ドライブレンチ
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)