さらに商品を絞り込む
バイアル瓶とは、薬液を無菌状態で保存するためにゴム製の栓がしてある瓶のこと。用途はサンプリング容器や注射用の薬液を入れる容器などです。針を刺して薬液の出し入れをすることが可能で、栓に注射針を刺して中の薬液を取り出したり複数の薬液を瓶内に注入して混ぜ合わせたりして使います。中の薬液を一度で使い切る必要がなく安全に吸い出すことのできる点が利点です。瓶の素材は、肉厚で頑丈なガラス製と軽量なPET樹脂から選べます。
488件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
PETスクリューバイアル NIKKO(ニッコーハンセン)PETスクリューバイアルNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)ほか
当日出荷
キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
プッシュバイアル PVシリーズ ニッコープッシュバイアル PVシリーズニッコー(5件のレビュー)
27税込30
1本
当日出荷
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
マイティーバイアル(硼珪酸ガラス) マルエム[理化学・容器]マイティーバイアル(硼珪酸ガラス)マルエム[理化学・容器](3件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱・耐冷・耐薬品性に優れています。
仕様メラミンキャップ、シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付
マイティーバイアル(茶) マルエム[理化学・容器]マイティーバイアル(茶)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。
仕様メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付き材質硼珪酸ガラス目盛なし
オートサンプラー用バイアル(島津製作所対応) 大阪ケミカルオートサンプラー用バイアル(島津製作所対応)大阪ケミカル(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン材質(本体)硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
プッシュバイアル 三商プッシュバイアル三商(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(25個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器]バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
5,990税込6,589特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)硼珪酸ガラス
スクリューバイアル ヤマト科学スクリューバイアルヤマト科学
3,398税込3,738
1パック(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
標準の細口バイアルより40%広い開口部
容量(mL)2材質ガラス寸法(mm)12×32直径(mm)9
オートサンプラーバイアルセット 大阪ケミカルオートサンプラーバイアルセット大阪ケミカル
4,598税込5,058
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
容量(mL)2
PP製 バイアルラック 12×32mm バイアル用 1個入 アズワンPP製 バイアルラック 12×32mm バイアル用 1個入アズワン
3,790税込4,169
1個
当日出荷
ポリプロピレン製バイアルラック
仕様●用途:12×32mmバイアル用●収納本数:50本●色:青●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-4536-83
プッシュバイアルびん ナリカプッシュバイアルびんナリカ
2,500税込2,750
1セット(50個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
フィルムケースに似た容器で、保管だけでなく、各種工作にも使用できます。
材質容器:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン
プッシュバイアル PVシリーズ ニッコープッシュバイアル PVシリーズニッコー
24税込26
1本
当日出荷
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/ポリプロピレン(PP)、キャップ/リニアポリエチレン(LLDPE)使用温度範囲(℃)0~70
シリンジバイアル マルエム[理化学・容器]シリンジバイアルマルエム[理化学・容器]
4,998税込5,498
1ケース(20本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス+ホールキャップ4Fsiパッキン付き
オートサンプラー用バイアル(アジレント・ウォーターズ対応) 大阪ケミカルオートサンプラー用バイアル(アジレント・ウォーターズ対応)大阪ケミカル
2,398税込2,638
1パック(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
キャップタイプ-
2mL広口ガラス製スクリューバイアルキット Agilent Technologies2mL広口ガラス製スクリューバイアルキットAgilent Technologies
7,098税込7,808
1組(100個)
7日以内出荷
キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できます。 Agilent製オートサンプラのほか、任意の回転トレイ式オートサンプラと併用できます。
容量(mL)2
ピアースバイアル 大阪ケミカルピアースバイアル大阪ケミカル
3,690税込4,059
1箱(12本)
当日出荷
外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
仕様オートクレーブ滅菌可能材質高品質ボロシリケイトガラス製
ヘッドスペース用クリンプバイアル ヤマト科学ヘッドスペース用クリンプバイアルヤマト科学
5,298税込5,828
1パック(100個)
当日出荷から5日以内出荷
確実な密封を確保するために、口部上端に傾斜角をつけてあります。
材質ガラス形状平底透明
FSメディアバイアル マルエム[理化学・容器]FSメディアバイアルマルエム[理化学・容器]
17,980税込19,778
1ケース(40本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
耐薬品性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/4FSi目盛なし
プッシュバイアル NIKKO(ニッコーハンセン)プッシュバイアルNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(50本)ほか
取扱停止中
少量のサンプル保存に最適な円筒形状で、フタは押し込み式。顆粒・粉末状のサンプルに最適です。
用途サンプル保存容器。材質LLDPE(リニアポリエチレン)使用温度範囲(℃)0~70
一体型セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ Agilent Technologies一体型セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップAgilent Technologies
3,298税込3,628
1組(100個)ほか
7日以内出荷
タイプ一体型セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ
2mL広口スクリューバイアル Agilent Technologies2mL広口スクリューバイアルAgilent Technologies
3,398税込3,738
1組(100個)ほか
7日以内出荷
様々なメーカーのGC及びLCに使用できます。 標準の細口バイアルより開口部が40%大きい広口タイプです。 独自設計のスクリューにより、確実で一定した密閉性を保持しています。 ラベル付きは書き込み用セラミックラベルを有しています。
オートサンプラー用バイアル LLG Labware 9-425シリーズ LLG Labwareオートサンプラー用バイアル LLG Labware 9-425シリーズLLG Labware
2,498税込2,748
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
容量(mL)1.5
目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)目盛付バイアルNEG(日電理化硝子)
2,298税込2,528
1ケース(5本)
4日以内出荷
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
CE用クリンプ/スナップバイアル ヤマト科学CE用クリンプ/スナップバイアルヤマト科学
3,298税込3,628
1パック(100個)
当日出荷
容量(mL)1材質ポリプロピレン口形状広口
PETスクリューバイアル NIKKO(ニッコーハンセン)PETスクリューバイアルNIKKO(ニッコーハンセン)
3,198税込3,518
1箱(10mL×50本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
キャップ 大阪ケミカルキャップ大阪ケミカル
2,098税込2,308
1箱(100個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
品名アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル
ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色) ケニスねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色)ケニス
9,098税込10,008
1組(50本)ほか
6日以内出荷
全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ソフトロンPP貼り
バイアル瓶 マルエム[理化学・容器]バイアル瓶マルエム[理化学・容器]
4,898税込5,388
1ケース(50本)ほか
当日出荷から93日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
PPバイアル瓶 マルエム[理化学・容器]PPバイアル瓶マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1箱(400本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/3SPPハイシート目盛なし
ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル SVGNEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1ケース(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。<br />穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。<br />ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。<br />30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズ PROQUALITA低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズPROQUALITA
2,398税込2,638
1箱(100個)
当日出荷
セプタム微小破片の脱落を防止した設計で、複数回注入する場合でも再現性よく測定できます。 セプタムやバイアルからの溶出を低減しており、コンタミネーションの抑制ができます。
材質バイアル/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、セプタム(接着剤不使用)/フッ素フィルム(耐薬品性はPTFE相当)・シリコン厚さ(mm)(セプタム)Φ8.8×1寸法(mm)Φ9×12×32、(キャップ)9-425容量(mL)2
バイアル瓶アダプター マルエム用 石井理化機器製作所バイアル瓶アダプター マルエム用石井理化機器製作所
9,498税込10,448
1個
当日出荷から8日以内出荷
ロータリーエバポレーターのテーパージョイントに接続し、バイアル瓶・ねじ口瓶・スクリュー管のねじ口をアダプターのネジ部に取り付け濃縮を行うPTFE製のアダプターです。
タイプマルエム対応共通15/25材質パッキン:フッ素ゴム
オートサンプラーバイアル コクゴオートサンプラーバイアルコクゴ
3,998税込4,398
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
ネジ口がショートスレッドタイプで(Waters社のクイックデザインと同じ)です。キャップにはウルトラボンド(Waters社のレクトラボンドと同じ)がフィットします。<br />※本商品にキャップは付属しておりません
容量(mL)1.5
凍結保存用クライオバイアル TOHO(トーホー)凍結保存用クライオバイアルTOHO(トーホー)
5,298税込5,828
1セット(100個)
5日以内出荷から8日以内出荷
ガンマ線滅菌済み。凍結保存(-196℃)ができます。<br />書込み可能な白いマーキングエリアつき。
容量(mL)2
オートサンプラー用バイアル 9-425シリーズ用オプション品 LLG Labwareオートサンプラー用バイアル 9-425シリーズ用オプション品LLG Labware
3,398税込3,738
1袋(100個)
当日出荷から12日以内出荷
2mLスクリューバイアルパック ヤマト科学2mLスクリューバイアルパックヤマト科学
8,198税込9,018
1パック(100個)
当日出荷から4日以内出荷
キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できる状態でご提供します。
容量(mL)2キャップ色セプタムPTFE/赤シリコン
PTFEバイアル瓶アダプタ SEKIYAPTFEバイアル瓶アダプタSEKIYA
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
バイアル瓶を直接使用し、エバポレーターで濃縮できるため、濃縮のためにフラスコに移し替える際の作業が軽減されます。
材質(パッキン)バイトン
PETスクリューバイアル(中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン)PETスクリューバイアル(中栓なし)NIKKO(ニッコーハンセン)
3,898税込4,288
1箱(50本)
当日出荷
パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。 落としても割れない強度をもっています。
材質本体/PET、蓋/PP使用温度範囲(℃)-40~70
バイアルSCC アズワンバイアルSCCアズワン
4,660税込5,126
1個(10本×5袋)ほか
当日出荷から12日以内出荷
仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
オートサンプラー用バイアル アズワンオートサンプラー用バイアルアズワン
2,277税込2,505
1個
当日出荷
GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。<br />インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
材質硼珪酸ガラス(USP type1)容量(mL)1.5サイズ(mm)Φ11.6×32
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら