片刃とは、片側だけに刃が付いたタイプの鉈。枝を切り落としたり、木の幹に沿って木を削るのに使用することが多く、巻き割りにも活躍します。鉈は刃が短くて厚みがあり幅が広いという特徴を持った刃物。片刃と両刃があり、片刃は両刃に比べて刃が薄く、鋭い切れ味を持っているので農作業やアウトドアでの作業に適しているのが特徴です。押切器は鉈を固定して使う道具で、わらや干し草を切ったり小枝を処理するのに便利。自動送りの機能付きなら、より楽に切ることができます。
商品豆知識
わら、干し草等農家の必需品。
切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。
切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。
自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
わら、干し草等農家の必需品。
切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。
切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
火造り鍛造による鋼付刃物
刃長(mm)180
全長(mm)360
寸法(mm)35×85×375
質量(g)740
刃部硬度HRC59±1
材質(柄部)関東樫
材質(刃)鋼/SK-5
アズワン品番64-4066-65
柄長(m)180
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
もち、かぼちゃ、昆布、若松のカットにとても便利です。下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。九州型押切としても使用できます。もちが付きやすい包丁部分には、フッ素コート加工をしており、もちが付きにくい。下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途家庭用。
刃渡り(mm)265
寸法(mm)台:240×450
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
鋼付で刃研ぎが簡単です。
太い枝の剪定用にノコギリがセットされています。
用途木の枝打ち、薪割り等に
刃長(mm)180(鉈)/210(鋸)
刃幅(mm)52
全長(mm)370(鉈)/355(鋸)
トラスコ品番818-8050
材質刃:SK-5鋼付、柄:樫
質量(g)705
刃形片刃
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
本格鍛造仕上げの竹割り作業用鉈。
頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。
本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。
両刃タイプ。
鉈ケース付。
用途竹割り、笹払い、細い枝切り作業。
レジャー用としても最適です。
刃渡り(mm)165
全長(mm)315
付属品鉈ケース
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)320
頭部高さ(mm)33
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
安全性を考えた高級感ある真鍮製鍔付桂を使用。
耐磨耗性に優れ長切れする鋼付。
高級感あるマット仕上げ。
高級感ある腰鉈バンド付ケース。
刃長(mm)240
全長(mm)405
トラスコ品番818-8049
材質(刃)極軟鋼・安来鋼、(柄)樫
質量(g)470
柄長さ(mm)155
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
刃の部分が65mmもスライドし(刃物の下部に戸車を使用)、上部には滑り止めのギザギザが付いているため、。カットする品物が滑らず、切り口をかるく綺麗に切ることができます。
用途菊・チューリップ・バラ・切り花・薬草・正月の若松・昆布・ワカメなどのカットに最適。
刃渡り(mm)265
寸法(mm)台:240×450
材質(刃)ステンレス刃物鋼(最高級ステンレス三層鋼)
火造り鍛造による鋼付刃物
寸法(mm)49×85×385
質量(g)660
刃部硬度HRC59±1
材質(柄部)関東樫
材質(刃)鋼/SK-5
アズワン品番64-4066-62
1丁
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
薪割りが楽にできます。また材料を木取りする際に縦に割る時などに便利です。
大きな仏像の頭部を割る時や、能面の木取りなどに使われます。
もちろんアウトドア用、小枝の断ち切り用などにも!
用途仏像彫刻、能面、木のカトラリー、アウトドア、キャンプ
刃幅(mm)45
材質工具鋼(全鋼)
材質(柄部)プラスチック樹脂
柄長さ(mm)約180
材質(ケース)刃先保護用に樹脂ケース
全長(mm)約345
刃長(mm)約165
1本
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
稲やわら、菊などの草花を束ね、切りたい寸法で簡単に切断できる、フラワーカッターです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途稲・わら・菊・チューリップ・バラ・薬草のカットに。
材質(刃)ステンレス刃物鋼
受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm)
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。
刃渡り(mm)190
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×460×160
いろいろな物のカットにとても便利!。ステンレス包丁を使用しており、清潔でサビにくい。刃渡り390mmで幅広く、大きなものも切れます。
刃渡り(mm)390
寸法(mm)台:660×115
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
小型の鍛造アックス。庭仕事にも重宝。柄はヒッコリー製
全長(mm)500
質量(g)【ヘッド】900×1235
刃長(mm)約90
アズワン品番65-2324-21
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
片刃なので刃先が鋭く削りや切ることに向いています。刃渡り110mmのコンパクトサイズで取り回しラクラク。片刃なので刃先が鋭く削りや切ることに向いています。刃渡り110mmのコンパクトサイズで取り回しラクラク。
用途薪割り、枝打ち、木削り等に
刃渡り(mm)110
材質全鋼
1丁
¥7,950
税込¥8,745
3日以内出荷
本格鍛造仕上げで握り易いコブ柄を採用した、枝打ち、薮払い作業用鉈。
頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。
本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。
柄部は握りやすい(グリップ力があり、手になじみやすい)コブ柄を採用し頭部の背中にはシノギ加工を施して昔ながらの鉈の道具感を出した土佐型仕様。
片刃タイプ。
鉈ケース付。
用途山林の枝打ち、薮払い作業。
付属品鉈ケース
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
頭部高さ(mm)50
本格鍛造仕上げのレジャー用鉈。
頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。
本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。
片刃タイプ。
鉈ケース付。
用途細い枝切り作業。
レジャー用としても最適です。
刃渡り(mm)110
全長(mm)235
付属品鉈ケース
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)240
頭部高さ(mm)33
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。