マルチクリーナーとは、自動車のボディーから車内、足回りまであらゆる部分の汚れに対応するクリーナーです。しつこい付着物を瞬時に除去できるものや、車だけでなく家庭の換気扇やレンジ回り、トイレなどの汚れにも対応できるものもあります。1本でマルチに活躍できるスグレモノです。酸性の鉄粉除去剤は、臭いや反応色が全くなく、鉄粉除去力に優れているクリーナー。汚れや水垢を除去するとともに、塗装のツヤを復元するクリーナーを使えば、新車の滑り感が蘇ります。
商品豆知識
【除菌成分配合 指紋・手あか除去クリーナー】ヘアラインやバイブレーション加工を施したエレベーターのドアや操作パネルに日常的についた手垢や指紋を除去し、汚れがつきにくくなります。
新たに除菌成分(塩化ベンザルコニウム)を配合し、汚れを拭き取りながら除菌もできる仕様に生まれ変わりました。
シリコンを配合していないため拭きムラをつくりにくい設計で、水拭きも不要。
だれでも簡単に使える日常用の除菌ツヤ出しクリーナーです。
用途ヘアライン加工&バイブレーション加工のステンレス素材に対応(商業施設や病院、ホテル、マンションや学校などのエレベーターやドアなど)
使用方法原液をクロスに数回スプレーし、拭き掃除してください。筋目に沿う必要はありません。
液性中性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
希釈率(%)原液
危険物の性状水溶性
1個(2kg)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ワックス・コーティングの仕上げを良くするコーティング前の下地処理剤。ガンコなアカだけでなく、黄砂・効き目の落ちたワックス・コート剤を簡単に落とします。塗装を傷めない安全タイプです(全塗装色対応)。
質量(g)350
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×160×45
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全塗装色対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ボディに付着している鉄粉を、化学的な力で強力に洗浄。中性タイプなので、スプレーして水を流すだけで塗装面のコーティングを傷めず、コーティングも落としません。全塗装色対応。
質量(g)393
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×185×65
液性中性
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全塗装色対応
1本(300mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗車で落ちない鉄粉を簡単に除去します。鉄粉に反応するので、ボディーを痛めることなく簡単に取り除くことができます。鉄粉に反応して赤紫色に変化するので、洗浄効果が一目でわかります。
用途自動車ボディー用鉄粉除去剤。
危険物の類別非危険物
自動車ボディーに付着したピッチタールの黒いブツブツを簡単除去!アスファルトピッチクリーナーは落ちにくいピッチやタールに塗布するだけで簡単除去でき洗い流せます!乳化させて洗浄するため塗装の変化が起こりにくい洗浄剤です。カラーコーンなどについた頑固なアスファルトも除去可能水溶性タイプなのですすぎ洗いが簡単
用途各種車両のボディーに付着したピッチ・タールの除去洗浄
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状水溶性
チーク材に本来の油分を補給する天然ボイル油を主成分としてあり、チーク材の寿命を延ばし、本来の色ツヤを再生します。また、汚れ等の再付着寂防止にも優れた効果を発揮します。
ヤマハチーククリーナーで洗浄した後、お使い下さい。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
自動車のボディに付着した鉄粉を、すばやく簡単に除去します。
鉄粉、鉄素材のみに反応しますので、ガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響がありません。
危険物の類別非危険物
省資源、ゴミ減量化を考えたエコロジー&エコノミータイプ !
車まるごとワックススプレー プレミアム専用のつめかえ用。 トリガー本体と比べ樹脂使用量を1/8以下にした、環境に優しいつめかえタイプ。注ぎ口はハサミを使わず手で切れる「イージーオープン」や注ぎやすく口の広がる 「エンボス加工」を採用し、使いやすい仕様になっています。
仕様●容量:400mL●本体寸法:W130×H220×D64mm●本体重量:413g
アズワン品番68-1981-10
危険物の類別非危険物
1個
¥739
税込¥813
欠品中
車のあらゆる汚れをこれ1本で強力に除去するマルチクリーナーです。
車のボディーや、ガラス・ホイール・ダッシュボード・内装等の汚れをスッキリ除去!
新配合のレモン酸とオレンジオイルのW配合で、タバコのヤニ、花粉・ホコリ、油汚れ、手アカ、虫汚れ、鳥フン等、あらゆる汚れを落とします。
また、ご家庭の換気扇・レンジ回り・風呂・トイレ等にも使え、特に気になる油汚れや水アカ等をスッキリ落とします。
ノーコンパウンドで素材を傷めず、手にもやさしくお使い頂ける超便利アイテムです。
質量(g)580
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×110×58
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
車内・エンジンルーム用クリーナー(多目的タイプ)。
洗浄力を大幅UP。焼き付いた頑固な油汚れをしっかり洗浄できます。重機、建機、金属・プラスチック部品、エンジンルームの油汚れ、コンクリート床面など、多目的に使用でき経済的です。
トラスコ品番835-6410
色無色
荷姿20kg
危険物の類別非危険物
1箱(20L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
自動車のボディやアルミホイールに付着した鉄粉をしっかり除去!空気中の鉄粉や車のブレーキローター・ブレーキパッドが削れたブレーキダストが直接または間接的に固着した鉄粉を、粘度が高く洗浄面に密着しやすい液剤で仕上がりがきれいな鉄粉除去剤です。粘度が高いため、液剤が洗浄面に密着しやすく側面でもすぐに流れ落ちません。コンパウンドは含まれておりませんので仕上がりがきれいな状態です。
用途自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去
外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去
使用方法【1】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します【2】鉄粉汚れやサビだれに対して塗布します【3】洗浄液が赤く反応してから2~3分後に水でよくすすぎ洗いしてください(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください)
危険物の類別非危険物
色褪せた樹脂パーツに黒艶を与える未塗装樹脂専用ガラスコーテイング剤です。硬化型コート+UV吸収剤配合により強固な皮膜が12ヶ月持続する超耐久タイプです。2種類の極厚スポンジを付属。6角形グリルが手軽に作業出来ます。
用途車の洗車
付属品マイクロファイバークロス、ペフ付きスポンジ(長方形×2/六角形×1/ひし形×1)、取扱説明書
成分ケイ素系化合物/アルコール/シリコーンオイル/紫外線吸収剤
幅(mm)100
高さ(mm)200
質量(g)148
奥行(mm)50
内容量(mL)30
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量30mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ニューホープクリーナーは、現在日本各地を始め、世界各国へと販売網を広げております。画期的で強力な住宅用洗剤です。ニューホープクリーナーの基本的な使用方法は、しみ、汚れに向って、ニューホープクリーナーの溶液をスプレーで吹きつけて、数秒たってから乾いた布等で拭きとるだけです。
高純度有機溶剤の配合により幅広い用途に活用できるよう開発しました。
あらゆる汚れを落とし、火気に対する危険がありません。
分解性も優れておりますので公害の心配がありません。
用途金属類:アルミサッシ、換気扇、ロッカー、デスク、事務機器、冷蔵庫、ガスレンジ、トースター、その他汚れの付いた金属類。
木製類:タンス、柱、廊下、窓、その他木の汚れにも、すりガラス、ダイヤガラス、その他レザー、プラスチック、繊維の内装品の汚れにも。
危険物の類別非危険物
ボディに付着したタールピッチをすばやく除去。錆も防止します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
自動車のボディーやアルミホイールに付着した鉄粉、外壁の錆ダレを特殊化学分解でしっかり除去するセーフティーサビクリーン!アルカリ性や酸性のタイプでは変色・腐食・サビやすい場所でも、これなら使える中性タイプの優れもの!中性タイプで環境に優しいサビだれ・鉄粉除去剤
用途自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去
外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去
使用方法【1】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します【2】鉄粉汚れやサビだれに向かってスプレーします【3】洗浄液が赤く反応してから2~3分後に水でよくすすぎ洗いしてください(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください)
液性中性
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
チークに付着した汚れをきれいに落し、チーク本来の色を戻します。
ポリサルファイドでコーキングした継ぎ目等 にも全く影響を与えません。
用途チークに付着した汚れ落としに。
液性中性タイプ
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
速乾仕上げで黒ツヤ復活 !
高耐水シリコーンレジン配合。雨に強い耐水被膜を形成し、白化した黒樹脂パーツの黒ツヤが復活します。速乾コートなので、乾燥待ち時間がいりません。UV吸収剤+光安定剤HALS配合で、黒ツヤ耐久6ヶ月 ! 大容量100mlなので、黒樹脂パーツの多いSUVにもおすすめです。
仕様●容量:100mL●本体寸法:W42.5×H134×D43mm●本体重量:125g
アズワン品番68-1981-02
危険物の類別非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
13日以内出荷
エンジンルーム用クリーナー。
エンジンルーム内のパーツ、ホイール等を素早く、強力に洗浄するために開発された、生分解性のクリーナーです。
プラスチック、ゴム、塗装、金属部分に悪影響を与えることなく、油分、グリース等の汚れを素早く除去します。
エンジンが冷えた状態でスプレーしたのち、ブラシかスポンジを用いて洗浄し、電装系パーツに注意しながら水できれいに洗い流してください。
液性アルカリ性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
危険物の性状水溶性
1本(1000mL)
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
液体タイプなので、ワックス掛けがいたってスピーディ、簡単に行えます。
汚れをスッキリ落とし、新車のような輝きを甦らせます。
濃色・フッ素塗装用は、濃色塗装・メタリック塗装・フッ素樹脂塗装の塗装表面に傷をつけることなく、水アカ、タールピッチなどの汚れを落とし、塗装本来の光沢に仕上ます。
新車納車時のメンテナンスにも使用できます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
危険物の性状水溶性
1本(4L)
¥4,798
税込¥5,278
10日以内出荷
洗車や車内のおそうじに。スプレーして拭くだけの簡単作業。これ1本でボディから内装までまるごとキレイ。除菌、抗菌効果で車内すっきり清潔に保ちます。
用途自動車用マルチクリーナー
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全塗装色対応
1本(500mL)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
通水型
壁面洗浄に
やわらかタッチで毛が柔らかく、それでいてコシもあり、対象物をキズ付けません。
キャップを外すとホース取付口があります。
ホース(内径15mm)を接続して使用できます。
仕様●ブラシ(mm):130×95●毛丈(mm):55●全長(mm):390●毛質:ソフト●重量(g):約200●毛材質:アクリル・PP●柄材質:ポリエチレン
アズワン品番68-1864-36
危険物の類別非危険物
1本
¥920
税込¥1,012
翌々日出荷
建機や農機具、トラック、運搬車両などに付着した路面からの汚れ・オイル・グリースなどの ひどい汚れも簡単に落とす強力洗浄剤です。車体からシャーシ、エンジン、トレーラーなど幅広い箇所に対応します。強力な洗浄力で簡単に素早く汚れを除去します。
用途生分解性超強力洗浄剤
区分塗装面・ホイール用
危険物の類別非危険物
1個(25L)
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
落ちにくい鉄粉に直接スプレー。ボデイ/ホイール/窓ガラス/ヘッドライトに付着した鉄粉を溶かして落とします。プロコーテイング施工車にも使用可能です。
用途車の洗車
質量(g)649
内容量(mL)500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×237×57
危険物の類別非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
車外から車内まで使用可能な万能クリーナーです。
ボディや布製品、プラスティック類などに付着した汚れを除去します。
希釈の目安1:5~1:20
容量(mL)1000
危険物の類別非危険物
1個
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
防錆皮膜効果
特殊成分配合により、洗車するだけでボディー全体に防錆皮膜を形成し錆の発生を抑制します。
高い艶出し効果
特殊成分配合により、洗車するだけで高い艶出し効果を発揮します。
素早いすすぎ性能
低発泡性の為、洗車後のすすぎ性能に優れ、作業時間の短縮につながります。
優れたコストパフォーマンス
超濃縮にした500倍希釈の原液により、僅か10mlで5Lの洗剤を作る事が可能です。
用途防錆剤配合シャンプー
容量(mL)500
使用方法1.ホース等を使って水でボディー表面に付着したゴミ、ホコリを洗い流してください。2.ボトルをよく振り、本製品20ml(キャップ2杯分)をバケツに入れ、10リットルの水で薄めてください。3.スポンジを使ってルーフから下方向へ向かって洗ってください。スポンジは常に軽く並行に動かしてください。洗車は車の片側ずつ行い、洗い流す前に塗装表面でシャンプー液が乾かないようにしてください。4.きれいな水で洗い流し、オートグリムアクア・ドライ等で拭き上げてください。5.安全な視界を確保するため、洗車後、窓ガラスをオートグリムファースト・グラスで拭くことをお勧めします。
区分ボディー用
危険物の類別非危険物
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
外装や車体下部に固着したタールや焦げ付いたビニールやゴムなどの除去に。強力なスクラブを必要とするような強固なタールを溶解します。他の研磨性のある強力な化学クリーナーとは異なり、塗装面を攻撃しません。・粘着性のある残留物やゴムの焦げなどを簡単に溶解します。・金属やガラス、塗装面にも安全に使用できます。・粘着性のある残留物やゴムの焦げなどを簡単に溶解します。・金属やガラス、塗装面にも安全に使用できます。
用途バイク用外装及びエンジン類のタール除去
成分主要成分(石油溶剤・テルペン)
容量(mL)250
形態液体(噴霧器タイプ)、 酸性度:油性、 製造年月:個別表記
危険物の類別非危険物
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
水の分子(クラスター)を微細化するので、汚れの間へどんどんしみこんでいき汚れを離脱する洗浄効果をもたらします。
用途清掃
使用場所浴場
危険物の類別非危険物
1本(4本)
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
強力なコーティング・ワックス除去及びウォータースポット除去剤です。ガラスやアルミ素材、灯火レンズなどには絶対に使わないで下さい。強酸性の洗剤ですので、直接ボディにスプレーしないで下さい。
使用方法マイクロファイバークロスなどにスプレーして優しく拭き上げてください。その後は水で良く洗い流して下さい。
容量(mL)500
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥3,098
税込¥3,408
8日以内出荷
フロントガラスに付着した油膜や汚れを除去します。凍結温度は、原液使用で-35℃です。
仕様●内容量:4L●サイズ:Φ150×310mm●成分:水、メタノール●Ph:8.4●希釈:任意●弱アルカリ性●冬季用
アズワン品番65-9310-67
危険物の類別非危険物
1本
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
インテンシブ・タール・リムーバーは、『スピーディー』かつ『効果的』にタールやピッチ、ステッカーを剥がした後の糊を除去します。
用途塗装面やプラスチックに付着した油汚れや糊を素早く除去します。
使用箇所ボディ、ガラス・ミラー
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
下地を侵さず汚れを取る、万能洗剤!
泡立ちが少ないので、シートなどの液剤がしみ込みやすい生地に最適。
用途に応じて原液~100倍まで希釈できます。
不燃性、無リン、生分解性、低公害性でありオレンジ抽出液「dリモネン」を配合し、地球にやさしい品質です。
用途アルミホイールやタイヤ。モケットシートやフロアマット・バンパー・ウインドーガラス・エンジンルーム・ダッシュボードなどの自動車内外装の汚れ落とし。頑固な水垢落としにも威力を発揮します。
事務所、店舗、工場、一般家庭屋内外などの汚れ落とし。
セット内容原液、スプレー空ボトル、スポンジたわし、取扱説明書
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
『カークリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- マルチクリーナー
- 水アカクリーナー
- エンジン/ピット洗浄
- 虫汚れ/鳥のフン
- メッキクリーナー
- 鉄粉取り粘土
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。