「材質」から絞り込む
踏面が大きくフラットなペダルです。MTB、ATBなどに使用可能です。
用途自転車のペダルに。補修・メンテナンス用として。
色ブラック
質量(g)330
本体寸法(mm)110×100
取付ネジ径9/16
1セット(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
寸法(mm)123×70
材質樹脂
質量(g)340
アルミボディ&プレートの高強度折りたたみ両面踏みペダル
独自構造で高耐久性を実現
ボタンひとつで簡単に折りたたみできる為、小径車や輪行におすすめ
力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ
ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
リフレクター付き
用途輪行、街乗り
仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
材質アルミニウム
質量(g)487g(ペア)
ベアリングボール
踏面幅(mm)(横)91×(前後)67
1組(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ノンスリップペダル 一般車用。乗ってみて実感!やっぱり普通のペダルとは違います。
用途ペダル(一般車用)
色グレー
質量(g)397
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×30×72
1ペア(2個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

MTBペダル
モノタロウ
¥569
税込¥626
MTBなどのハイグレードペダルにも採用される踏面の広いデザイン。リフレクター内蔵
色ブラック
材質樹脂
寸法(mm)107×95.5×28
ベアリング2DU
スピンドルボロン
寸法(inch)(ペダル軸)BC 9/16
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
一部の幼児車・BMX車等に使われる、軸径12mmのフラットなペダルです。
用途一部の幼児車・BMX車のペダル交換にご使用下さい。
色ブラック
材質樹脂
軸径(Φmm)12
1ペア(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
アルミワンピース構造でリフレクターがすっきり収まった軽量シンプルペダル
ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ
力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ
ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
用途ツーリング、街乗り
仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
材質アルミニウム
質量(g)343
ベアリングボール
踏面幅(mm)(横)93×(前後)67
1セット
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
一般的な軽快車に使用されているスタンダードなペダルです。
用途ペダルの交換時にご使用下さい。
材質樹脂
軸径(Φmm)14
質量(g)359
色シルバー
仕様リフレクター付
材質アルミニウム
寸法(mm)98×63×27
質量(g)385
ベアリングボール
スピンドルボロン
1セット(2個)
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
幅広&薄い踏み面画特徴のペダル。
厚さ(mm)20
寸法(mm)120×110
色ブラック
質量(g)約310(ペア)
材質(ボディ)樹脂
スピンドルボロン
軸受種類ZUブッシュ
1ペア
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
US-L用3つ穴クリート
KEOクリートとの互換あり(0°、4.5°可動のみ対応)
予備のシューズや補修用に最適
歩行時の滑り軽減用グリップ付き
色グレー
1ペア
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
多くのユーザーに着脱式ペダルを体験してほしいという想いで開発された「UX-DEzy」(U=User:ユーザー、X=eXperience:体験、D=Detachable:着脱式)
簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能で収納、輪行、車載に便利
ペダル本体は、PP樹脂製の両面踏みタイプ
シンプルな構造で耐久性が高く、スタンダードな回転性能のボールベアリング構造
脱着式ペダル「Ezy」の新規導入がより気軽に行えるリーズナブルな価格帯
用途輪行、街乗り
色ブラック
材質PP樹脂
仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
寸法(mm)踏面横幅W90×踏面前後幅L69
質量(g)300
1ペア
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
踏み面が6角形で乗りやすいエントリーモデル。
リフレクター付きで軽快車のカスタムにも最適。
用途ツーリング・オフロード・街乗り
色コズミックシルバー
仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着不可、リフレクター:取付済み
材質アルミ/塗装
寸法(mm)90×86
質量(g)384
ベアリングボールベアリング
1組(2個)
¥3,898
税込¥4,288
13日以内出荷
通称”ハチサンペダル”ともいわれる、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル
スチール製のボディにゴム製のグリップ面
夜間も安心なリフレクター付き
用途街乗り
色ブラック
仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
材質ボディ:スチール、側板:樹脂(ゴム)
寸法(mm)722
ベアリングボール
踏面幅(mm)(横)100×(前後)73
1ペア
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
シンプルながらアルミ製カラーケージを採用し幅広い車種に対応するデザイン。
ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能。
リフレクター付き。
材質アルミニウム
寸法(mm)99.7×63.2×23.5
質量(g)254
薄口なボディーでスムーズな回転の低コストを実現したメンテナンスフリーペダル。全11色とカラーが豊富でクロスバイクのコーディネートに人気。縦に長い踏み面がより安心感を得られる
質量(g)約330(ペア)
軸径(inch)9/16”
ブレーキ用インナーワイヤー
用途補修用ブレーキインナーワイヤー
付属品インナーキャップ×1個、アウターキヤップ×1個
材質ステンレス
長さ(cm)195
1本
¥299
税込¥329
5日以内出荷
複数のプレス曲げで成形された、波打つようなフォルムのアルミ合金製プレートを採用。その独特な見た目からAuroraと名付けました。W92×L95mmの幅広い踏面を確保しつつ、MKSの同サイズのペダルと比較して最も軽い。ユニークなプレート形状がもたらす適度な間隔で配置された突起と、コンケーブデザインが高いグリップをもたらします。シティライドは勿論、オフロードでも快適なペダリングを体感することができるでしょう。MKS定番の1/8インチサイズの鋼球を使ったカップ&コーンベアリングシステムを採用しています。構成部品は全て補修用の取り扱いがあり、長くご愛用、お付き合い頂けるペダルです。定番のSilver、Blackに加え、プレート色がAuroraのようにグラデーション変化するPurple/Silverの3色よりお選びいただけます。
寸法(mm)W92 × L95
特徴:FD-7 WIDEは、ツーアクションで素早く簡単に折りたためるフォールディングペダルです。人気フォールディングペダルFD-7の折り畳み機構をそのままに、進行方向の踏面幅を109.7mmまで増やしました。ペダル外周上に8つ、中央寄りに4つの突起が配置されており、雨天時でも高いグリップをもたらします。アルミ合金製のボディと独自構造により高い耐久性を実現しています。夜間走行時の安全性を高めるリフレクターが組み込まれています。Brompton、Tern、Dahon、Carryme などの折りたたみ自転車にマッチします。
色シルバー
寸法(幅W×長さL)(mm)92×110
1ペア
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
アルミ製軽量タイプのスポーツバイクに最適なペダル。スリップを防止する歯状デザイン。夜間走行に安心なリフレクター付き。
セット内容左右セット
材質アルミ
質量(g)約254(1個:約127)
ねじ径(mm)約14.3
ねじ規格9/16インチ
1本
¥679
税込¥747
7日以内出荷
幅72×長さ92mmの広い踏面。側面には、ペダルストラップを通せる4.3×25mmのストラップホール。前後に圧入式のリフレクター(サイズ縦10.5mm×横56mm)。「Seahorse(タツノオトシゴ)」のような滑らかな曲線を意識しながら、美しさにこだわってペダルボディをデザイン。そのイメージのまま、Seahorseという商品名を採用しました。特徴は、軸中心から前方に5mmほどオフセットした形状です。ステップ前部に母指球がほどよく収まり、ペダルを踏んだときの一体感を得ることができます。アルミ合金の本体と一体成型されたピンが、ソールにほどよく食い付きます。とくにスニーカーとの相性がよく、快適なペダリング性能を演出します。
質量(g)340 (ペア)
寸法(mm)踏面:幅72×長さ92、ストラップホール:4.3×25
寸法(縦×横)(mm)リフレクター:10.5×56
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
1ペア
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
靴のサイズ、アウトソール面を分析し、異なるサイズの範囲に最適なペダルサイズを採用。
43までのサイズの靴をご使用の方にお勧めです。ペダル踏み面を最大化しつつ、重量と障害物への接触を抑える形状と厚さ
重量軽減と踏み面の安定性が向上する凹面プラットフォーム
材質(本体)6061-T6アルミ
ベアリングigus製 LLグライドブッシュ
寸法(mm)100×100
質量(g)345
仕様ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ
「UX-DEzy」のOneSideEzy(ワンサイドイージー)モデル
右ペダルのみノーマル軸にし、折りたたみ自転車をターゲット(左ペダル:Ezy+右ペダル:ノーマル軸)
左ペダルは簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能
ペダル本体は、PP樹脂製の両面踏みタイプ
シンプルな構造で耐久性が高く、スタンダードな回転性能のボールベアリング構造
用途輪行、街乗り
色ブラック
材質PP樹脂
仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
寸法(mm)踏面横幅W90×踏面前後幅L69
質量(g)275
1ペア
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
MKS定番SYLVANシリーズのツーリングタイプ
ランドナーやスポルティーフなどツーリング車ペダルの大定番。
1978年発売から35年以上経った今もなお人気を誇るロングセラー製品。
幅広な両面側板により、足の位置を調整しやすく、疲れを軽減。ロングライドに最適。
専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。
正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。
より愛着をもってご使用していただけます。
用途ツーリング・街乗り
仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可
材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト
寸法(mm)94×63
質量(g)391
ベアリングボールベアリング
不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のトラックタイプ。
脱着が簡単な「イージースーペリア」搭載モデル。
幅の短い側板により街乗りやトラック走行時にバンク角をかせぐことが可能(特に固定ギアバイク使用の際に有効)。
トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。
従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。
高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。交換可能なネジ止め側板。輪行に最適。
用途トラック、街乗り、輪行
質量(g)373
踏面幅(mm)横80×前後61
CNC製法のCompactEzyと比べ、ほぼ同等の軽量&コンパクトサイズでありながらリーズナブルな価格を実現したペダル
街乗りに最適な両面踏みタイプで輪行にも便利なコンパクトサイズ
トゥクリップやリフレクターの装着も可能
ペダルの脱着が容易にできるクイックリリース機構「Ezyシステム」搭載
高い回転性能のシールドベアリング採用
用途ツーリング、街乗り、輪行
色シルバー
仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可
材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム
質量(g)316
ベアリングシールド&ブッシュ
踏面幅(mm)(横)73×(前後)64
1ペア
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
従来の固定力を保持したまま、ステップアウトに要する力を約半分にした新機構「分割型ビンディングシステム(特許申請)」を採用したSPD対応ペダル
疲労時にも簡単に外す事ができるため、ツーリングやロングライド、エンデューロなどの長距離走行に最適
ひざへの負担も軽く、ビンディングエントリーユーザーや女性の方にもおすすめ
両面ビンディング仕様とクリートガイド設計により、キャッチがしやすくストレスのないステップイン
スプリング調整付き(3mmアーレンキー使用)
キャッチや安定性、コントロール性をUPする強化樹脂製ケージは脱着可能で軽量化も可能(外した際は付属のカバーに交換してください。)
ボディはADC6という耐衝撃、耐蝕性に強いこだわりのアルミ素材採用し、過度な軽量化で耐久性を落とすことなく堅牢性を重視
付属のオリジナルクリートはSPDクリートとの互換性あり(SM-SH51推奨)
用途ツーリング、オフロード
色シルバー
仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可
付属品US-S クリートセット
材質ボディ:アルミニウム、側板:強化樹脂ケージ&カバー付属
質量(g)433(ペア):カバー装着時
ベアリングシールド&ブッシュ
踏面幅(mm)(横)64×(前後)52:カバー装着時、(横)69×(前後)84:ケージ装着時
1ペア
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
玉押し、オワン、芯棒のボール接触部までも磨き上げスムーズな回転性能を実現した、最高級ツーリングペダル「TOURING-LITE」の脱着簡単なEzySuperiorバージョン
オートマチックリターンメカニズムの採用で回して挿入するだけでストッパーとなる別パーツが不要になり、工具なしで取り外しが容易で輪行に便利
高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計
側板はTOURING-LITEShortと同じものを採用し、コンパクトなデザイン
外したペダルの携帯に便利なポーチ付き
用途ロード、ツーリング、輪行、街乗り
仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可
材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(つや消しアルマイト)
質量(g)380(ペア)
ベアリング高回転性能ボール
踏面幅(mm)(横)93×(前後)69
『ペダル・トゥクリップ』には他にこんなカテゴリがあります
- ペダル
- トゥクリップ他
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。