グリップ/バーエンドは、自転車ハンドルの持ち手部分のことです。材質はPVC、合成ゴム、アルミ合金、チタンなど様々。自転車走行における操作性や快適性において重要なパーツで、機能性やスタイルなど個人の好みに応じてカスタムしやすいパーツです。バーエンドバーを取り付けてよりリラックスした走行を目指すのもよいでしょう。適切な乗車姿勢の維持、耐久性重視など、使用する環境や目的に応じて適切なグリップ/バーエンドを選ぶことができます。
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。
全長(mm)126
材質クレイトンラバー(TPR)
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に
全長(mm)139.5
材質クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)59.5
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)
全長(mm)130/90
材質クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)59
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
グリップ 自転車用
モノタロウ
¥199
税込¥219
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2
全長(mm)100
セット内容左右1組
一般車とは違い、子供車など径の細いハンドルバー用のグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
全長(mm)105
取付穴径(Φmm)19
セット内容左右1組
シンプルな無地カラーでこだわりのカラーカスタムや補修に最適なバーテープ。2mmの厚さで程良いクッション性と伸びが良く巻きやすいためエントリーユーザーにもおすすめ
付属品エンドキャップ×2、仕上げテープ×2
材質EVA
長さ(mm)2000
厚さ(mm)2
用途修理交換用
全長(mm)105(L)、79(S)
内径(Φmm)22.2
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)
全長(mm)130
材質クレイトンラバー(TPR)
シフターにも対応できるように片側がハーフの仕様になっているグリップです。
径は22.2で、ジュニアマウンテン等にオススメです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
色ブラック
全長(mm)120/70(ハーフ側)
セット内容左右1組
ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
¥509
税込¥560
当日出荷
12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。
にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
全長(mm)110
質量(g)85
ハンドル径(Φmm)22.2
外径(Φmm)27~28
コストパフォーマンスに優れたグリップです。
小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
色ブラック
寸法(mm)120
ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
¥769
税込¥846
当日出荷
カラーバリエーションが豊富な防水性、伸縮性に富むバーテープ。
ソフトタッチのスエード調バーテープです。
裏側には粘着テープが付いています。
表面はロゴ入りです。
エンドキャップが付属しています。
質量(g)約52(バーエンドキャップ含む)
こんなお得な商品も!
エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ
モノタロウ
¥459
税込¥505
対応ハンドルバーΦ22.2mm
グリップシフト変速機用のグリップに最適です。
寸法(mm)Φ22.2×110、Φ22.2×80
材質合成ゴム
質量(g)87
こんなお得な商品も!
エルゴグリップ 一般車用
モノタロウ
¥459
税込¥505
全長(mm)115
セット内容ロング・ロング
ハンドル径(Φmm)22.2
付属品エンドキャップ
全長(mm)120
色ブラック
タイプオープンエンド
ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
¥499
税込¥549
欠品中
EVAバーテープ
セット内容バーテープ×2本、フィニッシュテープ×2本、バーエンドキャップ×2個
材質EVA
長さ(mm)約195
抜群の衝撃吸収力でロングライドにも最適な超厚手モデル。
通常タイプのほぼ倍の最大4mm厚(メーカー製品比)でゆったり握れます。
しっとりしたグリップ感でロングライドにも対応します。
付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚
材質PE/PU
オシャレなアルミカラーリングがポイントのダブルリンググリップ。
両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。
にぎりの部分は滑りにくいシボ加工を施し、センターで切り返して2種類のパターンを採用。
気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
全長(mm)130
ハンドル径(Φmm)22.2
用途修理交換用
全長(mm)105(L)、75(S)
色ブラック
内径(Φmm)22.2
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ハンドルに簡単に挿入でき、アルミのインナーチューブを強化プラスチックのロックリングによる6角アーレンキーで締め付け、確実にホールドする
色ブラック
付属品バーエンドキャップ
質量(g)約105(ペア)
適合ハンドルΦ22.2mm
1ペア
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
対応ハンドルバーΦ22.2mm
グリップシフト変速機用の抗菌グリップです。
色ブラック
寸法(mm)Φ22.2×120、Φ22.2×90
材質合成ゴム
質量(g)70
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
弾力性に富んだ、オールラウンドモデルのコルクバーテープ
適度な弾力でツーリングからプロレースまで幅広く対応
引っ張り強度にも強い高密度成形
巻くときの引っ張り重ね具合で、微妙な厚み調整が可能
対衝撃吸収性にも優れ、適度な弾力
付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚
材質EVA/コルク
オシャレなアルミカラーリングがポイントのショートタイプのダブルリンググリップ。
両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。
にぎりの部分はシボ加工でグリップ力UP!。
気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
寸法(mm)22.2×95
ロックオンストレートグリップ
仕様オープンエンド
付属品エンドキャップ×2
色ブラック
質量(g)110(ペア)
グリップ長さ(mm)130
取付け方法ロックオンクランプ取付
適合ハンドル径(Φmm)22.2
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
一般車に使われるオーソドックスなグリップです。リーズナブルな価格で補修用に最適です。
用途グリップ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×28×28
ハンドルバーΦ22.2mm用グリップです。ベーシックなタイプでどんなモデルにも使いやすい
材質ポリ塩化ビニル
全長(mm)110
質量(g)90
外径×全長(mm)29×110
ハンドル径19mm用の補修グリップ
用途グリップ
質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×25×25
乗車ポジションを変える事で疲労を軽減できます。
付属品エンドキャップ2個
材質6061鍛造アルミ製
全長(mm)85
質量(g)約16(ペア)
クランプ径(Φmm)22.2
極薄 1.4mmのダイレクト感が際立つモデルグリップ素材のバーテープを出来る限り薄くしたバーテープ。軽量且つ握りやすく手の小さい女性などにもハンドルが太くならないので握りやすい。グリップのシビアな選手も愛用する。
材質PU
厚さ(mm)1.4
色ブラック
1本
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
エルゴタイプのオーソドックスなグリップ。
ブラック&グレーの2トーン柄グリップ。
色ブラック/グレー
適合ハンドル径(Φmm)22.2
カラーバリエーションが豊富な、防水性、伸縮性に富むバーテープ。
・表面はカーボンメッシュ調となっており、エンボス加工のロゴ入りです。
・エンドキャップが付属しています。
『自転車ハンドル関連』には他にこんなカテゴリがあります
- グリップ/バーエンド
- ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。