メンテナンスツールには、自転車を自分でメンテナンスしたりカスタマイズするために必要なツールが含まれます。自分の自転車に合わせて選べるよう、フリーホイール・カセットやハブ・アクスル、クランク・ボトムブラケットなど、各商品にはさまざまなタイプが揃っています。チェーンなど細かい部分まで洗浄できるクリーナーなどもあり、定期的に手入れすることで長期にわたって快適に乗ることができます。基本の工具がセットになっているものもありますので、初心者でも購入しやすいでしょう。
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
安定感のあるネジ立て作業を。
RoHS指令(10物質対応)対応
ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
用途自転車のペダル・ハブ交換用
厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0
全長(mm)308
材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入)
質量(g)約280
最大トルク(N・m)60
適合サイズ(mm)14/15
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。
用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。
適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル)
材質炭素鋼(焼入れ)
直径(Φmm)40
高さ(mm)12
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
自転車のシングルチェーン用チェーンカッターです。
小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車シングルチェーン用
適合チェーン408/410
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。
2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
こんなお得な商品も!
ワイヤーケーブル&スポークカッター
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm)200
質量(g)335
切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
自転車多段チェーン(6/7/8/9/10段)用チェーンカッターです。
小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車多段チェーン用
適合シマノHG・UG・IG
適合チェーン408/410
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。
金属板の穴の修正、拡大に。
抜群の切れ味と耐久性。
アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
重ねて収納できる樹脂製の自転車用タイヤレバーです。重ねられるので携帯に大変便利です。樹脂製の為リムやスポークに傷がつきにくいです。またスポークにかけて使用できるので作業効率が向上します。
用途自転車のタイヤ・チューブの交換
全長(mm)約120
1セット(3本組)
¥299
税込¥329
当日出荷
シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
チェーンを接続する際に使用します。ジョイントを取り付ける前にチェーンをホールドできます。
用途チェーンの接続に
チェーンNo.35~60
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
自転車の組立・修理に役立つ14mmと15mmの両口ラチェットです。通常の両口ラチェットとは違い、ナットやボルトを しっかり固定できる「深口ソケット」仕様。
用途自転車用。
材質クロムモリブデン鋼
幅(mm)35.5
厚さ(mm)70.7
全長(mm)273
質量(g)300
呼び寸法(mm)14×15
表面処理クロムメッキ
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フォークコラムやハンドルの切断後、パイプ内側のバリを取り除くのに便利な工具です。
本体内に替刃を収納可能
用途金属パイプ・穴開け作業・切断面のバリ取り
付属品K-35-1/2/3替刃×各1本
全長(mm)148
質量(g)35
刃渡り(mm)10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ボトムブラケット・ヘッドセット・サスペンションなどのロックリングを外すスパナです。
適合Φ40-46
全長(mm)190
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
パンク修理時には必須の工具です。(ドライバー等を使用すると、チューブを傷つける可能性があります。)
色シルバー
材質鉄
適合範囲#35/#40/#50/#60(主に産業機械用)1/2×1/8(自転車用)410~630(主に自動二輪用)
全長(mm)165
質量(g)150
適合ローラチェーン(クリップ形)
トラスコ品番469-9947
材質本体:工具鋼、グリップ:エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ハブのベアリング玉押しの取付や調整、ハブのグリスアップをする際に使用します。
刃の厚さ(mm)2
全長(mm)215
ボックス部を奥深くとってありますので、ボルトが邪魔にならずに作業できます。
種類セット品
先端形状ソケット(ボックス)
材質(グリップ)樹脂
刃先マグネットなし
軸貫通なし
セット内容(小)4.0、5.0、5.5、6.0/(大)7.0、8.0、9.0、10.0
トラスコ品番288-2906
アズワン品番1-7462-01
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
自転車のスタンドバネを交換するときに用いる工具です。テコの原理を用いて簡単にバネを装着できます。
全長(mm)185
質量(g)57
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
こんなお得な商品も!
樹脂製タイヤレバー 重ね収納可能タイプ
モノタロウ
¥299
税込¥329
タイヤの専門家が使いやすさを追求したタイヤレバー。タイヤレバー3本入り。
全長(mm)約115
質量(g)約40
ホイールからカセットスプロケットを取り外す際に、スプロケットが勝手に回転しないよう固定する為の工具。
1/2 x 1/8 多段式(8速以下)カセットスプロケット用。
適合シングルチェーン
全長(mm)280
質量(g)226
適合サイズ1/2 x 1/8(チェーン)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハブ玉押しやロックナット用の専用スパナです。
適合13mm、14mm/15mm、16mm
厚さ(mm)2(先端)
全長(mm)200
1セット(2本)
¥599
税込¥659
当日出荷
チェーンを押さえるアジャスター金具付き
材質鉄(亜鉛メッキ)
質量(g)142
幅W×厚さ×高さH(mm)110×20×66(最小値)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ブレーキ、ディレーラーなどのインナーワイヤー取り付け時の引っ張り調節用プライヤーです。
ワイヤーのたるみをなくし、確実なワイヤーの取り付けが可能です。
全長(mm)170
質量(g)235
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自転車BBの補修用部品
サイズ(inch)1/4
玉列数9玉
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
こんなお得な商品も!
樹脂製タイヤレバー 重ね収納可能タイプ
モノタロウ
¥299
税込¥329
耐久性が高く、タイヤ・チューブを傷つけにくい。
重ねて収納できて携帯用にも便利。
トラスコ品番495-3053
長さ(mm)120
質量(g)39(3本セット)
1セット(3本組)
¥499
税込¥549
当日出荷
1セット(2個)
¥689
税込¥758
当日出荷
シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
耐久性が高いPOM製のタイヤレバーです。
ロングタイプのため力を入れやすく、作業性UP!
力をかける必要がある場合、アルミ製ではリムに傷をつける心配がありましたが、樹脂製なので傷をつけにくいです。重ねて収納できるので携帯にも便利。
用途自転車のタイヤ・チューブの交換
材質POM
全長(mm)180
質量(g)30
1セット(2本)
¥529
税込¥582
当日出荷
使いやすい丸棒スチール製です。
用途自転車のパンク修理
材質スチール
軸径(Φmm)約6
全長(mm)約115
質量(g)25
加工UCP
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
こんなお得な商品も!
スポーク回し 焼入れタイプ
モノタロウ
¥279
税込¥307
リムの組み立て、振れ取り時にニップルを回す工具です。
適合(ニップル)#10/12/13/14/15
材質鉄
質量(g)50
外形寸法(mm)41Φ×10
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27
純正品番Y13009220
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
一般車からシングルスピード、フィクシーなどに使用されているクリップを使って繋ぐチェーン。そのクリップをスムーズに取り付け・取り外しができる専用プライヤーです。
先端の形状がガイドとなり、チェーンピンとクリップに合わせて、握るだけで作業が行えます。
また工具本体を着磁させておりますので、取り外したクリップが飛んでいきにくくしております。
トラスコ品番359-8543
全長(mm)160
質量(g)150
適合範囲【自転車用】1/2-1/8クリップ式チェーン【バイク用】#410~#530
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ハブコンレンチの7本組セットです。ハブ玉押し、ロックナットに使用できます。グリップハンドルなので正確な作業が可能です。
厚さ(mm)2(全サイズ)
セット内容13/14/15/16/17/18/19mm
全長(mm)215(全サイズ)
1セット(7本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ハブのベアリング玉押しの取付・調整に最適なスパナです。
手に馴染みやすいソフトグリップ付です。
用途バブのベアリング玉押しの取付・調整に。
全長(mm)205
材質構造用鋼、(柄部)樹脂
質量(g)85
先端厚さ(mm)2
商品構成単品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『自転車整備工具・アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。