52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「引張荷重(kN[kgf])」から絞り込む
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

把握力抜群のシングルタイプ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

よく通る!軽荷重タイプのケーブルグリップ 形状保持ラバーボール入/中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい 先端ラバー(保護カバー)/電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。 先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。 回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 編み込みタイプ。
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)。グリップを編み込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できます。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ(中間引)
中間引きにアイ1個タイプが登場! 従来2ヶ所のアイを引っ張っていたのが、1ヶ所ですむ。 ワイヤーが1ヶ所集約されるので、グリップ力がUP。 アイがケーブルと平行なので、引っ張った時、外にはみ出にくい。 ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単) グリップを編込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)通線用より戻し 本体ネジ
通線用より戻しの交換部品 通線用より戻しとスイベルグリップに適用
材質スチール 関連資料(1.77MB)
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具
絶縁被覆付閉端接続子用圧着工具
適合サイズCE1、CE2、CE5、CE8 関連資料(1.04MB)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 筒抜けタイプ
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スッポ抜けない安全グリップ!。長尺ケーブルの途中で装着することができます。使用する時は縫い合わせ、ワイヤーで割れている部分を綴じるよう縫い合わせます。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに 材質ロック部:アルミ
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイベルグリップ(シャックル付)
より戻し付シングルグリップ!シャックル付
全長(mm)310 引張荷重(kN[kgf])3(306) 質量(g)100 ソックス部(mm)230 ケーブル径(Φmm)13~18
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ ステンレスタイプ
サビにくいステンレス製グリップが使いやすくなりました!。スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの挿入が簡単)。把握力抜群のシングルタイプ
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スーパーメッシュ
細い電線用使い捨て電線グリップ。軽索引入線に最適。電線を剥かずに引っ張れる
1個
428 税込471
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 ステンレスワイヤーロープ使用。
1本
6,798 税込7,478
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パイプスポンジャー
あらゆる電設配管の清掃と潤滑剤の塗布に!通線前の水の吸取り、ゴミ・不純物の排除にデンサンウェット(入線潤滑剤)の塗布に呼線と電線の間に取り付け、デンサンウェットをタップリ吸い込ませて入線すると、力が1/3でOK
全長(mm)235 スポンジ長さ(mm)195
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽索引入線に最適!
全長(mm)600 仕様最大引張力/0.78kN(80kgf)、最大引張力(破断)/0.98kN(100kgf) 質量(g)5
1個
559 税込615
当日出荷

ケーブルドラムの吊り上げが簡単・スピーディーです。ドラムの軸穴に引っ掛けるだけで、ドラムの自重でクランプされ一人でも作業ができ、省人化に貢献します。狭い場所でも上げ下げ可能で、作業効率アップします。
用途ケーブルドラムの運搬に。 トラスコ品番683-1954 シルバー 許容安全荷重(kN)最大24.5
1セット
129,800 税込142,780
翌日出荷

スッポ抜けない安全グリップ!。ケーブル等の先端に装着してけん引、吊り止めに使用します。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに 材質ロック部:アルミ
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)通線用より戻し シャックル
通線用より戻しの交換部品 通線用より戻しとスイベルグリップに適用
材質スチール 関連資料(1.77MB)
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ(ソフトタイプ)
アイが小さく、ソックスは柔らかく、使いやすくなりました! ソックスのワイヤーが柔らかく、ケーブル挿入時の圧縮・引き延ばしが簡単にできる アイのサイズが小さくなり、通線がスムーズにできる
関連資料(0.45MB) 取扱説明書(0.24MB)
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ(スムーズガイド付き)
スムーズガイドはプラスチック製細いケーブルを束ねて使用する際は、ガイドに隠れてケーブル端面が出てこない仕様。
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラケーブルグリップ
軽い!錆びない!柔らかい!オールプラスチック製ケーブルグリップです。ケーブル・配管を傷つません。配管内の他のケーブルも傷つけません。軽荷重用
引張荷重(kN[kgf])0.8[81]
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィスコインターナショナルあみそ組み器「クッシー」(光型)
多芯・同軸・LANケーブルの順番を簡単固定。再接続がスムーズに行え、光ケーブルにも優しい便利ツールです。
用途ケーブル数、16本対応、番号付き溝で多芯線やLAN、同軸ケーブルの接続順を一目で整列・固定できます。寸法:幅30mm×高さ35mm×長さ175mm。重量 45g以下
1式
5,498 税込6,048
16日以内出荷

フィスコインターナショナルクリート(10個入り)
金属を一切使用せず、閂(かんぬき)縛り、南京縛り、万力縛りトラック縛りと呼ばれているロープワークを簡単に締められる樹脂製ツール
用途【用途】。電線等の仮吊り・くせとり、ワゴン車など荷台の荷の固定。棒状長尺物の結束。搬入直後の仮置き装置固定等。寸法:140mm×52mm×28mm
1式
20,980 税込23,078
16日以内出荷

絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(筒抜けタイプ)。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に装着できます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
1本
22,980 税込25,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップ入替用グリップ(二重編)。連結用グリップで筒状に編んであります。古いケーブルと新しいケーブルの入替に使うと便利です。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに 材質ロック部:銅
1本
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用スタンダードタイプ。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
1本
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(編み込みタイプ)。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。長尺ケーブルの途中で装着することができます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
1本
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップデラックスタイプ(二重編)CVT、OC、OE線に最適。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに 材質ロック部:アルミ
1本
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スッポ抜けない安全グリップ!。先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に挿入できます。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに 材質ロック部:アルミ
1本
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)通線用より戻し 本体ネジ
通線用より戻しの交換部品 通線用より戻しに適用
材質スチール 質量(g)27 本体寸法(mm)12×34×12 適合品番DK-20K 関連資料(1.77MB)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)通線用より戻し シャックル
通線用より戻しの交換部品
材質スチール 質量(g)60 本体寸法(mm)34×54×23 適合品番DK-20K 関連資料(1.77MB)
1個
4,388 税込4,827
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラケーブルグリップ
アイとソックスがポリエステル製 ケーブルを傷つけない/錆びない/軽量 ダブルグリップで強度確保
材質(アイ):ポリエステル・熱収縮チューブ、(スリーブ):アルミ、(ソックス):ポリエステル 関連資料(0.69MB) 取扱説明書(0.67MB)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ用ケース
DSG-15H~60Hまでのシングルグリップを。 各1本ずつ計5本収納して、持ち運べる収納ケース。くるっと巻いてマジックテープで止める。 持ち運びに便利
用途シングルグリップの収納ケース 材質帆布 本体寸法(mm)650×1015×50 本体質量(g)780 関連資料(0.46MB)
1個
4,388 税込4,827
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)通線用より戻し
Φ14mmロープが使える大きいシャックル。シャックル内寸が大きくなりました
用途電線・ケーブルの通線作業に 材質S45C他 関連資料(0.67MB)
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップセット
シングルグリップの布ケース付3本セット スタンダードタイプ 帆布製収納ケース付 小物入れ用ポケット付 くるっと巻いてマジックテープで止める持ち運びに便利
セット内容DSG-30H×1/DSG-45H×1/DSG-60H×1 材質収納ケース:帆布/シングルグリップ:スチール 関連資料(0.38MB)
1セット(3本)
25,980 税込28,578
3日以内出荷