アルミフレーム :「架台」の検索結果
アルミフレームはアルミ製構造材です。このカテゴリにはアルミフレームの他にも関連するアクセサリも含まれていますので、アルミフレームを用いた構造物製作に必要な部品類を揃えることができます。アルミフレームは軽量で頑丈、軽~中荷重用の構造物や機械類のカバーなどに使用されています。また、部品の取り付けやアルミフレーム同士の取付はボルト結合によって行うことができ、溶接作業が不要であるという特徴があります。キャスターや取手などのアクセサリ類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
用途中荷重用の構造物。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
一般セット機架台。
形状正方形
高さ(mm)60
材質(本体)アルミニウム
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
面取なし
フレーム幅(mm)60
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト
ボルト寸法6mm
断面積(mm2)1140.92
架台及び作業台等の水平出し用。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
材質スチール
色シルバー
表面処理三価ユニクロメッキ
架台及び作業台等の水平出し用。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
材質スチール
色シルバー
表面処理三価ユニクロメッキ
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
用途装置架台・作業台・シューターなどに。
トラスコ品番161-3459
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)、 シルバー
長さ(mm)100
幅(mm)40
高さ(mm)40
質量(g)129
表面処理アルマイト
T溝幅(mm)10
1本
¥419
税込¥461
3日以内出荷
アルミフレームYF-4040-8用です。
仕様アルミ架台の底部に取り付けて使用
トラスコ品番848-9632
材質一般用構造鋼材(SS403)
幅(mm)125
厚さ(mm)12
質量(kg)1.5
奥行(mm)125
取付穴【アジャスター】M16
適合フレームYF-4040-8
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
アルミフレームYF-3030-6用です。
仕様アルミ架台の底部に取り付けて使用
トラスコ品番848-9629
材質一般用構造鋼材(SS403)
幅(mm)100
厚さ(mm)9
質量(kg)0.8
奥行(mm)100
取付穴【アジャスター】M12
適合フレームYF-3030-6
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
一枚でアジャストボルトとキャスターの両方を取り付けられます。
仕様アルミ架台の底部に取り付けて使用
トラスコ品番848-9636
材質一般用構造鋼材(SS402)
幅(mm)200
厚さ(mm)12
質量(kg)2.99
奥行(mm)200
取付ピッチ55×42
取付穴【アジャスター】M16
適合フレームYF-8080-8
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
一枚でアジャストボルトとキャスターの両方を取り付けられます。
仕様アルミ架台の底部に取り付けて使用
トラスコ品番848-9635
材質一般用構造鋼材(SS401)
幅(mm)150
厚さ(mm)12
質量(kg)2.1
奥行(mm)150
取付ピッチ55×42
取付穴【アジャスター】M16
適合フレームYF-6060-6
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。