建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。
付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品補助用板(1枚)
材質鉄・ステンレス・ゴム
幅(mm)45
高さ(mm)260
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304
仕上#400研磨
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度
材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール
タイプパラレル型
本体寸法(mm)229×50×48
耐久性30万回
ストップ角度70~180度まで
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。
非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー
材質カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート
寸法(mm)Φ57.7×47
内径(Φmm)台座:35
取扱説明書(0.8MB)
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
防振、緩衝、滑り止めに。裏面にシールが貼ってありますので、そのまま使用可能です。
形状丸形
色透明
すべり止め・クッションに最適です
家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止
接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。
材質スチール(SUS304膜 0.1mm)
寸法許容差(mm)±0.25
仕上#400研磨(横目)
文化シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(文化シャッター)の手掛
材質ABS樹脂
長さ(mm)82
幅(mm)26
厚さ(mm)12
色ホワイト
アズワン品番64-9106-49
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上シルバー色塗装仕上
操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
取手回転取手
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
お手軽丁番スペーサー
扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整
材質(本体)SUS303
仕上光沢バレル研磨
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
タイプ貫通穴
付属品取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上クロームメッキ
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上サテンクローム色塗装仕上
操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
取手回転取手
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クロームチーズ
仕上クロームメッキ
幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用
タイプパラレル型
勝手左右兼用
適合扉高さ(mm)1800
適合扉幅(mm)600~900
適合扉質量(kg)15~30
扉の衝撃防止に
用途戸当
仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)
材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上サチライトクローム
こんなお得な商品も!

ソフトクッション
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど
色透明
硬度アスカーC67
用途各種戸当
材質(本体)TPE樹脂
付属品ユニクロタッピングネジ
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
耐久性30万回
ストップ角度約70~180°
ストップ外装式
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。
非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー
材質AS
寸法(mm)Φ50.9×44.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
用途サッシ用窓
材質亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
三和シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(三和シャッター)の手掛
材質ABS樹脂
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
材質ウレタンゴム
形状丸
堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア
付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本
種別高受型
材質ステンレス鋼
仕上生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)2300以下
適合扉厚(mm)25~45
開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定
適合扉幅(mm)600~910
適合扉質量(kg)25以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。