340件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワーヘッド カクダイシャワーヘッドカクダイ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
一般的なシャワヘッドです。
付属品アダプター材質ABS止水スイッチなし水流切替×
日曜日のお父さん シャワーヘッド 日本製 ホワイト GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シャワーヘッド 日本製 ホワイトGAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
一般的なオーソドックスなシャワーヘッドです。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
白(ホワイト)付属品アダプター2個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5149-76止水スイッチなし水流切替×
節水ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水ストップシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
大きなシャワー板で全身を包み込むような心地よさ。勢いはそのままなのに、従来品と比較して約50%(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較、ストップボタン併用時)の節水効果あり。手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
付属品他メーカー対応アダプター2個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他質量(g)240止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
節水ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水ストップシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。 水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
クリックシャワーヘッド TOTOクリックシャワーヘッドTOTO(13件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
適合機種(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほかホワイト止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
低水圧用シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)低水圧用シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
付属品他メーカー対応アダプター3個適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂ホワイト止水スイッチなし水流切替×
スプレーシャワーヘッド(節水タイプ) TOTOスプレーシャワーヘッド(節水タイプ)TOTO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
快適さはそのままに約15%の節水効果。
適合【そのままOK】TOTO、KAKUDAI、SAN-EI、【別売のアダプターを使用】KVK、MYM、ガスター:THY720、INAX:品番/THYC36タイプ節水タイプ接続ねじG1/2取付ネジ径1/2止水スイッチなし水流切替×
節水シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他止水スイッチなし水流切替×
洗髪器用シャワーヘッド部 TOTO洗髪器用シャワーヘッド部TOTO(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
止水スイッチなし水流切替×
低水圧用ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)低水圧用ストップシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
チョロチョロシャワーも勢いパワーUP!ちょっと手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレスホワイト質量(g)135止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
リラックスストップシャワー カクダイリラックスストップシャワーカクダイ(11件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。 押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。 (※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります) 0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。 KAKUDAI、TOTO、INAX、SAN-EIに取付可能(取付ネジサイズ G1/2)
用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。ホワイト材質ABS樹脂、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
【勢いアップ!】 低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。 【外して洗えるシャワー板】 シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。 【約30%節水】 沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。 年間節約金額 約13,000円(ガス代 約8,300円,水道代 約4,700円) 【持ちやすいスリム設計】 薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。 本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。 【取付けカンタン工具不要!】 ひねるだけで取替えが可能です。 シャワーヘッドの交換には特別な工具はいりません。 ※LIXIL(INAX)社製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが 取り外せない製品がございます。外せることをご確認ください。
用途浴室のシャワーヘッドとして。幅(mm)70メタリック高さ(mm)187質量(g)170奥行(mm)121接続部ねじG1/2止水スイッチなし水流切替×
赤札見つけ シャワーヘッド ストップ (節水35% 低水圧対応) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド ストップ (節水35% 低水圧対応)GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
ホワイト付属品アダプター2個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5150-09止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
節水シャワープロ・プレミアム シャワーヘッド 節水 増圧 手元ストップ 水量切替 アラミック節水シャワープロ・プレミアム シャワーヘッド 節水 増圧 手元ストップ 水量切替アラミック(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ストップ&水量調整で快適節水。従来のシャワー(節水なし)より少ない水量でも同等の使用感。節水最大70%を実現。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ質量(g)152穴径(Φmm)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×239穴数250アズワン品番64-3282-66止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
G型回転シャワヘッド 13 カクダイG型回転シャワヘッド 13カクダイ(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
予約販売
材質ステンレス、亜鉛メッキ回転角度(°)約50止水スイッチなし水流切替×
緊急時用シャワー INAX(LIXIL)緊急時用シャワーINAX(LIXIL)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
呼び径Rc1(PT1)
ホリダー・シモン シャワーヘッド 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地 リラックス) GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シャワーヘッド 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地 リラックス)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
付属品アダプター1個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.5アズワン品番64-5151-12
丸回転シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)丸回転シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
天井など上部からのシャワー
メッキ取付ネジ径1/2止水スイッチなし水流切替×
ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストップシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
【手元でストップ】 手元でストップ機能が付いているので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。 【勢いアップ!】 低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。 【外して洗えるシャワー板】 シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。 【約40%節水】 沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。 年間節水金額 約17,400円(ガス代 約11,100円,水道代 約6,300円) 【持ちやすいスリム設計】 薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。 本体重量わずか約117gで手持ち派にもオススメです。
用途浴室のシャワーヘッドとして。幅(mm)70メタリック高さ(mm)187質量(g)176奥行(mm)121接続部ねじG1/2止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
シャワーヘッド(コンフォートウエーブ1モード) TOTOシャワーヘッド(コンフォートウエーブ1モード)TOTO
8,898税込9,788
1個
予約販売
「節水」と「適度な刺激感」を両立したシャワーです。TOTO独自のノズルで大粒の水玉をスイングしながら勢いよく吐水。スプレーシャワーとミックスし、適度な刺激のある浴び心地で節水を実現します。
ホワイト対応水栓TOTO、KVK、MYM、カクダイ、SAN-EI製のほとんどのサーモスタット混合水栓止水スイッチなし水流切替×
シャワーベッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーベッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,288税込3,617
1個
当日出荷
高級感のあるメッキシャワヘッド ノーマル水流であるが節水構造になっています。 節水効果:25% シャワヘッドアダプター付
材質ABSアズワン品番65-2071-76
水回り部品 洗面所 洗面所水栓 シャワー:シャワーヘッド部 TOTO水回り部品 洗面所 洗面所水栓 シャワー:シャワーヘッド部TOTO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ペールホワイト関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)止水スイッチなし水流切替×
キモチイイシャワピタ タカギキモチイイシャワピタタカギ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
節水だけじゃない!肌当たりが違う高密度節水シャワーヘッド三つの効果でキモチイイ、タカギのシャワーヘッド。手元止水タイプ。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワーだから肌あたり抜群! 専用スクリーンが水に勢いをプラス。シャワーの勢いを上げたい方にも最適。 穴径(約0.3mm)を最適化したことで、きめ細かくやさしい肌当たりを実現。 シャワーヘッドを交換するだけで25~34%の節水ができます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
付属品アダプター、Oリング材質原料樹脂/ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、ゴム材料/EPDM、NBRホワイトタイプWT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280RoHS指令(10物質対応)対応止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
メッキシャワーヘッド KVKメッキシャワーヘッドKVK
5,498税込6,048
1個
当日出荷
付属品他社対応アタッチメント(TOTO・INAXタイプホース対応G1/2)(MYMタイプホース対応W23-14)メッキ止水スイッチなし水流切替×
シャワーヘッド(ラージシャワー) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド(ラージシャワー)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。 肌あたり強めのしっかりしたシャワー感が体感できます。 アダプター3個付きでほとんどのメーカーに対応しています。 くるっと回すだけの簡単取り付け、工具も不要です。 ご購入より1年間の保証付き。 最高使用温度:60度 シャワー板の穴が詰まった際は歯ブラシ等で掃除してください。 取り付けネジサイズ:G1/2
用途浴室のシャワーヘッドの取り替え用として。材質ABS樹脂保証期間ご購入より1年間最高使用温度(℃)60アズワン品番65-2071-75ねじサイズ取り付け:G1/2
エコフルシャワーヘッド INAX(LIXIL)エコフルシャワーヘッドINAX(LIXIL)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
節湯性能と大粒シャワーの浴び心地のよさを両立させました。 節湯効果の高いエコフルスプレー吐水。羽根車がシャワー穴の半分をふさぎながら高速回転。シャワー内の圧力を増幅させ、勢いのあるシャワーを吐水することで、従来のシャワーを吐水することで、従来のシャワーと比較すると約35%(メーカー比)の節湯効果を実現させました。 浴び心地のよい大粒シャワー。シャワー内の圧力ぞ増幅させることにより、勢いを保ちつつ一粒一粒のシャワーの大粒化を実現。心地よく肌触りもよいシャワー感が得られます。
取付ネジ径PJ1/2止水スイッチなし水流切替×
別売シャワーヘッド エコアクアスイッチシャワー INAX(LIXIL)別売シャワーヘッド エコアクアスイッチシャワーINAX(LIXIL)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
G型回転シャワ 13 カクダイG型回転シャワ 13カクダイ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
メッキ回転角度(°)約50止水スイッチなし水流切替×
ストップシャワヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストップシャワヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
高級感のあるメッキシャワヘッド ストップ機能付 節水効果:30% シャワヘッドアダプター付
材質ABS
キモチイイシャワーWT タカギキモチイイシャワーWTタカギ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
工具不要で取付簡単なシャワーヘッド。水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。約0.3mmの細い水流と均等配列した高密度なやわらかい肌あたりで、頭全体をしっかりやさしく包みこむ水幅ワイドなシャワーです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280
キモチイイシャワピタT タカギキモチイイシャワピタTタカギ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
用途浴室用仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付、手元でストップできるストップボタン付トラスコ品番793-0330材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR寸法(幅W×高さH)(mm)65×195最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
低水圧用シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)低水圧用シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
シャワーが弱くてお困りの方にもオススメな低水圧用のシャワーヘッド。
付属品他メーカー対応アダプター3個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品ホワイト止水スイッチなし水流切替×
ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU YAMAZEN(山善)ウルトラファインバブルシャワー BIRAKUYAMAZEN(山善)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
工具不要で簡単取り付けウルトラファインバブル機能搭載のシャワーヘッド見た目に美しいクロムメッキコーティング手元で簡単に一時止水可能なストップ機能付散水板穴数239個で浴び心地抜群節水型超精密散水板使用のため最大50%節水可能各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き
用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適、ウルトラファインバブルシャワーヘッド。止水機能 軽量 工具不要 簡単取付 バス用品 日本製流量(L/min)8~12(適合)止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
シャワーヘッド レイニーベーシック SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド レイニーベーシックSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
節水効果約40%、年間節約金額約17400円。(ガス代約11000円、水道代約6300円)穴径0.3mmの極細穴。ステンレス板ならではの極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やす事で密度の高い独特の浴び心地を実現。極細穴を集中して配置する事で水流が束状になり、よりしっかりとした肌あたりに。頭皮にもしっかり届くので、シャンプーも一気に洗い流せる。
質量(g)171最高使用温度(℃)60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌日出荷
手元のボタンを押すとシャワーをストップ。また、ボタンを回してシャワーの勢いを調整することができます。 「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができ、水道代やガス代も節約できます。節水率 約50%・年間節約金額 約21700円。 他メーカー対応アダプター2個付き。
用途浴室のシャワーヘッドの交換用として。
ボディケアシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボディケアシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ジェット水流で気分爽快!肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を。 メッキシャワヘッドがバスの高級感を演出。 シャワー板中央から強い水流が勢い良く噴き出し、肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を与える。 ノーマル水流は約25%節水で、使うほどにお得を実感。 シャワー板は外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちする。 取替えは工具不要。ひねるだけで取替えが可能。 コンパクトな軽量ボディで手に持っても腕が疲れず快適に使用できる。 アダプター付き。
これカモ シャワーヘッド ペット用  赤ちゃん用 (コンパクト 流量調整 2段切替 女性 持ちやすい ) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーヘッド ペット用 赤ちゃん用 (コンパクト 流量調整 2段切替 女性 持ちやすい )GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コンパクトで使いやすく、水量やシャワー範囲を調節できる便利なシャワーヘッドです。 流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター2個適合機種・そのまま取付できるメーカーTOTO、INAX(バランス釜以外)、KAKUDAI、YUKO、SANEIなど・付属のアダプターで取付できるメーカーKVK、MYM・別売りのアダプターで取付できるメーカー1.ガスター(東京ガス)、INAX(バランス釜)、リンナイの一部製品2.リンナイの一部製品、ノーリツ(バランス釜)材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径1/2アズワン品番64-5151-79止水スイッチ両側スイッチ水流切替
シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
標準タイプのシャワーヘッド,アダプター3個付き
材質ABS樹脂
低水圧用マッサージシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)低水圧用マッサージシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マッサージ機能で疲れた体をリフレッシュ。低水圧で勢いの弱いシャワーをパワーアップ。3種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します。
付属品アダプター3個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他材質ABS

シャワー用品』には他にこんなカテゴリがあります

シャワーヘッド
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら