2,267件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉 適合扉厚(mm)30 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイス両玉WC錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類ドアノブ 仕上ステンレスヘアライン 機能表示錠(2型) 対応戸厚(mm)26~42
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

材質樹脂 仕様間仕切り錠 ペールホワイト 種類レバーハンドル 勝手左右兼用 バックセット32mm 対応戸厚(mm)30(アルミ框)
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー(ステンレスヘアライン)
1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シリーズWロックシリーズ 形状ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式ピンシリンダー ステンレスサテン目 バックセット100mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付 ST
1セット
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付 SV 勝手左右勝手共用 適合扉厚(mm)33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。
用途レバー専用 材質(本体)ダイカスト 寸法(幅W×高さH)(mm)(フロント)25×57 仕様(角芯サイズ)7mm バックセット51mm ビスピッチ(mm)42
1個
839 税込923
当日出荷

材質ステンレス 仕様引手付 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本 適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

取替TKレバー 表示錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能表示錠(トイレ用等) 適合扉厚(mm)26~42 バックセット60(B/S)(mm)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)33~41
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど 適合扉厚(mm)27~37 シリーズULWシリーズ
1組
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。 シリンダーSP5本ピン 適合扉厚(mm)27~45 キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
1組
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

U9シリンダーを装備したHM型の交換用D型握玉(鍵側のみ)。
ST
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上ヘアーライン セットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
2,898 税込3,188
欠品中

南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 仕様袋入ねじ付、ヘッダー付 材質ステンレス(SUS304)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)段付L 記号(フロント)TA-E 適合扉厚(mm)30 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
5,998 税込6,598
当日出荷

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス 付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) ストローク(mm)30 仕上ヘアーライン セットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
付属品ユーロねじ6.4×12 4本(Pacta本体)十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25 2本(Pacta本体) 取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)36
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)4K ハンドルNO.24 仕上メッキ+電着クリアー 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン 種別表示錠(小判座) 種類レバーハンドル 適合扉厚(mm)30~36 バックセット51mm
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス製のL型ストライクです。2点ネジ止めタイプ。
材質ステンレス 仕上ショットブラスト セットねじ呼び3.8×25サラ木ネジ(+)SUS 2本
1個
329 税込362
当日出荷

外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。 施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
材質亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂 仕様取付ビス付き 付属品ストライク シリーズスライデックス 勝手左右兼用 取付扉厚(mm)30~40
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど 材質ステンレス、ABS樹脂 バックセット70mm 種類浴室用 勝手左右、内外共通
1組
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダー
付属品鍵3本付 ST
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角 適合扉厚(mm)28~40 キーディンプルキー(リバーシブル仕様)
1セットほか
4,698 税込5,168
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型の<ULW-4,49(E,F)BL>もあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど 種別室内側:プッシュボタンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ 勝手なし 錠前プッシュボタン、非常解錠装置(エマーシル)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用 仕様ポジション固定機能付
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

川口技研の廃番品NK座の取替交換用の小判座ラッチセットです。 穴加工なしで、ドライバーで交換可能です。 また、UKT13座はNK座より座の寸法が大きくなっておりますが、交換は可能です。
仕様8STチューブラ錠 タイプ小判座:表示錠 仕様1フロントプレート:角 適合扉厚(mm)28~36 バックセット(mm)B/S51
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
用途ITALIANA プッシュラッチ IT4523型 材質
1個
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャインニッケル 関連資料組み合わせ表(0.81MB) 取扱説明書(2.21MB)
1個
889 税込978
当日出荷

米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど シリーズUSシリーズ シリンダー5本ピン 適合扉厚(mm)30~45 キー洋白製、3本付 材質/仕上ステンレス/ヘアーライン
1組
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)33~41
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm)(施錠)12 穴径(Φmm)(シリンダー貫通)18.2 シリンダー3本ピンシリンダー 適合扉厚(mm)21~33 キー3本
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途開きドアの戸締り補強に。 扉やふた部分の止め金具に。 材質ステンレス(SUS304) 仕様袋入ねじ付、ヘッダー付
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります