バルブキャップとは、タイヤの空気バルブに取り付けるキャップです。一般的なポリプロピレンのものや、ホイールのドレスアップに合わせて付け替えできるものなどがあります。有名アニメコラボのものや、チタンコーティングされているものなど選択可能です。タイヤに窒素が封入されている場合はバルブキャップに印字されているものを使います。気が付くと抜けてしまっているのが空気圧。その空気圧の減り具合を教えてくれる高機能タイプもあります。
用途乗用車、トラック用
材質プラスチック
全長(mm)12.2
幅(Φmm)10.5/9.5
1袋(100個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
内側にパッキンが内蔵されているエアバルブキャップ
用途バルブキャップの交換に
材質真鍮+メッキ
色シルバー
質量(g)3
タイプパッキン内蔵
N2の文字が刻印されていることで窒素が入ってる事を目視できる便利なタイヤバルブキャップ。
仕様赤パッキン
材質真鍮
質量(g)3
タイヤバルブのキャップを外すことなく空気の充填や点検が可能です。
点検時間が飛躍的に短縮でき運行前点検が簡素化されます。
また通常のキャップと同じくゴミやチリからバルブコアを守ります。
用途トラック・バスなどの金属バルブ用キャップ
適合金属製バルブ
材質真鍮・ゴム
幅(mm)Φ10
全長(mm)22
最大使用圧力(kPa)2000
1袋(10個)
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
1袋(100個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
「レデューラ・レーシング」軽合金ナット、2ピースボルトに併せたカラーアイテム8種類の軽合金(A6063-T5)バルブキャップです。
通常(凡そ10HEX、全長11mm)より大き目(12HEX、全長17mm)ですので交換した印象が増します。
アルミホイールのアクセントにいかがでしょうか
全長(mm)17
二面幅(mm)12HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホイールのドレスアップに
材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)
材質(パッキン)EPDM
入数(個)4
1パック(4個)
¥699
税込¥769
当日出荷
用途乗用車、トラック用
材質ブラス(ニッケルメッキ)
タイプパッキン付
幅(Φmm)9
【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途バルブキャップ
材質アルミ、プラスチック
色ブラック
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ホイールのエアーバルブに取付けるオシャレなバルブキャップ!
工具いらずの簡単取付!
レトロチックな水中花が足元を華やかに彩ります!!
用途外装パーツ
寸法(Φmm)挿し込み穴:約7
上径×下径×高さH(mm)約18×約15×約42
穴深さ(mm)約12
窒素ガスを注入したタイヤである証のバルブキャップが必要だ。
その存在を主張するファッション性も兼ね備えたバルブキャップです。
材質アルミ(真鍮メッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
角袴型のメッキキャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。
バルブキャップの交換・スペアに。
用途乗用車用
材質真鍮+メッキ
形状角袴型
全長(mm)13.3
色シルバー
質量(g)3.2
タイプシーリングパッキン内蔵
幅(Φmm)9.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途バルブキャップ
材質アルミ、プラスチック
色レッド
1個
¥979
税込¥1,077
25日以内出荷
【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途窒素ガス用バルブキャップ
材質プラスチック
色シルバー
タイプ窒素ガス用
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
NERVロゴオーナメント(Φ12mm)を装着したバルブキャップでさりげなくエヴァを演出してみてはいかがでしょうか
本体は、軽合金製アルマイト仕上げのバルブキャップです。
アルミホイールのアクセントにお勧めなアイテムです。
全長(mm)17
外径(Φmm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
N2の文字が太くはっきりと刻印で入っているので消えません。チッ素を充填している目印として、3本線のデザインが入っているので、目で見て確認できます。美しく高級感のある外観です。
パッキン付き。
材質真鍮(クロームメッキ)
排気キャップです。
タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。
外部の空気を吸気しません。
圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
材質Oリング、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
材質(ねじ部)ポリアミ、つや消しブラック
材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ
材質(スプリング)SUS302WPA
ブラックのポリ製キャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。
バルブキャップの交換・スペアに。
用途乗用車用
材質プラスチック
全長(mm)14.5
色黒
直径(Φmm)(最大)10.7
質量(g)0.575
タイプシーリングパッキン内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
角型のメッキキャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。
バルブキャップの交換・スペアに。
用途乗用車用
材質真鍮+メッキ
形状角型
全長(mm)11
色シルバー
質量(g)3
タイプシーリングパッキン内蔵
幅(Φmm)9.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
丸型のメッキキャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。
バルブキャップの交換・スペアに。
用途乗用車用
材質真鍮+メッキ
形状丸型
全長(mm)12
色シルバー
質量(g)2.18
タイプシーリングパッキン内蔵
幅(Φmm)9.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途バルブキャップ
材質アルミ、プラスチック
色ブルー
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途窒素ガス用バルブキャップ
材質真鍮
色ブルー
タイプ窒素ガス用
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
チタンコーティングにより独特の色合いを実現(製品により色合いが異なります)
標準のタイヤエアバルブキャップと交換するだけ
チタンコーティングによりNEO CHROME COLORを実現
アルミ削り出し
外部突起規制対応品
用途タイヤエアバルブキャップ
色NEO CHROME COLOR
質量(g)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『タイヤバルブ関連品』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・ホイール付属部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。