バイク用品カテゴリーのメンテナンスツールには、バイクメンテナンスに必要なツールを多数取り扱っています。汎用工具のほか、プロユースにも対応する各種ガレージ機器を展開。車体関連のほか駆動系関連やブレーキ関連、足回り関連など要素ごとに分類されています。さらにテスターや故障診断器も充実。バルブキャップやエアーバルブジョイントといった小物類に加え、各種ブラシや専用工具など、あらゆるメンテナンスニーズに関して対応可能です。
2,914件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシ 部品クリーニング用 モノタロウ 動画あり
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)280 径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル) 材質(毛)ナイロン 材質(ハンドル) ブラシ長(mm)70 毛丈(mm)約70 線径(mm)約0.4
1本
319 税込351
当日出荷

携帯に便利な火口掃除針。 掃除針を本体ケースに収納できます。 バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。
用途極小径穴の清掃に 仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚
1セット(13本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。 柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。 お得なセット品。
寸法A(mm)147 寸法B(mm)19 寸法C(mm)23 寸法D(mm)14.5 寸法E(mm)8.5 寸法F(mm)4 材質TPE
1セット(2個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。
用途ブレーキフルードなどのエア抜きに 付属品チューブ(外径5×内径3×長さ150mm) 容量(mL)30
1個
429 税込472
当日出荷

スプリングフック モノタロウ 動画あり
引っ張りスプリングの脱着に便利!
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等 材質合金鋼(熱処理) 寸法(幅W×長さL)(mm)80×155 主な適合車種汎用
1個
529 税込582
当日出荷

チェーンブラシ モノタロウ 動画あり
バイクのチェーンを洗浄するブラシです。チェーンの3面を同時に洗浄出来ますので効率的です。
用途チェーンのメンテナンス作業に。 適合415~630(チェーン) 材質PP(毛)、ABS(取っ手) 全長(mm)255 質量(g)約72
1本
639 税込703
当日出荷

ユニバーサルホルダー モノタロウ 動画あり
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用 材質CR-V 全長(mm)330 ピン径(Φmm)5・9(固定) 穴間隔(mm)23~230 ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
1個
999 税込1,099
当日出荷

ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。 付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。 また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm)4 使用チューブ外径(Φmm)7
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤレバー グリップ付 リムガードセット モノタロウ 動画あり
タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。 用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。 材質(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)(リムガード) PE+TPR 質量(g)タイヤレバー:約197(1本)リムガード:約48.5(1個) 先端厚さ(mm)約1.2(タイヤレバー)
1セット(2組)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質ステンレス サイズ(mm)Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90 アズワン品番64-5105-15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
569 税込626
当日出荷

タイヤ交換時やビードの着脱時に大変便利! 握りやすいゴムグリップタイプで力も入れやすい!
用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用 全長(mm)290 質量(g)約197 グリップ径(Φmm)36 グリップ長さ(mm)120 材質(グリップ)PP(赤)+PPV(黒) 材質(ブレード)Cr-V 先端幅(mm)26.6
1本
799 税込879
当日出荷

代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
用途プラグ交換 適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤバルブレンチ モノタロウ 動画あり
タイヤのバルブコア用のレンチです。パンク修理やタイヤ、チューブの交換に使用します。
用途パンク修理やタイヤ、チューブの交換に 材質アルミニウム 軸径(Φmm)4.5 全長(mm)35 軸(mm)15
1個
409 税込450
当日出荷

スパークプラグとプラグコードの間に取り付けて点火系統の点検に使用します。
用途スパークの状態のチェックに 寸法(mm)72.4×Φ19.3
1個
399 税込439
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型なので狭い所の作業に最適。先端のプライヤー部で2本のワイヤーをつかみ、 グリップを握り込んだ状態でセンターの銀色部分をスライドさせてロック。 後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。 便利なオートリターン式。
全長(mm)212 適合ワイヤ径(Φmm)0.3~0.7 他社参考品番(DAYTONA)41769 他社参考品番(KIJIMA)302-2212 他社参考品番(KTC)WTP-210 他社参考品番(キタコ)674-0500502
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ワイドタイプワイヤーインジェクター モノタロウ 動画あり
潤滑が必要なブレーキやクラッチケーブルのメンテナンスには欠かせない注油をするためのガイドアイテム。ブレーキやクラッチ等のワイヤーのメンテナンスには欠かせない商品。 ワイヤーケーブルを2ヶ所で抑えるので液漏れしにくく使いやすい。
適合ノズル口径(Φmm)約2 適合ケーブル(Φmm)5~8(アウターケーブル参考値)
1個
719 税込791
当日出荷

キャブレターボディやシリンダーフィンの奥まった部分などの洗浄に適した縦型の洗浄ブラシ。毛が固いので奥側のこびりついた汚れ落とし等に効果を発揮。
全長(mm)275 ブラシ長(mm)約70
1本
839 税込923
当日出荷

この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm)220 適合内径(Φmm)(ピストン)16.5~37
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

フロントフォークなどの油面調整が正確かつ簡単に行えます。
用途フロントフォークオイル交換時の油面調整に。 正立、倒立フロントフォークの双方にも使用可能です。 セット内容ゲージ×1、アタッチメント×1、アジャストスクリュー×1、チューブ×1、シリンダー×1、ピストン×1 容量(mL)(シリンダー)60 ゲージΦ4×300mm、(目盛)290mm チューブ長さ(mm)300 取扱説明書(0.5MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。420~630サイズのドライブチェーンに使用できます。
用途ドライブチェーン・カムチェーンのカットやカシメ用 セット内容チェーンカッター本体、カットピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル 材質ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C 適合サイズ420~630(ドライブチェーン) 取扱説明書(7.6MB)
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

バルブすり合わせに不可欠な特殊工具です。吸盤状のゴムをバルブに押しつけて使用します。 ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能です。
用途バルブすり合わせに。 適合サイズ(Φmm)バルブ/(大)35×29、(小)21×16 全長(mm)(大)225、(小)205
1セット(2本)
549 税込604
当日出荷

スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
適合サイズ(Φmm)60~120 他社参考品番(DAYTONA)41764 他社参考品番(KIJIMA)302-864 他社参考品番(キタコ)674-0500900 他社参考品番(武川)00-01-1001
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質シリコン製 高さ(mm)55~130(未使用時~使用時) 外径(Φmm)17(差し込側)、80(注入口側)
1個
549 税込604
当日出荷

用途に応じて使い分けれるソフト、ミディアム、ハードの3本セットです。 乾いた状態で埃取り、洗剤をつけて濡らして使用もできます。 塗装を傷めず、車体を傷つけることなく安心してご使用いただけます。 傷のつきにくいメタルフリー構造。グリップエリアでバランスをとり、ユーザーの疲労を最小限に抑えます。 ハンドル先端の穴にストラップを付けて、吊るして乾かすことができ場所をとりません。 エンブレムの隙間やトリム、タイヤホイール、ボルトの穴などの掃除にも活躍!社内のエアコン吹き出し口や小物入れ、コンソールボックスなどの隙間の掃除にも使用できます。
用途用途に応じて使い分けください。 【ソフト】車内:インパネ、ボタンの隙間など 【ミディアム】車外:車のロゴやエンブレム等、窓の隙間、メッシュグリルなど 【ハード】掃除が難しい隙間:頑固な汚れ、窓の隙間、インパネ、タイヤホイールなど セット内容3本 ブラック 長さ(cm)22 材質(毛)【ソフト】PP(ポリプロピレン)【ミディアム】豚の剛毛【ハード】ナイロン
1セット(3本)
2,298 税込2,528
当日出荷

バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)320 適合幅(mm)275~330 質量(kg)4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365 耐荷重(kg)160(均等荷重時) パイプ径(Φmm)35 キャスター径(Φmm)70 取扱説明書(1.7MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
付属品専用ハンドル(マグネットタイプ)、収納ビニールケース 全長(mm)(ピック+ハンドルジョイント時)150 先端形状ストレート、45°、90°、ラウンド
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
用途バイクのメンテナンス作業に。 付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル 材質スチール 質量(kg)14 本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず) 最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり) 最低位(mm)90 定格荷重(kg)450
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

筆を使ったこだわりの洗車。汚れをかき出す!。愛車をよりきれいにしたい方へ!。【特徴】。ハード:届かなかった汚れをかき出す。100μmの極細ブラシが油分を引き寄せながら汚れを落とします。 オイルによる汚れ、 ブレーキダストの汚れ等、足回りの細かい場所に最適。ソフト:優しく汚れをかき出す。100%天然豚毛を使用した、ソフトで適度なコシがあるブラシが、 洗車でキズを付けたくない塗装面や細かいエンブレムに付着した汚れを落とします。
本体寸法(mm)220×Φ23
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このエアーバルブを使用すれば、タイヤの空気入れ作業がより簡単に出来ます。特にスクーターの場合、バルブが狭い箇所にありますので今までの困難さが解消されます。
適合汎用
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な液体のじょうごとして利用できます。車両ごとに異なるオイルの注入口に対して、これが一枚あれば、自在に変形させて様々な車両に対応できます。
用途汎用ツール 材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側) レッド 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-30
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミダイキャスト製で軽量です。 凹部にボール溝を設け、しっかりとホールドします。
用途オイルフィルター脱着用。 トラスコ品番195-4911 形状14角 差込角(mm)9.5 全高(mm)35 対辺寸法(mm)64 外径(mm)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

奥まった箇所にも力をかけやすいオフセット形状のタイヤレバーです。 ストレートタイプと組み合わせて使用すると便利です。 握りやすいグリップを採用!
用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用 材質ハンドル:PP、レバー:中炭素鋼 全長(mm)350 質量(g)235 タイプクランク グリップ径(Φmm)25.7 グリップ長さ(mm)90
1個
899 税込989
当日出荷

二輪車のフロントフォークにオイルシールを打ち込む為の専用工具になります。 3爪のカラーをシールに均等に合わせ、付属のハンマーなどでカラーを打ち込みます。 ハンマー内側には樹脂製の保護プレートが付いていますので、インナーチューブを傷つけにくくなっています。 ハンマーの外側はローレット加工付きで、滑りにくくなっています。
用途バイクのフロントフォークにオイルシールを均等に挿入するための専用工具。正立、倒立の両方にご使用いただけます。 セット内容ハンマー、カラーアタッチメント
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二輪車のメンテンナンスや修理に欠かせないバイク用のタイヤレバーです。先端は曲げ加工と、平加工で仕上げており、作業に合わせて使いわけて頂けます。ハードな使用にも耐えられるよう、肉厚もありますので、気兼ねなく使用していただけます。
用途バイク・自転車用 材質炭素鋼 幅(mm)19 厚さ(mm)6 全長(mm)204
1個
389 税込428
当日出荷

バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。
用途メンテナンス作業に。 質量(kg)9.9 耐荷重(kg)250 本体寸法(mm)610×510×340 適合タイヤサイズ80~150mm/16~18インチ 取扱説明書(1.1MB)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。形状が十字型なのでこれ1つあれば6種類のサイズがご使用いただけます。
用途ノーマルフライホイールの脱着 適合サイズM10×P1.25(正ネジ)・M14×P1.5(正ネジ)・M16×P1.50(正ネジ)・M18×P1.50(正ネジ)・M24×P1.00(正ネジ)・M27×P1.00(逆ネジ) 主な適合車種モンキー/カブ系エンジン、CB/APE系エンジンキックスターター車等 他社参考品番(KTC)MCFU-80 他社参考品番(キタコ)674-0500101 他社参考品番(武川)00-01-1003
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ハンドルが短く、狭いスペースにも入るので便利です。フック部分があるので3点で固定するので滑りにくくアジャスタブルなので様々なサイズに対応します。2輪車のショックスプリングカラーとコイルオーバーショックを傷つけることなく予圧を調整するのに役立ちます。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。 仕様ナット外径Φ35~75 材質 厚さ(mm)4 全長(mm)150
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

握りやすいグリップ付。 6段階に調整可能な支点のため、テコの原理を利用して、様々なサイズのオイルシールの取り外しに使用可能です。
用途バイクのオイルシールの抜き取りに 仕様支点調節幅:6段階 幅(mm)支点:約103×Φ14 全長(mm)約340×Φ10 材質(本体)中炭素鋼 質量(g)約345 角度(°)オフセット:約15、爪:約90×Φ8 グリップ径(Φmm)約28 グリップ長さ(mm)約90 ねじ寸法(mm)M6×10(支点ねじ) 適合径(Φmm)20~90
1個
1,498 税込1,648
当日出荷