この工具を使用すれば先端の強力磁石により高温のドレンボルトを直接手を触れずに取り外す事が可能なので、自動車のオイル交換の際にドレンボルトを開けると熱く汚いオイルを浴びてしまったり、道具や床を汚してしまうというような事が無くなります。
ドレンボルトをメガネレンチ等の工具である程度緩めた後、先端のマグネットプレートをピタリとくっつけて回すだけで簡単に作業が行えます。また軸がフレキシブルなので横からの作業などの可能で大変便利です。
用途ドレーンプラグボルトの取外し時の補助用専用工具。
寸法(mm)マグネット:直径Φ18×厚み3、ワイヤー:径Φ3.15×長さ185
全長(mm)290
グリップ径(Φmm)24
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。
先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに
適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm
セット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個
足幅約26~66mm(内寸)
適合ベアリング内径(Φmm)8~29
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に
ねじ寸法5/8×18UNF
適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140
セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント
全長(mm)570(スライドバー)
質量(kg)2.2(ハンマーのみ)
使用範囲(mm)40~75(プーラー開口幅)
ストローク長(mm)425
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。
セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。
セパレーターは強度に優れた鍛造品です。
専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに
セット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)
ねじの種類プーラーボルト:平行ねじ
サイズ(mm)18(センターボルト頭部)
適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
3本爪なのでしっかり固定できます。
用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。
全長(mm)約175
質量(kg)約0.9
作業範囲13/16インチ or 21mm
適合ベアリング内径(Φmm)12~38
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ドライブシャフトブーツのブーツバンドを締めるときに使用します。またカッター付なので余分な部分もカットできます。
用途ドライブシャフトのブーツバンドの締付けや切断
全長(mm)225
バンド幅(mm)10(使用幅)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。
作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。
軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。
質量(kg)1.27
ボルト長さ(mm)90
本体寸法(mm)160×42
開口寸法(mm)0~50
爪幅(mm)(先端)19
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
寸法l(mm)10
ソケット形状4角
ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に
全長(mm)240
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
開口寸法(mm)14
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ボールジョイントの隙間に叩き込むタイプのセパレーター。
クロムモリブデン鋼のため、通常の炭素鋼などより強度が優れています。
用途ボールジョイントの取り外しに。
材質クロムモリブデン鋼
ベアリングの内径外径にプーラーが掛からないベアリングでも引抜可能です。
用途ボールベアリングの引抜に
用途自動車のタイロッドエンド、ボールジョイントの取り外しに。
材質S45C(中炭素鋼)
スプリングキャッチプレートが付いているので脱落が防止できます。
ネジ径が約18.5mmと太くなっていますので丈夫です。
用途コイルスプリングの脱着に
適合線径が20mmまでのスプリング
全長(mm)300
有効長(mm)25~210(爪ストローク)
1組(2本)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。
四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。
差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。
適合スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。
全長(mm)23
質量(g)31
差込角(sq.)9.5
サイズ(mm)10
外径(mm)20
アズワン品番65-2490-25
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ベアリングやオイルシール、ベアリングレースを打ち込む際に使用するアルミ製ドライバーです。
用途ベアリング及びシールの打ち込みに
材質アルミニウム
サイズ(mm)40、44、50、59、63、65
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
ボールジョイントプーラー
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
モノタロウ パイロットベアリングプーラーセットに付属のチャックです。
用途モノタロウ パイロットベアリングプーラーセットの交換用チャックとして
材質中炭素鋼
全長(mm)45
表面処理黒染め加工
クラッチのセンター出しに使用するツールです。
パイロットベアリングや、メタルブッシュの無いFF車に最適。
本体はオール樹脂製で軽くて丈夫です。
用途クラッチのセンター出しに
材質樹脂
内径(Φmm)クラッチディスクアタッチメント/3本(16~32、19.5~38、21~40)
適合範囲(mm)(クラッチカバー側アタッチメントテーパー部)約Φ35~68mm
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ロックナットのかしめのおこしと、かしめ作業がこれ一本でOK!。先端舟形形状により、押し込み打撃をするだけで、かしめをきれいにおこせます。グリップは握りやすいゴム製で、ツバ付だから誤って手を叩きにくい。鍛造品だから強い。
用途ドライブシャフトのかしめタイプのロックナット脱着に使用。
適合ドライブシャフトに使用されている、ほとんどのかしめタイプのロックナット。
トラスコ品番373-0506
質量(g)350
寸法L(mm)173
寸法a(mm)0.4
寸法D(mm)50
寸法l(mm)51
寸法b(mm)4.5
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
こんなお得な商品も!
ベアリングレース&シールドライバーセット
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
材質アルミニウム合金
サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
インパクトレンチで使用OK!ベアリング入り
用途ストラット用
全長(mm)280
使用範囲(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。
リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。
ブーツを傷める心配がありません。
4t車~大型車までのボールジョイントの取り外しに最適です。
インパクトレンチ対応(5000RPM以下の低速使用)
用途タイロッドとナックルアームの分離に。
質量(kg)2.4
適合車種4t車~大型車まで
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
エンジンオイル、ミッションオイル、デフオイル、作動油などを交換する際に、ドレンプラグを脱着する工具です。
用途ドレンプラグの脱着に
セット内容4角:8・11・13(mm)・3/8"、6角:8・9・10・12・14・17(mm)・3/8"、T型バー
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!
パイロットベアリングプーラー 3本爪
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
3本爪でガッチリキャッチ!!
用途パイロットベアリング・ハブベアリングに!!
適合ベアリング内径(Φmm)13~38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
タイロットエンドの抜取り作業用の工具です。ネジ部にセットして叩くだけで簡単に抜取り作業が行えます。従来の商品より全長を短くする事で作業スペースを確保できるため、ハンマーの振り幅を大きくする事ができます。別売りでエアーハンマー用ロッドをご用意しており、お手持ちのエアーハンマーとの組み合わせも可能です。エアーハンマー用ロッドは3/8(INR-3/8)と1/2(INR-1/2)の2種類からお選び頂けます。
用途タイロットエンドの抜取り
セット内容INR-10S(M10xP1.25)、INR-12S(M12xP1.25)、INR-14S(M14xP1.5)
全長(mm)50
六角(mm)19
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ボールジョイントインサーター本体(AS411/別売)と一緒に使用することで、ブーツの圧入作業が簡単かつ確実に行えます。
適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。
AS411-30Hは内径30mmで、主に主にダイハツの軽自動車に適しています。
内径(mm)30
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
圧入タイプのタイロッド(ボールジョイント)エンドブーツの打ち込みの際に用いるソケットで、簡単に装着できます。
用途タイロッド(ボールジョイント)エンドブーツ(圧入タイプ)の装着に。
適合軽自動車~普通乗用車
内径(Φmm)34、36、37、38、42、45、48、53
外径(Φmm)44、46、47、48、52、55、58、63
1セット(8個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
FR車のクラッチのオーバーホールの際に必要不可欠なクラッチディスクのセンター出しをする為のツールです。
作業対象車のパイロットベアリング径とクラッチディスク・カバーのダイアフラムの大きさに適した付属品を組み合わせて使用して下さい。
用途シングルクラッチディスク用
セット内容シャフト(220mm×Φ12.7mm)×1、パイロットベアリング側ブッシュ(Φ11.7mm×Φ12.5mm・Φ13.8mm×Φ14.8mm・Φ15.8mm×Φ16.0mm・Φ16.8mm×Φ17.8mm・Φ19.0mm×Φ20.0mm)×1、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ15.7×Φ16.0×Φ17.6×Φ17.9×Φ18.6×Φ19.6×Φ20.2)×1個、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ22.0×Φ22.7×Φ23.0×Φ25.0)×1個
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
ボールジョイントプーラー
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
全長(mm)160
爪幅(mm)15、奥行25
口の開き(mm)15~55
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
こんなお得な商品も!
ソケット なめたボルトナットはずし用
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
角がなめてしまったボルト・ナットに。
緩め・締め共に使用できます。
特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
差込角(sq.)3/8
サイズ(mm)8/10/11/12/13/14/16/17/19
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
愛車のステアリング抜きに
使用範囲(mm)32~62
アズワン品番64-6807-68
ねじサイズ(押しねじ/六角)14mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
角がなめてしまったボルト・ナットに。
緩め・締め共に使用できます。
特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
用途インパクト用
差込角(sq.)1/2
サイズ(mm)10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/24
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
トヨタ車に多いロアボールジョイントのナット取付部の隙間が狭い車輌専用の極薄レンチです。また、軽自動車から普通乗用車に対応するため17mmと19mmの2種類をセットにしました。1本で同じサイズの6角と12角を付けた特殊メガネレンチです。プリウスや1BOX系で狭く通常のレンチでは入らない車輌に最適です。全長300mm15度角度付きで作業効率UP!!
用途ロアボールジョイント部のナット脱着
最大締付トルク150N・m
4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。
ソケット形状2重4角
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
エスコ品番EA618CZ-10
寸法(mm)【スクエアサイズ(四角)】8・10
差込角(inch)3/8”
1セット(2個)
¥1,680
税込¥1,848
当日出荷
トヨタ車のロアアームボールジョイントの交換時に最適な薄型六角メガネレンチ。薄型なので狭い場所での作業に最適。六角メガネを採用しているのでトルクフルな作業も問題なし。メガネの先端がテーパー上になっているのでキャッスルナットにアクセスしやすい構造です。
最大締付トルク(N・m)150
全長(mm)230
厚さ(mm)5
セット内容フラットメガネレンチ・15度ベントメガネレンチ
サイズ17×19
質量(g)340
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン関連
- ハンドル/ミッション関連工具
- ブレーキ/足廻り関連工具
- タイヤ交換工具
- ウエイト工具
- パンク修理工具
- ボディ関連工具
- 電気系統用工具
- 輸入車/国産車特殊工具
- 整備補助用品
- 測定用品
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。