216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温風と放射の2ウェイ暖房+オートターボ運転で、すばやく暖める、業務用石油ストーブのハイグレードモデル、。【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ、。【オートターボ運転】運転開始時に自動で最大火力を5%UPするオートターボ運転付き、。【運転延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べます、。【速暖】わずか80秒のスピード着火とパワフル暖房、大型放熱器で高い放射効率。気化式石油燃焼技術をリードしてきた、ダイニチならではのこの暖かさがパイオニアの品質です。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 コズミックブルー 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)3 機能運転延長セレクト、秒速消臭システム、油量計、低騒音化ボックス構造、ノンスパーク点火、タイマー運転、抗菌操作プレート、簡単Lo設定、オートターボ運転 仕様着火速度:80秒
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,798 税込8,578
当日出荷

ふわふわの手触りと軽さが魅力のマイクロファイバー素材のひざかけで、足元まで覆える大判タイプです。
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。 方式遠赤外線輻射式 使用可能温度範囲-10~23℃
1台
37,869 税込41,656
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ スタンド標準付属
1台
61,900 税込68,090
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
1台ほか
203,980 税込224,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)20.1 ナチュラルホワイト 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:23畳(38.0m2)まで、寒冷地:27畳(44.5m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:17畳(28.0m2)まで、寒冷地:17畳(28.0m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×幅709×奥行318 暖房出力(kW)6.53~1.74 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)87 待機時消費電力(W)0.5
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

放射による暖房でしっかり暖めます。【タイプ】天板が熱くなるファン無しタイプ。【速暖】わずか80秒のスピード着火とパワフル暖房、。【運転延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べます、。大型放熱器で高い放射効率。気化式石油燃焼技術をリードしてきた、ダイニチならではのこの暖かさがパイオニアの品質です。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 タンク容量(L)19 暖房の目安(木造)47畳(76.1m2)まで 暖房の目安(コンクリート)65畳(105.3m2)まで メタリックグレー 質量(kg)18.4 暖房出力(kW)18.50-5.60(最大-最小) 燃料消費量(L/h)1.80-0.545(最大-最小) 燃焼継続時間(h)10.5-34.9(大火力-小火力) 消費電力(W)413-180(大火力時-小火力時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)724×507×581(置き台含む) 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)3 機能運転延長セレクト、秒速消臭システム、油量計、低騒音化ボックス構造、ノンスパーク点火、タイマー運転、抗菌操作プレート、簡単Lo設定 仕様着火速度:80秒
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
電源コード(m)5 タイプ1連タイプ
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
159,880 税込175,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温風と放射の2ウェイ暖房で広い空間を暖める、業務用石油ストーブのスタンダードモデル。 【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。 【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。 【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。
用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。 メタリックグレー 電源単相100V 機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、6時間延長機能 点火時間(秒)80
1台
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置 質量(kg)3.7 シルバー 出力(W)暖房:900 電源100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:1.9 外形寸法高さ897×幅306×奥行306mm 消費電力【通常モード】900W~340W【ecoモード運転】690W~115W ヒーター遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター 機能セーブ運転〇(ecoモード)、パワーモニター:〇(5段階) 温度調節10段階 首振り自動:首振り角度固定(70°) 運転電流(A)9 待機時消費電力(W)0.7
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

店舗や作業所など広いスペースをパワフルに暖めます。低ランニングコストを実現する低消費電力設定。不完全燃焼防止装置付き。全周温風。満タンブザー。1500mまでの高地対応可能。対震自動消火装置。
用途店舗や作業所、事務所等の暖房に。石油ストーブ ストーブ コロナ CORONA 業務用 暖房 低消費電力 不完全燃焼防止装置 満タンブザー 高地対応 ブルーメタリック タンク容量(L)18 待機時消費電力(W)0.6
1台
102,980 税込113,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本ゼネラル・アプラィアンスDBKオイルヒーター ヒートスマートモデル
自然対流・輻射熱でお部屋を快適に暖めます。 HEAT SMART(自動ワット切替)機能でムダな暖めすぎを防止します。 サーモスタットで、お部屋の暖かさを一定に保ちます。 24時間カウントダウンONタイマー・24時間カウントダウンOFFタイマー。 ゴム付キャスターと移動用ハンドルでラクラク移動ができます。 チャイルドロック機能。 通電中に誤ってオイルヒーターが傾いたり、倒れた時は転倒時電源OFF機能が働き、運転が自動的に停止します。(自動復帰式)
仕様●電気定格:AC 100V 50/60Hz●消費電力:1300/800/500W●カラー:ホワイト●フィン枚数:12枚●本体材質:スチール鋼板・ABS樹脂●適用床面積:4~9畳●外形寸法(キャスター含む):幅585×奥行292×高さ637(mm)●本体重量:13.7kg●コード長:1.8m●heat smart機能:有●温度設定:有(7℃~30℃)●サーモスタット:有●室内温度表示:有●タイマー:24時間ONタイマー・OFFタイマー●チャイルドロック機能:有●安全装置:転倒時通電停止装置●生産国:中国 アズワン品番67-9129-06
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

浴室内に洗濯物を干す場合に使用するランドリーパイプ。ブラケット2個付属。壁面がコンクリート、タイル仕上げ等取付ビスがしよう出来ない場合は市販のカールプラグ等を使用して取付てください。
仕様●パイプ長:960~1785mm(ブラケット含む975~1800mm)●参考耐荷重:10kg●材質:ステンレス アズワン品番65-8308-78
1個
4,590 税込5,049
6日以内出荷

オリオン機械ジェットヒーター
警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。対震(対震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。点火(点火安全):点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。停電(停電安全):停
仕様●サイズ(mm):D575×W520×H655●質量(kg):21●暖房出力(kW):14.1●電源(V):100●消費電力(W):75●タンク容量(L):22●燃料消費量(L/h):1.44●連続燃焼時間(h):15●暖房目安(坪):木造/18、コンクリート/25●機能:段積収納可能、角度可変(上/45°、下/10°)●運転音(dB):64●周波数(Hz):50 アズワン品番65-8883-06
1個
149,000 税込163,900
9日以内出荷

IFH-10TP/IFH-10C用の電源コードです。 単相200V用です。
長さ(m)5
1本
4,790 税込5,269
翌々日出荷

ロータリーガス化バーナー採用により、低運転音(58dB)を実現しました。 弱燃焼で灯油消費量を30%カットしました。
トラスコ品番469-6581
1台
86,980 税込95,678
9日以内出荷

小型軽量なのにパワフル。便利なハンドル付きで移動も簡単。上下17°に吹出角度調整可能。火炎温度が高い青炎。
用途建設・土木現場・イベント会場・物流倉庫・工場などの暖房に 質量(kg)約13.5 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)32/30 電源コード(m)約2.0 燃料消費量(L/h)0.91 騒音値(dB)約56 燃料タンク容量(L)10(灯油) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×540×475 熱出力(kw)8.6 燃焼持続時間(h)約10 アズワン品番64-7672-66
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房 種別赤外線:遠赤外線 材質アルミニウム ブラック 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1000(強弱の切り替え無し) ケーブル長(m)1.8 ヒーターハロゲンヒーター 電源プラグ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱) 防水保護等級IPx5(生活防水)
1台
35,900 税込39,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外に常時設置したままで使用可能。壁付けのほか、スタンドを使用した縦向きと横向き設置が可能。耐久性、暖房性に優れた「カーボンヒーター」を採用、消費電力が同等のハロゲンヒーターに比べ、約2倍の赤外線の放射量を確保。一般的なハロゲンヒーターの約2倍となる「約10,000時間」の長寿命。ヒーター背面の内部反射板は、最適化された熱効率で放射。筐体のアルミニウム二重構造により、本体裏面への発熱を最小限に抑えた安心・安全構造
付属品リモコン 質量(kg)本体:1.6、スタンド:8.5(ボール部1.7、ベース部6.8) 外形寸法(mm)本体:661×106×73、スタンド:Φ450×1100~2100(調整可能) 電源(V)単相200(50/60Hz) 消費電力(W)最大2000(強・弱 2段階) プラグなし 寿命10000時間 ケーブル1.25mm23芯約2m 防水仕様IP65(完全防水)屋外常時設置可 暖房の目安前面約1.5m以内
1台
94,900 税込104,390
3日以内出荷

赤外線放射熱により広範囲へのワイドな暖房が得られる。 スペースを取らないコンパクトサイズ、小スペースでもラクラク設置可能。 5つの安心安全装置内蔵:対震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置。
用途建築現場・内装工事・公会堂・集会場等の暖房に、灯油ヒーター・ジェットヒーター・業務用ヒーター・スポットヒーターとして、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用として 燃料タンク容量(L)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×580×570 材質スチール、樹脂 質量(kg)14.5 電源(V)単相100(50/60Hz)兼用 コード長さ(m)2 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 燃料消費量(L/h)1.78 点火方式高圧放電点火方式 運転音(dB)67 保証期間お買い上げ日より1年 熱出力(kw)17 燃焼持続時間(h)7 アズワン品番64-7672-64 暖房の目安(木造)約15坪、(コンクリート)約20坪
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房 付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個 種別赤外線:遠赤外線 材質筐体主要/アルミニウム 質量(kg)本体/1.6、スタンド/8.5 シルバー 高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変) 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)1000/500(強弱切替) ケーブル長(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73 ヒーターカーボンヒーター 電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱) 柱スタンドの直径(mm)450 防水保護等級IP65(完全防水) 安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
1台
95,900 税込105,490
3日以内出荷

らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房 付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個 種別赤外線:遠赤外線 材質筐体主要/アルミニウム 質量(kg)本体/2.2、スタンド/8.5 高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変) 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替) ケーブル長(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90 ヒーターカーボンヒーター 電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱) 柱スタンドの直径(mm)450 防水保護等級IP65(完全防水) 安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
1台
99,900 税込109,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指1本で速暖。持ち運び便利な屋外用ヒーター。優れた防塵・防水性・耐衝撃性。簡単に取り付けられるので、あらゆるシーンで使える。
用途屋外の作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。屋外用ヒーター、屋外暖房、電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブとして。 ブラック コード長さ(m)1.9 保証期間お買い上げ日より1年
1台
55,900 税込61,490
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
最長60分まで調整可能なタイマー付で消し忘れを防ぎます。転倒安全スイッチ標準装備。電源コード付。片側キャスター付。
電源コード(m)3
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイパワーでハンディタイプの決定版!
用途建築現場内装、塗料作業の乾燥・自動車整備工場・板金工場 油タンク容量(L)13 仕様周波数切替必要 質量(kg)(油タンク空時)14.5 定格電圧(V)単相100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)496×244×643 安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止) 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 燃焼方式高圧噴霧式 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)1.73 ダクト径(Φmm)204以上 暖房の目安(コンクリート)温暖地/31坪(104m2)、寒冷地/27坪(88m2) 暖房の目安(木造)温暖地/23坪(75m2)、寒冷地/20坪(65m2) 運転音(dB)(50Hz/60Hz)70/70 角度可変(ルーバー角)上下各20° 熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)9/10 定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)130/140、(燃焼時)110/120 燃焼持続時間(h)8 熱出力(kW[kcal/h])17[14500]
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転倒OFFスイッチ標準装備。 上向き25°左右15°の範囲で任意に調節が可能。
用途工場・作業所用 電源(V)単相200 ヒーターセラミックコーティングヒーター(Φ12) 適合スタンドキャスター付/YVC2N (天板)ブラック、(本体)シルバー、(スタンド)ダークグレー
1台
75,900 税込83,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床に空きスペースが少ない工場でも安全に快適暖房です。
用途床に置くスペースのない場所。 連数天吊1連 プラグなし 電源コードなし
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルーバーナー用置台キャスター(オフィスや工場内でラクラク移動)
質量(kg)1.93
1個
7,290 税込8,019
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暖め過ぎないエコモード搭載です。 イタズラ防止機能付です。 8秒で着火します。
タンク容量(L)20 暖房の目安(コンクリート)最大約55畳(100m2) 暖房の目安(木造)最大約40畳(72m2) トラスコ品番430-8450 質量(kg)25 電源(V)単相100 周囲温度-20~30℃ 消費電力(W)(50/60Hz)37/36 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×697×850 暖房出力(kW)16.5/h 熱出力7100~最大14200kcal/h
1台
142,900 税込157,190
当日出荷

新型高圧バーナー採用で静音性に優れています。(運転音:65dB)。3段積収納可能です。メンテナンス性が一段とアップ、連続燃焼15時間です。
タンク容量(L)54 トラスコ品番459-9292 質量(kg)38 電源(V)単相100 安全装置炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知電圧低下検知、停電時安全、過熱防止、過負荷保護 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)3.6 消費電力(W)(50/60Hz)98/114 首振角度(°)上方23~下方23 暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2) 暖房の目安(木造)86畳(143m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×717×810 燃焼持続時間(h)15 温風吐出量(m3/min)16/18 発熱量(kW/h)35
1台
165,800 税込182,380
当日出荷

バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L)46 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番462-6567 質量(kg)36 電源(V)単相100 燃焼方式高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h)4.4/3.3(強/弱) 消費電力(W)(50/60Hz)120/140 暖房の目安(コンクリート)約147~173m2 暖房の目安(木造)約109~125m2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×1013×787 燃焼持続時間(h)10~14 発熱量(kW/h)43.0/32.0(強/弱)
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L)30 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番462-6559 質量(kg)33 電源(V)単相100 燃焼方式高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h)3.0/2.1(強/弱) 消費電力(W)(50/60Hz)120/140 暖房の目安(コンクリート)約147~173m2 暖房の目安(木造)約109~125m2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×892×787 燃焼持続時間(h)10~14 発熱量(kW/h)29.2/20.0(強/弱)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

質量(kg)63.5 ミストホワイト タイプガス化式 管径(Φmm)【延長排気管】50 貫通穴径(Φmm)【壁貫通】85(給排気筒径70) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:62畳(102.5(m2))まで、寒冷地:72畳(119.0(m2))まで 暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:45畳(74.5(m2))まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1,790×556×488 暖房出力(kW)17.6~7.61 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)0.87 待機時消費電力(W)0.6
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷

質量(kg)39 フロスティホワイト タイプポット式 管径(Φmm)【延長排気管】40 貫通穴径(Φmm)【壁貫通】75(給排気筒径60) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:21畳(34.5(m2))まで、寒冷地:24畳(39.5(m2))まで 暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:15畳(25.0(m2))まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×820×428 暖房出力(kW)5.81~3.21 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)0.87 待機時消費電力(W)0.8
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

質量(kg)27 管径(Φmm)【延長排気管】40 貫通穴径(Φmm)【壁貫通】75(給排気筒径60) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5(m2))まで、寒冷地:28畳(46.0(m2))まで 暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:18畳(29.5(m2))まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×760×354 暖房出力(kW)6.80~1.77 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(%)0.87 待機時消費電力(W)0.8
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)23 管径(Φmm)【延長排気管】40 貫通穴径(Φmm)【壁貫通】75(給排気筒径60) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5(m2))まで、寒冷地:28畳(46.0(m2))まで 暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:18畳(29.5(m2))まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×696×337 暖房出力(kW)6.78~1.98 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)0.87 待機時消費電力(W)0.7
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネ。ecoモード搭載。かしこく快適に灯油を節約。誰にでも使いやすい。ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。薄型設計。省スペースで設置できる薄型&コンパクトスタイル!
質量(kg)16.5 ホワイト 管径(Φmm)【延長排気管】40 貫通穴径(Φmm)【壁貫通】65~75(給排気筒径50) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0(m2))まで、寒冷地:18畳(29.5(m2))まで 暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:11畳(18.0(m2))まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×466×320 暖房出力(kW)4.23~1.49 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(%)0.866 待機時消費電力(W)1
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷