27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。 2%セリウム入り
タイプセリウム 棒長(mm)150
1箱(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム 交流/直流電流直流、交流インバータ 適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、( 比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
1箱(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。 特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用 長さ(mm)150 仕様2%セリウム入
1セット(10本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
1箱(10本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
タイプ多種混合 棒長(mm)150 交流/直流電流直流、交流インバータ 適合母材全て 比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ 酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
1箱(10本)
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セリヤ2%入 消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好
棒長(mm)150
1箱(10本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(1)TIG溶接:直流、交流でも万能タイプ。(2)セリウム:2%。(3)アークの安定性が良好。(4)着火及び再着火が高性能
長さ(mm)150 識別色先端:灰色
1箱(10本)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様2%セリウム入り 長さ(mm)150 記号YWCo-2
1箱(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヘン純正部品。含有成分が無い純粋なタングステン電極です。
用途アルミニウム、マグネシウムの交流TIG溶接に。 トラスコ品番851-2787 径(Φmm)極径:2.4
1箱(5本)
5,698 税込6,268
当日出荷

セリウム入りタングステンは、電極の耐摩耗性に優れているので、アークスポット溶接を大量に行う場合に適しております。耐消耗性に優れ、交流TIGでも溶接飛散することがとても少ないので、幅広い金属の溶接に適しております。耐消耗性においては純タングステンの方が優れ、アーク集中性においてはトリウム入りタングステンの方が優れております。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。 タイプセリウム 棒長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)電極棒
アイマックス180・230に対応するTIG電極棒です。2%セリウム入タングステン電極棒です。
棒長(mm)150
1パック(10本)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TIG溶接で使用されるタングステン電極棒、アークスタート性の高い溶接棒です。
仕様●材質:純タングステン●直径:2.4mm●長さ:150mm●入数:10本●※商品改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。 アズワン品番67-2185-58
1箱(10本)
2,398 税込2,638
8日以内出荷

粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:銀●作業温度:650℃●全長:70mm●内容量:粉末銀ロウ4g、フラックス4g●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品 アズワン品番65-9248-44
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

溶接棒を乾燥させることによりスパッタ量の減少、安定したアークを実現し、溶接棒の性能を最大限に引き出すことができます。
仕様●型番:ISK-D400●入力電源:AC100V50/60Hz●収納溶接棒:最長450mm●設定温度:100~400℃無段階(サーモスタット付)乾燥時は縦置きでご使用ください。●収納量:最大:10kg●サイズ:212×706×262(H)mm●重量:6kg●消費電力:400W アズワン品番65-3883-35
1台
67,900 税込74,690
翌日出荷

SUZUKID(スズキッド)タングステン電極棒
TIG溶接用の電極として使用されるセリウム入タングステン電極棒です。
1箱(10本)
4,198 税込4,618
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非放射性元素のセリウムなので、安心です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
1本ほか
4,598 税込5,058
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低ヒューム、難吸湿タイプ。一般構造物用。
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミソルダー用。加熱時の母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-203●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-1A アズワン品番65-9248-42
1個
950 税込1,045
翌日出荷

溶融点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上がりが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(EA309A-20)が必要です。
仕様●線径(mm):0.8●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:3本●銀/56%、カドミウム/0% アズワン品番65-9248-37
1箱(3本)
1,850 税込2,035
翌日出荷

アルミ硬ロウ用。加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-201●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-7、EA309A-27 アズワン品番65-9248-41
1個
950 税込1,045
翌日出荷

。流動性、耐熱性に優れ美しい仕上がり。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-121●線径(mm):1.6●ロウ付温度:580℃●全長(mm):300●入数:2本●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●成分:銀・銅・亜鉛・錫●フラックス内蔵タイプ●アルミのロウ付専用●業界初!簡単・強力な配管作業向き●RoHS対応商品 アズワン品番65-9248-40
1箱(2本)
850 税込935
翌日出荷

TIG溶接で使用されるタングステン電極棒、アークスタート性の高い溶接棒です。
仕様●材質:純タングステン●直径:1.6mm●長さ:150mm●入数:10本●※商品改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。 アズワン品番67-2185-56
1箱(10本)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

半田用。加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-209●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-2、EA309A-6、EA309A-28 アズワン品番65-9248-43
1個
950 税込1,045
翌々日出荷

粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:アルミニウム●作業温度:580℃●全長:70mm●内容量:粉末アルミロウ4g、フラックス6g●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品 アズワン品番65-9248-45
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

『電極棒』には他にこんなカテゴリがあります