アルミブリッジとは、トラックなどの荷台にトラクターやバイクといったものを積み下ろしするために使用されるラダーを指します。基本的には2個1組になっています。積み下ろし作業中に荷が滑ったりしないようにタイヤガードなどがついているものも多いです。長さや積み下ろしをする荷の重量によってさまざまな種類があり、用途に適したものを選ぶ必要があります。専門的な用途で使用されることが多いものなので一般的に見ることは少ないですが、カーディーラーなどでの積み下ろし作業などで使われているラダーがこのブリッジです。
「最大使用荷重(kg)」から絞り込む
500(11)
1000(10)
1200(9)
3000(22)
4000(18)
5000(20)
7000(16)
10000(12)
12000(12)
15000(12)
最大使用荷重(kg)をもっと見る
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1800
材質アルミニウム
全高(mm)60
最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250)
取扱説明書(1.7MB)
アルミブリッジPROは最新のアルミ合金を使用し、最適な角度をつけた肉厚のフック、間隔が狭いステップを採用。農業機械用に設計,開発されたブリッジです。それぞれに滑り止め、タイヤガードがついており、突起がタイヤをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械全般向けアルミブリッジ
組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。
現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる!
材質スチール製
質量(kg)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
様々な種類の管理機に対応できる軽量・幅広アルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用)
有効幅500mmの幅広タイプなので、1本で乗せ降ろしが可能です。
用途芝刈機・除雪機など小型機械に最適。自走式キャリー動噴にも使えます。
有効長(mm)1800
質量(kg/本)7
持ち手なし
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
こんなお得な商品も!

アルミブリッジ
モノタロウ
¥19,990~
税込¥21,989~
SBAタイプは最も汎用性の高いアルミブリッジです。0.5トンから5トン用まで豊富にラインナップしています。農業機械用に設計・開発されたブリッジです。
ステップ間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードが付いており、突起がタイヤのブロックをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。
フック形状ツメ
軽量・幅広なアルミブリッジです。有効幅が600mmあるので、様々な種類の管理機に対応できます。ステップ間の隙間が約8mmなので、小型の車輪も隙間に落ちることなく昇降作業ができます。軽量なので設置もラクラクおこなえます。鉄ホイール・ゴムホイール用。
材質アルミ合金製
幅(mm)644
質量(kg)10
全長(m)1.81
全高(mm)93
最大積載荷重(kg)200
フック形状ツメ
有効幅(mm)600
フレーム高さ(mm)60
1個(1個)
¥48,300
税込¥53,130
翌日出荷
有効幅内では段差調整可能。スチール材で41kg(自重)の軽量設計。積載荷重は1台1000kg
さびに強く・誰にでも使いやすいシンプル安心設計。運搬時に持ちやすい取っ手付き。
踏板サイド裏面部分を強化。強化板により耐久性がパワーアップ。
現場の段差にピッタリ設置。台車や高所作業が安全・スムーズに上り下り可能。
両サイドのナットを回し高さ調整。指で簡単に回せる設計。
寸法(mm)450×1250(折畳み時:1020)
段数1
積載荷重(kg)1000
最小・最大高さ(mm)100・250
自重(kg)39
1本
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
アングルフックタイプ/乗用タイヤ・歩行タイプ用。
標準型のアルミブリッジよりステップ間のスキ間を狭くする事でブリッジ上を歩き易くしております。
用途小型建機・農機用
ゴムシュー・鉄シューの両方に使用可能です。走行面は等間隔にアングル材を配置しています。
用途ゴムシュー・鉄シューの建設機械をトラックに積み込むためのブリッジです。
材質アルミニウム合金(A6N01S-T5)
全長(mm)2200
有効長(mm)2200
鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプのアルミブリッジです。
重機内寸860mmに収納可能です。
一番破損しやすいフレーム乗り込み部にW補強で強度を持たせました。
用途重機・農業機械などのトラック積載に。
材質アルミ
全長(mm)3000
全幅(mm)424
有効幅(mm)330
最大積載質量(t/セット)3
鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプのアルミブリッジです。
一番破損しやすいフレーム乗り込み部にW補強で強度を持たせました。
用途重機・農業機械などのトラック積載に。
材質アルミ合金
フック形状セーフベロ
持ち手なし
取扱説明書(1.37MB)
大型滑り止め突起で安定性を高めた管理機・自走式草刈機用のアルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用)
ブリッジ表面全面に大型突起を配し、滑りを防止しています。
ブリッジ裏面には、3本の補強リブを配置し、たわみを防止しています。
走行面にすき間が無いので、足を挟みこむ事が無く女性でも安心して使用いただけます。
※2本/セット※全幅に持ち手は含まれておりません
用途乗用田植え機、小型除雪機、自走式動力噴霧機など、小径ホイールやクローラタイプに最適です。
全長(mm)1800
有効長(mm)1800
フック形状ツメ
溶接を使わず強度を維持したアルミブリッジ!日本の技術「嵌合(かんごう)」を応用!嵌合とは…はめ合わせるという意味。宮大工が使用している技術。はめ合わせて組立てる事で、柔軟性としなりが生まれやすくなり、ご使用時の安定感がUP。また、溶接が外れることがない為、安心して長くご使用いただけます。製品にはアルマイト処理を行っている為、高級感があります。
全長(mm)約1820
全幅(mm)約300
全高(mm)約110
有効長(mm)約1800
フック形状ツメ
フレーム高さ(mm)約70
RoHS指令(10物質対応)対応
最大積載質量(t/セット)約0.5
1個
¥195
税込¥215
翌日出荷
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
1個
¥143,000
税込¥157,300
翌日出荷
1個
¥94,100
税込¥103,510
翌日出荷
1個
¥48,900
税込¥53,790
翌日出荷
耐久性のあるアピトン材を使用した、鉄シュー・ローラー専用タイプのアルミブリッジです。
フック、のりこみもあらゆる機種に合うようにラインナップしています。
用途重機・農業機械などのトラック積載に。
バイクの乗り込みに特化したタイプのアルミブリッジです。
突起部分がタイヤのブロック溝をしっかりととらえる、フレーム一体構造のすべり止めタイヤガード付。
滑らず積み降ろし作業ができます。(1本で使用するタイプです)
用途バイクのトラック積載に。
持ち手無し
圃場のあぜ道を超えるために専用設計されたブリッジです。
トラクターなど人が乗車する重量のある農機に適したストレートタイプです。(ゴムシュー・ホイール用)
※2本1セットでの販売となります。
用途農業機械の畔越に。
農業機械全般にお使いいただける、ベストセラーのアルミブリッジです。(ゴムシュー・ホイール用)
突起部分がタイヤのブロックをしっかりととらえる滑り止めタイヤガード付き。
ステップ間隔が狭いためブリッジ上を歩行しやすく、スムーズに乗り降りできます。
用途耕運機・田植機・トラクターなどの運搬・積載に。
ES型は乗用車の積み降ろし専用ブリッジです。車高の低い乗用車に対応できるようにゆるやかなのりこみ角度に設定しています。ブリッジ表面はフラットで突起がなく、車両の下部をすることがありません。カーキャリヤ・カーに標準装備されているブリッジです。
用途乗用車用
有効幅(mm)400
全幅(mm)400
フック形状ツメ
持ち手×
EA905MG-11/-13は持ち手付。
全国ブリッジ工業会認定品
全長(m)1.82
幅(mm)300
最大積載荷重(kg)500
エスコ品番EA905MG-1
材質アルミ合金
質量(kg)6.8
1個
¥65,700
税込¥72,270
翌日出荷
ローラー・鉄シュー・ゴムシュー用
用途小型・中型・大型建機用
仕様フラットのりこみ/ツメ形状:C
全高(mm)170
爪形状C
セット数2
フレーム高さ(mm)130
ローラー・鉄シュー・ゴムシュー用
用途小型・中型・大型建機用
仕様フラットのりこみ/ツメ形状:B
全高(mm)163
爪形状B
セット数2
フレーム高さ(mm)130
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
- 踏み台
- はしご
- 脚立
- 作業台(作業用踏台)
- 足場台
- 三脚脚立
- 高所作業台
- 昇降式作業台
- アルミブリッジ
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
- その他作業台
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。