1,294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折込のこぎり 替刃式 モノタロウ 動画あり
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm)3 折込折りたたみ式 コーティングクリアコーティング(サビに強い) 刃先処理衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm)225 刃渡り(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5849 種別本体 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)120 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7 歯ピッチ(mm)3 切り溝幅(mm)1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。 刃長(mm)250 トラスコ品番353-1970 質量(g)約260 山数24
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト 幅(mm)120 厚さ(mm)20 全長(mm)390 ピッチ(mm)1 刃長(mm)260 山数24山 板厚(mm)0.4 刃のサイズ(mm)250 材質(刃)炭素工具鋼 切り幅(mm)1.3
1本
859 税込945
当日出荷

刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ、持ち手は丈夫な天然藤巻柄で、手にしっかりなじみます。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに 材質刃:SK85、グリップ:サワグルミ、藤 全長(mm)600 質量(g)168 ピッチ(mm)1.75 表面処理クリアコーティング 刃厚(mm)0.6 刃先処理衝撃焼入 切り幅(mm)0.9±0.05 刃渡り(mm)265
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm)160 全長(mm)315 サイズ(mm)42.2×315.5×22.0 ピッチ(mm)1.6 トラスコ品番360-7267 材質本体:ABS SUS430刃:SK-95 質量(g)115.6 板厚(mm)0.35 刃厚(mm)0.35 切り幅(mm)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。 刃長(mm)230 全長(mm)380 ピッチ(mm)18山 トラスコ品番361-7475 質量(g)135 板厚(mm)0.7 材質(柄部)エラストマー樹脂 材質(刃)焼入特殊鋼 切り幅(mm)1.0±0.05
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

昔ながらの鞘入・木柄剪定鋸ですが、鋸刃は本職にも満足頂けますよう生木に最適な目立てを施してあります。腰に吊り下げできるサヤ付きなので携帯に便利です。
用途樹木、果樹の剪定に!
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金切のこぎりのスタンダードタイプです。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。 。替刃は市販の250mmサイズを使用できます。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅の切断作業。 刃数24山 適合サイズ(mm)250
1本
569 税込626
当日出荷

壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。 材質炭素鋼SK5 厚さ(mm)1.8 全長(mm)310 質量(g)132 刃長(mm)161 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷

特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。安全に収納できるビニール鞘付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。 刃長(mm)200 全長(mm)350 ピッチ(mm)4 トラスコ品番381-5773 質量(g)160 板厚(mm)1.5
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

岡恒剪定鋏専用皮サックです。
全長(mm)210 質量(kg)0.08
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

フレームが邪魔にならずに切りやすい。 刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調節することができます。
用途一般金属・鋼管・鋳鉄・非鉄金属用 質量(g)102 山数24 刃厚(mm)0.62 ハンドル長さ(mm)130 材質(刃)炭素工具鋼(SK5)
1個
699 税込769
当日出荷

特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。 刃長(mm)120 全長(mm)300(収納時) 幅(mm)80(収納時) 質量(g)70
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

しなやかで折れにくいバイメタル仕様
用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに 刃渡り(mm)250 刃厚(mm)0.6 材質(刃)バイメタル 鋸目(山/インチ目)24
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

30023 ライフソークラフト145 岡田金属工業所 動画あり
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃長(mm)150 刃渡り(mm)150 全長(mm)298 ピッチ(mm)1.2 トラスコ品番818-5817 質量(g)80 板厚(mm)0.4 切り幅(mm)0.4
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

押しても引いても切れる両刃カッター ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。 全長(mm)310 刃長(mm)180 質量(g)100 材質(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材 アズワン品番64-9369-44
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 太枝切りに最適です。 刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。 当然切口も綺麗。 庭木の剪定でも大活躍します。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。 刃長(mm)160 全長(mm)285 トラスコ品番215-7314 質量(g)184 板厚(mm)1
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます
仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます・両手でも握れるゴムハンドル 材質SK-4 ピッチ(mm)3 刃幅(mm)36 板厚(mm)1.14~1.23 折込
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。
用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用 刃長(mm)170 全長(mm)約305 材質(本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼 山数(荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
1セット
999 税込1,099
当日出荷

小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。折込式なので携帯・収納に便利です。刃の角度を2段階に切り替えできます。
用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。 刃渡り(mm)210 折込 刃厚(mm)0.8 材質(刃)SK-5 適合替刃SK11断熱材カッター替刃(SDCB-210)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

一般金属・鋼管・鋳鉄・非鉄金属用。
1本
639 税込703
当日出荷

折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm)120 折込 全長(mm)255 ピッチ(mm)2.54 材質SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm)19 高さ(mm)57 質量(g)130 板厚(mm)0.9 刃厚(mm)0.9 収納時寸法(mm)150 切り幅(mm)1.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。 刃の長さが調整できます。 替え刃が本体に収納できます。 二枚刃入り超軽量グリップ。
用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適 刃長(mm)(最大)120 全長(mm)245(刃収容時)155 ピッチ(mm)引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山) 仕様調整可能刃長/最大90mm 種別本体(引切両刃・押切刃2枚付き) 質量(g)70 板厚(mm)1.25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

刃長(mm)250 鋸刃(mm)250×24山 全長(mm)350 ピッチ(mm)1 トラスコ品番353-1988 質量(g)505 板厚(mm)0.65 切込深さ(mm)110 切り幅(mm)0.7
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

生木専用タイプです。特に太枝切りに最適です。 刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。 縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃長(mm)300 刃わたり(mm)300 全長(mm)488 ピッチ(mm)1.50 仕様本体無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5842 質量(g)178 板厚(mm)0.66 切り幅(mm)1.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。 ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm)240 全長(mm)370 ピッチ(mm)約0.7 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)約1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

エンジニア・クラフトマン向けのプロ用セットです。 フレームの長さを自在に調節できるので短いブレードも使用できます。 ドイツ製の糸鋸刃が付いています。
用途木工、樹脂、軽金属、貴金属、貝殻などの精密切抜き、切断作業用自在型糸鋸です 刃長(mm)130 全長(mm)280 ピッチ(mm)33T、46T、50T、61T 仕様替刃5本付 トラスコ品番859-1908 種別木工用(スパイラル)、貴金属用、軽金属用、貝殻用、樹脂用 刃数貴金属50山、軽金属50山、貝殻用
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 Silkyならではのシンプルかつデザイン性のある外見になっているので、女性にも使っていただきやすい鋸になっています。 ポケットボーイは替刃式です。同じサイズの刃でしたら、どの種類の柄にも取り付ける事は可能です。 ご使用になられた後、鋸に対してのイメージがちょっと変わるかもしれません!
用途【万能目】アウトドア/コンパネ/剪定、【細目】剪定/竹細工、【荒目】剪定/アウトドア
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

#150783 プラホーキ S型スリム 1050 柄付 浅香工業 動画あり
掃き寄せ部に樹脂を使用し、しなやかな腰の万能清掃用ホーキ。
用途落ち葉やゴミの清掃作業/工場内での清掃作業/雪掃き作業 全長(mm)1320 質量(g)500 材質(柄部)天然木(PE被膜) 材質(頭)樹脂(PP) 頭部長(mm)180 先幅(mm)220
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

粗大ごみの解体や、DIYに。お金がかかる粗大ごみの解体がご家庭でお手軽に出来る万能ノコギリ。金属、竹、木材、段ボール、カーペット、プラスチック …などに。
用途かさばるゴミをコンパクトに。 材質(刃)炭素工具鋼SK5、(ハンドル)TPE樹脂、鉄 質量(g)1000 折りたたみ寸法(mm)50×285×22
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

本目立済みですのでこのまま使用することができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。 材質(柄部) 材質(刃)刃物用炭素鋼
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質刃部:鉄(ハガネ) 刃の厚さ(mm)1 刃高(mm)15 山数18 ピッチ(mm)1.67
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

力を入れずに切れる鋭い刃。厚い断熱材でも切れる長い刃渡り(300mm)。ブレずに切れるしっかりした刃厚。※ケースはついていません。イゾベール・グラスウールカッター専用ケースを別途お求めください。
用途グラスウール裁断 全長(mm)420 刃渡り(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

『のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります