さらに商品を絞り込む
ハンマー/ポンチ/バール/てこ/刻印のカテゴリのハンマーとは金属製の塊が柄の先についており、柄を握って振り下ろす作業工具、ポンチや刻印とはわかりやすく印をつける作業工具、バールやてこは釘抜きをするための作業工具で火事や地震などの災害時にも役立ちます。これらの作業工具は主に釘を打ったり抜いたり、印をつける際に使われます。長い棒状の作業工具で、柄を持ちながら作業をするところが特徴です。木でつくられたものや、プラスチックで作られたものなどがあります。
767件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
平バール バクマ工業平バールバクマ工業(48件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
日本初の全体焼入仕様。 曲がりにくく、折れない。
材質S53C
平タガネ モノタロウ平タガネモノタロウ(83件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質S45C硬度HRC50~56
テコバール モノタロウテコバールモノタロウ(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける 作業に最適です。 重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。材質炭素鋼熱処理両端のみ
抜けないクサビ Cタイプ オーエッチ工業抜けないクサビ Cタイプオーエッチ工業(15件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
釣り針の原理を利用して作った抜けないクサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
平タガネ Mokuba(小山刃物製作所)平タガネMokuba(小山刃物製作所)(16件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質機械構造用炭素鋼
かるがるパワー平バール モトコマかるがるパワー平バールモトコマ(25件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
ちょーかるバール バクマ工業ちょーかるバールバクマ工業(32件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
材質高張力鋼管(H590)
平タガネ TRUSCO平タガネTRUSCO(12件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。<br />高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
六角L型バール バクマ工業六角L型バールバクマ工業(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
金テコ Mokuba(小山刃物製作所)金テコMokuba(小山刃物製作所)(30件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
八角特殊鋼使用。
平バール TRUSCO平バールTRUSCO(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。寸法C(mm)105.5仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上中炭素鋼
スチール製 タンパー 浅香工業スチール製 タンパー浅香工業(10件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
機械の使えない場所や狭い場所でのアスファルトや土・砂の締固めに最適! オールスチール製なので丈夫です 固めたい箇所を衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー全長(mm)1220材質スチール質量(kg)3.5頭部寸法(mm)150×150
スロット平タガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所)スロット平タガネRakuda(ラクダ/清水製作所)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。 刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。 特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
傾斜型下敷き クサビ TRUSCO傾斜型下敷き クサビTRUSCO(11件のレビュー)
929税込1,022
1袋(2個)ほか
当日出荷
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。材質ポリプロピレン(PP)
フラットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)フラットチゼルMokuba(小山刃物製作所)(11件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。 ショックの少ない安全ガードグリップ付です。 高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。
用途ハツリ・剥がし作業に最適!
DIYクサビ 土牛DIYクサビ土牛(18件のレビュー)
169税込186
1パック(2個)ほか
当日出荷
平バール TRUSCO平バールTRUSCO(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。材質機械構造用炭素鋼硬度HRC38~45
インテリアバールV 土牛インテリアバールV土牛(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
尾部にV字の切り込み
用途内装工事の必需品材質S45C
釘抜 Mokuba(小山刃物製作所)釘抜Mokuba(小山刃物製作所)(9件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
特殊規格材料を使用し、独自の熱処理加工で高い耐久性を持っています。
用途釘抜作業に最適です。ヘッド部をハンマーでたたけば手にひびく事なく頭のとんだ釘や曲がった釘を簡単にぬけます。
カットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)カットチゼルMokuba(小山刃物製作所)(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
全体焼き入れで強いです。 高周波処理しています。
用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
ごくかるバール Mokuba(小山刃物製作所)ごくかるバールMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
パイプは全体焼入れで強力です。 落下防止金具取付穴付です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
レンガタガネ Mokuba(小山刃物製作所)レンガタガネMokuba(小山刃物製作所)(18件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。
平タガネ TONE(トネ/旧:前田金属工業)平タガネTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599税込659
1本
当日出荷
全長(mm)167刃幅(mm)20トラスコ品番859-3893材質構造用鋼
Sバール 土牛Sバール土牛(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
仕様吊り下げスリーブ付
タガネ ANEXタガネANEX(11件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
コンクリートのハツリ作業に。 建材、石膏ボードの削りやハツリ作業に。溶接のスポットおとしに。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)199軸長(mm)110ハンドル径(Φmm)30質量(g)155トラスコ品番493-6213材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ先端幅(mm)10
ちょ~かるクロスバラシバール バクマ工業ちょ~かるクロスバラシバールバクマ工業(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合 接合部強度が従来品の2倍
全長(mm)900質量(g)1620
ミニテコ Mokuba(小山刃物製作所)ミニテコMokuba(小山刃物製作所)(10件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
モクバ・ミニテコは、ハガシ、スクレーパーとして手軽に使用出来ます。<br />ソフトグリップがついて大変便利です。<br />小さなスキ間にもクイつきます。<br />材質は最高級の特殊鋼を使用し、完全熱処理を施してあります。
用途アルミサッシ枠(ドア)(A.L.C)の取付、取外し作業に!<br />床板、ベニア板、壁用ボード、新建材等の取外し作業に!<br />敷石、舗石の施工作業に!<br />ペンキ削りや、スクレーパー作業に!
アイビーチゼル 土牛アイビーチゼル土牛(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
マイティーバール 土牛マイティーバール土牛(12件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
細かい作業に便利な釘抜き ふんでも折れないストロングタイプ
全長(mm)190質量(g)100全質量(g)100
フラットチゼル50mm×220mm(ブリスターパック入り) Mokuba(小山刃物製作所)フラットチゼル50mm×220mm(ブリスターパック入り)Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ショックの少ない、安全ガード付グリップです。<br />高所作業に安全な落下防止の取り付け穴付です。<br />タガネ全体を薄く設計し、切断能力をアップしています。<br />刃部は薄い片刃形状で、スクレーパー、ハツリ、ハガシ作業などに幅広く使用できます。
用途薄い鉄板やコンクリートなどの切断、ハツリ作業に。<br />レンガ、ブロック割に。<br />タイルなどのハガシ作業に。トラスコ品番360-1226材質機械構造用炭素鋼全長(mm)220質量(g)310刃幅(mm)50
チス Mokuba(小山刃物製作所)チスMokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
高周波焼き入れをしています。
用途コンクリート等のハツリ作業に。材質機械構造用炭素鋼
平バール Mokuba(小山刃物製作所)平バールMokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。<br />手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ作業に。仕様尾平材質機械構造用炭素鋼
アタッカー (ドライバー) BROWN(平井工具)アタッカー (ドライバー)BROWN(平井工具)(16件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。<br />ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
種類特殊形状材質(グリップ)樹脂軸貫通あり材質(軸)特殊工具鋼
大型クサビ オーエッチ工業大型クサビオーエッチ工業(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
機械の据え付け時のカマシレベル出し、樹木の伐採や丸太の子割などに
RoHS指令(10物質対応)対応
スロットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)スロットチゼルMokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
サイドにも刃がついて作業性もアップ!!
用途やりにくい板金作業に最適。 スポット溶接のハガシに、アーク溶接のバリ取り作業に。 18リットル缶、ドラム缶、薄板等の切断作業に。 古いペンキ削りや、サビ落とし作業に。 水道、電気工事屋さんの狭い場所でのハツリ作業に最適です。トラスコ品番360-1218質量(g)290サイズ(mm)25×240
グリップ付平タガネ 高芝ギムネ製作所グリップ付平タガネ高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適<br />ハンマーが直接手に当たらず安全なグリップ付<br />USAフェデラル規格適合品
ブロックタガネ SK11ブロックタガネSK11
1,598税込1,758
1本
当日出荷
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。<br />鉄板の切断、平タガネとして使用できます。<br />ピータイルのハガシ及びスクレッパーとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ割り作業及び、ボルト切断及びスポットはがし作業。仕様ニス仕上
バール TRUSCOバールTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。材質中炭素鋼
抜けないクサビアルミ オーエッチ工業抜けないクサビアルミオーエッチ工業(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
サビに強いアルミクサビ
用途ハンマーの柄と頭をげる楔RoHS指令(10物質対応)対応
ロング平タガネ Mokuba(小山刃物製作所)ロング平タガネMokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
炭素工具鋼を使用しており、高周波処理しています。
用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に 薄い鉄板の切断に コンクリートのハツリ作業に
バール/タガネ/スクレーパー特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら