さらに商品を絞り込む
セーフティ用品とは、地震などによるOA/PC用品や医療機器などの転倒および落下を予防する器具。ベルトによってOA機器などを構造物に固定するタイプのものや、振動を吸収するゲルを機器の下に貼り付けるものなどがあります。重量の大きなものには振動を吸収しきれない場合があるゲルタイプより、ベルトタイプで固定した方が良いでしょう。大型の家具などには、金属製のプレートをボルト止めすることで転倒を防止する製品が向いていますが、加工が必要となります。
235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
耐震用ストッパー サンワサプライ耐震用ストッパーサンワサプライ
2,498税込2,748
1セット(2個)ほか
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」タイプストレート耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品
モジュラーカバー(先付けタイプ) サンワサプライモジュラーカバー(先付けタイプ)サンワサプライ(2件のレビュー)
399税込439
1セット(10個)ほか
当日出荷
ケーブル識別に便利な、ラッチ保護カバー付モジュラーカバー。
ブルー
フェライトコア エレコムフェライトコアエレコム(16件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減しますブラック対応(アーキテクチャ)各社対応
しっかりつくクッションゴム 丸形 3M(スリーエム)しっかりつくクッションゴム 丸形3M(スリーエム)(4件のレビュー)
419税込461
1パック(22粒)ほか
当日出荷
高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。
透明粘着剤アクリル系
RJ-45プラグSOS サンワサプライRJ-45プラグSOSサンワサプライ(6件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
LANケーブルプラグのツメ(ラッチ)が折れてしまった時の、後付け用ラッチです。プラグの上からはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 敷設済のLANケーブルでツメ(ラッチ)が折れてしまった際に、ケーブルを張り替える事なく、コネクタの復元ができます。 5色あるので、ケーブルの識別にも便利です。
タイプRoHS対応適合コネクタRJ-45コネクタ、RJ-45STPコネクタ※標準サイズのコネクタに対応していますが、ショートコネクタなどの一部のコネクタには対応していません。アズワン品番64-0896-32
エコキーパー ELPAエコキーパーELPA(6件のレビュー)
3,134税込3,447
1個
当日出荷
接続した電気機器の使用時間、積算電気料金、1時間あたりの電気料金、瞬時電力量、積算電力量、CO2排出量を測定できます。 電気料金単価を99.99まで自由に設定できます。 表示切替ボタンを押すと表示項目が順番に切替わります。 見やすい大型LCD表示
電圧(V)AC100
保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり モノタロウ保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミありモノタロウ(4件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)ほか
当日出荷
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用種類RJ-45 LANコネクタ用材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×23.5×11.2質量(g)1個:1.45仕様ツマミ有RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
節電エコチェッカー リーベックス節電エコチェッカーリーベックス(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
コンセントにつなぐだけで家電製品やパソコンの消費電力がリアルタイムで分かる! ECOボタンを押すだけで、6種類(消費電力/積算使用時間/積算電気料金/1時間当たりの料金/積算使用電力量/積算CO2排出量)の節電情報が簡単に測定できます。
質量(g)約98消費電力(W)1以下定格電圧(V)AC100、50/60Hz測定精度消費電力:±5%W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×66×32定格入力電力最大1500W(15A)測定可能電力範囲(W)負荷電力:5~1500
しっかりつくクッションゴム 台形 3M(スリーエム)しっかりつくクッションゴム 台形3M(スリーエム)(5件のレビュー)
449税込494
1パック(22粒)ほか
当日出荷
高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。
耐震ストッパーT型 サンワサプライ耐震ストッパーT型サンワサプライ(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(4個)
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2タイプT型過負荷耐量160kg/4本耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品アズワン品番64-0854-68
機器固定ベルト サンワサプライ機器固定ベルトサンワサプライ
1,998税込2,198
1セット(2本)
当日出荷
棚板などに置いた機器にベルトを巻いて固定することができます。 固定する機器に合わせて長さ調整することができます。
ベルト幅(mm)25材質(ベルト)ナイロン
耐震ストッパーL型 サンワサプライ耐震ストッパーL型サンワサプライ(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個(4個)
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2タイプL型過負荷耐量80kg/4本耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品アズワン品番64-0854-67
転倒防止連結固定シート サンワサプライ転倒防止連結固定シートサンワサプライ
2,998税込3,298
1セット(4個)
当日出荷
キャビネットやロッカーなどの転倒や落下を防止します。 隣り合うキャビネットの天板間をまたぐように貼り付け、お互いを連結する事で、キャビネットの転倒を防止します。 2段重ねされたキャビネットの境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段のキャビネットの落下を防止します。 接着固定のため、キャビットへのネジ止めや穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 キャビネット移設時に剥離可能です。非接着部をカッターなどで切断することで、より簡単に剥離できます。
セット内容本体×4枚、アルコールパッド×4枚質量(g)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×113×0.55アズワン品番64-0905-80せん断強度(KN)0.98以下/枚動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強
耐震ベルト テレビ用 強力粘着 シールタイプ 固定器具 長さ調整可能 地震対策 転倒防止 防災用品 取り付け簡単 エレコム耐震ベルト テレビ用 強力粘着 シールタイプ 固定器具 長さ調整可能 地震対策 転倒防止 防災用品 取り付け簡単エレコム(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(2本)ほか
当日出荷
震度7相当の振動試験もクリアした、設置台や壁面に穴を開けずにテレビや周辺機器の前方への転倒を防止する”粘着シールタイプの耐震ベルト”
用途地震対策に材質(ベルト)ポリプロピレン、(固定部)ポリカーボネイト、(粘着面)特殊粘着シール
フェライトコア サンワサプライフェライトコアサンワサプライ(1件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
高周波吸収特性により、ケーブルにのる高周波ノイズを吸収しクリーンな信号電送を実現します。 プラスチックケースにフェライトコアが一体化されている構造のため、ワンタッチケーブルに取り付けることができます。 コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
材質高密度フェライトコアインピーダンス(Ω)50min.(Freq.=10-100MHz)、100min.(Freq.=10-500MHz)
すべり止めマット サンワサプライすべり止めマットサンワサプライ(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質発泡塩化ビニール
モジュラーカバー(先付けタイプ) サンワサプライモジュラーカバー(先付けタイプ)サンワサプライ
399税込439
1セット(10個)ほか
当日出荷
ケーブル識別に便利な、ラッチ保護カバー付モジュラーカバー。
キャビネットホルダー サンワサプライキャビネットホルダーサンワサプライ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
キャビネット・ロッカー・オープン棚などの転倒を防止します。 ベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。 接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ベルトは長さ調整可能となっており、キャビネットと壁面の間に隙間があっても取り付け可能です。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×1本、アルコールパッド×2枚、木ねじ×2本材質ABS:PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、ポリプロピレン、アクリル系接着材質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×106×18適合品番QL-E94アズワン品番64-0905-79動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強
冷蔵庫ストッパー サンワダイレクト冷蔵庫ストッパーサンワダイレクト
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
冷蔵庫の転倒を防止する製品です。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。 接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。 接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。 引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。 本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。
耐用年数(年)約5年入数(個)2耐震性6強仕様●適応温度:0~40℃●セット内容:本体×2、アルコールパッド×2●対象物重量:160kg以下/2本使用時、冷蔵庫600Lサイズまで。●サイズ(W):210mm●サイズ(H):20mm●サイズ(D):42mm●フリーカット:不可
Wi-Fi ワットチェッカー ラトックシステムWi-Fi ワットチェッカーラトックシステム
6,398税込7,038
1個
当日出荷
コンセントに差し込むだけで消費電力が見える化できるWi-Fiワットチェッカー 3Pプラグ対応モデル
用途コンセントに挿すだけで消費電力を簡単計測<br />7項目の数値データをスマホやWindows PCに表示<br />リアルタイムでの監視や後日ログを解析することも可能<br />1時間ごとの計測で2ヶ月以上の消費電力量を本体に保存<br />測定データをCSVファイルに書き出し可能<br />外出先からスマホで計測データを確認<br />リモートで電源のON/OFFが可能<br />接続した家電を雷サージから守る「雷ガード」機能<br />100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能材質筐体:ABS樹脂、ポリカーボネート(難燃グレード:UL94規格V-0)質量(g)約120電源(V)AC100 (50-60Hz)電圧(V)90~110【雷サージ保護】クランプ(表示項目/測定範囲):340消費電力(W)約1【表示項目(測定範囲)】1~1,500定格15A・100V(1500Wまで)内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書最大電流(A)雷サージ保護:10000対応機種機種・OS:[スマートフォンアプリ]iOS 15以降 / Android 11以降 ※App Store、Google Playよりダウンロード[Windowsアプリ]Windows 10以降 ※Windowsでご使用の場合、本製品とPCは同じルーターに接続する必要があります。インターネット経由での測定値表示や電源ON/OFFはおこなえません。 ※Windowsで初期設定を行う場合はWi-Fi接続が必要です。 ※メーカーホームページよりダウンロード。測定時間【表示項目/測定範囲】測定開始時からの経過時間※0.1A未満は参考値です。0.5W未満はノイズと判定し、0Wと表示します。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約86×42×37測定精度(%)±3電流(mA)表示項目/測定範囲:100~15,000動作環境温度:10~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)表示LED【Power LED】[緑点灯]電源ON(リレーON)、接続機器に電源が供給されています。[赤点灯]電源OFF(リレーOFF)、接続機器に電源が供給されていません。【Wi-Fi LED】[緑点灯]Wi-Fi接続中、Wi-Fiルーターと正常に接続しています。[赤点灯]Wi-Fi未接続(切断もしくは未設定)、Wi-Fiルーターと接続されていません。電気代の目安表示項目/測定範囲:消費電力量からの換算値安全規格電気用品安全法(PSE)適合品(特定電気用品)過電流保護接続機器の電流値が17Aを超えた状態で約5秒間継続するとOFFになります。排出量(g/min)【表示項目/測定範囲】CO2:消費電力量からの換算値プラグ形状3P(3Pコンセント専用。2Pコンセントでは使用できません。)無線通信方式[準拠規格]IEEE 802.11 b/g/n[周波数帯域]2.4GHz帯[セキュリティー]WPA、WPA2 ※Wi-Fiルーターのバンドステアリング機能は無効にしてご使用ください。最大サージ電圧(V)雷サージ保護:6000 (UL1449)接続対象接続可能な電気製品:100V/15A、1500Wまでの電気製品保存データ種類測定:[1秒単位(リアルタイム)]W、V、mA ※本体メモリーへの保存件数を超えた場合は古いものから順に削除されます。 [1分単位]Wh、約2日(3000分) [1時間単位]Wh、約2ヵ月(1500時間) [1日単位]Wh、約4年(1500日)差込口形状3P(2Pおよび3Pプラグの電気製品を接続可能)期間消費電力量(kWh)表示項目/測定範囲:0~1,258,000バリスタ電圧(V)雷サージ保護:200ボタン仕様【ON/OFF】[短押し(1秒)]電源ON/OFF[長押し(5秒)→短押し(1秒)]Wi-Fi設定情報のリセット[長押し(5秒)→長押し(5秒)]ファクトリーリセット ※Wi-Fi設定情報のリセットおよび製品本体に保存されている測定データの消去をおこないます。
耐震ダンパー 家具 転倒防止 ( T字 ) 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重150kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ホワイト エレコム耐震ダンパー 家具 転倒防止 ( T字 ) 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重150kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ホワイトエレコム
3,298税込3,628
1セット(2個)
当日出荷
地震発生時に、衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収する。震度7対応の家具転倒防止器具「揺レタン」。
その他特許登録済材質ABS樹脂、ポリウレタンフォーム、布粘着材ホワイト質量(g)約100(1個)耐荷重(kg)150 (2個使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×86×105適合温度(℃)-10~50耐久性(年)8年(使用条件により異なります)
キャビネットホルダーLハイブリッド サンワサプライキャビネットホルダーLハイブリッドサンワサプライ
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
事務所や工場の書棚・オープン棚などの転倒を防止します。 ベルトの両端に設けられた取り付けベース(接着パッド付き)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。 接着固定のため、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がないので簡単に設置することができます。 最大固定間隔400mmまで対応のロングタイプなので壁から離れた位置にある対象物にも取り付け可能です。また、ポリプロピレン製ベルト側で長さが調整可能となっており、様々な状況に対応できます。 バックルのワンタッチ脱着で壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。 ゴムベルトが衝撃を吸収するので、従来は設置困難だった石膏ボードなど弱い壁にも使用できます。
仕様最大固定間隔:400mmセット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2個、アルコールパッド×2個、クリップ×2個、ベルト×1本、ゴムベルト×1本材質取り付けベース(接着パッド付き):ABS・PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、クリップ:ステンレス、PPベルト:ポリプロピレン・アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル)ゴム質量(g)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×500×15適合品番QL-E94アズワン品番64-0905-76動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強
耐震ストッパーロング サンワサプライ耐震ストッパーロングサンワサプライ
4,998税込5,498
1セット(4本)
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの替わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 不要時は剥離工具(別売り)で簡単撤去できます。
セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×8、粘着パッド×8、ロックトップ×8、ベルト(W208×D2×H16mm)×4、アルコールパッド×2タイプロング寿命10年(使用環境によって異なります)難燃性UL94V0認定品アズワン品番64-0904-33
耐震マット 周辺機器用 50インチ まで対応 (20mm×20mm) 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め グレー エレコム耐震マット 周辺機器用 50インチ まで対応 (20mm×20mm) 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め グレーエレコム
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
地震対策に!震度7相当の振動試験もクリアした、卓越した粘着力でテレビの転倒・落下を防止する”テレビ用耐震ゲル”
材質オレフィン系ゲルグレー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)20×20×5質量(g/個)1.8
落下ストッパー サンワサプライ落下ストッパーサンワサプライ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。 オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応しています。 滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。 ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが簡単です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取扱説明書×1材質ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材適合温度(℃)0~40耐震性震度6強
透明両面粘着ゴム サンワサプライ透明両面粘着ゴムサンワサプライ
819税込901
1個ほか
当日出荷
優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。 無色透明な耐震ゴムで、設置後も目立ちません。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。 ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。 人と地球にやさしいスチレン系エラストマー素材を使用しています。
仕様耐震度/7材質スチレン系エラストマークリア使用温度範囲(℃)-30~+80以内耐用寿命5年(使用環境によって異なることがあります。)
耐震接着ゴム(200-QL003) サンワダイレクト耐震接着ゴム(200-QL003)サンワダイレクト(1件のレビュー)
989税込1,088
1セット(4個)
当日出荷
パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。震度7クラス対応。 機器の裏側の汚れを取り除き、対角線上に4隅に貼り付けるだけで簡単に設置できます。 粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。
材質熱可塑性エラストマー形状四角型厚さ(mm)3質量(kg)対象物1枚あたり10ブルー難燃性なし耐用年数(年)3(※使用環境によって異なります)耐震性震度7
テレビ用耐震ジェル ナカバヤシテレビ用耐震ジェルナカバヤシ
1,398税込1,538
1パック(4枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
震度7クラスに対応。<br />水洗いで何度も貼り直し可能。<br />テレビの底面に貼るだけの簡単設置。<br />優れた柔軟性と粘着力により、あらゆる揺れ(前後左右上下)に対応する振動対応能力に優れた制震材です。<br />広い適応温度-20度℃~75℃の幅広い環境で使用可能<br />オフィスでもご家庭でもテレビを地震から守ります。衝撃から守る! 振動を伝えない! 転倒・落下を防止!テレビ底面の形状に合わせて自在に
材質ウレタンエラストマークリアブルー耐用寿命5~7年(使用環境により異なります)RoHS指令(10物質対応)対応
連結固定シート サンワダイレクト連結固定シートサンワダイレクト
2,698税込2,968
1セット(4枚)
当日出荷
強力接着で、100kgのせん断力です。 薄くて邪魔になりません。 棚・机の上に貼っても障害になりません。 貼るだけで簡単に連結できます。 不要のとき簡単に剥離できます。 傷つけ・汚すことがありません。
セット内容連結固定シート×4枚質量(kg)対象物:100/枚グレー適合温度(℃)0~40取扱説明書あり耐震性6強
耐震接着ゴム サンワサプライ耐震接着ゴムサンワサプライ
1,698税込1,868
1セット(4枚)
当日出荷
優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。 ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。
仕様耐震度/7材質ポリウレタン※非難燃仕様ブルー入数(枚)4使用温度範囲(℃)常温(50未満)使用湿度範囲90%以下耐用寿命5~7年(使用環境によって異なることがあります。)
エコキーパー カスタムエコキーパーカスタム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
壁のコンセントと電気製品の間に接続するだけで、電気製品の電力測定ができます。<br />電気製品(AC100V電源)の使用状況(6項目)を確認できます。<br />計測項目は、使用時間・積算電気料金・1時間あたりの電気料金・瞬時電力量・積算電力量・[[CO2]]排出量です。<br />電気料金単価を可変できます。
用途電気製品の電力測定。<br />OAタップの電力測定。トラスコ品番449-2145材質ABS樹脂幅(mm)62測定範囲電力:0.005~1.5kW容量15A以下(1500W以下)高さ(mm)70奥行(mm)28消費電力(W)約0.5W以下定格電圧(V)AC100V、50/60Hz測定精度±(2%rdg+2dgt)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×28×62
テレビ 転倒防止 ベルト 耐震ジェルパッド 付き 耐震ベルト メディアカバーマーケットテレビ 転倒防止 ベルト 耐震ジェルパッド 付き 耐震ベルトメディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1個
当日出荷
テレビ以外にもクローゼットやタンス、食器棚、本棚、収納棚など転倒の危険のある家具にも取り付けすれば、それらの転倒も防いでくれます。<br />壁への固定もできますので転倒の危険があるものに取り付ければ安心です。<br />素材は金属と丈夫なナイロンの繊維素材。<br />耐震バンドの長さは約20cm~100cmで調整可能。<br />設置場所などによってお好みの長さで取り付けができます。
セット内容ベルト×2、ネジ 4×40mm×4、4×25mm×4、8×20mm×2、8×14mm×2、6×12mm×2、5×12mm×2、4×12mm×2、ワッシャー×4ブラック寸法(幅W×長さL)(cm)2.5×70
キャスターフレームホルダー サンワサプライキャスターフレームホルダーサンワサプライ
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
事務所や工場のオープン棚・スチールラックなどの転倒を防止します。 ベルトの一端に設けられた接着パッド付きベースを壁面や床面に接着固定し、ベルトの他端をオープン棚の支柱に巻き付けて使用します。 接着固定なので壁面や床面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にオープン棚を動かす必要がありません。 ベルトはアジャスターで長さ調整可能となっており、様々な大きさのオープン棚に対応できます。 清掃などでキャスター付きオープン棚を一時的に移動させる際には、アジャスターからベルトを取り外すことで、簡単に行えます。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×2本、アルコールパッド×2枚、木ネジ×4本質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×570×18適合品番QL-E94アズワン品番64-0905-77動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強相当
モジュラーカバー(先付けタイプ) サンワサプライモジュラーカバー(先付けタイプ)サンワサプライ(1件のレビュー)
439税込483
1セット(10個)
当日出荷
ケーブル識別に便利、CAT6ケーブル対応のモジュラーカバー。
固定ベルト 機器用 2本セット サンワサプライ固定ベルト 機器用 2本セットサンワサプライ
3,500税込3,850
1セット(2本)
5日以内出荷
ラックに搭載する機器をしっかり固定できます。<br />0.6~1.8mまで長さの調整ができます。
仕様出荷形態:組立出荷材質ナイロンウェビングベルト幅20mmベルト長さ(m)0.6~1.8RoHS指令(10物質対応)対応
LANコネクタ保護カバー ブーツパック エコ対応 6個入り エレコムLANコネクタ保護カバー ブーツパック エコ対応 6個入りエレコム(3件のレビュー)
619税込681
1式(6個)
当日出荷
色分けにより誤配線を防ぐことが可能です。ケーブルを作成する際に取り付ける先付けタイプ。コネクタ部の保護にも役立ちます。環境に配慮したエコ素材を使用しています。 塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用し、焼却時にダイオキシンなどの有害物質を発生させません 直径6mmまでのケーブルに対応できます
自作工具キット サンワサプライ自作工具キットサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
カテゴリ6A LANケーブル、カテゴリ6LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作加工することが出来ます。 ※ケーブルは付属していません。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容(型番):LANケーブルテスター×1(LAN-TST6)、かしめ工具×1、外皮皮むき工具(スパイキ機能付き)×1(LAN-TL11)、カテゴリ6A RJ-45コネクタ(単線用)×10、カテゴリ6 RJ-45コネクタ(単線用)×10、モジュラーカバー(ケーブル径5.5~7.0mm対応)×20、収納ケース×1・サイズW380×D300×H63mm
キープラー FILCO(ダイヤテック/DIATEC)キープラーFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
449税込494
1台
当日出荷
FILCO KeyPullerはキーボードの製造現場で生まれたプロ仕様のキートップ引抜工具です。 キーを引き抜く際の傷付きを防止し、引き抜いたキートップを最大3個ホールド可能でキートップの紛失リスクを低減します。 メカニカルまたはメンブレンキーボードのメンテナンスに欠かせない引き抜き工具です。
長さ(cm)16.5対応機種メカニカルまたはメンブレンキーボード
Bluetooth ワットチェッカー ラトックシステムBluetooth ワットチェッカーラトックシステム
5,498税込6,048
1台
当日出荷
電気製品の消費電力をコンセントで測定可能な電力計 測定データはスマートフォンに表示 消費電力やCO2排出量など7種類のデータを表示 専用アプリで測定データや累計のグラフを表示 約50ヶ月分(日単位)の消費電力量を本体に保存 電力消のリアルタイム計測機能を搭載 スマートフォンから電源のON/OFFが可能 測定データをCSVファイルに書き出し可能 本製品を最大4台まで同時接続可能 接続した家電を雷サージから守る「雷ガード」機能 100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能
仕様接続可能な機器:100V/15A、1500Wまでの電気製品セット内容製品本体、セットアップガイド、保証書(1年)消費電力(W)0.7定格電圧(V)100(50/60Hz)定格電流(A)15対応機種Bluetoothを搭載したスマートフォン・タブレット ●iOS 12.0以降の iPhone, iPad ●Android 6.0以降の スマートフォン・タブレット外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約68×52×34.5(突起含まず)差込口1口アズワン品番64-8072-16プラグタイプ2P無線[準拠規格]Bluetooth 5.0、[送信周波数範囲]2.4GHz、[通信距離]見通し 20m(使用環境によって異なります)耐雷サージ[最大瞬時電流]1200A、[バリスタ電圧]470V、[制限電圧]775V(10A)、[最大サージ電圧]6000V(UL1449)
落下ストッパー サンワサプライ落下ストッパーサンワサプライ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。<br />オープン棚の支柱穴にフックを引っ掛けて固定するだけの簡易設置です。<br />ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。<br />収納物に合わせて任意の高さに設置して使う事が出来ます。
用途収納物を簡単、確実に落下防止するフック式ベルト仕様対象物重量:100kg以下/本材質ポリアセタール、ポリプロピレン、鉄使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら