足場板は、作業現場に仮設置する足の踏み場に使われる板のこと。建設現場や点検工事など高所での作業時に欠かせません。木材を使うことが一般的でしたが、近年は火花で燃える心配がなく軽量で持ち運びが便利なアルミ製の足場板を使用することも多くなっています。伸縮式の足場板は、作業現場のスペースに合わせて任意の長さに微調整することも可能です。足場板の表面や裏面には滑り止め加工が施されており、安全に作業することができます。
商品豆知識
「全長(m)」から絞り込む
1未満(7)
1.0~1.5未満(9)
1.5~2.0未満(11)
2.0~2.5未満(27)
2.5~3.0未満(13)
3.0~3.5未満(25)
3.5~4.0未満(6)
4.0~4.5未満(26)
5.0~5.5未満(6)
6.0~6.5未満(4)
全長(m)をもっと見る
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。
仮設工業会認定品
材質アルミ
厚さ(mm)36
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金
許容荷重(kg)120(1800mm支持間)
高さ(mm)32
スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。
両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。
裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質亜鉛メッキ高張力鋼板
許容荷重(kg)125(1800mm支持間)
高さ(mm)40
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ42.7
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ48.6
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
厚さ(mm)40
足場板最軽量タイプ
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様水抜き穴つき 片面使用タイプ 円周フランジ加工 裏面には滑り止めゴムを装備
材質アルミ
厚さ(mm)31
太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。
主なモジュールサイズに対応しています。
保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。
用途メンテナンス用品
最大積載量(kg)120
作業スペースに合わせて50mmピッチで自在に長さを変えられるアルミ足場板です。
非常に軽量・コンパクトに収納できるので持ち運びが簡単です。
持ち運びに便利な取っ手が付いています。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。点検口内での使用にも適しています。
仕様ロック機構、取手付
材質アルミ合金
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。
傷つき防止のクッションカバーも装着されています。
かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
材質アルミ
汚れが溜まりくくに水はけの良いスノコ構造。新機構スライド方式採用
両面使用タイプ
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
寸法(幅W×厚さ)27.5×7.3(cm)
有効寸法(幅)23.3cm×(厚)5.7cm
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
長さ(mm)600
パイプ径(Φmm)Φ38.0
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
仮設工業会認定、厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板です。
表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。
支持間隔1800mm以下でご使用ください。
両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。
材質アルミ
幅(mm)240
厚さ(mm)29
加工ノンスリップ加工:プレス式
最大使用質量(kg)120
軽量で作業効率が向上するアルミ製長尺足場板。表面はスリップを防止するバーリング加工を採用。裏面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。厚み36mmを採用し、体感強度が向上しました。仮設工業会認定合格品
材質アルミ
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ42.7
仮設工業会認定、スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板です。
表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。
支持間隔1800mm以下でご使用ください。
両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。
厚さ(mm)32
軽量・伸縮タイプの普及版
足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。
軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ
本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました。リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上しました。滑り止めはノンスリップラバーコートを採用し、滑り止め効果の大幅向上を実現しました。
厚さ(mm)40
材質/仕上スチール(高張力鋼板 Z22)
メンテナンスフリーで長寿命を実現。
本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上。業界最高クラス。
リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。
やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上。
材質高張力鋼板 Z22
高さ(mm)40
許容荷重(kN)1.47
250mmごとの伸縮が可能です。
天板には滑り止め加工を施しています。
労働安全衛生規則第524条に規定されたスレート屋根等の踏み抜き防止のため開発しました。
仕様伸縮タイプ
トラスコ品番393-4527
質量(kg)3.6
全長×幅W×厚さ(mm)700~1200×308×29
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。傷つき防止のクッションカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
材質アルミ
暑さの原因である輻射熱を最大97%ブロック
用途室内温度が上昇する原因は主に太陽と機械から放射される輻射熱です。その輻射熱を遮熱シートでブロックすることにより室内温度の上昇を軽減します。
手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
滑り止め効果の高いサンドブラスト加工。
両面使用タイプ
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様水抜き穴つき両面使用タイプ
材質アルミ
厚さ(mm)60
太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。10°以上のアレイ面で作業ができます。主なモジュールサイズに対応しています。保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。
材質(表面)アルミニウム合金
暑さの原因である輻射熱を最大97%ブロック
用途室内温度が上昇する原因は主に太陽と機械から放射される輻射熱です。その輻射熱を遮熱シートでブロックすることにより室内温度の上昇を軽減します。
暑さの原因である輻射熱を最大97%ブロック
用途室内温度が上昇する原因は主に太陽と機械から放射される輻射熱です。その輻射熱を遮熱シートでブロックすることにより室内温度の上昇を軽減します。
手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
ストッパーの操作で4mmピッチで任意の長さに伸縮・固定できる優れたアルミ足場板です。
スノコ式天板で高強度を実現・最大使用質量120kgでありながら全サイズ2点支持でご使用いただけます。
STKD-E4023の縮長は業界最小サイズ(2.23m)です。車載もしやすく便利です。
バンド部分、取手部分はブルーアルマイト仕様
フローリング・床材・クロスの傷つけ防止用に両端にエンドキャップを取り付けています。
ストッパー突起部分が足場板の内側に入っているので、フローリング・床材を傷つけません。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・工事現場・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。
2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。
両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
エスコ品番EA905MD-2B
材質アルミ合金
質量(kg)10.6
全長(m)1.56~2.7
1個
¥58,800
税込¥64,680
翌日出荷
厚み48mm、3m以上でも2点支持で使用可能なスタンダードアルミ足場板です。
表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
裏面にビード(滑り止めゴム)付き。
両端に水ヌキ穴付き。
安全率3以上を確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。
仕様水ヌキ穴付(両端)
材質アルミ合金
厚さ(mm)48
スタンション取付けに適した400mm幅のアルミ足場板です。
スタンション取付け部分を強化しております。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
安全率3以上を確保しています。
両端には水ヌキ穴付き。
用途工場・作業現場・足場作業に。
材質アルミ合金
幅(mm)400
厚さ(mm)60
支持点数2
最大使用荷重(kg)200
スタンション取付けに適した400mm幅のアルミ足場板STHD型のオーダーメイド加工品です。
ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。
スタンション取付け部分を強化しております。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
安全率3以上を確保しています。
両端には水ヌキ穴付き。
※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。
サービス分類オーダー・加工
厚み60mmの4層タイプのアルミ足場板STBD型のオーダーメイド加工品です。
ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。
水ヌキ穴付き(両端)・表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
安全率3以上を確保しています。
※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。
サービス分類オーダー・加工
厚み63mmの4層タイプのアルミ足場板STXD型のオーダーメイド加工品です。
ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
2点支持仕様です。(安全率3以上)
両端には水抜き穴が付いています。
※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。
※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。
サービス分類オーダー・加工
厚み63mmの6層タイプのアルミ足場板STCD型のオーダーメイド加工品です。
ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。
たわみが少なく6mまで2点支持にて使用可能です。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
2点支持仕様です。(安全率5m未満3.5以上、5m以上3以上)
両端には水抜き穴が付いています。
※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。
※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。
サービス分類オーダー・加工
300mm幅と400mm幅を取りそろえ、2点支持で使用可能アルミ足場板STSG型のオーダーメイド加工品です。
ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。
厚み60mmなので2点支持で設置可能です。(4000mm以上の長さについては厚みが75mm)
表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
裏面にビード(滑り止めゴム)がついており安全性に優れています。
安全率3以上を確保しています。
※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。
サービス分類オーダー・加工
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。