トーストは1度に2枚まで焼けます。焼き色調整つまみで食パンの焼き色を6段階調整可能。パンは6枚切り、8枚切り対応。レバーを下げるだけの簡単操作。
用途トースターとして。食パン、パン焼き機、トースト、コンパクト、新生活、一人暮らし、シンプル。
質量(kg)0.79
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)750
電源コード(m)約1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×27×18
1台
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
キッチンに馴染むステンレス調デザインのポップアップトースターです。ハイパワー火力で表面はカリッと、中はふっくらとした美味しいトーストが焼き上がります。焼き色調節ダイヤル付き(1~7)でお好みの焼き加減が設定できます。冷凍保存したパンや冷めてしまったトーストの温め直しも可能です。
色ホワイト
寸法(mm)約154×280×187
質量(g)1400
材質ステンレス
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)850
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パン投入口】約32×135×119
適合サイズ【パン】4~8枚切り(山切りパン非対応)
モード【調理モード】冷凍パン・再加熱・取消
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【焼き色調節】無段階(1~7)
1台
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
冷凍食パン対応の2枚焼きポップアップトースター。焼き色調整6段階。卓上におけるコンパクトサイズ。食パンをセットしたらレバーを下げるだけの簡単操作。3つの操作ボタン付きで「冷凍パン」「あたため直し」「取り出し」ができる。ダイヤル操作で焼き色調整(6段階)が可能。パンくずトレイ付き。本体底部にコードが収納できます。
用途トースターとして。ポップアップ パン焼き 食パン トースト おしゃれ 新生活 一人暮らし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×29×19.5
質量(kg)1.4
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)850
コード長さ(m)1
枚数焼き:2枚
適合食パン厚み:4~8枚切り対応
保証期間1年
色ブラック
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
プラスチックボディのかわいらしいトースター。
ふっくらとしたトーストが2枚焼けます。
焼き時間を変えられるダイヤル付き。
焼き過ぎを防止するキャンセルボタン付き。
5~8枚切り食パン用。
消費電力(W)650
材質(本体)ポリプロピレン(本体カバー、底カバー、キャンセルボタン、レバー、ダイヤル)
質量(g)約830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×250×160
電源コード(m)1.4
1台
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
コンパクトボディでこんがり焼き上げ。クロワッサンのあたためにも。トースト2枚焼、冷凍パン対応、ロールパンやクロワッサンのあたために使えるパンウォーマー機能。
消費電力(W)800
色ブラック
枚数トースト:2
質量(g)1200
電源AC100V・50/60Hz
コード長さ(m)1.4
適合サイズ5~8枚切りパン(冷凍パン5枚切り非対応)
調整機能焼き色1~6無段階
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×170
調理能力(焼き色目安時間)ダイヤル1のとき 約75秒、ダイヤル4のとき 約150秒、ダイヤル6のとき 約210秒、あたためのみ約35秒冷凍パンは上記の1.2倍
1台
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
毎日長く使っても飽きのこない、クラシックでシンプルなデザイン。
1.濃淡調節機能、2.冷凍パン機能、3.連続トースト補正機能が付属した高性能ポップアップトースター。
熱い空気が上昇する性質を考え、電熱線の配置は低い位置では高密度に、高い位置では低密度に配置しムラなく均一に焼き上げます。
パンの中の水分をしっかり閉じ込め、表面はカリッと、中はふんわりと焼き上げます。レアステーキのような焼き加減で湯気が立ち上るほどのフワフワの食感が楽しめます。
消費電力(W)950
材質クロムメッキスチール・ポリプロピレン
寸法(mm)パン許容:最大約W165×D26×H120(目安5枚切り)
質量(kg)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×165×210
電源コード(m)1.7
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×210
TKG品番9-0972-0601
入力電源(V)単相100
TKG品番(2017)6-0859-0501
1個
¥9,200
税込¥10,120
5日以内出荷
使い方簡単、シンプル操作のトースター。ダイヤルで焼き時間を設定しレバーを下ろすだけ。対応サイズ:6枚切/8枚切、2枚焼き。3モード搭載(通常焼き・冷凍パン・あたため)。焼き色はお好みに合わせて7段階に調節できます。お手入れ簡単なパンくずトレー付き。
サイズ6枚切/8枚切
質量(g)850
電源(V)AC100 50/60Hz
定格消費電力(W)750
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W265×D150×H170
1台
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
4-8枚切り対応 忙しい朝の味方 高速スリムトースター
ふた付きで使わないときはほこり等が入らないようにできます
パンくずトレイ、ふたは丸洗い可能
焼き時間に特化したトースター。待ち時間が短く朝の忙しい時間に最適
食パン2枚焼き対応(4枚-8枚切対応)
焼き色調節6段階
あたため直しモード:焼き色調節つまみに関係なく30秒ほど焼きます
冷凍パンモード:通常よりも焼き時間が長くなり解凍+焼き上げができます
パンくずトレイ搭載
用途朝の時短に。オーブントースター/ポップアップ/オーブントースター違い/トースター/トースト/朝食/パン/食パン/おしゃれ/シンプル/時短/一人暮らし/新生活/家電/調理家電/キッチン家電
質量(kg)1.5
色ブラック
消費電力(W)1300
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×39×19.5
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
イタリアのデザイナーによるデザイン家電です。世界中で販売されている人気のブランドです。
一度に2枚の食パンをトースト可能。
焼き目調整メモリがついている為、お好みに合わせた焼き加減を調整可能。
スライド式のクズ受けがついている為、お手入れ簡単。
冷凍したパンも回答しながら焼くことができます。
幅(mm)300
質量(kg)1.5
高さ(mm)200
奥行(mm)190
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)750
焼き色が見えるガラス窓仕様!極上の美味しさを追求したアラジン魔法のトースター。遠赤グラファイトがわずか0.2秒で発熱。短時間かつ高温で一気に焼き上げることで、外はカリッと、中は水分が残っているのでモチモチのトーストを焼くことができます。「1」~「7」まである焼き色調節つまみを使って、ほんのり焼き色からこんがりきつね色まで自分好みの焼き上がりに設定が可能です。「トーストモード」「冷凍トーストモード」「ベーグルモード」「あたためモード」の4つのモードを搭載。ガラス窓とトースター下部にあるパンくずトレイは簡単に取り外すことができるので、掃除も楽々。
用途トースターとして。冷凍パンやベーグル、マフィンのトースト、あたため直しなどにも。
付属品トング
材質スチール・ABS樹脂
質量(kg)3.4
色グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×21.5×23.5
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
焼けるとトーストが出てくるポップアップトースター!
一度に2枚までの食パンが焼けます。
8枚切・6枚切の食パンに対応しています。
お好みに合わせて、焼き色を調節出来るつまみが付いています!
冷凍したパンを焼くことも可能です。
キャンセルボタン付きで、途中で取り出すことも出来ます。
パンくずトレーはスライド式でお手入れも簡単♪
取扱説明書・保証書付き。
寸法(mm)約250×140×170
質量(g)約830
電源コード(m)約1.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)750
調理中も熱くなりにくいプラスチックボディ。
薄切りパンでも焼きムラを低減するパン寄せガイド付き。
焼き目調整ダイヤル、キャンセルボタン付き。
5~8枚切り食パン用。
消費電力(W)650
材質(本体)ポリプロピレン(本体カバー、底カバー)、ABS樹脂(キャンセルボタン、レバー、ダイヤル)
質量(g)約920
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×270×170
電源コード(m)1.4
『トースター』には他にこんなカテゴリがあります
- オーブントースター
- コンベクションオーブン
- ポップアップトースター
- トースター用トレー/プレート
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。