さらに商品を絞り込む
384件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ブラックアングル 光モールブラックアングル光モール(13件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PSブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトPSアングル 光モールホワイトPSアングル光モール(6件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PSホワイト厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
極薄滑り止めシート WAKI(和気産業)極薄滑り止めシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷
グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。
用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め材質特殊発泡体厚さ(mm)0.35耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
紙基材フェノール樹脂積層板 フタムラ化学紙基材フェノール樹脂積層板フタムラ化学(6件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷から7日以内出荷
一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材材質紙フェノール樹脂形状切板自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)JIS規格PL-PEM比重1.31~1.35規格(型)ANSI:XX絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180外観加熱後:異常なし(130℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:110±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.55MB)
プラ板 西敬(イカリボシ)プラ板西敬(イカリボシ)(1件のレビュー)
130税込143
1個
当日出荷
白地なので文字や絵がくっきりあざやかに見えます。
サイズA4厚さ(mm)0.3ホワイト
グレーPSアングル 光モールグレーPSアングル光モール(4件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PSグレー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
透明樹脂パイプ デュラビオ(R)パイプ(エクリカ) ホッティーポリマー透明樹脂パイプ デュラビオ(R)パイプ(エクリカ)ホッティーポリマー(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した 三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。 「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。 透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、 本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、 且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である 耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。 また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、 且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。材質エンジニアリングプラスチック(外装)透明RoHS指令(10物質対応)対応
ベークライト板 アズワンベークライト板アズワン(1件のレビュー)
3,310税込3,641
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)495×495材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)褐色耐熱温度(℃)約130
ナイロンメッシュ くればぁナイロンメッシュくればぁ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000
発泡スチレンボード A1サイズ アクリサンデー発泡スチレンボード A1サイズアクリサンデー
4,998税込5,498
1袋(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
サイズA1材質ポリスチレン板厚(mm)5
ポリスチレンシート カスミ アクリサンデーポリスチレンシート カスミアクリサンデー(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷から14日以内出荷
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。 割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。 光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。 風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。カスミ柄材質ポリスチレン
【オーダー】コルクラバー 内山工業【オーダー】コルクラバー内山工業(8件のレビュー)
916税込1,008
1枚
3日以内出荷
耐油性が良好で横流れの少ない材料です。
厚さ(mm)1・1.5・2・3・4・5・6幅(mm)100~900長さ(mm)100~1800規格F226000、M2S9T硬さ70~80引張強度(MPa)1.72(MIN)密度(g/cm3)0.70~0.80圧縮率(%)25~40(2.8Mpaの荷重を1分間加えた時)サービス分類オーダー・加工
布基材フェノール樹脂積層板 フタムラ化学布基材フェノール樹脂積層板フタムラ化学(5件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から3日以内出荷
中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材材質布フェノール樹脂形状切板自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK)JIS規格PL-FLE比重1.32~1.36規格(型)ANSI:(LE)絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147外観加熱後:異常なし(140℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:115±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.16MB)
6ナイロンシート コクゴ6ナイロンシートコクゴ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐摩耗性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、自己潤滑性も有しています。
長さ(m)1幅(mm)500
発泡スチレンボード 3×6サイズ アクリサンデー発泡スチレンボード 3×6サイズアクリサンデー
19,980税込21,978
1袋(5枚)
当日出荷
【片面粘着タイプ】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。 【ホワイト】スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。
材質ポリスチレン寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
【オーダー】高強度FRP ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板 菱電化成【オーダー】高強度FRP ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板菱電化成
708税込779
1個
5日以内出荷
ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板(ガラエポ)はガラス繊維にエポキシ樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 FRPの中では最も強度に優れたもののひとつです。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品電圧貫層破壊電圧:20~30MV/m(90時間/20℃65%吸湿後)比重1.75~1.95耐熱温度(℃)120~150引張強度(MPa)350~450熱伝導率(W/mk)0.3吸水率(%)0.1アイゾット衝撃強さ(J/cm)5~6ヘキ開強さ(KN)7~11圧縮強度(MPa)400~500曲げ強度(MPa)400~500サービス分類オーダー・加工
2000x1000mm/ 3mm厚 断熱シート(粘着付) エスコ2000x1000mm/ 3mm厚 断熱シート(粘着付)エスコ
11,300税込12,430
1個
当日出荷
用途エアーダクトシステムや大型パイプ・不定形物の断熱にエスコ品番EA997EM-3
ケブラー生地 エスコケブラー生地エスコ
7,460税込8,206
1個
当日出荷
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m)1エスコ品番EA911AV-1幅(mm)1000厚さ(mm)0.5混率(%)ケブラー繊維100生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
スチレンシート マット アクリサンデースチレンシート マットアクリサンデー(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から10日以内出荷
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。マット柄材質ポリスチレン
【オーダー】紙ベークライト(紙フェノール積層板) 利昌工業【オーダー】紙ベークライト(紙フェノール積層板)利昌工業(1件のレビュー)
492税込541
1個
5日以内出荷
紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品電圧貫層破壊電圧:30~45MV/m(90時間/20℃65%吸湿後)比重1.34~1.40耐熱温度(℃)100~120引張強度(MPa)100~150熱伝導率(W/mk)0.3吸水率(%)0.2~0.4アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.29~0.39ヘキ開強さ(KN)3.9~4.9圧縮強度(MPa)245~300曲げ強度(MPa)105~195サービス分類オーダー・加工
66ナイロンシート コクゴ66ナイロンシートコクゴ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から7日以内出荷
6ナイロンの機械的性質(降伏点、切断強度、曲げ弾性率、耐摩耗性、衝撃強度)の向上を計っています。
長さ(m)1幅(mm)500
発泡スチレンボード A3サイズ アクリサンデー発泡スチレンボード A3サイズアクリサンデー(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷から24日以内出荷
スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
サイズA3材質ポリスチレン板厚(mm)5
発泡スチレンボード エスコ発泡スチレンボードエスコ
2,400税込2,640
1枚
翌日出荷
軽量で、防湿性、断熱性に優れています。<br />容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。
材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)605×910
【オーダー】紙ベーク ノーブランド【オーダー】紙ベークノーブランド(1件のレビュー)
5,557税込6,113
1枚
7日以内出荷
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000仕様貫層破壊電圧:15~25MV/m基材紙・フェノール樹脂比重1.3~1.4絶縁抵抗(MΩ)103~105圧縮強さ(MPa)250~350切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm曲げ強度(MPa)150~300サービス分類オーダー・加工
スチロールガラスマット板 光スチロールガラスマット板(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
7日以内出荷
幅(mm)915長さ(mm)1830仕様UV剤入(耐候性抜群)材質スチロール樹脂半透明(ガラス色)使用温度範囲(℃)~88
ワーロン タフトップ WARLONワーロン タフトップWARLON(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。丈夫で長持ち、破裂強度は障子紙の約5倍!通気性を抑え汚れにくく仕上げています。 でんぷん糊で貼れ、シワになりにくく、紙裁ちの際の切れ味も良く簡単にお張りいただけます。水に濡れてもほとんど強度が変わらないので、途中破れることなくきれいに剥がせます。また、剥がした後、建具の桟に和紙の繊維はほとんど残りません。 ※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して431kPa(平均値)です。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質パルプ+オレフィン系複合繊維RoHS指令(10物質対応)対応
ベークライト黒丸棒 コクゴベークライト黒丸棒コクゴ(1件のレビュー)
2,188税込2,407
1本(1000mm)
5日以内出荷から14日以内出荷
材質ベークライト 黒長さ(mm)1000
【オーダー】断熱材・耐熱材 ミオレックス PMX-561 菱電化成【オーダー】断熱材・耐熱材 ミオレックス PMX-561菱電化成
908税込999
1個
5日以内出荷
ミオレックスPMX-561は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品比重2.0~2.2耐熱温度(℃)500熱伝導率(W/mk)0.3吸水率(%)4.0~6.0衝撃値(J/cm2)1.1(シャルピー)圧縮強度(MPa)120~150曲げ強度(MPa)45~55サービス分類オーダー・加工
ベークライト布基材丸棒 コクゴベークライト布基材丸棒コクゴ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1000mm)
5日以内出荷から14日以内出荷
材質ベークライト 布基材長さ(mm)1000
2000x1000mm/ 6mm厚 断熱シート(粘着付) エスコ2000x1000mm/ 6mm厚 断熱シート(粘着付)エスコ
16,400税込18,040
1個
当日出荷
エスコ品番EA997EM-6
2000x1000mm/10mm厚 断熱シート(粘着付) エスコ2000x1000mm/10mm厚 断熱シート(粘着付)エスコ
18,800税込20,680
1個
当日出荷
エスコ品番EA997EM-10
【オーダー】布ベークライト(布フェノール積層板) 菱電化成【オーダー】布ベークライト(布フェノール積層板)菱電化成
538税込592
1個
5日以内出荷
布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品電圧貫層破壊電圧:11~15MV/m(90時間/20℃65%吸湿後)比重1.3~1.4耐熱温度(℃)100~120引張強度(MPa)70~100熱伝導率(W/mk)0.3吸水率(%)1.4~1.8アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.8~1.3ヘキ開強さ(KN)9~12圧縮強度(MPa)260~300曲げ強度(MPa)140~180サービス分類オーダー・加工
隙間スペーサー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)隙間スペーサーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
899税込989
1袋(6枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
カラーで厚みが識別できます。<br />端部の面取りで入れ込みがスムーズです。
用途必要なサイズにハサミでカットできます。<br />ミシン目が90mm幅であるので、手でカットできます。長さ(mm)450幅(mm)50
ツインカーボ カット クリア アクリサンデーツインカーボ カット クリアアクリサンデー(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。 ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。クリア板厚(mm)4.5
303x455x5mm 発泡スチレンボード(ブラック) エスコ303x455x5mm 発泡スチレンボード(ブラック)エスコ(1件のレビュー)
835税込919
1枚
当日出荷
材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)303×455ブラックアズワン品番64-7993-28
ベークライト紙基材丸棒 コクゴベークライト紙基材丸棒コクゴ
1,898税込2,088
1本(1m)
5日以内出荷から13日以内出荷
材質ベークライト 紙基材長さ(mm)1000
自由成型樹脂 アズワン自由成型樹脂アズワン
4,504税込4,954特価
1個
取扱停止中
保護カバーやワーク固定治具など、用途に合わせて自由に成形できます。ドライヤーの熱で何度でも変形します。
材質樹脂
スチロールガラスマット板 光スチロールガラスマット板(6件のレビュー)
689税込758
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどありません。耐久性に優れたUV剤入です。
用途ガラスの代用として。パーテーション、ドアパネル、浴室扉など。仕様UV剤入材質スチロール樹脂半透明(ガラス色)使用温度範囲(℃)~88
ダイフロン丸棒 コクゴダイフロン丸棒コクゴ
1,098税込1,208特価
1本(1000mm)ほか
当日出荷から14日以内出荷
PCTFE(3フッ化塩化エチレン樹脂)で、透明性、極低温性、機械特性、ガス透過性、耐放射線性に優れています。
【オーダー】布ベーク ノーブランド【オーダー】布ベークノーブランド
6,337税込6,971
1枚
7日以内出荷
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000仕様貫層破壊電圧:11~15MV/m基材布・フェノール樹脂比重1.3~1.4絶縁抵抗(MΩ)103~105圧縮強さ(MPa)260~330切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm曲げ強度(MPa)140~180サービス分類オーダー・加工
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら