特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2,180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 2分解能 = 10ビットサンプリングレート = 200ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)標準シングル供給電圧 = 5 V動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
829 税込912
翌々日出荷


1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
929 税込1,022
当日出荷

仕様●I/Oチャンネル数 : 16●インターフェース : I2C●シリアル●ピン数 : 28●パッケージタイプ : SPDIP●クロック周波数 : 5MHz●実装タイプ : スルーホール●パラレルインターフェイスペリフェラル●Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIC5504 300 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.3 %/V精度 = ±3%極性 = 正パッケージタイプ = SOT-23μAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.3mm入力電圧 Min = 2.5 Vmm長さ = 2.9mmMIC5504 300 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
919 税込1,011
7日以内出荷


仕様I/Oチャンネル数:16●インターフェース:SPI●ピン数:28●パッケージタイプ:SOIC●クロック周波数:10MHz●実装タイプ:表面実装●パラレルインターフェイスペリフェラル、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
639 税込703
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
979 税込1,077
翌々日出荷

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●I/Oチャンネル数 : 8●インターフェース : SPI●ピン数 : 18●パッケージタイプ : PDIP●クロック周波数 : 10MHz●実装タイプ : スルーホール●パラレルインターフェイスペリフェラル●Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 10kΩ●ポジション数 : 256●テーパータイプ : リニア●メモリタイプ : 揮発性●1パッケージ当たりのポット数 : 1●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 5.5 V●寸法 : 9.78 x 6.6 x 3.68mm●高さ : 3.68mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様●キットの分類: 開発キット●キット名: LIN Serial Analyzer●Microchip APGDT001 LINシリアルアナライザ. 開発ツールMicrochip APGDT001 LINシリアルアナライザは、 PCに接続してLINバスとの通信を可能にします。このツールには、デバッグや分析機能を提供するために連携させて使用する様々なコンポーネントが含まれています。 LINシリアルアナライザにより、メッセージ送信、バストラフィック監視、エラーチェック、メッセージフィルタリングを行うことができます。. 付属品 LIN シリアルアナライザ x 1 mini-B USB ケーブル x 1 CD x 1 LIN とは何ですか? LINは、ローカルインターコネクトネットワークの略です。主に自動車や他の車両内のデバイス間の通信に使用される安価なシリアルネットワークです。 接続方法は? LINシリアルアナライザは、付属のUSBケーブルでPCに接続します。Microsoft WindowsオペレーティングシステムとUSBポートを備えたPCが必要です。LINシリアルアナライザは、PCとテスト対象ボードの間に設置されます。 ステータスLEDは何を示しますか? Microchip LINシリアルアナライザの上部には、3つのステータスLEDがあります。緑色のUSBランプは、USBケーブルから電力が供給されていることを示します。「Busy」と記載された黄色のランプは、デバイスがLINネットワークと通信していることを示します。最後に、「LIN」と記載された青色のLEDは、デバイスがターゲットバスに接続されていることを示します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB、256 B●最大周波数: 64MHz●RAMサイズ: 1.536 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC18F2xK20 / 4xK20 8ビットフラッシュマイクロコントローラ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
欠品中


仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 16●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
当日出荷

1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 2.8MHz●標準スルーレート: 2.3V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール出力●高さ: 3.3mm●MCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
499 税込549
翌々日出荷

仕様●トランシーバ数: 1●インターフェース: トランシーバIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 32●寸法: 5.15×5.15×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 5.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃mm●Microchip シリアル I/O 周辺機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 18●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 3.5 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 224 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●ADC数: 0mm●この強力(200ナノ秒の命令実行)ながらプログラムしやすい(35個のシングルワード命令のみ) CMOSフラッシュベースの8ビットマイクロコントローラでは、Microchipの強力なPICRアーキテクチャが18ピンパッケージに詰め込まれており、PIC16F628 / PIC16C62XA / PIC16C5X / PIC12CXXXデバイスとの上位互換性が保たれています。PIC16F628Aは、4 MHz内蔵発振器、128バイトEEPROMデータメモリ、キャプチャ / コンペア / PWM、USART、コンパレータ x 2、プログラマブル基準電圧を搭載しているため、自動車、産業、電気製品、民生品などの用途におけるアナログ / 統合レベルの用途に最適です。低電圧プログラミング 低速クロックモード プログラマブルBOR 4 MHz内蔵発振器 プログラマブルVREF 128バイトEEPROM データメモリ ICD RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Microchip シンプルプログラマブルロジックデバイス. Atmelのこの高性能プログラマブルロジックデバイスは、低消費電力、高信頼性、業界標準アーキテクチャ(ISA:Industry Standard Architecture)を特長としています。
仕様ファミリー名 = ATF22V10Cゲート数 = 350マクロセル数 = 10ユーザI/O数 = 10最大内部周波数 = 最低50MHz再ブログラミングサポート = あり実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 24最大伝播遅延時間 = 20ns製造テクノロジー = CMOS, TTL寸法 = 32.13 x 7.11 x 4.95mm高さ = 4.95mm幅 = 7.11mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
949 税込1,044
7日以内出荷

仕様分解能 = 14ビットインターフェースタイプ = デジタル出力センシング技術 = スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 6標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V寸法 = 2.05 x 2 x 0.55mm長さ = 2.05mm幅 = 2mm高さ = 0.55mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃AT42QT1010シングルチャンネルQTouchRタッチセンサIC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

USBケーブルは別売り。Curiosityスタータキット、8ビットPICマイクロコントローラ用。Microchip製のCuriosityスタータキットは、柔軟性の高い内蔵型の8ビット開発プラットフォームで、初心者や熟練した設計エンジニア向けに設計されています。このため、豊富な機能を備えており、Microchip製の8ビットPICRマイクロコントローラのプロトタイピングをすばやく行うことができます。Curiosityは、Microchip製の使いやすいMPLABR X開発環境と内蔵型プログラマ デバッガを最大限に活用しているので、他のハードウェアがなくても開発を開始できます。Curiosityは、MikroElektronika mikroBUSソケットをオンボードで搭載しているので、手間をかけずに機能を追加できます。多くのMikroElektronika Clickアクセサリボードのいずれかを増設するだけで、幅広いアプリケーションと技術を試すことができます。Microchip製のRN4020 Bluetooth低エネルギーBluetoothモジュールを取り付けることで、Bluetooth通信機能を簡単に追加できます。インターフェイスデバイスも付属しています。ボードには物理スイッチ、mTouch静電容量ボタン、及びオンボードポテンショメータが事前に搭載されています。8ピン、14ピン、20ピンの8ビットPICマイクロコントローラに対応* オンボードプログラマ デバッガ、USBインターフェイス付き MPLABR IDE及びCode Configuratorシームレスに統合 ユーザーインターフェイスモジュールを装備済み mTouch 静電容量型タッチボタン、アナログポテンショメータ及び物理スイッチ 100種類を超えるMikroElektronika Clickアドオンボードに対するmikroBUSサポートを用意 RN4020 Bluetoothモジュールフットプリント *8ビットPIC MCU、低電圧プログラミング機能付き. キットの内容. Curiosity開発ボード 1
仕様分類 = 開発 ボード、キット名 = Curiosity、デバイスコア = PIC8、プロセッサファミリ名 = PIC、プロセッサ品番 = PIC16F1619、プロセッサ種類 = MCU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

ATmega328P 8 ビット megaAVR picoPower マイクロコントローラ. Atmel ATmega328P マイクロコントローラは、AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースとする 8 ビット megaAVR デバイスです。超低電力消費と低電力スリープモードを実現する picoPower 技術を備え、バッテリ駆動用途に最適です。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)動作周波数 最大 20 MIPS @ 20 MHz 32 KB フラッシュ 1024 B EEPROM SRAM : 2 KB 131の命令 ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 23 パワーオンリセットとプログラム可能なブラウンアウト検出機能 内蔵の較正済み発振器 外部 / 内部の割り込みソース 6種類の省電力スリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作. 周辺機能. 10 ビット 15 ksps A/D コンバータ( ADC ) - 8/6 チャンネル 静電容量型タッチセンス 16 チャンネル 温度センサ 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 出力コンペアモジュール - 6 チャンネル PWM チャンネル x 6 プログラム可能なシリアルUSART マスタ / スレーブ SPI シリアルインターフェイス バイト指向の 2 線シリアルインターフェース - I2C 互換 プログラム可能な独立した発振器のウォッチドッグタイマ アナログコンパレータ ピン変更時の割り込みとウェイクアップ
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0寸法 = 7.1 x 7.1 x 1.05mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
839 税込923
翌々日出荷

仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 1.024 kB, 3.896 kBPWMユニット数 = 5 x 10 bitSPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 2動作温度 Min = -40 ℃mmPIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
5日以内出荷

仕様コントロールインターフェイス = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C抵抗値 = 10kΩポジション数 = 256メモリタイプ = 不揮発性1パッケージ当たりのポット数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOPピン数 = 8電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.5 V、3.3 V、5 V寸法 = 3 x 3 x 0.85mm高さ = 0.85mm動作温度 Min = -40 ℃MCP454x/456x/464x/466xデジタルポテンショメータ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
5日以内出荷

MCP453x/455x/463x/465xデジタルポテンショメータ
仕様コントロールインターフェイス = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C抵抗値 = 10kΩポジション数 = 256メモリタイプ = 揮発性1パッケージ当たりのポット数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOPピン数 = 8電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.5 V、3.3 V、5 V寸法 = 3 x 3 x 0.85mm高さ = 0.85mm動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
5日以内出荷

パラレルインターフェイスペリフェラル、Microchip
仕様I/Oチャンネル数 = 16インターフェース = I2Cピン数 = 28パッケージタイプ = SSOPクロック周波数 = 1.7MHz実装タイプ = 表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
539 税込593
7日以内出荷

24AA08/24LC08B I2C-シリアルEEPROM。Microchipの24AA08/24LC08Bファミリのデバイスは、8 KビットI2C-シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。単独の電源で1.7 V (24AA08デバイス)、2.5 V (24LC08Bデバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: 1 mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 3 ms (標準) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 16バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 > 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: >200年間
仕様メモリサイズ = 8kbit、インターフェースタイプ = シリアル-I2C、パッケージタイプ = SOIC、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 8、構成 = 4ブロック x 256 x 8ビット、動作供給電圧 Min = 2.5 V、動作供給電圧 Max = 5.5 V、プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V、1ワード当たりのビット数 = 8bit、寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm、データ保持 = 200年 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

24AA64/24FC64/24LC64 I2C シリアルEEPROM. Microchipの24AA64/24FC64/24LC64ファミリのデバイスは、64 KビットI2C シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 V (24AA64/24FC64デバイス)、2.5 V (24LC64デバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: 3 mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C 互換 3本のアドレスピンのパッケージは最大8台のデバイスにカスケード可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 24FC64モデル用の1 MHzクロック ページの書き込み時間: 5 ms (最大) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持200年間
仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 9.4 x 6.35 x 3.3mmデータ保持 = 200年 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
979 税込1,077
5日以内出荷

ファミリー名 = ATtiny4313。パッケージタイプ = PDIP。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 20。デバイスコア = AVR。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 4 kB。最大周波数 = 20MHz。RAMサイズ = 256 B。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1。SPIチャンネル数 = 2。標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V。寸法 = 25.98 x 7.11 x 4.95mm。8ビットPicoPower tinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。 すべてのpicoPowerデバイスは、電力消費をできるだけ小さくするように一から設計されたものです。. サイズが重要な用途向けの小型で最もコンパクトなパッケージ 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作: 1.8 V → 5.5 V (ATtiny43Uでは0.7 Vで動作)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1袋(2個)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
789 税込868
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)