PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質PP
色白
ピッチ(mm)15
実験台下(H655mm以上)に収納することができます。キャスター付きで必要な薬品を手近な場所に置くことができます。鍵が標準付属されており薬品を安全に管理できます。薬品トレー未使用時はトレーごとキャビネットに収納できます。左右のラインナップで配置場所で選べます。
地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーです。
薬品棚へ簡単に取り付けることができます。
27・43型はストップ・バーを下段に移動させることにより、スムーズに試薬瓶等を取り出せます。
10型は名札差し付きなので整理にも役立ちます。
1個
¥6,798
税込¥7,478
11日以内出荷
1個
¥13,300
税込¥14,630
当日出荷
試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。
薬品をスムーズに取り出せます。
50ml以下の小型試薬瓶を96本収納できます。
アズワン品番2-4694-11
外寸法(mm)272×352×40
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
ホルダー径(mm)Φ40mm×(H)40mm
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌々日出荷
大容量型のプラスチックコンテナーで、実験器具の保管や運搬に使用できます。 L100型とL200型はキャスターも取り付けできます。お問い合わせ下さい。
ラックやシェルフなど棚の整理に適しています。ネームラベルを貼ることができる場所があり、整理しているものが一目でわかります。端側に設置すると簡易的な落下防止になります(強度は強くありません。)。環境にやさしい再生PETを使用しています。
材質再生PET(リサイクル100%)
厚さ(mm)1
質量(kg)約0.2
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製のセキュリティボックスになります。
材質SUS304
質量(kg)16
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429×450×235
色(本体)シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×500×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
40日以内出荷
99%以上の菌の繁殖の抑制効果があります。JIS抗菌性能基準をクリア。抗菌剤を配合したPP製で、効果は半永久的に持続します(使用条件により変動します)。食品衛生法 厚生労働省告示第370号試験適合。
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
MUBH-18B用追加棚板です。
用途MUBH用追加棚板
トラスコ品番854-9285
適合機種MUBH-18B
セット内容棚板用受金具4個
材質スチール
質量(kg)2
色ヤンググリーン
高さ(mm)15
品名棚板
奥行(mm)402
間口(mm)424
均等積載量(kg/段)15
最大積載量(kg/台)20
2018年トラスコ掲載ページ8 0561
1枚
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。