53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアガン パルス式 モノタロウ 動画あり
ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
取扱説明書(3.2MB) 使用圧力(MPa)0.62 流量(L/min)110±15 取付ねじサイズM14×1.0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。ブラシの入らない隙間などにも威力を発揮。電気も電池も使わず、洗剤なども少量ですむので経済的です。
付属品ジェットノズル、計量カップ 材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂 危険物の類別非危険物
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
容量(mL)約1500 付属品ジェットノズル、計量カップ 材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂 質量(g)約420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×135×315 危険物の類別非危険物
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

泡状に噴射します。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途清掃作業用。 容量(mL)1000 トラスコ品番856-9168 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 幅(mm)135 高さ(mm)316 質量(g)463 奥行(mm)236 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
2,898 税込3,188
欠品中

洗車に特化した洗車ノズル。車のあらゆる箇所をパワフル洗浄。洗車工程に適したこだわりの長さ&縦水形。先端は270°角度変更が可能。車を傷つけにくいゴム製ヘッド採用。親指一つで細かく水量調整が可能。
用途洗車、散水用 材質【ノズル】アルミ【ヘッド・グリップ】ABS・TPR【ネジ】ステンレス【ホースコネクター】ABS 全長(mm)約425(ホースコネクター含む) 危険物の類別非危険物 適合ホース径(Φmm)【外径】20【内径】12~15 耐水圧(MPa)0.7(7kgf/cm2)未満 水流切替ジェット・ジェットワイド・フラットスリム・フラット・シャワー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り 質量(g)130 タイプ樹脂製コーン 接続接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa)0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160 流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃)0~50 適合流体エアー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.13kg
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

泡状にして吐出することが可能です。バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。
用途ガーデニング用。清掃用。 容量(mL)1500 ホワイト トラスコ品番835-8557 材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック 幅(mm)240 高さ(mm)340 質量(g)500 奥行(mm)130 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0825
1個
4,398 税込4,838
欠品中

IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。 ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。 軽量化により疲労感の軽減。
使用空気圧力(MPa)0.6 連続使用時間(時間)約6 充電時間(時間)約2~4 適合流体クリーンエアー 除電方式直流コロナ放電(±両極型) 充電方式ACアダプターのみ 危険物の類別非危険物 エア流量(L/min)約200
1個
31,980 税込35,178
欠品中

霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。 容量(mL)1500 トラスコ品番856-9167 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]] 幅(mm)135 高さ(mm)316 質量(g)514 奥行(mm)236 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
2,898 税込3,188
欠品中

材質本体/アルミ合金 温度(℃)【液体】-5~60(凍っていないこと) タンク容量(mL)1000 使用エアー圧力(MPa)0.3~1.5(推奨0.5) 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.56MB)
1個
7,898 税込8,688
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品。従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発。コーンの耐久性が飛躍的にアップしています。従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
タイプステンレス製コーン 接続接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa)0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160 流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃)0~50 適合流体エアー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.135kg
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ノズル強化でパワーアップ!! パルス回転で粉じんを強力サイクロンブロー
用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に除塵します。 。流量調整機能付き 仕様【エアインレット】Rc1/4 材質ナイロン 空気消費量(L/min)0.8 MPa ≧ 425 L/Min 使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5 危険物の類別非危険物 関連資料(0.82MB)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

業界初の洗車専用散水ノズルです。 水形・水流の調整は各々無段階で自由自在で洗車専用設計なので、使いやすく操作は驚くほど快適です。 手にフィットする3Dフォルム、表面素材にはシャンプーが付いてもすべりにくいエラストマー樹脂を採用しました。
用途洗車・散水用。 トラスコ品番242-7416 材質樹脂素材:ABS、POM、金属素材:真鍮(クロームメッキ加工)、ステンレス、亜鉛、ゴム素材:NBR、TPR、EPDM 幅(mm)105 厚さ(mm)55 高さ(mm)180 危険物の類別非危険物 最大使用水圧(Mpa)可能:0.7
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

エアーショックガンの強打力タイプ。接続部:R1/8
用途各種加工後のクリーニング、除塵 使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8 危険物の類別非危険物
1個
18,980 税込20,878
欠品中

P187 シャインウォッシュ PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
電動スプレーで、ラクラク洗車! 簡単手軽に、シャンプー洗車や水洗いができる乾電池式の電動スプレーです。 ボトルに対応シャンプーと水を入れて、電源ボタン押すだけで すぐに泡スプレー噴射可能。バケツ・泡立て不要でスイスイ洗車できます。 また水シャワーにより、いつでもどこでも水洗いでき鳥フン・虫汚れ等のスポット洗浄にも最適。 他にも、いろいろな用途で活躍。家の窓や網戸・ベランダ・玄関等の掃除。園芸の水やり、バイク・自転車の洗浄にも。電動により広範囲の作業もラクにできます。
付属品泡用ノズル、電池ケース、取扱説明 質量(g)396 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×133×133 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

軽量で使いやすい!機械や設備などを清潔に保つエアブローガン 。『MAG-100』は全長:240mm、シャフト長:100mmの軽量で使いやすい製品仕様。作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし、機械や設備などを清潔に保つことが可能です。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。 全長(mm)240 シャフト長さ(mm)100 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

エアーショックガンの強打力タイプ。ニンニク種こぼし、ねぎの薄皮除去などにも
用途除塵、水切り、にんにく種こぼしなど 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

エアーショックガンの強打力タイプ。
用途各種加工後のクリーニング、除塵 危険物の類別非危険物
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC7102 パルス洗浄ガン JTC 動画あり
内部の回転でパルスを発生し高い洗浄を発揮します。
用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に洗浄します。 仕様エアインレット:1/4G、空気消費量:0.8 MPa ≧ 240 L/Min 材質本体:アルミ ボトル:HDPE 使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5 危険物の類別非危険物 関連資料(1.78MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

洗浄剤をムース上の泡にして吹き付け。吹き付けられた泡は垂直の面にも長時間付着し、汚れを浮かして洗浄。
用途洗車、食品加工工場の洗浄など 使用流体弱酸性~弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

洗浄剤をムース上の泡にして吹き付け。吹き付けられた泡は垂直の面にも長時間付着し、汚れを浮かして洗浄。
用途洗車、食品加工工場の洗浄など 使用流体中性洗剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど 材質(ブラシ部)アルミナ(ナイロンベース) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水と泡/ミストとストレート。用途で使い分られる便利なボトル型スプレー
用途車の洗車 材質ポリエチレン/ポリプロピレン 幅(mm)180 容量2L 高さ(mm)350 奥行(mm)180 危険物の類別非危険物
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

光触媒、消臭剤など薬液を微粒子にして噴霧。自動車内・外の清掃にも効果を発揮。
用途光触媒・消臭剤などの噴霧、各種洗浄など 使用流体中性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

GA-REW(ガリュー)除電ブラシガン ガン付き
RoHS
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。導電性のブラシを採用し、帯電を抑えています。
用途樹脂切削加工時の除塵・洗浄など 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途自動車・バイク部品の洗浄など 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

エアーショックガンの強打力タイプ。ニンニク種こぼし、ねぎの薄皮除去などにも
用途除塵、水切り、にんにく種こぼしなど 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

微粒子噴霧を可能にした商品。 従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることができました。 ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。 軽量で簡単にできる!
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

車のダッシュボード、エンジンルームなどのドライ洗浄では、短時間で効率的に作業を行います。また、今まで取りづらかった隅や奥のホコリもしっかりと取り除きます。ブラシ先端に水分を含ませておくことでセミドライ洗浄に対応できます。ジュースなどをこぼしてしまった場合に使用すると効果的です。
タイプ流量調整 接続接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa)0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160 流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃)0~50 適合流体エアー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

MAG-TN トルネードノズルエアブローガン 265mm Autobahn 動画あり
作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし機械や設備などを清潔に保つことができます。トルネードノズルは通常のノズルに比べて数倍の吐き出し量を発生させることができます。軽量で扱いやすく、作業効率がアップします。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。 セット内容■ガン本体/トルネードノズル/TPUホース/エアガン用プラグ 長さ(mm)■トルネードノズル:114 寸法(mm)■小箱:305×125×45 全長(mm)265 危険物の類別非危険物 関連資料(1.02MB)
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

先端ゴムカバーにて、塗装面や傷つきやすいところを保護するセイフティノズル「MAGR-01」です。Autobahn エアーブローガン MAG-シリーズ向けのセフティノズルです。塗装面、軟質材の使用に適しています。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばし時などに。塗装面や傷つきやすいところを保護する為に。 全長(mm)46 外径(Φmm)15.5 危険物の類別非危険物
1個
899 税込989
8日以内出荷

濃密な泡を広範囲に噴射出来る加圧式泡噴射機です。少ないポンピング回数できめ細かい豊かな泡をパワフルに噴射する事が出来ます。
用途車の洗車 質量(g)519 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×315×130 危険物の類別非危険物
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

回転するノズルから噴射されるエアーでマットなどのごみ・ほこりをたたき出し、掃除機で吸引。
用途車のシート・マット類の清掃など 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど 材質(ブラシ部)アルミナ(ナイロンベース) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど 材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途自動車・バイク部品の洗浄など 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

軽量で使いやすい!機械や設備などを清潔に保つエアブローガン 。『MAG-160』は全長:300mm、シャフト長:160mmの軽量で使いやすい製品仕様。作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし、機械や設備などを清潔に保つことが可能です。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。 全長(mm)300 シャフト長さ(mm)160 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

軽量で使いやすい!機械や設備などを清潔に保つエアブローガン 。『MAG-320』は全長:455mm、シャフト長:320mmの軽量で使いやすい製品仕様。作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし、機械や設備などを清潔に保つことが可能です。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。 全長(mm)455 シャフト長さ(mm)320 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング