改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる超軽量ドローン。5方向に対応した障害物回避センサを同梱。センサモジュールを取り付けて、障害物センサスイッチをオンにすると、前後左右、上方の5面に対して、自動で衝突を回避する障害物センサモードが機能します。機体前方に静止画800万画素、動画200万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、動画・写真の撮影はもちろん、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。飛行用バッテリー2個同梱。最大20分のフライトが可能。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160
セット内容DE:LIGHT 本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ × 4、飛行用Li-Poバッテリー × 2(1つは機体に内蔵)、障害物センサ、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、プラスドライバー、カバーオープナー、プロペラホルダー、スピアスティック × 2、取扱説明書
質量(g)99
バッテリーLiPo 3.7V 600mAh
充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)
使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)
操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式
サイズ(mm)165×190×54
使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)
使用可能時間(分間)(フライト)約10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)12以上
1台
¥15,880
税込¥17,468
欠品中
ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160
セット内容LEGGERO本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書
質量(g)60
バッテリーLiPo 3.7V 450mAh
充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)
使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)
操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式
サイズ(mm)102×136×36
使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)
使用可能時間(分間)(フライト)約10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)12以上
ドローン操縦が初心者の方でも挑戦しやすい。スマホの専用アプリを使って簡単操縦。ボディの重さわずか約89gと超軽量で、持ち運びに便利。専用アプリをダウンロードすれば、リモコンにスマホを装着しても、スマホ単体でも操縦できる。操縦は分かりやすくシンプル設計。右のボタンで前後左右のホバリング微調整。左のボタンで撮影や離陸着陸操作。左右のジョイスティックで、左:上昇/下降/右旋回/左旋回、右:前進/後退/右進/左進が楽しめる。
用途カメラ搭載ドローン トイドローン ドローン マルチコプター ラジコン 空撮 動画 静止画
付属品リモコン、羽セット×4、充電ケーブル×1、ドライバー×1、取扱説明書
材質ABS
質量(g)890
センサージャイロ:外観は4軸、内部は6軸
機能機能:あり、自動ホバリング:あり、オプティカルフロー:選択
バッテリー3.7V 600mAhリチウムイオン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×27.5×3.5
充電時間(分)60
動作周波数(GHz)2.4
調整機能速度:3段階
アプリケーション操縦スマホ専用:FHDFPV(iPhone8以上・Android4.1以上)
動作距離(m)飛行:約50
通信距離(m)30
カメラ仕様動画/1280×720px、静止画/100万画素
飛行時間(分)約6~8
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
セット内容機体×1、送信機×1、収納ケース×1、バッテリー×3、USB充電ケーブ×2、送信機充電ケーブル×1、予備プロペラ×2、プロペラガード×4、日本語マニュアル×1
材質ABS
寸法(mm)360×300×70mm
色グレー
本体質量(g)198(バッテリー1個含め)
周波数2.4GHz
機能ワンキー離陸/着陸、写真/録画、ヘッドレスモード、スピード切替、リターンモード、ウェイポイントモード、フォロミーモード、オプティカルフローポジショニング
バッテリー7.6V 1300mAh
充電時間(分)【バッテリー】約40【送信機】約60
モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)
対象14歳以上
画素数写真4096×3072p(SD側)、2048×1080p(アプリ側)、録画2048×1080p(SD側)、1920×1080p(アプリ側)
折りたたみ寸法(mm)145×90×60mm
伝送距離(m)【画像】約50m(障害物なし、干渉なし)
操作距離約350m(障害物なし、干渉なし)
カメラ仕様4K -90°~0°角度調整
飛行時間(分)1個約20分(バッテリー3個)
1台
¥21,536
税込¥23,690
14日以内出荷
セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×3、プロペラガード×4、予備プロペラ×2、充電ケーブル×1、ドライバー×1、日本語説明書×1
材質ABS
色ブルーorグレー
形式JPEG、AVI/MP4
角度(°)【カメラレンズ】67
本体寸法(mm)187×135×43mm(展開/プロペラガード無し)、93×63×43mm(折り畳み)
本体質量(g)約75
周波数2.4GHz
機能手投げテイクオフ/ワンキー離陸/着陸、ヘッドレスモード、3Dフリップ、高度維持、スピード切替、操作モード切替、高速旋回、ホバリングモード、軌跡飛行モード
バッテリー3.85V 730mAh
電池【送信機】3×1.5V 単四乾電池(別売り)
充電時間(分)約150(規格5V 2A以内のACアダプターをお勧め)
モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)
対象14歳以上
画素数HD1920×1080P
伝送距離(m)【画像】約30m(障害物なし、干渉なし)
操作距離約40m(障害物なし、干渉なし)
飛行時間(分)1個約13分(3個合計39分)
1台
¥8,173
税込¥8,990
11日以内出荷
1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送…
DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。5 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。
用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
1セット
¥452,600
税込¥497,860
5日以内出荷
135 g のDJI Neoは、DJIのドローンの中で最も軽量かつ携帯性に優れています。 送信機を使わずに手のひらから楽々と離着陸し、あなたに焦点を合わせながら、まるで映画のような映像を撮影できます。屋内外を問わず、息をのむような景色の中を自在に飛び回り、全員が写った集合写真もお手のもの。DJI Neoで、日常生活に新たな視点を。
用途マルチタレントなVlog撮影をいつでも
1台
¥52,000
税込¥57,200
当日出荷
ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。目幅・焦点距離の調整が可能なスマホ用VRゴーグルが付属。お手持ちのスマホをセットするだけでFPVフライトが可能です。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160
セット内容LEGGERO本体、スマホ用VRゴーグル、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、メタルスティック、日本語取扱説明書
質量(g)60
バッテリーLiPo 3.7V 450mAh
充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)
使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)
操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式
サイズ(mm)102×136×36
使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)
使用可能時間(分間)(フライト)約10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)12以上
1台
¥13,200
税込¥14,520
当日出荷
航空法規制対象外の軽量95gながら、シングルジンバル搭載の高性能カメラを備えたドローン。ブレを抑えた滑らかな映像撮影が可能で、初心者でも映画のような空撮が楽しめます。ToFセンサーやオプティカルフローによる自律安定性、Wi-Fi接続によるスマホ操作、フルガード設計など、安全性と操作性も抜群。バッテリー2本で最大20分の飛行が可能で、持ち運びに便利な専用ケースも付属しています。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160
セット内容LEVIO本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー × 2、予備プロペラ × 4、USB Type-C 充電ケーブル、ランディングパッド、プラスドライバー、U型レンチ、取扱説明書
質量(g)95
時間フライト可能:約10分
バッテリーLiPo 7.4V 520mAh
充電時間約90分(※バッテリーの状態によって異なります)
サイズ(mm)150×122×32
Wi-Fi電波到達範囲:最長およそ40m(Wi-Fi 30m)
1個
¥27,000
税込¥29,700
7日以内出荷
仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載
質量(g)249.9
最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps
飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52
イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
1台
¥143,800
税込¥158,180
欠品中
初心者にオススメ!簡単操作の2カメラドローン。免許・登録不要!航空法規制対象外。前方+真下の高画質約30万画素の2カメラでダイナミックな絶景を空撮!!。初心者に安心/自動ホバリング機能:何も操作しなければ自動的に空中で高度を保ち停止飛行。6軸ジャイロ機能:姿勢や角度などを自動検知し、バランスをとりながら安定飛行。ヘッドレス機能:本体の向きに関係なく「操縦者から見て」前後左右に操作可能。付属リモコンで簡単操作/リモコンだけで飛ばせます。ワンボタン離着陸、動画・静止画撮影(スマホ連動時)、3段階スピード調節、360度アクロバット飛行。スマホ用アプリをインストールして映像をライブ中継で楽しめます!!。スマホをセット可能。対象年齢14歳以上。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、バッテリー、プロペラガード×4、替えプロペラ×2、USB充電コード、コントローラ、ドライバー、専用ケース
材質ABS樹脂、プラスチック
質量(g)(約)90(本体)
電源[本体]USB充電、[コントローラー]単3形アルカリ乾電池3本使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27×19×5.5、折りたたみ時(約)7.5×12×5.5
充電時間(分)約60
飛行時間(分)約6~8
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ホーリーストーンの成人向け4Kカメラ搭載ドローン、HS175D、HS720E、HS700E、 GPS 4Kドローンに対応しています。さらに、リモートID放送モジュールパーツは市場にある他のドローンとも適合します。ホーリーストーンのリモートID放送モジュールパーツは、過充電、過放電保護、低温に対する保護機能を備えており、すべてのホーリーストーンドローンパイロットが安心して成人向け4Kカメラ搭載ドローンを飛行させることができます。
仕様【発信情報】リモートID製造番号、機体種類、経度、緯度、速度、鉛直速度、軌道方向、時間
セット内容HSRID01外付型リモートID 本体 × 1、説明書 × 1、取り付け用粘着テープ × 1
色ブラック
本体質量(g)13
周波数2.4GHz
充電時間1.5時間
1台
¥11,636
税込¥12,800
4日以内出荷
135 g のDJI Neoは、DJIのドローンの中で最も軽量かつ携帯性に優れています。 送信機を使わずに手のひらから楽々と離着陸し、あなたに焦点を合わせながら、まるで映画のような映像を撮影できます。屋内外を問わず、息をのむような景色の中を自在に飛び回り、全員が写った集合写真もお手のもの。DJI Neoで、日常生活に新たな視点を。
用途マルチタレントなVlog撮影をいつでも
1セット
¥72,000
税込¥79,200
6日以内出荷
軽くて速い!重量わずか80gのブラシレスモーター搭載ドローン。全面保護タイプのプロペラガードが標準で付属。軽量で柔軟性のある材質で機体を保護。フライトの安全性を高め、高速で回転するブラシレスモーターから人や物を守ります。100g未満の機体ながら、メイン動力に4基のブラシレスモーターを搭載。ハイパワーかつ高耐久のブラシレスモーターが、フライトの安定性を格段に向上させます。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。オプティカルフローの高い自律安定性により、高度な操縦スキルがなくても、狙ったアングルからの撮影を可能にしました。
仕様●カメラユニット:動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×216●フライトに必要な物:送信機用単四電池×3本(別売)●フライト可能時間:約7分●電波到達範囲WiFi:最長およそ30m(Wi-Fi 20m)
セット内容LACIERO本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー ×2、プロペラガード(トップ)、プロペラガード(アンダー)、予備プロペラ ×4セット、USB充電ケーブル、工具、取扱説明書
寸法(mm)104×134×42
質量(g)80
バッテリーLiPo 3.7V 450mAh
充電時間(分)約80分(※バッテリーの状態によって異なります)
1個
¥17,880
税込¥19,668
欠品中
改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる模型航空機。軍用からドクターヘリまで、多用途に活躍した双発ヘリコプターBo105を1/48スケールで再現。ボタンひとつで
誰でも簡単ホバリング。機体周辺の気圧を検知して自動で一定の高度を維持する気圧センサを搭載。離陸・着陸もワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。
セット内容Bo105 INCR本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・ テールブレード)、アルミスティック、USB充電ケーブル、取扱説明書
質量(g)95
バッテリーLiPo 7.4V 350mAh 25C
充電時間約60分(※バッテリーの状態によって異なります)
使用電池(フライト時)送信機用単三電池×4本(別売)
ブレードフライバーレス 固定ピッチ
操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式
サイズ(mm)235×80×42
使用範囲(m)(電波到達範囲)およそ80~100
使用可能時間(分間)(フライト)約12
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)14以上
1台
¥16,880
税込¥18,568
当日出荷
【本物の鳥の羽ばたきを再現】GoGoBirdは本物の鳥と同じように羽ばたく羽ばたき飛行機(オーニソプター) 【予備バッテリー2個付属】遊ぶときに便利な予備バッテリー付(電池は合計2個付属) 【自動回避機能】便利な障害物回避機能(自動回避モードのON/OFF切り替えが可能) 【高度維持機能】飛び立った時の高度を維持することができ、高い位置から飛ばすと長く飛行することができます。 【全世界に広まっている】全世界で20万羽飛んでいる鳥型ドローン!まるで本物の鳥のように翼を羽ばたかせて飛行します 【新基準に対応】本機体の重量は約17gなので、100g以下のため機体登録は不要です。今まで通り遊べます。
用途広い場所でのおもちゃとして
セット内容Go Go Bird本体×1、コントローラ―×1、専用リチウムイオンバッテリー x2(一つは本体に取付済)、ドライバー ×1、専用USB充電器×1、日本語スタートアップガイド×1、日本語マニュアル×1
質量(g)約18(バッテリーを取り付けた状態)
通信方式2.4GHz
バッテリーLi-ion
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約280×約190×約62
使用電池リモートコントローラー用:単四形乾電池2本(別売)
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)約40
バッテリー容量(mAh)100
通信距離(m)最大30(最高飛行高度)
飛行時間(分)約7(バッテリー1個あたり)
1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送…
DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。4 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。
用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
1セット
¥323,500
税込¥355,850
5日以内出荷
100g未満の本格ミリタリーヘリ。重厚感あふれるリアルなディティールを再現。排気ダクトやリベットなどのモールドを精密に再現されたインジェクション成形のプラ製ボディに、4chヘリの機構を内包。オリーブドラブ基調のマットな質感が重厚感を高め、ミリタリーヘリならではの臨場感を味わえます。プラボディのスケール機ながら、バッテリー搭載時の重量はわずか98g。航空法対象外のため、機体登録やリモートIDの搭載義務がなく、どこでも手軽に飛ばせる模型航空機となります。
付属品MD500 INCR本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、取り外し式ウェポンユニット、USB充電ケーブル、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレード)、アルミ製コントロールスティック、取扱説明書
質量(g)98
時間フライト可能:約12分
バッテリーLiPo 7.4V 350mAh 25C
充電時間約60分(※バッテリーの状態によって異なります)
ブレードフライバーレス 固定ピッチ
電波到達距離(m)およそ80~100
サイズ(mm)全長:240 全高:93 全幅:48 メインローター径:256 テールローター径:52
適合年齢(歳)14以上
1台
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
1本
¥769
税込¥846
3日以内出荷
【22分の飛行時間】。長持ちのバッテリーを付属されています。満充電の場合、22分飛行できます。頻繁にバッテリーを交換する必要がなく、1個のバッテリーで長時間の連続使用は可能です。安全性、使用感、携帯性、利便性を考慮しているD60は空撮初心者に最適なオールラウンドタイプのドローンとなります。【1080P HDカメラ&90°角度調整】。小型ドローンなのに、1080P HDカメラが搭載されています。高画質のほか、カメラ角度も90°で送信機より簡単に調整可能です。各角度から、更に鮮明に、臨場感があふれる空撮が実現できます。トイドローンながらも、趣味で楽しむには全く問題ないほどの画質で空撮を楽しむことができます。【軽量&折り畳み式】。高画質の空撮機なのに、バッテリーを装着すると166gとなり、とても軽量です。また、ポケットにしまえる折り畳み式なので、収納、持ち運びに優れています。遠いところに旅行にしたり、遠足したりする際に、当製品を手軽に連れて行けます。どこに行ってもその美しい風景を当製品で記録できます。【初心者向け空撮機】。高速旋回モード、ホバリングモードなどで、特定のアクションで特定の視点からつなめらかな空撮映像を作ることができます。ヘッドレスモード、高度維持などの機能で、ドローン操縦をより簡単にします。ドローン空撮にまだ慣れていない初心者でも普段は見ることのできない自由な視点で撮影することができます。【自由度、安心感のある飛行】。緊急停止と低電力アラームなどの安全確保機能を備えるため、機体紛失、障害物にぶつかるリスクを減らすことができます。体感操作、軌跡飛行などの機能で、スティック操縦から解放し、地面にいながら空撮絶景が楽しめます。様々なスマート機能のほか、安全技術も備えたので、ドローン初心者に安全なドローン飛行を提供し、空撮初心者でも高品質な空撮を簡単に楽しく安全に、プロのような映像を撮影することができます。
セット内容本体×1、送信機×1、バッテリー×1、USBケーブル×1、予備プロペラ×2、ドライバー×1、日本語マニュアル×1
寸法(mm)332x234x60mm
色ブラック
質量(g)166g(バッテリー1個付き)
形式写真JPEG;映像AVI/MP4
周波数2.4GHz
機能写真/録画、ワンキー離陸/着陸、高度維持、高速旋回モード、ホバリングモード、軌跡飛行モード、ヘッドレストモード、三階段スピード切替、緊急停止、低電力アラーム、モード1/2自由転換
バッテリー3.8V 1900mAh
充電時間約160分
電池【送信機】1.5V 単三乾電池×2(別売り)
モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)
充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/2A以内のACアダプター
画素数1920×1080p
折りたたみ寸法(mm)145x81x60mm
データ転送【距離】約60m(障害物なし、信号障害なし)
操作距離約80m(障害物なし、信号障害なし)
カメラ仕様1080P HDカメラ
飛行時間(分)22分
角度調節-90~0°
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
【100g未満&登録申請不要】。本体重量が31gと軽量なので、国土交通省への登録申請が不要です。室内でも子供が安全に飛ばせるミニドローンです。【全保護プロペラガード】。飛行中にお子様がプロペラで怪我をする心配がありません。墜落や高所から落下しても、機体を傷つけることなく、飛行の安全性を高めることができます。【最大飛行時間24分】。モジュラーバッテリー3個付きやUSBケーブル2本セットで、充電時間を節約でき、長い待ち時間がありません。最大飛行時間は最大24分、飛行の楽しさを十分に楽しむことができます。【低・中・高の3段速度切り替え】。低・中・高の3段変速で、あらゆるレベルの人が、さまざまな場所で、実際の状況に応じて速度を調整し、いつでもどこでも安全に離陸できるようにしました。【放り投げ飛行/ワンキー着陸&高度維持】。上に投げるだけで簡単に離陸でき、ワンキーでゆっくり着陸も可能です。飛行中に手動で操作する必要がなく、気圧の変化を感知して自動的に安定した高度を保つため、小さなお子様や初心者の方でも操縦しやすい小型ドローンです。【ヘッドレスモード】。飛行中、ヘッドレスモードでドローンの前後方向を考えずに飛行することで、コントロールがしやすくなるので、初心者やお子様の入門用として最適です。【3Dフリップ&高速旋回】。3Dフリップボタンを押すだけで、ドローンを様々な方向へ360°宙返りできます。また、ワンキーでドローンをキレイに旋回させる機能を兼ね備え、様々なクールなゲームプレイやスタントパフォーマンスを見せることができます。
セット内容本体×1、送信機×1、バッテリー×3、充電ケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラ用具×1、ドライバー×1、取り扱い説明書×1
材質ABS
本体寸法(mm)92×80×32mm
本体質量(g)31
周波数2.4GHz
電池【送信機】3×1.5V AAA電池(別売り)
モードモード1/2自由転換可(デフォルトモード2)
対象14歳以上
充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/0.5-2A以内のACアダプター
操作距離40m(障害物なし、信号障害なし)
飛行時間(分)24(バッテリー1個で8分間)
ダイナミックな3Dフライトを手軽に誰でも疑似体験、ヘリコプタードローン。ワンキー操作で360°宙返りが可能なフリップモードを搭載。入門者でも簡単にスリリングでアクロバティックなフライトが体験できます。気圧センサが自動で高度維持。ボタンひとつで誰でも簡単ホバリング。離陸・着陸もワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。スピード切替えスイッチを押すごとに舵角が変化してフライトスピードを変更可能。3段階のスピードモードで楽しめます。フル充電でおよそ15分の連続フライトが可能です。
仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×4本(別売)、フライト可能時間:約15分
セット内容ORCA360本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレード・リンケージ)USB充電ケーブル、取扱説明書
質量(g)約55
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×50×80
モーターメインモーター:8520コアレスモーター、テールモーター:0615コアレスモーター
バッテリーLiPo 3.7V 300mAh
ブレードフライバーレス 固定ピッチ
充電時間(分)約60(※バッテリーの状態によって異なります)
電波到達距離(m)およそ80~100
適合年齢(歳)14以上
1個
¥12,880
税込¥14,168
7日以内出荷
ミリタリーライクなヘリ型ドローン。高画質で撮影が可能な1080PフルHD カメラを搭載。Wi-Fi接続したスマートフォンやタブレットから、ムービーの撮影やライブビューが楽しめます。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。機体底部に取り付けられたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動で制御し、気圧センサが高度を自動で保ちます。離陸・着陸がワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/1920×1080
セット内容Ghost-Eye本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレード)、USB充電ケーブル、スマートフォンホルダー、取扱説明書
質量(g)80
バッテリーLiPo 3.7V 580mAh
充電時間約50分(※バッテリーの状態によって異なります)
使用電池(フライト時)送信機用単三電池×4本(別売)
ブレードフライバーレス 固定ピッチ
操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式
サイズ(mm)232×70×42
使用範囲(m)(電波到達範囲)およそ80~100
使用可能時間(分間)(フライト)約13
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)14以上
1台
¥18,000
税込¥19,800
6日以内出荷
本物の鳥と同じように羽ばたく羽ばたき飛行機(オーニソプター)
前モデルから羽の枚数が4枚から2枚になって、より鳥に近い動きにリニュアル
コントローラで上昇下降、左右旋回が可能、高度維持機能付き
尾の角度を切り替えることで、スピードの調整が可能
遊ぶときに便利な予備バッテリー2個つき
リモコンとペアリングするため、複数のバードを同時に使用可能
用途アウトドア、レジャー
全長(mm)250、(翼開長):約290
色ブルーレッド
質量(g)約19 (バッテリーを取り付けた状態)
連続使用時間(分)約7
通信方式2.4GHz
バッテリーLi-ion 3.7V
電池(リモートコントローラー)単四形乾電池2本(別売)
保証期間6か月
充電時間(分)約40
バッテリー容量(mAh)100
通信距離(m)30
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
機体前方と底部に2つのカメラを搭載したデュアルカメラ搭載機。撮影シーンに応じて、アングルを切替えて動画・静止画の撮影が可能なワンランク上のドローン。
高度な空間認識機能を実現する、オプティカルフローポジショニングシステム搭載。気圧センサーの高度維持機能と相まり、操作を行うまで機体はその場でホバリングを続けます。
アングル切替えアイコンをタップすれば、機体正面のバードビューと真下の真俯瞰の映像を簡単に切替え可能。撮影アイコンをタップすれば、そのアングルから動画・静止画の撮影ができます。
全長×全幅W×全高(mm)188×258×59
質量(g)162
バッテリーLiPo 3.7V 1300mAh
充電時間(分)約80(バッテリーの状態によって異なります)
使用時間(分)【フライト】約11~12
電波到達距離(m)【WiFi】最長およそ60m(Wi-Fi 30)
カメラ仕様(フロントカメラ)動画:MOV形式/1280×720、静止画:JPG形式/1280×720(ボトムカメラ)動画:MOV形式/640×480、静止画:JPG形式/640×480
適合年齢(歳)14歳以上
セット内容GRANFLOW本体、2.4GHz 4ch送信機、プロペラガード、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、工具、USB充電ケーブル、クリアキャノピー、日本語取扱説明書
仕様【フライトに必要な物】送信機用単三電池×3本(別売)
全長(mm)ローター:144
仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載
質量(g)249.9
最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps
飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52
イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
1台
¥117,000
税込¥128,700
6日以内出荷
仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載
質量(g)249.9
最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps
伝送距離最大:20km(FCC)、10km (CE/SRRC/MIC(日本))
飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52
イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
1台
¥97,000
税込¥106,700
6日以内出荷
軽量249 g未満
用途初心者が直感的に使えるDJI Mini 4Kは、離陸、着陸、RTH(ホーム帰還)、安定なホバリングなど、ワンタッチで簡単に操作できます。
1台
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
軽量249 g未満
用途初心者が直感的に使えるDJI Mini 4Kは、離陸、着陸、RTH(ホーム帰還)、安定なホバリングなど、ワンタッチで簡単に操作できます。
1台
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Air 3Sは1インチCMOS搭載メインカメラと70 mm中望遠カメラを装備。それぞれ最大14ストップのダイナミックレンジを実現し、。風景、ポートレートなどを細部まで鮮明に描写します。どちらのカメラも撮影範囲を柔軟に選択できる新しいフリーパノラマ機能に対応。夜間撮影時の安全性を高める夜景障害物検知や次世代スマートRTHなどの新機能も追加されています。DJI Air 3Sは、空から捉えるすべての瞬間を最高の品質で撮影できるよう、あらゆる面を考慮して設計されています。
上昇速度(m/s)最大:10
下降速度(m/s)最大:10
1台
¥190,000
税込¥209,000
当日出荷
DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。その他、専用テクニカルサポート、送料無料などのサービス特典も含まれています。※リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。【アクティベートコードのお渡しについて】。DJI Care Refreshのアクティベートコードについては、A4二つ折りの書類を宅急便でお送り致します。【DJI Care Refresh ご利用可能な製品の条件】。ご加入には、紐づけする製品が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。・ 新規購入かつアクティベーションが行われていない製品。・ アクティベーションを行ってから、96時間以内のドローン製品。【サービス延長条件】。DJI Care Refreshをご利用中の場合、現在のサービス有効期限満了後15日以内であれば、サービス期間を1年間延長できます。【製品リフレッシュ交換に関して】。追加の特別価格のお支払いで、故障・損傷が生じた製品を交換できます。交換する製品は、新品または性能や信頼性において新品同等の製品です。詳しくはこちらをご覧ください。
1枚
¥24,000
税込¥26,400
6日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
『ドローン』には他にこんなカテゴリがあります
- ドローン本体
- ドローン関連品
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。