393件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ 定格電圧(V)30 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50MΩ以上
1組(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済み。ピニオンギア付。
寸法(mm)38×20×15 内容電気の働き 使用電圧(V)1.5~5.0 消費電流(A)0.18(無負荷時) 回転数12500 科目理科 準拠理科小学校4年
1個
191 税込210
当日出荷

ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
1パック(10個)ほか
1,060 税込1,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
755 税込831
当日出荷

モーターに付けて、電気によりプロペラが回る実験を行えます。
適合軸径(Φmm)2
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
寸法(mm)13×13×64
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内容電気の通り道 コード長さ(mm)500 クリップ長さ(mm)30 科目理科 準拠理科小学校3年
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り混ぜ 外径(Φmm)1.45 全長(m)2 仕様単線
1セット(7本)
1,000 税込1,100
当日出荷

長さ(m)10 線径(Φmm)0.4 内容電気の利用 抵抗値8.59Ω/m 科目理科 準拠理科小学校6年
1個
537 税込591
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途学校での理科実験などに。
1袋(10個)
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,380 税込1,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(m)10 線径(Φmm)0.2 内容電気の利用 抵抗値34.4Ω/m 科目理科 準拠理科小学校6年
1個
246 税込271
当日出荷

材質ABS 寸法(mm)Φ40×11 準拠理科小学校3年・4年
1個
64 税込70
当日出荷

1セットほか
279 税込307
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]導線(実験用)
材質 質量(g)8 直径(mm)(ビニール)Φ0.8×3000、(導線)Φ0.4
1巻(3m)
237 税込261
当日出荷

バナナ←→バナナ・ケーブル、バナナ←→ワニ口・ケーブル、両方の使い方ができるセットです。 電流12Aに対応したケーブルです。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。 バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。 両端がバナナ・コネクタのケーブルとワニ口変換アダプタが、赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。
材質【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC、【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS 定格電圧(V)DC60/AC30 ケーブル長(m)0.5 定格電流(A)12(バナナ←→バナナ・ケーブル時)、10(バナナ←→ワニ口時) 導体断面積(mm2)0.75
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)Φ11.5×27 定格電圧(V)3 準拠理科小学校3年
1個
237 税込261
当日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-40
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

仕様DCジャック:Φ2.1mm センタープラス プラグ(mm)Φ2.1 ケーブル長(cm)約29
1個
573 税込630
当日出荷

備長炭電池の実験ができるセットです。食塩水・オキシドールを準備すれば電池ができます。(食塩水のみでも製作は可能です。)
セット内容備長炭×1、ビニール導線(1m)×1、キッチンペーパー×3、アルミホイル25×50cm×1、豆電球(2.2V 0.11A)×1、ソケット×1 材質紙、AS,PVC、アルミ、ガラス、銅、炭 寸法(mm)備長炭サイズ:Φ20~30、長さ100~150 科目理科
1個
446 税込491
当日出荷

軸穴径(mm)2 羽根の長さ(mm)約32.5
1個
229 税込252
当日出荷

模型、電子手芸等の作品に光の表現を加えるのにとても便利な発光ダイオード(LED)。 LEDを光らせることは電子工作の世界への第一歩となるものですが、初心者にとってLEDを光らせることは電源や抵抗等、気を付けなければいけないことも多くあります。 「LEDを光らせるための電池ボックス」AP-180は、電子工作初心者にとってハードルとなる電源や抵抗などの細かいことを考えることなく、LEDを単3乾電池1本で光らせることができる商品です。
セット内容電池ボックス付き基板 1個、延長ケーブル(15cm) 5本、5mmLED(赤) 1個、両面テープ 1枚 電源単3乾電池 1本(アルカリ電池〔1.5V〕、ニッケル水素電池〔1.2V〕両対応) 出力電圧(V)4 定格電流(mA)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×26×18
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

内容磁石の性質 科目理科 準拠理科小学校3年
1個
128 税込141
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]フェライトU磁石
学校での理科実験に。
寸法(mm)42×38×7
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途学校での理科実験などに。 準拠理科小学校3年
1袋(10個)
273 税込300
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途理科実験に 寸法(mm)Φ11×23 電球色 定格電圧(V)15 消費電流(mA)300 準拠理科小学校3年・4年
1個
73 税込80
当日出荷

羽根の長さ(mm)約50.5
1個
299 税込329
当日出荷

1個
773 税込850
当日出荷

HI型は光電池やくだもの電池等の微電流実験に、RE型は電池や手回し発電機等の実験に使用できます。 台付きですので、机上で電気の導通方向やプロペラの回転の速さなどを演示するのにおすすめです。
付属品プロペラ(Φ80mm) 軸径(Φmm)2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時) 寸法(mm)Φ24.5×30.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

羽根の長さ(mm)約43.5
1セット(2個)
269 税込296
当日出荷

1個(2g)
219 税込241
当日出荷

小学校の磁石あそびに最適のフェライト磁石です。 極性は色と刻印で分かりやすくなっています。
寸法(mm)8×7×50 表示NS極名彫刻 N極赤色塗装 磁束密度75mT
1個
949 税込1,044
当日出荷

1個
900 税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着色レンズタイプのLEDです。
入数10個
1セット(10個)
229 税込252
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):8●サイズ(mm):20×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-37
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

1パック(20個)
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8方位で東西南北の4方位は色文字で見やすくなっています。
寸法(Φmm)40 目盛角度360° 方位8方位(日本語表示)
1個
399 税込439
当日出荷

おすすめ人気ランキング