「直径(Φmm)」から絞り込む
材質天然大理石粉末、アクリル樹脂
直径×高さ(mm)250×27
TKG品番9-1055-0901
TKG品番(2017)6-0931-0801
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
天然大理石の回転台です。熱伝導が低く、回転台が冷たいまま作業することができます。
材質天然大理石
外寸(mm)本体:Φ300×H12 台座:Φ120×H12 高さ:35
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
アイシングクッキーのデコレーションに便利なミニサイズの回転台です。アイデア次第で、色々な使い方が出来ます。直径11cm、手の平サイズ。片手で回転でき、細かいフリルもスムーズに絞れます。クッキー自体を触らずに作業ができるので、クリームが手についたり、アイシングがよれる心配もありません!
材質スチロール樹脂
品名・タイプクッキー回転台
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約110×15
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
材質本体:鋳物
直径×高さ(mm)270×85
タイプ回転式
TKG品番9-1055-0301
TKG品番(2017)6-0931-0101
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ベアリングを使ったなめらかな回転が特徴。焼き上がったスポンジやパイをのせ、回転台を動かしながらデコレーションすると手早くムラなくできます。
用途ケーキのデコレーションに。
材質スチロール樹脂、べアリング/スチール
直径(Φmm)195
質量(g)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×208×34
耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30
底径(Φmm)195
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
回転台とケーキカバーのセットで保存。たたんでコンパクトに収納!保存カバーは3分割に分かれコンパクトになります。切り分け目盛付回転台は半分に折りたためます。
寸法(外径×高さ)(mm)(使用時)280×210、(収納時カバー)255×85、(収納時回転台)275×150×35
材質ポリスチレン、止め具:ポリエチレン
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
12kgと軽量で持ち運びが容易。操作が簡単なレバーハンドル式。小さくてもハイパワー(Φ30cm程度の大皿も作陶可能)。市販の容器等を置けるスペース
材質ターンテーブル:樹脂製亀板交換式
直径(Φmm)250
径(Φmm)ターンテーブル:250
駆動形式ブラシ付DCモータからベルトを介してテーブルへ動力を伝達
モーター(W)100/単相100V(電灯線用)
電源コード(m)1.8
変速機レバーハンドル式
回転方向ターンテーブル:左右いずれも可能
回転数(min-1[回/分])ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-230
1台
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
驚異の静かさ(30dB)。ダイレクトドライブ構造のため、レスポンスがよく、静かで振動が少ない。操作性の良いペダル・レバー式を採用。メンテナンスフリーモータを使用
材質ターンテーブル:軽合金鋳物
直径(Φmm)300
径(Φmm)ターンテーブル:300
駆動形式ダイレクトドライブ式モータ
モーター(W)400/単相100V(電灯線用)
電源コード(m)2
変速機レバー付き足踏みペダル
回転方向ターンテーブル:左右いずれも可能
回転数テーブルフリー:0回転で可能
回転数(min-1[回/分])ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-250
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
ベアリングを採用することで、滑らかな回転を実現しました。熱伝導の高いアルミ合金は生地の熱を素早く吸収します。
直径×高さ(mm)309×135
材質板/アルミ合金、台/ABS樹脂
回転速度調節つまみ付。回転方向切替スイッチ付
材質本体:ステンレス/板:ジュラコン樹脂
電源(V)単相100・15W
本体質量(kg)6.8
回転数0~ 50回転 /毎分
サイズ(mm)240×210×H220
デコレーションケーキをナッペするときに便利な回転台です。
アイデア次第で、色々な使い方が出来ます。
材質スチロール樹脂
寸法(Φ×mm)約270径×高さ35
1個(1個)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
デコレーションケーキをナッペするときに便利な回転台です。
アイデア次第で、色々な使い方が出来ます。
材質スチロール樹脂
寸法(Φ×mm)約240径×高さ35
1台(1台)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1台(1台)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
『デコレーター・絞り袋・スパチュラ』には他にこんなカテゴリがあります
製菓・製パン用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。