さらに商品を絞り込む
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
精密オイル差し ホーザン精密オイル差しホーザン(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
付属品もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップトラスコ品番370-8608全長(mm)133質量(g)12容器(mL)9
ソルダーアシスト goot(太洋電機産業)ソルダーアシストgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(6本)
当日出荷
プリント基板の補修・組み立てに便利な補助工具6本セットです。
トラスコ品番468-7167全長(mm)約180
ソルダーエイド(H-740単品) ホーザンソルダーエイド(H-740単品)ホーザン(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
H-740の単品になります
質量(g)15
ハンダ作業ツール モノタロウハンダ作業ツールモノタロウ(49件のレビュー)
169税込186特価
1本
取扱停止中
ハンダ作業の補助に便利なツールです。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。材質本体(炭素鋼)/グリップ(PS樹脂)
デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて RX-280シリーズgoot(太洋電機産業)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
デジタル制御の温調はんだこてです。<br />グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。<br />はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。<br />振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。<br />暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。
仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付アズワン品番4-5387-02
替こて先 PX-280用 goot(太洋電機産業)替こて先 PX-280用goot(太洋電機産業)
749税込824
1個
当日出荷から10日以内出荷
ソレイド HAKKO(白光)ソレイドHAKKO(白光)(8件のレビュー)
719税込791
1セット(3本)
当日出荷
用途チップ部品、アキシャル部品、ラジアル部品の取り付け、クリーニング等に。セット内容ニードル/フック、リムーバー/フォーク、ブラシ/スクレーパー幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)195質量(g)約40先端サイズ(mm)ニードル/5、フック/4
FD-5015用筆先 白 エルメックFD-5015用筆先 白エルメック(1件のレビュー)
899税込989
1個
予約販売
仕様●フラックスディスペンサー【FD-5015】用筆先(白)●入数:1個●ケース入数:1箱(40個入)※1個あたりの価格です。アズワン品番65-9229-36
超小型スポット溶接装置 アズワン超小型スポット溶接装置アズワン
15,900税込17,490
1個
当日出荷
金属収納ケース コテライザー金属収納ケースコテライザー(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途コテライザー本体の収納に。付属品スポンジ、コテ置台適合コテ:90オート2、オートミニ、70、ハンディプロトラスコ品番122-2711材質RoHS指令(10物質対応)対応
マルチミニアイロン SURE(石崎電機製作所)マルチミニアイロンSURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
パッチワークや押し絵など手芸用のミニアイロン
アズワン品番61-3777-26
交換こて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)交換こて先 PX-28RTシリーズgoot(太洋電機産業)
549税込604
1本
当日出荷
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。<br />コネクタ部品のはんだ付けに。
仕様●コテ先名称:Φ3.2mm●適合機種:PX-280/280E●先端3mm斜めカット●原産国:日本●コード番号:382-0206アズワン品番67-2354-75
ソルダーフレンドセット SK11ソルダーフレンドセットSK11
999税込1,099
1セット(3本)
予約販売
スクレッパー(リード線の被膜塗料や錆、汚れを取り半田ののりを良くする)。 ナイフ(プリント基板上の不要回路の切断や、不要ハンダの除去に)。 リーマ(部品の保持や孔の拡大に)。 フック(部品の取り外しや配線の修正に)。 キリ(部品取り付け孔の拡大に)。 フォーク(部品のリードを曲げたり保持するのに使用)。
用途プリント基板の半田付け作業の補助に。全長(mm)約180質量(g)15
PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズgoot(太洋電機産業)
839税込923
1個
当日出荷
仕様●適合機種:PX-280/PX-280E●こて先タイプ:BC型●こて先径:Φ4mmアズワン品番67-0405-17
フィルブラック サンハヤトフィルブラックサンハヤト
5,298税込5,828
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:2液性常温硬化タイプ●化学物質コンポーネント:-●アプリケーション:-●サイズ:主剤:200g、硬化剤:100g●タイプ:2液性常温硬化タイプアズワン品番68-2217-06
高電圧テストプローブ エスコ高電圧テストプローブエスコ
7,800税込8,580
1個
翌日出荷
仕様1000MΩ抵抗封入全長(m)約1.2適合品番EA707D-15A、-16、-17、-19A、 -35A、-36 EA707G-21、-22許容電流DC0/25kV、0/30kV
スパークルはんだ 1.6mm 1kg巻き 千住金属工業スパークルはんだ 1.6mm 1kg巻き千住金属工業
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
ソルダーエイド ホーザンソルダーエイドホーザン
1,598税込1,758
1セット(3本)
当日出荷
プリント基板のハンダ作業補助器具で、スクレーパー、ブラシなど6種をセット。
質量(g)45(各15)RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレーター NRシリーズ 日本炭酸瓦斯レギュレーター NRシリーズ日本炭酸瓦斯
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。圧力制御性能と制御範囲を両立させた高性能減圧弁。
適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)形状【カートリッジ接続部】5/8-18UNFメネジ接続形状【ガス出口】Rp 1/8UNFメネジ継手【ガス出口接続部取付】R 1/8UNFオネジ精度【圧力】±0.03MPa寸法(mm)約W35×H72(ゲージ分含まず)材質アルミ質量(g)約250
ミニミニウェルダー 臼谷電子ミニミニウェルダー臼谷電子
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
スパッタシート 旭産業(シート)スパッタシート旭産業(シート)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐火性、耐熱性に優れています。 受けた火花を弾きます。 両面使用できます。
テストプローブ アズワンテストプローブアズワン
1,470税込1,617
1本
当日出荷
材質先端部/ステンレス(SUS304)
こて先2.4D型 450℃ FX-1001用 HAKKO(白光)こて先2.4D型 450℃ FX-1001用HAKKO(白光)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
HSK用チップ掃除針金 サンハヤトHSK用チップ掃除針金サンハヤト
139税込153
1個
5日以内出荷
ミニトーチ NT-PRO用関連品 日本炭酸瓦斯ミニトーチ NT-PRO用関連品日本炭酸瓦斯
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
はんだこて交換用品 SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品SURE(石崎電機製作所)
499税込549
1個
7日以内出荷
交換用こて先C型
種別はんだこて替こて先
ミニミニウェルダー用板材用電極 臼谷電子ミニミニウェルダー用板材用電極臼谷電子
69,980税込76,978
1個
33日以内出荷
先端1R
メンテナンス用工具セット goot(太洋電機産業)メンテナンス用工具セットgoot(太洋電機産業)
7,998税込8,798
1セット(13点)ほか
当日出荷
携帯に便利な高級メンテナンス用工具セット
充電式半田コテセット CUSTOR(クストー)充電式半田コテセットCUSTOR(クストー)
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
仕様●セット内容:本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台●出力:USBポート●最高温度(℃):600(50W)●本体質量(g):85●入力電圧(V):100(50/60Hz)●バッテリー電圧(V):3.7●バッテリー容量(mAh):2400●本体長さ(mm):161アズワン品番67-3071-26
こて先5.2D型 350℃ FX-1001用 HAKKO(白光)こて先5.2D型 350℃ FX-1001用HAKKO(白光)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
ノズル FD-120Nシリーズ goot(太洋電機産業)ノズル FD-120Nシリーズgoot(太洋電機産業)
899税込989
1個
5日以内出荷
内部にテフロンチューブを入れているため、フラックスが固着しにくくなっています。<br />自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。<br />FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。
仕様●適合機種:FD-100/120/180●適合はんだ径(mm):0.8/1.0●はんだ:Φ0.8-Φ1.0用●材質/仕上:テフロン●原産国:日本●コード番号:269-2904アズワン品番67-2354-73
PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズgoot(太洋電機産業)
839税込923
1個
10日以内出荷
仕様●適合機種:PX-280/PX-280E●こて先タイプ:BC型●こて先径:Φ3mmアズワン品番67-0405-16
ソルダーエイド ホーザンソルダーエイドホーザン
999税込1,099
1個
当日出荷
ブラシ:ハンダくずやゴミ除去など、清掃用に。 フォーク:CRのリード曲げやリードつかみに用います。
RoHS指令(10物質対応)対応
はんだこて交換用品 SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品SURE(石崎電機製作所)
499税込549
1個
7日以内出荷
交換用こて先D型
種別はんだこて替こて先
ガングリップ型電極 臼谷電子ガングリップ型電極臼谷電子
58,980税込64,878
1個
12日以内出荷
アズワン品番6-1033-21
InertMask チューブ コイル 7510シリーズ ジーエルサイエンスInertMask チューブ コイル 7510シリーズジーエルサイエンス
39,980税込43,978
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
InertMask処理を行うことにより、金属の表面活性を抑制し、サンプルの配管等への吸着を低減できます。<br />InertMaskの表面は撥水性となり、300℃までの高温で使用できます。また、ステンレス表面と比較して耐酸性が向上します。
面取りビット10° TAKAGI(高儀)面取りビット10°TAKAGI(高儀)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
超硬チップで耐久性抜群
用途木材などの面取りに刃のサイズ(mm)W16×L13×10°軸(mm)6ベアリング幅(mm)12.7
70・90オート用オプション品 宝商70・90オート用オプション品宝商
998税込1,098
1個
6日以内出荷
先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
仕様●コテライザー90オート・70共用オプションパーツ●適合コテ:90オート・70●コテ先寸法(mm):Φ3アズワン品番68-1891-38
150オート・150共用オプション品 宝商150オート・150共用オプション品宝商
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
仕様●150オート・150共用オプションパーツ●適用:ハンダコテ先●適合コテ:150オート・150アズワン品番68-1891-26
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら