UV-LEDスマートワイドライトPADICO7日以内出荷
LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。<br />・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。<br />・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。<br />・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。<br />・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。<br />・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。<br />・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。<br />※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。<br />対応レジン<br />UVレジン<br />UV-LEDレジン<br />保証期間:ご購入日より6ヶ月
用途スタンドの高さ:58mm<br />内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)<br />全重量:310g<br />色:ホワイト<br />材質:ABS、PC<br />照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm<br />LED灯数 :18灯<br />波長数:405nm+365nm<br />消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)<br />機能:30秒・60秒タイマー<br />対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応