さらに商品を絞り込む
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
対応から絞り込む
オイルドライ タイムケミカルオイルドライタイムケミカル(18件のレビュー)
7,298税込8,028
1袋(18kg)
当日出荷
世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。吸着量(L/袋)19(A重油基準)仕様天然素材の油液吸着材その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。トラスコ品番126-3374材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの吸収量1袋あたり吸収量約19L対応オイル
木ライト(モクライト) ロードサポート木ライト(モクライト)ロードサポート(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1袋(28L)
当日出荷
「木ライト」(モクライト)は、間伐材を利用した、環境にやさしい高性能100%リサイクル製品の油・液体吸着材です。あらゆる油・液体を強力に吸着する為、掃きとりが容易です。 また、製造時に焼成行程がない為、Co2発生量も少なく、油吸着後の処理費も減容率が良いため低コストです。 自重の1.2~2倍の吸着力があり、軽い為運搬や作業が容易です。
対応オイル、水
粉末状オイル吸収材 オーエスライト  M030 JOHNAN粉末状オイル吸収材 オーエスライト M030JOHNAN(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(2kg)
当日出荷
多孔質のため、油・科学品の吸収力、吸収速度が抜群です。 保持力が強いので再流出しにくいです。 1袋2Kgと軽量のため持ち運びが便利です。
用途オイル、溶剤用 アスファルトや路面に漏れた油の処理に最適対応オイル、溶剤成分天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウム等)形状粒状タイプホワイトタイプ粉末タイプ吸収量1袋あたり吸収量12L吸油量12L/箱
おがくず グリーンクロスおがくずグリーンクロス
5,998税込6,598
1セット(50L×2袋)
5日以内出荷
建築現場や工事現場の粉塵の処理の為、水分で湿らせたおがくずを清掃範囲へ撒き、ゴミを吸着したおがくずと一緒に掃き掃除を行えます。 金属品へ付着した油の吸収や工場の油清掃用として使えます。 駅ホームや飲食店等で嘔吐物や液体物に対して全て覆うようにおがくずを撒いて、水分を吸着させてからホウキで掃いて処理を行います。 微生物の力を利用して、排泄物を分解・処理します。 防災時の簡易トイレとして、おがくずを入れた簡易トイレの中に、おがくずの吸収、抗菌、分解作用で臭気を抑えます。 水は必要く、おがくずに取り込まれた排泄物は、アンモニアが発生する前に水分が吸収され、トイレ特有の嫌な臭いが発生しないです。
用途工場用油吸着材・水分の吸収・インクの吸着・金属加工の後処理に。 弓道などのクッション材・駅や居酒屋などでの嘔吐物処理になどに。質量(kg)20
オイルクリーンネオ TRUSCOオイルクリーンネオTRUSCO
6,898税込7,588
1袋
当日出荷
こぼれた油液類の上に蒔くだけで油液を完全に処理します。<br />緊急時の流出事故対策品としての備蓄用に最適です。<br />凹凸部にベタ付いた油液を吸着、絡めサラサラした状態にする性能に優れています。
用途オイル、水、薬液用。トラスコ品番363-2426材質天然粘土を培焼した多孔質容量(kg)18横(mm)420吸収量(L)19/袋
天然繊維高性能オイルキャッチャー2本入 排水溝用 TRUSCO天然繊維高性能オイルキャッチャー2本入 排水溝用TRUSCO(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(2個)
当日出荷
油分を吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。 油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。
用途オイル用(水は吸いません)。 側溝、排水構、油水分離槽での浮上油処理に。種別オイル専用仕様バルクタイプトラスコ品番329-0131質量(kg)0.5(1個あたり)寸法(縦×横)(mm)250×500吸収量15L/個
携帯用油処理剤セット 横浜油脂工業(Linda)携帯用油処理剤セット横浜油脂工業(Linda)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
緊急油漏れ対策用として現場ですぐに使用できます。<br />コンパクトサイズで携帯に便利なビニールバッグに油処理剤一式を収納しました。
用途油をこぼした際の緊急処理に。付属品油吸着シート5枚、油分散剤×1、厚手ゴム手袋×1、希釈用ボトル×1トラスコ品番354-2167材質収納バッグ:PVC容量(L)油分散洗浄剤:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×140×355対応RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフレーク 橋本クロスオイルフレーク橋本クロス(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(4kg)
予約販売
環境に配慮した再生パルプ100%素材を使用しています。 1袋約4kgと軽量のため素早く持ち運び散布できます。 粒状タイプで使用後の回収も簡単です。
用途オイル・水・溶剤用。寸法(縦×横)(mm)540×420仕様自重の約4~5倍の吸収力材質再生パルプ質量(kg)4吸収量20L/袋対応オイル、水、溶剤
グリストラップ用油吸収材 オイルホールド カンダグリストラップ用油吸収材 オイルホールドカンダ
399税込439
1個
当日出荷
グリストラップ用吸収材 取り扱いがとても簡単 驚異の油吸収力 天然素材で環境に優しい グリストラップにたまった油を簡単に かつ確実に回収できる製品です! グリストラップの油槽に入れるだけで油を良く吸収する製品です。 特別な装置は必要なく、誰でも簡単に清掃できます。ネット構造になっていて取り出しもいたって簡単です。 一般的な合成繊維(ポリプロピレン)に比べて約4倍の油を吸収します。また、油を吸っても水に沈みません。
質量(g)50/ネット入対応寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×400×30~40
油分吸着剤 シェルビオ 鈴木油脂工業(SYK)油分吸着剤 シェルビオ鈴木油脂工業(SYK)
2,398税込2,638
1個(650g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
油に撒布すると瞬時に吸着します。 吸着量:自重の約4.5倍(軽油等)・水面で浮き、油だけを吸着し水を弾きます。 含有バクテリアが油を水と二酸化炭素に分解します。 一度吸着した油は再流出させません。 保持率:約85%(30分放置後)市販のマット36.6% 自然の材料で作られ、人畜、植物に無害で金属への腐食性もない環境対応商品です。
対応鉱物油(原油、ガソリン、灯油、軽油、潤滑油、有機溶剤(アセトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、フェノール、アルコールなど))、動物油(ラード、魚油等)、植物油(大豆油、菜種油、ゴマ油等)
油吸着剤 水分離型/生分解 エスコ油吸着剤 水分離型/生分解エスコ
3,960税込4,356
1個(650g)
翌日出荷
攪拌で水中の油を吸着します<br />油に撒布すると瞬時に吸着します。<br />水面で浮き、油だけを吸着し水を弾きます。<br />含有バクテリアが油を水と二酸化炭素に分解します。<br />一度吸着した油は再流出させません。<br />自然の材料で作られ、人畜、植物に無害で金属への腐食性もない環境対応品です。
用途水面/浄化槽・油水分離槽、側溝、河川、池、オイルフェンス内の油・油膜回収仕様【吸収能力】約2.9kg(650g当り)品名シェルビオ容量(g)650強度保持率(%)約85~90(30分放置後)アズワン品番65-2250-37
ピグピート(油専用粉) SK ニューピグコーポレーションピグピート(油専用粉) SKニューピグコーポレーション(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(0.5kg)ほか
当日出荷
油のみを吸収し、水は吸収しません。
対応オイル材質ピート
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
A,B,C重油の高粘度廃油処理に。<br />A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。<br />灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。<br />緊急時の油処理に常備できます。
用途浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)、修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝グリストラップなど対応形状バルク状ケース質量(kg)約5吸着量(L/枚)約15
1.3kg 油・液体吸着剤 エスコ1.3kg 油・液体吸着剤エスコ
1,690税込1,859
1個(1個)
翌日出荷
木材繊維に熱処理を加える事で従来品より最大8倍の液体を吸収する事ができます。コンクリート、芝、カーペット、リノリウム、タイルなど、ほとんどの床材で安全に使用できます。再封可能なチャック付き。
用途油、グリース、潤滑剤、ペンキ、水などの吸収に内容量(kg)1.3
SYK アルビオ 鈴木油脂工業(SYK)SYK アルビオ鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
バイオの力で油を脱臭・分解します。 メーカー独自の製法により撥水性に優れ、油のみ吸着し水を弾きます。 水に沈まず確実に油及び薄い油膜を吸着させることが可能です。
用途各種工場。対応オイル
ゴールドプラス(ペール缶入) アクアシステムゴールドプラス(ペール缶入)アクアシステム
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
こぼれたオイルにかけて、集めて、捨てるだけ<br />バクテリアが水とCO2に分解!吸着した油類を無機物に戻します<br />軽量で運搬や散布などの作業時の負担軽減<br />素早く油を吸収するので、難しい手順も無く再溶出もしません<br />OMPI認定の吸着剤とATCC認定の微生物を使用しています。
用途漏油の吸着に<br />航空・高速道路・公園・運動での清掃に<br />石油販売、建築、土木、農林、飲食などの業種でのご利用に吸着量【単位g当たり】灯油:2.7g、軽油:3.2g、エンジンオイル:4.7g使用可能液体ガソリン・灯油・軽油・重油・モーターオイルなどの鉱物油製品や廃油関連資料(1.23MB)
砂太郎 阪和砂太郎阪和(1件のレビュー)
469税込516
1個(120g)
当日出荷
嘔吐物、ペットの糞尿にさっと振りかけ、汚物を固めてから箒などで掃きとって下さい。
用途嘔吐物処理剤対応嘔吐物
マイクロオイルバインダー WURTH(ウルト)マイクロオイルバインダーWURTH(ウルト)
5,998税込6,598
1パック(10kg)
予約販売
汎用で効果の高い、即効性のオイル吸着顆粒(タイプIII/R) (高度な吸収性、即効性) 素材の使用量が少ないため、廃棄コストも低下します 1kgのオイル吸着顆粒は、約0.9リットルのオイルを吸着します(ウェスティングハウス社) 顆粒の微細な毛細管構造により、吸着した素材を閉じ込めて放しません (汎用) すべての液体に対して使用可能なため、酸、アルカリ、および水漏れに対しても最適です 屋内と屋外でお使いいただけます 取り扱いが極めて簡単 顆粒は、液体を収集した後も硬いまま ダストは少なく、堆積しないため簡単に取り除き可能 最適な重量減少。顆粒は散布場所に残ります (滑り止め) 顆粒の上を歩いたり、車を運転したりしても、滑る危険性はありません ドイツの路上スリップテスト値が0%であるため、漏れたオイルによって表面が滑りやすくなると非常に危険な工場や路面など、スリップのリスクを過小評価すべきでない場合に、非常に重要な意味を持ちます。 (ドイツ路上スリップテスト) North Rhine-Westphalia素材テストオフィスは、そのテストシステムで、ドイツ路上スリップテスト値が20%までの吸収材を受け入れています。 (オイル吸着剤タイプIII/R) 固体表面および道路表面での特殊要件に対するオイル吸着剤。貿易産業用にも最適です。この吸着剤タイプは、防水性があっても、浮動性があってもいけません。 マイクロ吸収材は、予防手段または損傷時にも使用でき、簡単に散布してもう一度回収できます。液体を効果的に吸収して閉じ込めます。表面は清潔で乾いたままになります。
用途マイクロ吸収材は、あらゆる固体表面ですべての種類の液体を吸着します。細かい粒子が小さなひびや刻み目に入り込みます。 顆粒が完全に飽和した場合であっても、最適な滑り止め機能を達成できます。 マイクロ吸収材は、たとえば迅速な吸収と清掃がしばしば非常に重要となる路面や工場の床など、表面への接触が非常に大きく、迅速な吸収が必要となる吸収作業に最適です。仕様濃度:512kg/m3、濃度の条件:20℃適合シュトラッセンルッチュ試験(ドイツの路面スリップ試験):0質量(kg)コンテンツの重さ:10テラコッタタイプオイルアブソーバータイプIII / RpH値5.5乾燥質量(kg)495/m3容積20L設計細粒 / か焼物(焼成)香り中位ベース化学薬品:珪藻土(モラー)
スーパーオイルグリッパー 日本フォームサービススーパーオイルグリッパー日本フォームサービス
17,980税込19,778
1個
予約販売
素材比重が0.034と非常に軽く水中に沈みません。<br />水面に浮いた油膜(ギラ)を最大限まで処理します。<br />水を吸いません。<br />吸着した油が垂れません。<br />油回収時に中和剤や合成洗剤などの使用が不必要です。<br />素材自体が有毒ガスを出しません。<br />吸収性能が自重の35倍です。
用途オイル用。<br />飲食店厨房のグリストラップ油回収に。<br />工場の廃油処理対策に。<br />油水分離槽の浮上油回収に。<br />水上(海上)の油流出対策に。<br />メンテナンス時のオイル拭き取りに。対応オイル仕様完成品、PP樹脂トラスコ品番824-6652材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1ホワイト高さ(mm)350縦(mm)400引火点(℃)300℃横(mm)350アズワン品番3-7457-012018年トラスコ掲載ページ9 0440
ピグ(R)ユニバーサルルース ピグピグ(R)ユニバーサルルースピグ
10,980税込12,078
1箱
3日以内出荷
作業現場の日常的な油の回収、汚れのお掃除に<br />少量の油漏洩対策に<br />油、冷却水、水などを吸収します。<br />土系吸着材やセルロース系吸着材より軽く、取り扱いが容易です。使用量を調整できるので経済的です。<br />シリカは含まれていないので、有害なほこりの吸入の心配がありません。<br />1袋で約35Lの吸収量。土系吸着材やセルロース系吸着材よりも多くの液体を吸収します。<br />素材はポリプロピレン。液体をすばやく吸収します。
用途油・液体用材質ポリプロピレン質量(kg)2.3対応油、冷却水、水寸法(縦×横×高さH)(cm)25×30×55
オイル吸着剤 FMオイルリムーバー FM-502 富士メンテニールオイル吸着剤 FMオイルリムーバー FM-502富士メンテニール
15,980税込17,578
1箱(5kg×2袋)ほか
5日以内出荷
床用樹脂ワックス剥離廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-102 富士メンテニール床用樹脂ワックス剥離廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-102富士メンテニール
18,980税込20,878
1箱(5kg×2袋)ほか
5日以内出荷
FM-102は床用樹脂ワックス剥離液を固めて簡単・安全に処理することができるようになる廃液処理剤です。<br />FMミラクルパウダーは廃液に入れてかき混ぜるだけで、成分を中和し粒子状に固形化します。<br />処理後は運搬や、保管が容易で、焼却処分が可能。複雑な手間や高い処理費用をかける必要がありません。<br />廃液にパウダーを入れ数分かき混ぜるだけの、単一工程なので、簡単な手順で安全に固形化できます。<br />焼却処分時のダイオキシン発生や、有害物質の含有有無も確認を行い、安全性を確認しております。<br />処理剤は素手で触っても安全です。<br />アルカリ性が中和されます(pHを低下させます)。<br />使用後は焼却処分出来ます。
用途清掃会社による、床用ワックス剥離剤(ワックスの剥離作業)により発生する清掃廃液(通称:ワックス剥離廃液)処理に。研磨液によるシリコンウーハー研磨時発生する廃液処理。コンクリートのひび割れ補修時に使用する注入剤による廃液処理に。写真の現像液処理に。3Dプリンターから発生する廃液処理に。PCBを含む機器の洗浄により発生する廃液処理に。成分高吸水性樹脂、天然有機物、中和剤使用の目安廃液15L以下に対して1kg(対象によって変わります。)
一般中性廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-101 富士メンテニール一般中性廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-101富士メンテニール
18,980税込20,878
1箱(5kg×2袋)ほか
5日以内出荷
簡単な手順で溶液を固形化安全で環境にやさしい処理剤です。<br />成分はほとんど有機物の為可燃物として処理可能です。<br />廃液全てを固形化するため下水へは一滴も流さない。<br />油分を一部含んでいても固形化可能。<br />廃液を固形化することにより運搬・保管が容易である。<br />中性廃液の固形化に適している。
用途施工会社による、水性防水塗料使用後の機器やハケ等の洗浄作業により発生する汚水。水性塗料の残分。ラーメンショーや祭事等のイベントにおいて、模擬店で販売されたラーメン等の残り汁。藍染時の廃液。精密工場等で発生する水と水溶性切削液が混ざった廃液。飲み残しのコーヒー、ミルク、ジュース等。成分高吸水性樹脂、天然有機物使用の目安廃液15L以下に対して1kg(対象によって変わります。)
12kg油吸着土壌改良剤 エスコ12kg油吸着土壌改良剤エスコ
36,200税込39,820
1個
当日出荷
仕様鉱物油を分解する能力を持った微生物と栄養剤を添加。成分天然セルロース、微生物製剤
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
12,980税込14,278
1箱(10個)ほか
5日以内出荷
A,B,C重油の高粘度廃油処理に。<br />A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。<br />灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。<br />緊急時の油処理に常備できます。
用途浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)、修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝など対応ケース質量(kg)約5
簡易廃水凝集剤(油の混じった廃水用) ユー・イー・エス簡易廃水凝集剤(油の混じった廃水用)ユー・イー・エス(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1セット(2袋)
当日出荷
油交じりの廃水、乳化状の油、海水交じりのビルジ水など排気処理には多くの時間とコストがかかります。 本製品は廃液に添加して混ぜるだけで油分及び廃水の固形物を凝集させます。 天然ヤシの油吸着材の吸着作用で凝集力と処理時間を向上させました。 簡単手軽に排水を浄化できます。
用途工場、土木現場、作業現場、整備工場、産廃処理、コンプレッサー水、ビルジ水など対応オイル、水トラスコ品番824-7959使用方法廃水1Lに対して、本剤を少量(0.1~1%)添加しミキサーで撹拌して、フロックが生成されたら濾過して分離する材質硫酸アルミニウム、油吸着材(ココヤシ)、珪藻土、ソーダ灰他質量(kg)1.7寸法(縦×横)(mm)300×200吸収量(L/箱)油:1.3
ゴールドプラス(バケツ入) アクアシステムゴールドプラス(バケツ入)アクアシステム
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
こぼれたオイルにかけて、集めて、捨てるだけ<br />バクテリアが水とCO2に分解!吸着した油類を無機物に戻します<br />軽量で運搬や散布などの作業時の負担軽減<br />素早く油を吸収するので、難しい手順も無く再溶出もしません<br />OMPI認定の吸着剤とATCC認定の微生物を使用しています。
用途漏油の吸着に<br />航空・高速道路・公園・運動での清掃に<br />石油販売、建築、土木、農林、飲食などの業種でのご利用に吸着量【単位g当たり】灯油:2.7g、軽油:3.2g、エンジンオイル:4.7g使用可能液体ガソリン・灯油・軽油・重油・モーターオイルなどの鉱物油製品や廃油関連資料(1.23MB)
固めてポン 大袋入 KOKUBO固めてポン 大袋入KOKUBO(1件のレビュー)
149税込164
1個(3袋)
当日出荷
ムラなくしっかり固まります。<br />手や台所を汚さず、カンタンに油処理ができます。<br />揚げカスも一緒に固めて、天ぷら鍋やフライパンの後片付けも簡単です。
トラスコ品番430-8683
床用樹脂ワックス剥離廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-202 富士メンテニール床用樹脂ワックス剥離廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-202富士メンテニール
16,980税込18,678
1箱(5kg×2袋)ほか
5日以内出荷
FM-202は床用樹脂ワックス剥離液を固めて簡単・安全に処理することができるようになる廃液処理剤です。<br />FMミラクルパウダーは廃液に入れてかき混ぜるだけで、成分を中和し粒子状に固形化します。<br />処理後は運搬や、保管が容易で、焼却処分が可能。複雑な手間や高い処理費用をかける必要がありません。<br />廃液にパウダーを入れ数分かき混ぜるだけの、単一工程なので、簡単な手順で安全に固形化できます。<br />焼却処分時のダイオキシン発生や、有害物質の含有有無も確認を行い、安全性を確認しております。<br />処理剤は素手で触っても安全です。<br />アルカリ性が中和されます(pHを低下させます)。<br />使用後は焼却処分出来ます。
用途清掃会社による、床用ワックス剥離剤(ワックスの剥離作業)により発生する清掃廃液(通称:ワックス剥離廃液)処理に。研磨液によるシリコンウーハー研磨時発生する廃液処理。コンクリートのひび割れ補修時に使用する注入剤による廃液処理に。写真の現像液処理に。3Dプリンターから発生する廃液処理に。PCBを含む機器の洗浄により発生する廃液処理に。成分高吸水性樹脂、天然有機物、中和剤使用の目安廃液15L以下に対して1kg(対象によって変わります。)
簡易廃水凝集剤(油を含まない廃水用) ユー・イー・エス簡易廃水凝集剤(油を含まない廃水用)ユー・イー・エス
9,498税込10,448
1個
当日出荷
対応質量(kg)1.7
橋本 オイルフレーク 420×540mm (5袋/箱) 橋本クロス橋本 オイルフレーク 420×540mm (5袋/箱)橋本クロス
10,980税込12,078
1ケース(5袋)ほか
当日出荷
環境に配慮した再生パルプ100%素材を使用しています。 1袋約4kgと軽量のため素早く持ち運び散布できます。 粒状タイプで使用後の回収も簡単です。
用途オイル・水・溶剤用。仕様自重の約4~5倍の吸収力トラスコ品番324-1173質量(kg)4(1袋あたり)寸法(縦×横)(mm)540×420吸収量20L/袋
油吸着材【吸うたろか】 旭東油吸着材【吸うたろか】旭東
11,980税込13,178
1袋ほか
4日以内出荷
・多孔質セラミックの穴に油を吸着、固めて捨てるだけ!<br /> 必要な分だけ使用できるので無駄がでません。<br /> (チャック付きラミネート袋入り)<br />ポイント1:抜群の吸収力<br /> 床にこぼれた油を急速吸収します。<br />ポイント2:手でまくだけ<br /> こぼれた場所にまくだけ!余計な機材は必要ありません。<br />ポイント3:油だけ吸着<br /> 水に溶けないので油だけを吸収します。<br />ポイント4:簡単便利!<br /> 乾いたらほうきで集めて捨てるだけ<br />使用方法<br />・こぼれた油箇所に手で適量をまいて下さい。<br />・油が残らないよう手で広げてください。<br />・固まるまで少し待ちます。<br />・ほうきなどで集めて、ちりとりでとりましょう。<br />・床面の細かい取り残しを濡れた布などで軽く拭き取ってください。
用途・金属加工業・樹脂成型業など(機械油)<br />・ガソリンスタンド・自動車工場など(石油、軽油、灯油)<br />・ラーメン店・中華料理店などの飲食業(食用油)
”ウォセップ” サイコロ 東レファインケミカル”ウォセップ” サイコロ東レファインケミカル
66,980税込73,678
1箱(20kg)
10日以内出荷
油水分離装置に充填してご使用下さい。
用途オイル用。トラスコ品番201-0554材質ポリプロピレン(PP)吸収量油:180kg/箱縦(mm)10横(mm)10吸収量(L)油:180/巻
油吸収材 JOHNAN油吸収材JOHNAN
13,980税込15,378
1箱
4日以内出荷
酸・アルカリ対応吸収材!<br />・薬品用と分かるようにピンク色なので、<br /> 処分の際に他の吸収材やゴミとの<br /> 見分けがつきやすいです。<br />・安全のため、性能をご確認いただくことを<br /> おすすめいたします。<br />※本製品は酸やアルカリに対応可能ですが、<br /> 薬品の性質や使用環境や状況によって<br /> 対応できない場合がありますので、<br /> 予めご了承ください。<br />※製品の変化を避けるため、<br /> 常温・常湿の室内暗所に保管してください。
用途油水兼用<br />酸・アルカリ対応吸収材材質ポリプロピレン形状シート寸法(mm)400×250×3ピンク入数(枚)100吸収量0.34L/枚、34L/箱対応酸・アルカリ対応吸収材
油吸収材 JOHNAN油吸収材JOHNAN
15,980税込17,578
1箱
4日以内出荷
20mmの厚さでしっかり吸収いたします。<br />分厚いので床へ敷くことで、<br />疲労軽減効果があります。<br />油性塗料も吸収いたします。
用途油専用<br />油吸収材材質ポリプロピレン形状シート寸法(mm)400×500×20入数(枚)20吸収量2.6L/枚、52L/箱対応油専用
油吸収材 JOHNAN油吸収材JOHNAN
5,798税込6,378
1箱
4日以内出荷
油と水を吸収いたします。<br />・新聞古紙を使用することにより、驚異的な吸収量を発揮します。<br /> (自重の約14倍吸収)<br />・機械周辺に設置することで油の拡散を防止します。<br />・1本から購入可能なので、必要数のみご購入いただけます。
用途油専用<br />油吸収材材質ポリプロピレン形状端材対応油専用入数9kg吸収量(L)90/箱
ゴールドプラス(箱入) アクアシステムゴールドプラス(箱入)アクアシステム
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
こぼれたオイルにかけて、集めて、捨てるだけ<br />バクテリアが水とCO2に分解!吸着した油類を無機物に戻します<br />軽量で運搬や散布などの作業時の負担軽減<br />素早く油を吸収するので、難しい手順も無く再溶出もしません<br />OMPI認定の吸着剤とATCC認定の微生物を使用しています。
用途漏油の吸着に<br />航空・高速道路・公園・運動での清掃に<br />石油販売、建築、土木、農林、飲食などの業種でのご利用に吸着量【単位g当たり】灯油:2.7g、軽油:3.2g、エンジンオイル:4.7g使用可能液体ガソリン・灯油・軽油・重油・モーターオイルなどの鉱物油製品や廃油関連資料(1.23MB)
高含水汚泥吸水剤クリアポリマー クリアライト工業高含水汚泥吸水剤クリアポリマークリアライト工業
24,980税込27,478
1袋(20kg)
8日以内出荷
用途廃液処理白色粉末主成分アクリル酸重合体部分ナトリウム塩架橋入数1袋(20kg)
18L油膜分散剤 エスコ18L油膜分散剤エスコ
26,800税込29,480
1個
翌日出荷
仕様油膜の拡散防止、オイルボール発生の抑制に効果を発揮。希釈原液/5倍
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
9,998税込10,998
1箱(5個)
5日以内出荷
A,B,C重油の高粘度廃油処理に。<br />A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。<br />灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。<br />緊急時の油処理に常備できます。<br />浮上油吸着に最適です
用途浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)、修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝グリストラップなど対応形状バルク状ケース質量(kg)約5吸着量(L/枚)約30

液体吸収剤・処理剤』には他にこんなカテゴリがあります

吸収材特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら