42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSオリジナル(高翔産業)TS ゴムレーキ セット
塗膜剤を波の大きさに応じた厚さに塗布できます!
用途塗膜剤の塗布 材質(ゴム)CRゴム ゴム硬度90
1セット
2,898 税込3,188
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナー部分、立ち上がりの仕上げに最適!!屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ 柔軟性:特殊加工により、先端部分が柔軟性に富んでいます 加工性良好:PE発泡体のため、カッターで好きな大きさに容易にカット出来ます 軽量化:PE発泡体のため、軽く、作業性が向上します
用途屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラです。 材質ポリエチレン 寸法(mm)15×130×500 刃幅(mm)130
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)10 全長(mm)220 品番8021-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199 税込219
当日出荷

TSオリジナル(高翔産業)TS ゴムレーキ スペアー
用途塗膜剤の塗布 材質(ゴム)CRゴム ゴム硬度90
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品番8021-3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷

壁・床・窓などのコーキングの仕上げに・・・コーナー・溝・盛上がり等、各種目地に対応する18種類の多機能セット!!目地幅に適したヘラで仕上げれば、マスキングテープを剥がした後もスッキリキレイ!!
材質エラストマー樹脂
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

品番8021-4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷

大塚刷毛製造竹棒 約15(中) 無地
品番8021-2
1本
219 税込241
当日出荷

タスペーサーは、屋根塗装(塗替え)時の縁切り作業をより適切に行なえる部材です。
用途平板屋根材、再塗装時の縁切り部材
1箱(500個)
9,498 税込10,448
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)SKシートヘラ
パーテーションの入隅目、ドア・窓廻りの狭い部分等の当て切りが難しい所のカットに適しています。
先端幅(mm)110 幅(mm)110 材質ハガネ(総焼入) 厚さ(mm)1.2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

野口興産ポリベラ
立ち上がり用ウレタン塗膜仕上げに!塗膜防水用ナラシ作業に最適
材質独立気泡ポリエチレン発泡体 厚さ(mm)15 寸法(mm)900×130
1本(1m)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周辺部が多少の凹凸をもった極薄片になっていますので、パテが面白いほどよく取れます。 強化プラスチック製ですので優れた耐久性が有り、使用の際バケツ等の容器を傷めません。また、直接パテの混合も可能です。 パテの他に接着剤にも適用できるオリジナルのプラスチックヘラです。
先端幅(mm)90(直線部/40) 全長(mm)210 ホワイト
1丁
399 税込439
当日出荷

壁・床・窓などのコーキング作業に・・・コーキングと仕上げ作業が1度にできる!目地幅に適したノズルで仕上げれば、マスキングテープを剥がした後もスッキリキレイ!!3種類のサイズの異なるコーキングノズルをセット(6.5・10・13mm(R))
材質エラストマー樹脂
1セット
999 税込1,099
当日出荷

さらに進化した屋根塗装の救世主! タスペーサー事態に水が上がりにくい形状を使用したことにより屋根材の雨水のキレも向上しました。 新形状により、本体のバネ性能が向上し、より良い通気性の確保が可能になりました。 実際の作業を想定し、60~80kgの荷重を掛けても破損しにくく、屋根材に優しくなりました。 さらに溶剤に強い素材にしました。耐溶剤性が向上したことが、実験により証明されています。
用途屋根塗装 材質ポリアセタール 厚さ(mm)2 寸法(mm)45×36
1箱(500個)
12,980 税込14,278
当日出荷

周辺部が多少の凹凸をもった極薄片になっていますので、パテが面白いほどよく取れます。 強化プラスチック製ですので優れた耐久性が有り、使用の際バケツ等の容器を傷めません。また、直接パテの混合も可能です。 パテの他に接着剤にも適用できるオリジナルのプラスチックヘラです。
先端幅(mm)90(直線部/40) 全長(mm)210 ブラック
1丁
399 税込439
当日出荷

しっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずきれいに仕上がります。 コーキング剤のノズル部分にかぶせて使用します。 施工中にノズルが抜け落ちないように、内側に滑り止め加工が施されています。 コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりとフィットします。 余分なコーキング剤が出ることなく、手直しを低減してくれます。
トラスコ品番756-3809 材質エラストマー 高さ(mm)65 質量(g)24 タイプチューブ:カートリッジ 先端内径(mm)9 先端外径(Φmm)23
1個
629 税込692
当日出荷

長尺床材、ベタ貼りのカーペットなど、無理なく力が入って驚くほど楽にはがすことが出来ます。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

目地の充填剤表面を平らにならす仕上げツール。※入り組んだ狭いスペースでも、作業が容易にできる。※施工面にツールを当てた時の角度が安定するのでムラになりにくい。※ アームが長く、1回の動作で長い距離を仕上げることができる。※9種類のパットで様々な目地をキレイに仕上げることができる。
用途洗面台、浴室、トイレ、キッチン、壁床窓などのコーキング剤の仕上げに。コーキング剤を均等にならし、様々な種類の目地をキレイに仕上げることができます。
1セット
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

坂爪製作所(sakazume)内装用仕上げヘラ
ジョイント部分やふすまの仕上など、様々なカット作業の定規として。
質量(g)215 寸法B(mm)9 刃幅(mm)75 寸法C(mm)480
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

材質ポリメチルペンテン樹脂 寸法(mm)64×270 刃幅(mm)64 耐熱温度(℃)200
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

材質ポリメチルペンテン樹脂 寸法(mm)60×240 刃幅(mm)60 耐熱温度(℃)200
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

壁・床・窓などのコーキング仕上げ作業が1度にできる! 先端ノズルを固定! ! 作業が片手ラクラク! ! 目地幅に適したノズルで仕上げれば、マスキングテープを剥がした後もスッキリキレイ! ! ノズルの微妙な角度調整もダイヤル回してワンタッチ! ! 3種類のサイズの異なるコーキングノズルをセット! ! ノズルは「仕上げ用ヘラ」として単体でもお使いいただけます長持ちで、ベタつかない素材を使用! !
材質ノズル:エラストマー樹脂 寸法(mm)35×40×80
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

番号ロバーツ:30-110
1パック(5000本)
1,600 税込1,760
5日以内出荷

寸法(L×W)(mm)約246×90 材質(本体)ステンレス 質量(g)約420 穴径(Φmm)約8 材質(グリップ)合成ゴム 本体厚さ(mm)約5.9
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷

1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質ステンレス 厚さ(mm)0.4 全長(mm)200 刃幅(mm)180 アズワン品番64-7874-06
1本
1,360 税込1,496
翌日出荷

材質ステンレス 厚さ(mm)0.4 全長(mm)200 刃幅(mm)150 アズワン品番64-7874-05
1本
1,220 税込1,342
翌日出荷

材質ステンレス 厚さ(mm)0.4 全長(mm)200 刃幅(mm)120 アズワン品番64-7874-04
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質ステンレス 厚さ(mm)0.4 全長(mm)200 刃幅(mm)90 アズワン品番64-7874-03
1本
970 税込1,067
翌日出荷

材質ステンレス 厚さ(mm)0.4 全長(mm)225 刃幅(mm)60 アズワン品番64-7874-02
1本
865 税込952
翌日出荷

材質ステンレス 厚さ(mm)0.4 全長(mm)235 刃幅(mm)50 アズワン品番64-7874-01
1本
840 税込924
翌日出荷

材質ポリメチルペンテン樹脂 寸法(mm)70×350 刃幅(mm)70 耐熱温度(℃)200
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

材質ポリメチルペンテン樹脂 寸法(mm)69×300 刃幅(mm)69 耐熱温度(℃)200
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

全て日本製です。 レクナーは強化木製のため傷つけにくく使いやすい。
1セット(4本)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

全て日本製です。 ロータススッキリはロータスを傷つけにくくスッキリ土などをおとします。
刃幅(mm)55
1個
769 税込846
4日以内出荷

全て日本製です。 日本人に合った使いやすさが特徴です。 検査ヘラはコン柱などの亀裂の大きさを測る検査に。
刃幅(mm)43
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)専用ステープル
フェルトなどの固定にご使用ください。
番号タチカワ:GT-10ML
1パック(21000本)
1,740 税込1,914
当日出荷

アサヒペンカベ紙 はがしヘラ
RoHS
柄つきのステンレス製ヘラで、カベ紙をはがした後に壁面に残る裏紙を、スムーズにはがすことができます。
幅(mm)75 材質ポリプロピレン、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

フローリングの目地やすきまの汚れを綺麗に落とすことができます。 先端のヘラ先は、1mm幅・2mm幅・3mm幅・4mm幅に対応しています。 先端がプラスチックなので、対象物を傷つけにくいです。
材質(先端)ポリアミド炭素入り、(持ち手)木 直径(Φmm)25 高さ(mm)177
1枚
579 税込637
当日出荷

1個
775 税込853
翌々日出荷