シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
材質本体:鉄/握り部分:ゴムラバー
仕上クロメートメッキ
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
玄関やエントランス、お庭など壁の可能性を楽しく引き出そう。掛ける、吊るす、置く、つなぐ、立てかける。ウォールフック&バーはアイデア次第で使い方自由。シンプルなつくりで、ただの壁が便利な場に早変わり。ここにちょっと掛けられたら助かるのに…という玄関や庭に足せば、毎日の満足度がぐんとふくらみます。【おすすめポイント】。1.玄関の鍵を開ける間のバッグハンガーとして。2.宅配ボックスの固定にもぴったり・・・バーにワイヤーを通してしっかり固定できます。3.フックとバーの一体形状で長傘と折りたたみ傘どちらも掛けられる。4.庭先などでもマルチに使えて便利。5.フックの位置は右でも左でもOK:フックは工夫を凝らした、上下シンメトリーのT字型デザイン。だからフックを左右どちらでも、設置場所に合わせて取付けられます。6.住まいになじむ洗練デザイン:余計なものを削ぎ、使いやすさを極めて、シンプルに仕上げました。こだわりのある家にふさわしい、スマートなデザインです。【特徴】。フックとバーが一体になっているのが、使い勝手のいいところ。2つの形状があるから、例えば、長傘と折りたたみ傘、どちらもサッと掛けられます。ペットのリード掛けや玄関の鍵を開ける間のバックハンガーとして、庭まわり、ウッドデッキでは、ガーデニング用品を掛けても便利です。※リードを掛けル場合は、小型犬のみとなります。
用途エントランスフック・玄関フック・マルチフックとして
傘掛け・バック掛け・リード(小型犬のみ)掛け・ガーデンツール掛け・宅配ボックスのワイヤー固定・自転車のワイヤー固定等にお使いいただけます。
付属品トラスタッピンねじ5×50mm、平座金、コンクリートプラグ
材質アルミニウム合金(アクリル樹脂焼付塗装)
耐荷重(kg)10
高さH(mm)55
奥行D(mm)81.5
幅W(mm)255
寸法(mm)フック部:32×27
全長(mm)1000
材質(本体)スチール(クロメート処理)
材質(ハンドル)塩化ビニール
線径(mm)8
1本
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
セット内容本体×1、取付ネジセット×1、取扱説明書×1、電池(単4)×2、 【窓シャッタークワトロ専用。ガレージシャッタークワトロにはご使用できません。】、商品名 発売時期:アリーズ・イタリヤSRS 03/10~ 、窓シャッタークワトロSRS 06/10~
色ホワイト
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
段差の大きな玄関の昇り降りをサポートします。4サイズ展開により、玄関の広さに合せて組み合わせて使えます。
材質本体:天然木:ラバーウッド(ラッカー塗装)、アジャスター:スチール・ナイロン
耐荷重(kg)100
色ブラウン
収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。
本体取付ビス位置を木造建築の柱のピッチに合わせたタイプです。
リフォーム時などに簡易的に取付ができます。
材質アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)
安全荷重(kg)100
大変な靴の脱ぎ履きを楽にできる折りたたみ式椅子。壁面から30cmの使いやすいサイズ。使用しないときはパタンとスッキリ収納。使用時は上にもちあげるだけ、収納時は椅子板を少し上方向に持ち上げて、先端のレバーを押しながらたたみます。木ネジで取り付けるだけの簡単取付(ネジがきく場所を選んでください)。取付に必要な道具:メジャー・鉛筆・電動工具・下地探し器(あると便利:マスキングテープ、水平器)
付属品椅子板(ブラケット2本付):1組、ブラケット固定ネジ(M4×40:6本)、(M3.5×40:8本)、ロングドライバー(30cm):1本、型紙:1枚、取扱説明書
材質【椅子板】集成材【ブラケット】SPHC
寸法(mm)【椅子板】300×500
奥行(mm)【折りたたみ時】34【使用時】300
耐荷重(kg)100
関連資料(3.68MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
浴室用折り畳み式腰掛です。
材質ブラケット・アーム:アルミ、シート:ポリプロピレン
表面処理ブラケット・アーム:アルマイト
色(シート)ホワイト
耐荷重(N)1470
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。
座面を前へと出す際にはゆっくりと倒れ、収納する際にはフリーで軽々と戻すことができます。
すっきりとおさめる事の出来る埋込タイプです。
安全荷重(kg)100
材質アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)
後付けタイプです。リフォームに最適です。
付属品コーススレッド4.3×75 8本、8×40ナイロンプラグ 8本
材質集成材
色クリアー塗装
座面高さ(mm)380
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
適合ベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアー
芯材MDF+合板
表面仕上げ樹脂化粧シート
ネームプレートにネームシール(大・黒)が 同梱されています。
用途ポスティモ ネームプレート
材質アクリル樹脂板
色ガラス色
取扱説明書ポスティモ ネームプレート(2.04MB)
1個(1箱)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
*『デザイン性』と『利便性』の両方を兼ね備えた独立型ポスト。*シンプル&ソフトな印象のデザインがさまざまな住宅に幅広く”フィット”します。*ポスト本体と柱のカラーを自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルなポストが完成します。
用途郵便受けポスト柱
材質アルミ形材
取扱説明書フィッテ 柱(1.51MB)
*ポストは敷地条件に合せて、前入れ・前出し、または前入れ・後ろ出しタイプがお選びいただけます。〔フレンドリー &。カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。*前入れ・前出しタイプのポストとなります(ダイヤル錠付き)。ポスト投函口寸法はW345×H50mmとなり。ます。
用途郵便受けポスト
材質めっき銅板
取扱説明書ポスティモ ポストN1型(2.04MB)
*ポストは敷地条件に合せて、前入れ・前出し、または前入れ・後ろ出しタイプがお選びいただけます。〔フレンドリー &。カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。*前入れ・前出しタイプのポストとなります(ダイヤル錠付き)。ポスト投函口寸法はW345×H50mmとなり。ます。
用途郵便受けポスト
材質めっき銅板
取扱説明書ポスティモ ポストN1型(2.04MB)
*『デザイン性』と『利便性』の両方を兼ね備えた独立型ポスト。*シンプル&ソフトな印象のデザインがさまざまな住宅に幅広く”フィット”します。*ポスト本体と柱のカラーを自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルなポストが完成します。
用途郵便受けポスト
材質めっき銅板
取扱説明書フィッテ ポスト本体(1.51MB)
*ポストは敷地条件に合せて、前入れ・前出し、または前入れ・後ろ出しタイプがお選びいただけます。〔フレンドリー &。カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。
用途フレーム
材質アルミ形材
再生材使用率(%)25
取扱説明書ポスティモ 本体(2.04MB)
再生材使用使用
CONNECTED LIGHTING 照明器具同士の通信が届きづらい場合、中継地点に設置することで通信を中継します
種別中継器
材質樹脂(ホワイト)
幅(mm)72
寸法(mm)出:20
高さ(mm)50
種類CONNECTED LIGHTING専用 Bluetooth通信インターフェース
入数1台
コンセントコンセント差込型
1台
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
材質アルミダイカスト、化粧面:木目調化粧シート
耐荷重(kg)100
仕上アクリル焼付塗装
材質(座面)メラミン化粧板(白色)
サイズ(mm)W390×D263
収納寸法・奥行(mm)40
材質アルミダイカスト、化粧面:木目調化粧シート
耐荷重(kg)100
仕上アクリル焼付塗装
材質(座面)メラミン化粧板(白色)
サイズ(mm)W525×D263
収納寸法・奥行(mm)70
材質アルミダイカスト、化粧面:木目調化粧シート
耐荷重(kg)100
仕上アクリル焼付塗装
材質(座面)メラミン化粧板(白色)
サイズ(mm)W390×D263
収納寸法・奥行(mm)80
覗かないものを除く。窓のない電気メーターカバー。世の中は日々進歩している。電気メーターも進歩している。スマートメーターという現地検針をしなくて電気料金が分かるようにアップデートされている。それなのに電気メーターの「カバー」は昔のままその姿を変えない。検針窓が付いていることで電気メーターは「電気メーター」として家の壁に取りついている。検針窓をなくし、シンプルにそしてスクエアな箱で隠してあげることで家は美しくなる。【水平垂直のデザイン】。建築は床・壁・天井など水平垂直の要素で成り立っています。メーター類もその延長であって欲しい。壁面に添わせる存在だからこそ、ガスメーターカバーと同じく電気メーターカバーも水平垂直にこだわりました。建築全体のコンセプトに馴染む存在、それがBAKOの立ち位置です。【電気メーターは見えなくていい】。2014 年の省エネ法改正により国内の大手電力会社10 社は従来の電気メーターからスマートメーターの導入にシフトしました。スマートメーターの導入により、従来必要だったメーターの定期的な検針作業はなくなりました。BAKO 電気メーターカバーはスマートメーターに合わせ、必要性がなくなった検針窓をなくし、家のデザインを損ねないシンプルでスマートなデザインとしました。【工具不要で開閉可能】。外からはメーターが見えないようになっています。検針時にはローレットビスを1.5 ~ 2cm 以上ゆるめてから本体を手前に開いてください。最初の検診時には、余りにも建物に馴染んでいて、気づかれないかもしれませんので、業者の方にその存在を伝えてください。
付属品コンクリートビスΦ4×25×9本、マグネットキャッチ×1ヶ、Lアングル×1ヶ、M6ワッシャー×1ヶ、開け方説明ラベル×1ヶ、ローレットビスM6×35×1本、クッションシール×2ヶ
材質本体:スチール(焼付粉体塗装)、固定金具類:ステンレス
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×460×185
関連資料(0.41MB)
スリムガーデンライトシリーズに対応する後付け可能なオプション品です。ガラスセードの反面を遮光し、上方向+サイド方向への光害を防ぎます
材質(本体)ステンレス
幅(mm)Φ88
高さ(mm)195
質量(kg)0.4
再生紙使用マーク適合
アタッチメントは360度回転でき、どの角度でも取り付けが可能。環境に合わせて細かな調整ができます
材質(本体)鋼
色マットシルバー色
幅(mm)83
高さ(mm)62
質量(kg)0.06
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
公害対策に有効なアタッチメント
材質(本体)樹脂
幅(mm)Φ240
出しろ(mm)67
質量(kg)0.2
再生紙使用マーク適合
公害対策に有効なアタッチメント
材質(本体)樹脂
幅(mm)Φ198
出しろ(mm)70
質量(kg)0.1
再生紙使用マーク適合
『玄関まわり』には他にこんなカテゴリがあります
- 門扉・門柱
- インターホン・ドアホン・チャイム
- 玄関まわり関連商品
- 玄関ドア
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。