さらに商品を絞り込む
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
種類から絞り込む
フリーコーナー(フレキ) 因幡電工フリーコーナー(フレキ)因幡電工(27件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類フリーコーナー仕様ダクト嵌合材質PE寸法F(mm)800寸法G1(mm)70寸法G2(mm)70
フリーコーナー 因幡電工フリーコーナー因幡電工(10件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質変更で、より使い易くなりました。 フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。 但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。種類フリーコーナー
万能ジャバラ DENSAN(デンサン/ジェフコム)万能ジャバラDENSAN(デンサン/ジェフコム)(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500種類継手
フリージョイントL Panasonic(パナソニック)フリージョイントLPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類フリージョイント長さ(mm)1000
フリーコーナー2M 因幡電工フリーコーナー2M因幡電工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質PEタイプ自在継手寸法A(mm)74寸法B(mm)62
万能ジャバラ フソー化成万能ジャバラフソー化成(2件のレビュー)
599税込659
1本
5日以内出荷から35日以内出荷
背割り式で従来品では不可能であった「後付け」「交換」が可能。 ジャバラ構造のため平面の段差越えやエルボ、コーナーとしても使用が可能。
種類継手
フリージョイント Panasonic(パナソニック)フリージョイントPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
489税込538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。
種類フリージョイント
MDフリーコーナー(室内用) 因幡電工MDフリーコーナー(室内用)因幡電工(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
切断して使用できます。
用途自在継手種類フリーコーナー材質PE+EVA長さ(mm)1000ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
フレキ メックフレキメック(7件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類フレキ寸法A(mm)57寸法D(mm)800寸法B(mm)65寸法C(mm)55
フリーコーナー2M 因幡電工フリーコーナー2M因幡電工(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質PEタイプ自在継手寸法A(mm)62寸法B(mm)58長さ(m)2種類ウォールコーナー
フリーコーナー 2M 因幡電工フリーコーナー 2M因幡電工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)620種類継手寸法A(mm)68寸法D(mm)49寸法e(mm)59寸法b(mm)58寸法f(mm)2000
換気ホース 隠ぺい配管用 Panasonic(パナソニック)換気ホース 隠ぺい配管用Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1本
11日以内出荷
種類継手
延長用換気ホース 05モデル Panasonic(パナソニック)延長用換気ホース 05モデルPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
種類継手
フリージョイントL 60型 Panasonic(パナソニック)フリージョイントL 60型Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
型式60型種類ダクト寸法A(mm)64寸法B(mm)54
フリージョイント 未来工業フリージョイント未来工業(1件のレビュー)
659税込725
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。 半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類継手寸法l(mm)45
フリージョイントL 80型 Panasonic(パナソニック)フリージョイントL 80型Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
型式60型種類ダクト寸法A(mm)80寸法B(mm)65
換気ホース用ジョイントセット Panasonic(パナソニック)換気ホース用ジョイントセットPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
5日以内出荷
種類継手
フリージョイント(Rシリーズ) Panasonic(パナソニック)フリージョイント(Rシリーズ)Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合や通常の曲がり部材では対応できない場合に使用します。外形寸法は本体の外形寸法と同一です。Rシリーズ各種接続部材とかん合します。
種類フリージョイントホワイト
フリージョイント 80型 Panasonic(パナソニック)フリージョイント 80型Panasonic(パナソニック)
629税込692
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
型式80型
フリージョイント 60型 Panasonic(パナソニック)フリージョイント 60型Panasonic(パナソニック)
539税込593
1個
4日以内出荷
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。<br />フリージョイント相互や付属品への直接接続もできます。
型式60型

配管化粧カバー』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら