「適合流体」から絞り込む
こんなお得な商品も!
グランドパッキン
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。
軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。
用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など)
流体(清水、工業用水、海水、油など)
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)1.0
最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)
許容PV値(MPa・m/min)10
炭素繊維にPTFEと特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角網方法を用いた複合性の高いグランドパッキンです。
用途一般化学薬品、海水、オイル用ポンプ
材質炭素繊維+PTFE+特殊潤滑油
色黒
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)1
pH値2~12
最高使用温度(℃)200
アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。
白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。
コストパフォーマンスに優れています。
汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。
用途多用途用
適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ
適合流体バルブステム用動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類機器用(第1推奨製品)汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー(第2推奨製品)清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油
仕様軸への攻撃性、優
色白
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)(バルブステム用)15.5、(機器用)14.7
pH値2~13
最高使用温度(℃)260
最高使用速度(m/s)(機器用)1
こんなお得な商品も!
グランドパッキン
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。
比較的多彩な流体へのサービスが可能です。
許容PV値と周速限界が大きくとれます。
パッキンによる軸磨耗が少なくなります。
用途水・油ポンプ用
適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)
仕様軸への攻撃性、優
色黒
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)1.0
pH値2~12
最高使用温度(℃)200
最高使用速度(m/s)20
許容PV値(MPa・m/s)9.8
アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンと潤滑油で柔軟に仕上げたコイルパッキンです。
柔軟性がすぐれ、軸へのなじみ性が良好です。
色調が白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。
水系、油系、弱酸・弱アルカリ流体などポンプ用軸シールとして使用できます。また、汚染を嫌うミキサーや攪拌機等の回転機器の軸シールとして使用できます。
用途低・中周速回転用
特性耐水、耐油、耐酸・アルカリ
適合流体(第1推奨製品)清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)(第2推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、パルプ液
仕様軸への攻撃性、優
色白
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)1.0
pH値2~13
最高使用温度(℃)260
最高使用速度(m/s)10
許容PV値(MPa・m/s)6.4
グラファイトファイバーは、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。
高温まで使用できます。
用途各種ポンプ、攪拌機、ダンパーなど。
特性耐薬品性、耐熱性
適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、腐食性流体(強酸化性酸を除く)
最高使用圧力(MPa)2
最高使用温度(℃)400(酸化雰囲気中、空気中)、600(非酸化雰囲気中)
使用pH範囲0~14
炭化繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフィルムで被覆したヤーンを断面角形に編組したのち、表面をPTFEディスパージョン・無機充填材・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。
焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。
PTFEフィルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。
比較的多彩な流体へのサービスが可能です。
用途水・油ポンプ・回転機器用
適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)
仕様軸への攻撃性、優
色灰
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)1.0
pH値2~12
最高使用温度(℃)200
最高使用速度(m/s)15
許容PV値(MPa・m/s)9.8
黒色を嫌うラインにも使用できるよう色調は白としています。
9040-Wは柔軟に編組しており、良好なシャフトへのなじみ性、摩耗の低減が期待できます。
用途各種ポンプ、攪拌機など。
適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー、パルプスラリー、製紙用白水
最高使用圧力(MPa)2
最高使用温度(℃)260
使用pH範囲2~13
次亜塩素酸ソーダ用のパッキンです。
ブチルゴムをベースにした独自のゴム配合設計により、次亜塩素酸ソーダへの耐久性を向上させました。
ダブルの丸突起リブで確実な止水性能を発揮します。
低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途次亜塩素酸ソーダ配管
材質ブチルゴム系
厚さ(mm)3
JIS規格JIS10K仕様
最高使用温度(℃)100
幅広い条件、様々な機器に使用可能な万能型グランドパッキンです
薬液ラインのバルブ・ポンプ・機器等の幅広い用途で使用可能(黒色を嫌う用途は別途相談下さい)
誤って他種のグランドパッキンを使用するリスクが減り、安全操業に貢献
幅広い用途に使用できるため、使用するグランドパッキンの種類が減り在庫削減に貢献
炭素繊維の変更により、繊維強度が向上し過酷条件で使用可能
耐薬品性の優れた炭素繊維とPTFEディスパージョンを主材としており、強酸化性流体を除くほとんどの薬液に使用可能
長さ(m)3
最高使用温度(℃)(バルブ、ポンプ、機器)260
最高使用圧力(MPa)(バルブ)15.5/(ポンプ)1.6/(機器)9.8
最高使用周速度(m/s)(ポンプ)20/(機器)5
許容PV値(MPa・m/s)(ポンプ)14.7
pH範囲(バルブ、ポンプ、機器)0~14
仕様(ANSIレーティング、ポンプ)Class 900
材質炭素繊維、PTFEディスパージョン
適合流体薬液
特性耐薬品性
材質フッ素樹脂
特性耐酸・耐アルカリ、耐溶剤
使用温度範囲(℃)-100~260
融点(℃)327
最大使用圧力(kg/cm2)【気体】20、【液体】50
PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸を断面角形に編組したコイルパッキンです。
弾力性、耐摩耗性を考慮した構造になっているため、大口径、高荷重の加わる個所等に適しています。
熱伝導性と耐化学薬品性にすぐれるため、水・油・ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。
パッキンによる軸磨耗がほとんどありません。
用途ケミカル流体万能、高周速回転軸用
特性弾力性、耐摩耗性、熱伝導性、耐化学薬品性
適合攪拌機、ドライヤー(メインパッキン専用)
適合流体回転ポンプ軸用(第1推奨製品)加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気(メインパッキン専用)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、酸化性酸以外の強酸、強アルカリ(第2推奨製品)清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、パルプ液、冷媒(フロン類)、低温液化流体機器用清水、海水、加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気、空気、ガス、溶剤ベーパー類
仕様軸への攻撃性、優
色黒
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)(回転ポンプ軸用)1.6、(機器用)4.9
pH値0~14
最高使用温度(℃)260
最高使用速度(m/s)(回転ポンプ軸用)20、(機器用)5
許容PV値(MPa・m/s)12.3
白色パッキンであるため、黒色を嫌うラインにも使用でき、取り付け作業環境の改善ができます。
バルブ用パッキンの中では最も経済的です。
用途石油精製所、造船、化学プラントなど。汎用弁、ダクタイル弁、バレアブル鋳鉄弁、鋳鉄弁など。
適合流体水系流体(水、蒸気)、油系流体(芳香族径油、熱媒油を除く)
最高使用圧力(MPa)3
最高使用温度(℃)180
アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンと無機充填材で処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンで仕上げたコイルパッキンです。
白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。
水・油系流体などの汎用バルブ用軸シールとして使用します。
用途汎用弁用
適合流体(第1推奨製品)清水、海水、加熱水、過熱蒸気、飽和蒸気(第2推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、不燃性ガス、可燃性ガス
色白
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)10.3
pH値2~13
最高使用温度(℃)260
柔軟性に優れ、耐磨耗性を有しています。比較的多彩な流体に適合します。主として回転ポンプに使用します。
用途工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、弱酸、弱アルカリなどの回転軸シールとして使用します。
材質炭化繊維をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理。
色黒
長さ(m)3
速度20(m/s)
最高使用温度(℃)200
適合流体工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、弱酸、弱アルカリ
特性柔軟
圧力(MPa)1
高速回転時のシール性に優れています。
シャフトやスリーブの摩耗が少ないパッキンです。
回転機器用パッキンのなかでは経済品です。
用途各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。
適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ
最高使用圧力(MPa)2
最高使用温度(℃)200
使用pH範囲2~12
アラミド繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち、断面角形に編組したコイルパッキンです。
耐磨耗性にすぐれ、ほかに例を見ないすぐれた耐久性を有するメンテナンスフリーに一歩近づいたパッキンです。
スラリーや高粘度流体の回転軸シールとして卓越した性能を発揮いたします。
用途ポンプ、回転・往復動機器用
特性耐摩耗性
適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ
適合流体回転ポンプ軸用(第1推奨製品)スラリー液、泥水、原油・重油(第2推奨製品)加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気(アダプターパッキン専用)、パルプ液機器用(第1推奨製品)汚水、泥水、粉体(第2推奨製品)スラリー液、ポリマー、空気、ガス、溶剤ベーパー類
仕様軸への攻撃性、可
色茶
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)(回転ポンプ軸用)2.0、(機器用)14.7
pH値2~13
最高使用温度(℃)260
最高使用速度(m/s)(回転ポンプ軸用)16、(機器用)5
許容PV値(MPa・m/s)14.7
耐熱性に優れています。
カーボンファイバーは耐薬品性に優れ、強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。
長期間、優れたシール性を維持します。
摺動トルクが小さく、焼き付きを起こしにくいです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。
特性耐熱性、耐薬品性
適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、製紙用黒液・緑液・白液、腐食性流体(強酸化性酸を除く)
最高使用圧力(MPa)2
最高使用温度(℃)260
使用pH範囲0~14
PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。
100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。
腐食性流体を取扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに最適です。使用条件よりバルブ・往復動機器用軸シールとしても使用可能です。
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途腐食性流体用
特性耐食性
適合スクリューフィーダー、攪拌機
適合流体スラリー液、ポリマー、空気、ガス、溶剤ベーパー類
仕様軸への攻撃性、優
色白
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)4.9
pH値0~14
最高使用温度(℃)260
最高使用速度(m/s)1
白色パッキンであるため、黒色を嫌うラインにも使用でき、取り付け作業環境の改善ができます。
回転機器用パッキンの中では最も経済的です。
柔軟性に優れており、良好なシャフトへのなじみ性、摩耗の低減が期待できます。
用途各種ポンプ、攪拌機など。
特性柔軟性
適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)100
使用pH範囲4~10
黒鉛入りPTFE繊維は、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。
高速回転時のシール性に優れています。
PTFE繊維中に黒鉛粒子をふくんでいるため、熱放散性が良くPTFE系パッキンの中では最も耐熱性に優れています。
用途各種ポンプ、攪拌機など。
最高使用圧力(MPa)2
最高使用温度(℃)260
使用pH範囲0~14
適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸化性酸を除く)
特性耐薬品性、耐熱性
炭化繊維にフッ素樹脂(PTFE)と特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角編方法を用いた復元性の高いグランドパッキンです。
用途一般化学薬品・海水・オイル用ポンプ
材質炭素繊維・フッ素樹脂ディスパーション・潤滑油
色黒
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)200
PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維を編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。
材質PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤
色黒
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)200
適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ
膨張黒鉛編組に補強としてインコネル合金を入れた高温・高圧用グランドパッキンです。
耐高温性能が高く耐薬品性・耐腐食性にも優れています。
気体・流体に対する優れたシール性があり、黒鉛特有の応力暖和及び復元性能にも優れています。
用途高温高圧用バルブ・熱媒体油用バルブ・高圧ガスバルブ
材質膨張黒鉛・インコネル合金
色黒
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)600
耐熱性に優れています。
カーボンファイバーは耐薬品性に優れ、強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。
軸に対するなじみが良いため、低締付圧でも良好なシール性が得られます。
用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、低温プラントなど。
汎用弁、ダクタイル弁、マレアブル鋳鉄弁など。
特性耐熱性、耐薬品性
適合流体水系流体(水、蒸気)、油系流体(油、熱媒油)、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(酸化性酸を除く)、低温流体
使用温度範囲(℃)-200~300
最高使用圧力(MPa)5
PTFEは、非常に優れた耐薬品性を持ち、強酸から強アルカリまで、ほとんどすべての流体に使用できます。
PTFE製のため、溶剤やファインケミカルにも溶解したり抽出するものはなく理想的なケミカル用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。
特性耐薬品性
適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸、強アルカリ)
最高使用圧力(MPa)2
最高使用温度(℃)260
使用pH範囲0~14
PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。
柔軟で軸へのなじみがよく、シール性に優れています。
耐化学薬品性に極めてすぐれており、腐食性流体を取扱うポンプに最適です。
用途腐食性流体、低・中周速回転軸用
特性耐化学薬品性
適合流体(第1推奨製品)酸化性酸以外の強酸、酸化性酸・酸化剤、強アルカリ(第2推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ
仕様軸への攻撃性、優
色白
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)1.6
pH値0~14
最高使用温度(℃)260
最高使用速度(m/s)5
許容PV値(MPa・m/s)4.9
PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。
100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。
腐食性流体を取扱うケミカル用弁軸シールに最適です。
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途腐食性流体弁用
適合流体(第1推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、酸化性酸以外の強酸、酸化性酸・酸化剤、強アルカリ、支燃性ガス(第2推奨製品)弱酸・弱アルカリ、不燃性ガス、可燃性ガス
色白
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)10.3
pH値0~14
最高使用温度(℃)260
メタリックパッキンの中では、柔軟性と弾力性に富み、熱放散性にも優れたパッキンです。
特性柔軟性、弾力性、熱放射性
適合流体水系流体、油系流体
最高使用温度(℃)550
編組スパイラル状
バルブ用パッキンの中で最も経済的なパッキンです。白色パッキンである為、黒色を嫌うラインに使用出来ます。
用途石油精製所、造船、化学プラントなど。汎用弁、ダクタイル版、マレアブル鋳鉄弁、鋳鉄弁など
材質無機繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤
色白
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)180
金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面角型に編組した角打ちパッキンです。
一切の潤滑剤を含んでいないパッキンです。
各種工業炉、ダクトシール、マンホールなどの用途に適します。
材質アルカリアースシリケートウール(金属線補強)
PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸とアラミッド繊維糸をPTFEと潤滑油で処理し、コーナー部がアラミッド繊維となるように配し、断面角形に強固に編組したコイルパッキンです。
アラミド繊維糸の強度、黒鉛入りPTFE繊維糸の潤滑性を兼ね備えた高性能のハイブリッドパッキンです。
No.7202とほぼ同等の特性がありますが、さらに高圧力、高荷重の加わる回転機器・往復機器用軸シールに最適です。
用途攪拌機等回転軸用
適合スクリューフィーダー、攪拌機
適合流体回転ポンプ軸用(第1推奨製品)スラリー液、泥水、原油・重油(第2推奨製品)パルプ液機器用(第1推奨製品)汚水、泥水(第2推奨製品)粉体、スラリー液、空気、ガス、溶剤ベーパー類
仕様軸への攻撃性、良
色黒
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)(回転ポンプ軸用)2.0、(機器用)9.8
pH値2~13
最高使用温度(℃)260
最高使用速度(m/s)(回転ポンプ軸用)20、(機器用)5
許容PV値(MPa・m/s)14.7
どんなサイズ、形状のスタフィングボックスにも使用できる万能グランドパッキンです。
エスコ品番EA351BB-1
使用温度範囲(℃)-200~300
1箱(200g)
¥5,980
税込¥6,578
当日出荷
焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。PTFEフイルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。主として回転ポンプ、回転機器用に使用します。
用途工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、酸、弱アルカリなどの回転軸シールとして使用します。
材質炭化繊維をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフイルムで被覆した
色グレー
長さ(m)3
最高使用温度(℃)200
適合流体工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、酸、弱アルカリ
柔軟なコットンヤーンを断面角型に編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。
材質コットンヤーン、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤
色白
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)100
使用流体水系流体
PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理した黒鉛入りPTFE繊維を編組し、さらにPTFEディスパージョン処理した回転機器用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。
材質黒鉛入りPTFE、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤
色黒
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)260
使用流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)
カーボンファイバーを編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した回転機器用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。
材質カーボンファイバー、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤
色黒
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)260
適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)
金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面角形に編組した角打ちパッキンです。一切の含浸剤を含んでいません。
用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)
断面タイプ正方形
『パッキン類』には他にこんなカテゴリがあります
- フランジ用全面パッキン
- フランジ用中パッキン
- ユニオンパッキン
- うず巻き形ガスケット
- シートパッキン
- グランドパッキン
- シール補助材料
- その他パッキン
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。