電線支えの軽量化、作業工数・部品点数の削減に効果的です。プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
全長A(mm)200
幅B(mm)25
寸法D(mm)11
グレード耐候、耐熱
寸法E(mm)180
寸法C(mm)25
使用可能リベット(Φmm)4.8
寸法F(Φmm)4.9
適合ビスM4
1袋(25本)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
仕様絶縁性に優れているので、活線付近での配線作業の安全確保が図れます。★EA626JA-2・-3・-4は二重編になっています。
材質アラミド繊維(ケブラー)
長さ(mm)(メッシュ)970
寸法(Φ×mm)(ケーブル)59~68
引張強度(kN)17.6
1個
¥44,300
税込¥48,730
当日出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップ
材質スチール製
長さ(mm)(メッシュ)1080
全長(mm)1300
質量(g)1465
引張強度(kN)37
アズワン品番64-7902-13
ケーブル径(Φmm)69~80
1本
¥27,200
税込¥29,920
当日出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。
材質スチール製
長さ(mm)(メッシュ)980
全長(mm)1160
質量(g)1185
引張強度(kN)20.7
アズワン品番64-7902-12
ケーブル径(Φmm)59~68
1本
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。
材質スチール製
長さ(mm)(メッシュ)870
全長(mm)1040
質量(g)615
引張強度(kN)20.7
アズワン品番64-7902-11
ケーブル径(Φmm)45~58
1本
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。
材質スチール製
長さ(mm)(メッシュ)800
全長(mm)970
質量(g)550
引張強度(kN)17.6
アズワン品番64-7902-10
ケーブル径(Φmm)34~44
1本
¥16,400
税込¥18,040
当日出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。
材質スチール製
長さ(mm)(メッシュ)760
全長(mm)890
質量(g)235
引張強度(kN)8.8
アズワン品番64-7902-09
ケーブル径(Φmm)24~33
1本
¥12,400
税込¥13,640
当日出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。
材質スチール製
長さ(mm)(メッシュ)650
全長(mm)770
質量(g)167
引張強度(kN)7.1
アズワン品番64-7902-08
ケーブル径(Φmm)14~23
1本
¥11,200
税込¥12,320
当日出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。
材質スチール製
長さ(mm)(メッシュ)560
全長(mm)660
質量(g)95
引張強度(kN)4.7
アズワン品番64-7902-07
ケーブル径(Φmm)8~12
1本
¥10,200
税込¥11,220
当日出荷
仕様ステンレスワイヤー採用で錆びにくいため、海中や水中での配線作業に最適です。しっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップ
材質ワイヤー部:SUS304ロック部:アルミ
長さ(mm)(メッシュ)920
全長(mm)1060
質量(g)560
引張強度(kN)13
アズワン品番64-7902-06
ケーブル径(Φmm)60~75
1本
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
仕様ステンレスワイヤー採用で錆びにくいため、海中や水中での配線作業に最適です。しっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップ
材質ワイヤー部:SUS304ロック部:アルミ
長さ(mm)(メッシュ)810
全長(mm)940
質量(g)450
引張強度(kN)13
アズワン品番64-7902-05
ケーブル径(Φmm)49~60
1本
¥16,300
税込¥17,930
当日出荷
仕様ステンレスワイヤー採用で錆びにくいため、海中や水中での配線作業に最適です。しっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップ
材質ワイヤー部:SUS304ロック部:アルミ
長さ(mm)(メッシュ)670
全長(mm)780
質量(g)327
引張強度(kN)13
アズワン品番64-7902-04
ケーブル径(Φmm)35~48
1本
¥14,400
税込¥15,840
当日出荷
仕様各種電線ケーブルのけん引作業に
材質スチールワイヤー
長さ(mm)(メッシュ)1130
寸法(Φ×mm)(ケーブル)90~115
引張強度(kN)24.9
1個
¥22,000
税込¥24,200
当日出荷
仕様作業引張強度(kN):6
材質ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ
全長(mm)550
質量(g)130
メッシュ寸法(mm)460
アズワン品番64-7902-03
ケーブル径(Φmm)25~35
1本
¥9,020
税込¥9,922
翌日出荷
材質ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ
全長(mm)475
質量(g)64
メッシュ寸法(mm)400
引張強度(kN)3.6
アズワン品番64-7902-02
ケーブル径(Φmm)18~24
1本
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
材質ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ
全長(mm)390
質量(g)30
メッシュ寸法(mm)320
引張強度(kN)2.3
アズワン品番64-7902-01
ケーブル径(Φmm)13~18
1本
¥6,650
税込¥7,315
翌日出荷
材質ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ
全長(mm)335
質量(g)19
メッシュ寸法(mm)270
引張強度(kN)1.5
アズワン品番64-7901-99
ケーブル径(Φmm)7~12
1本
¥6,110
税込¥6,721
翌日出荷
1個
¥22,500
税込¥24,750
翌日出荷
1個
¥19,100
税込¥21,010
翌日出荷
1個
¥19,100
税込¥21,010
翌日出荷
プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。
電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。
リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。
L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。
色黒
グレード耐候・耐熱
適合ビスM4
適合リベット径(Φmm)4.8
1袋(25個)
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
ソフトカバー付で追加配線でも周囲を傷つけない!
ソフトカバーはシリコンゴム製。 シリコンは滑りもよく通線がスムーズ。 CVTケーブルに最適・細いケーブルを束ねて使用する際は、カバーに隠れてケーブル端面が出てこない
メッセンジャーワイヤーに取り付け、壁面等(アイボルト等)に固定する場合の端部に使用します。巻き付けグリップとシンブルが一体となっているのでシンブルが落下する心配がありません。
適合メッセンジャーワイヤー:YM8-50
適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:8sq(3.6Φmm)
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ケーブル整理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。