適合474・475・701・808・809
ブラシレスドライバーBL、BLGシリーズ専用電源です。
適合機種BL/BLG/BLG-BC2シリ-ズ
セット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ
電源コード(m)1.8
入力電源(V)AC100~240
CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
トラスコ品番672-2482
適合機種CLシリーズ
セット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ
幅(mm)88
高さ(mm)52
奥行(mm)210
電源コード(m)1.8
入力電源(V)AC100~240
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
適合DS-017、PT-109、US-140
トラスコ品番120-3371
質量(g)5
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
トラスコ品番672-2481
適合機種CLシリーズ
セット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ
幅(mm)71.5
高さ(mm)42.6
奥行(mm)146
電源コード(m)1.8
入力電源(V)AC100~240
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
粘着ゲルシートです。
適合機種IPC-A3、IPC-A4
質量(g)64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×200×2
1枚
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
自在に曲げられます。切断し、長さを変更できます。
材質ウレタン
長さ(mm)500
最小曲げ半径(mm)R15以上
エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7
チューブ径(Φmm)6
1個
¥779
税込¥857
欠品中
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1セット
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
AC85~264Vの広範囲な入力電圧範囲です。出力電圧DC24Vの安定化電源ユニットです。DINレール取り付けタイプです。高効率で低発熱です。30Wクラスで、横幅がわずか22.5mmの省スペース設計です。
用途制御盤などに。電源ユニットは保護等級IP20となります。産業用アプリケーション向けに使用し、制御盤内に設置して使用してください。
トラスコ品番479-8287
材質筐体素材:ポリカーボネイト、DINレール取り付けラッチ素材:POM(プラスチック)
幅(mm)22.5
高さ(mm)90
タイプ完成品
奥行(mm)84
保護等級IP20
定格出力電力(W)30
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電流(A)1.25 (-25℃~55℃)
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス
最小曲げ半径(mm)R40以上
エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
DINレールに対応しています。電力変換効率87%、高電力密度 0.21W/[[CM3]]です。電圧低下アラームランプを標準装備しています。動作周囲温度は-10~+50℃で100%負荷使用可能です。
用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に。
高さ(mm)97
奥行(mm)110
定格出力電圧(V)DC24
入力電圧範囲(V)AC85~132/170~265
RoHS指令(10物質対応)対応
F-92用のACアダプター。
適合機種F-92
定格入力 AC100~240V、出力 DC24V 1.2A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
用途497シリーズ掃除機交換用。
仕様静電気拡散性:1×106~1×1010Ω
トラスコ品番251-4691
幅(mm)最大2130
ホース径(Φmm)35
1本
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1セット(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。