72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。 カラーコーティングパイプを使用しています。
頭部寸法(mm)175×165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溝の清掃、泥上げ作業に最適です。 頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm)1230 先端幅(mm)155 エスコ品番EA650BJ-3 材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜 質量(kg)0.9 先端寸法(mm)深さ:57 先端長(mm)185
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)1210 先幅(mm)267 トラスコ品番780-7651 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)160 頭部板厚(mm)2.1
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

整地・土ならしに最適です。土ならし・整地作業用です。砂利かきに使用します。
用途ジョレン。 長さ(mm)頭部:180 全長(mm)900 先幅(mm)頭部:230 仕様柄付 柄長さ(mm)920 材質(柄部) 材質(頭)刃物鋼
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

軽量深型タイプの溝掃除用ジョレンです。幅16センチ前後のU字溝にぴったりフィットし、底部のゴミも残さず掻き取れます。軽量深型タイプで一度に大量の土、ゴミをすくえます。樹脂ヘッドandスチールパイプで扱いやすい軽量タイプです。
用途溝掃除用。 幅(mm)(ヘッド部)160 材質ヘッド部:ABS、柄:スチール 質量(g)570 柄長さ(mm)1200
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

U字溝にピッタリはまる、U型形状のジョレンです。U型形状の為、U字溝の底にぴったりフィットし泥やゴミなども残さずすくえます。深型形状で、一度に泥やゴミをたっぷりすくえます。水抜け穴も多数有る為、通水性も抜群です。丈夫で握りやすい楕円パイプで耐久性も抜群です。しっかり固定出来るピンタイプの伸縮柄です。
用途ジョレン ヘッド幅(mm)約130 材質(ヘッド)ステンレス 材質(パイプ)アルミ 幅(mm)約130
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に 全長(mm)900 先幅(mm)245 トラスコ品番436-0150 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)167
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

U字講などの溝のすくい掃除に最適なU字講ジョレン です。頭(お皿)部分に穴が開いてるので、余分な水分をすくわずに作業ができます。ステンレス製でさびにくく手入れが簡単!伸縮柄で使い勝手がUP!(簡易式の伸縮柄ですので、ご利用にはご注意ください)
全長(mm)530~870(伸縮柄) 材質(柄部)アルミ 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)173 頭部幅(mm)145
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

赤長(アカカネチョウ)オールステン 左官手鍬
サビにくく、手入れがしやすいステンレス製です。金属部品はすべてステンレス製なので、サビにくく、手入れがしやすいく、材料の離れが良いです。握りやすく滑りにくいPVC樹脂グリップです。
用途建築・左官作業や、セメントやモルタルの練り合わせ、すくいに。 材質本体・パイプ・リベット・金具;ステンレス,グリップ;PVC
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁材を混ぜたり、U字溝をさらえたり、ブロック積みなどに使用できます。作業中、片手操作が出来る為、普通の左官グワに比べて、小規模な施工に適しています。
用途材料練り、U字溝さらえ、ブロック積み作業等。 材質刃:ステンレス 柄:パイプ柄
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1200mm柄付 金象印 土工農具シリーズ
用途芝生用ジョレン作業、土・砂利ならし作業に使用 全長(mm)1220 先幅(mm)265 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)185
1丁
6,298 税込6,928
翌々日出荷

土砂・瓦礫などの掻き寄せ作業や泥揚げ作業に
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ステン手鍬
手軽で使いやすい
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)900 先幅(mm)260 質量(kg)1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)100 頭部板厚(mm)2.3
1丁
2,298 税込2,528
翌々日出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。用途:うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 材質頭部:スチール 全長(mm)1360 質量(kg)約1.3 頭部長(mm)238 先幅(mm)240
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷

トンボ工業鋼付芝ジョレン
鋼付で切れ味良好です。刃が真っすぐなので土の表面を削ったり、平らに仕上げることができます。
用途芝生のふち切り・切り取り・貼り替え。土の表面の掘削・ならし作業。 全長(mm)1200 先幅(mm)260 トラスコ品番411-5881 質量(kg)1.1 材質(柄部) 材質(刃)鋼付 爪長さ(mm)158 刃渡り(mm)260
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 全長(mm)1360 先幅(mm)240 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)238 頭部板厚(mm)1.5
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

金象PROLINE芝ジョレン
泥や砂、土や砂利等のならし作業や芝はがし作業に適します。 頭部は複合材を使用し長切れします。
用途ならしや整地作業 全長(mm)1200 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1200 頭部長(mm)185 頭部幅(mm)265
1丁
5,398 税込5,938
3日以内出荷

厳選素材使用で丈夫
用途金象印芝ジョレン柄付用替柄 寸法(mm)(頭部側)35×26角形状、(手元側)34×25小判形状 全長(mm)1200 質量(g)500 適合金象印 芝ジョレン 1200mm柄付
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

夏のレジャーにお勧めのスタンダードな貝取りジョレンです。 。しっかり構造タイプですのでしっかり貝をキャッチします。
用途貝取りに。 質量(g)2500 柄径(Φmm)30 頭部寸法(mm)220×220 柄長さ(mm)(2本継ぎ)1800
1本
6,798 税込7,478
8日以内出荷

松尾刃物製作所鋼付芝ジョレン
芝生の移植時の切り株取り作業に威力を発揮します。鋼付で切れ味が良いため芝生を傷めません。草削りとしても使えます。刃先が直線なので埋蔵物の発掘作業にも利用できます。
用途芝生の移植時の切り株取りに。草削りや、埋蔵物の発掘作業に。
1本
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)660 先幅(mm)260 質量(g)800 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)100 頭部板厚(mm)2.3
1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷

穴開きなので水が溜まらず楽に作業ができます。 パイプ柄採用により軽量です。
用途家庭菜園での土越しにU字溝の泥すくいに 全長(mm)1220 刃長(mm)145 質量(g)660
1個
2,198 税込2,418
13日以内出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです。かき寄せ作業に適しています。 四本爪タイプ・小判型。
用途・土の反転作業。 ・ならし作業。 ・砂利等のかき寄せ作業。 全長(mm)1050 先幅(mm)(頭部)170 適合交換用柄:商品番号93611 販売用家庭鍬柄 質量(kg)1.12 板厚(mm)(頭部)6.0 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)185 爪長さ(mm)120
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途砂利等のかき寄せ作業に適します。 全長(mm)950 質量(kg)1.2 柄長さ(mm)900 頭部長(mm)210 先幅(mm)頭部:210
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷

千吉金賞カキ板(上)
用途整地作業用 幅(mm)215 材質刃部:刃物鋼柄部:木 高さ(mm)1205 質量(g)1020 奥行(mm)135
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

エスコ品番EA650BH-1
1個
6,890 税込7,579
翌日出荷

信頼の日本製。頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です。頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土の付着が少なく、手入れが容易です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業作業に適しています。 全長(mm)1360 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1350 頭部長(mm)240 先幅(mm)頭部:245
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷

U字溝にピッタリはまる、U型形状のジョレンです。U型形状の為、U字溝の底にぴったりフィットし泥やゴミなども残さずすくえます。深型形状で、一度に泥やゴミをたっぷりすくえます。水抜け穴も多数有る為、通水性も抜群です。ステンレス製でサビに強く、お手入れも簡単です。
用途ジョレン ヘッド幅(mm)約130 材質(ヘッド) 材質(パイプ) 幅(mm)約130
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷

#095085 金象 三徳ジョレン柄 金具リング付 浅香工業 動画あり
厳選素材使用で丈夫。
用途金象印三徳鍬柄共、金象印三徳鍬鋼付柄共、金象印谷ガキ鍬鋼付柄共、金象印ステン谷ガキ鍬柄共、金象印三徳ジョレン柄共、金象印三徳ジョレン鋼付柄共、金象印ステンレス三徳ジョレン1350柄共用替柄です。 全長(mm)1350 材質柄:天然木/ヒツ部:アルミ 質量(kg)0.7 手元寸法(mm)Φ30
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1500mm 溝掃除ジョレン(角度調整式) 千吉 動画あり
使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。使用者の体格、作業環境に応じて角度変更できます。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。ヘッド幅は14cmで、一般的なU字溝にもぴったりサイズです。
用途溝掃除用。 仕様ヘッド部:水抜き穴付、角度調整機能付(45度・50度・55度)、関連商品:千吉角度調整鍬用プレート2pcs、関連商品:千吉角度調整鍬用ボルト・ナット1セット 柄長さ(mm)1500 材質(柄部) 材質(刃)ステンレス
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業。 全長(mm)1050 先幅(mm)225 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)197 頭部板厚(mm)1.6
1丁
4,198 税込4,618
翌々日出荷

頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 全長(mm)1360 先幅(mm)240 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)238 頭部板厚(mm)1.5
1丁
5,198 税込5,718
翌々日出荷

千吉金賞芝ジョレン
用途芝生のお手入れ作業用 全長(mm)1050 刃幅(mm)260 幅(mm)255 材質頭部:刃物鋼柄部:木 高さ(mm)1060 質量(g)1420 奥行(mm)200 刃高(mm)150
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

4960517071626:パイプジョレン刃口 1500柄付用の替柄です。
用途替柄。 材質南洋材 全長(mm)1500 直径(Φmm)30
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない差込タイプです。
用途砂や砂利のかき寄せ作業に。側溝の泥すくい作業に。 全長(mm)900 先幅(mm)210 質量(g)1200
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷

頭部(土寄せ部)スチール製です。
用途4960517072586:金象ステン三徳ジョレン50°1350柄共の頭部交換用です。 先幅(mm)245 材質ステンレス 全長(mm)240 質量(kg)0.6 頭部板厚(mm)1.2
1丁
4,198 税込4,618
3日以内出荷

サンカ左官鍬
用途セメントや壁材、砂、漆喰等をトロ舟などで混ぜ合わせるほか、畑仕事やマテ貝取り、側溝の清掃などの際に 仕様パイプ柄 材質刃・柄:ステンレス鋼、グリップ:ゴム、高級ステンレス鋼、ゴム シルバー/ブラック
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厳選素材使用の丈夫な交換用柄。金具付(ボルト(2)・ナット(2)・座金(1))。ヒツ角度45°。長さ1350mm。金象印の三徳ジョレン、三徳鍬、谷カキ鍬の柄を交換するときに。交換時はボルトナットを締め付けるモンキー等の工具が必要です。
材質ヒツ部/アルミ、柄部/天然木 形状丸形状 全長(mm)1350 質量(g)700 角度(°)【ヒツ】45 柄径(Φ)30×30
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

溝の清掃、泥すくいに。アルミパイプを採用し軽量化を実現。
用途溝の清掃、泥すくいに。 寸法(mm)約全長1230×頭部高さ145×頭部幅145 質量(kg)約0.6
1丁
3,288 税込3,617
翌々日出荷

『レーキ/トンボ/ジョレン』には他にこんなカテゴリがあります