31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーリング材用。密着性向上。
成分ウレタン樹脂系溶剤形 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 包装 標準使用量多孔質面:17m/缶(10×10mm目地目地) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(100g)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一成分形変成シリコーンシーリング材専用プライマーです。 シール面にあらかじめ塗布することで接着性が高まります。 モルタル、ALC材など比較的もろい材質表面の強化、改善にも効果があります。 主たる適用シーリング材は、POSシール・POSシールLMです。
用途接着性の向上に。 材質表面の強化、改善に。 成分酢酸エチル・ウレタンプレポリマー 仕様塗布後の有効時間:塗布乾燥後、8時間 透明 主成分ウレタン系下塗り剤 塗布方法刷毛塗り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(150g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーリング材用。密着性向上。
用途シリコンコーク、変成シリコンコーク各種、マルチコーク、AUクイック、ウレタンコーク、ウレタンコークNB、アクリルコーク使用時の下塗り材 成分ウレタン樹脂系溶剤形 トラスコ品番485-9707 規格JSIA F★★★★ 包装 標準使用量多孔質面:88m/缶(10×10mm目地目地) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.51L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、3次元形状
1缶(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷

シリコーンシーリング材専用のプライマーです。 セメダイン社製のシリコーンシーラント(8060・8060プロ・8070・8070プロ)にご使用いただけます。
用途金属・ガラス・塗装面・プラスチックなどの非多孔質向け 成分ノルマルヘキサン、イソプロピルアルコール、シリカ、キシレン、エチルベンゼン 透明 容量(g)250 主成分シリコーン系下塗り剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属・ガラス・塗装面・プラスチックなど
1缶(250g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンシーリング材専用のプライマーです。 セメダイン社製のシリコーンシーラント(8060・8060プロ・8070・8070プロ)にご使用いただけます。
用途モルタルやコンクリート・スレート・木材などの多孔質部材向け 成分有機溶剤系 透明 容量(g)250 主成分シリコーン系下塗り剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材モルタルやコンクリート・スレート・木材など
1缶(250g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーリング材と各種被着材質との接着性を向上させる下地処理剤です。
用途シーリング材と各種被着材質との下地処理剤。 材質主成分:シリコーン 被着材の素材金属
1缶(250g)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属、塩ビ面との取合い部分に使用可能な1成分形ウレタン樹脂系プライマーです。
用途取合い部分用プライマー(金属面) 仕様1成分形 主成分ウレタン樹脂 外観淡黄色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL オープンタイム(時間)1~8(5℃)、30分~8(20℃)、15分~8(35℃) 危険物の性状非水溶性
1個(500mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

二成分形変成シリコーンシーリング材専用の多用途プライマーです。 シール面にあらかじめ塗布することで接着性が高まります。 キシレン・トルエンを含みません。 表面強度の脆弱な被着材の表面強化、改善にも効果があります。 主たる適用シーリング材は、S700NB、POSシールタイプ2、S750NB、ポリシールN、超耐候S-525、POSシールサイディング2です。
用途接着性の向上に。 材質表面の強化、改善に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(500g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンスタープライマー
主成分ウレタン樹脂合成ゴム 乾燥時間(分)30(5~20℃)、20(20℃~) 有効時間(塗布後)8時間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーカ・ジャパンプライマー
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塗布作業はハケ塗りで簡単にでき、水性系塗料を除くほとんどの塗装工事で使用できます。
用途硬化後のシリコーンシーラントの上に塗装ができる下地処理剤。 トラスコ品番423-0841 材質主成分:シリコーン 質量(kg)1.18 容量(kg)1 乾燥時間(分)30以上(20℃) 外観白色ペースト状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
6,998 税込7,698
当日出荷

キッスシーラ―、ボンドテープ用プライマーです。
内容量(kg)0.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量270mL 関連資料SDS(0.18MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

刷毛などにより簡単に塗布できます。 。速乾性ですので作業性に優れています。 。被着体に塗布・乾燥させておくことで、接着性が向上します。 。特にプラスチックに効果があります。
用途シリコーン系接着・シール剤使用部位の接着性向上 トラスコ品番552-9831 淡黄色 容量(mL)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本
8,298 税込9,128
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)プライマ―用ハケ
化学繊維を使用している為、耐溶剤性が高い製品です。持ち手部分にも耐溶剤性の高い樹脂を使用しています。柔軟性の高い樹脂を使用しているのでワークを傷つけません。
用途硬化促進剤等の塗布に。ロックタイト製品の塗布に。 トラスコ品番578-4001 材質ポリプロピレン 白&透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000167mL 危険物の性状非水溶性
1袋
8,798 税込9,678
当日出荷

各種シーリング材専用プライマー。
用途建築用、土木用各種プライマー。 主な用途建築用、土木用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1個(500g)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

フッ素を含有し、耐摩耗性・耐候性に優れている為、屋内外を問わず使用できます。
グレー 耐熱温度(℃)200 標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回) 指触乾燥時間(分)約30 内容量(kg)1 アズワン品番64-7954-91 危険物の類別非危険物
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷

危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(6本)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

シーリング材に含まれる可塑剤の移行を防止する効果があります。一液型で調合などの手間もいらず取扱いが容易です。希釈の必要がなく、ハケで容易に塗装でき、作業性にすぐれています。
用途各種シーリング材中の可塑剤移行防止用プライマーとして。 塗布面積(m2/缶)18~30 指触乾燥時間(分)15(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 半硬化乾燥時間(時間)3(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)1以上8以内(65% RH)(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.03~0.05 危険物の性状非水溶性
1缶(0.946L)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

刷毛などにより簡単に塗布できます。 。速乾性ですので作業性に優れています。 。接着性が向上します。 。特に金属、塗装面に効果 があります。
用途シリコーンシーラント、変成シリコーンシーラント使用部位の接着性向上。 トラスコ品番553-1350 無色透明 容量(mL)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本
9,198 税込10,118
5日以内出荷

透明 内容量(mL)150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 乾燥時間約30分(23℃) 危険物の性状非水溶性 施工量幅10mm深10で26.3m
1本(1本)
1,800 税込1,980
翌々日出荷

シーリング材用のプライマーです。特殊な被着体、あるいは材質が不明な被着体についてはその都度実際の被着体と同一試験片による接着性のテストをされるようおすすめします。
用途プライマー用 仕様入目:250g(缶) 乾燥時間(分)(25℃)60以上 比重0.97 粘度(25℃)80 外観淡黄色透明液体 固形分40(%) 溶剤キシレン、シクロヘキサン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 標準塗布量(g/m2)100
1缶(250g)ほか
5,398 税込5,938
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期タック良好。均一に塗布可能。養生の際、隙間をなくす。『アスベスト除去』の塵を密閉するポリシート固定用に最適!
用途各種工事におけるテーププライマー。ポリシートの固定。各種シートと木材、鉄骨の接着 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(430mL×30本)ほか
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容量(kg)4 アズワン品番64-7955-07 危険物の類別非危険物
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

グレー 内容量(kg)4 アズワン品番64-7955-06 危険物の類別非危険物
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
耐熱温度(℃)600 標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回) 希釈剤50・100シンナー 内容量(kg)1 アズワン品番64-7955-02 危険物の類別非危険物 希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt
1個
5,130 税込5,643
翌日出荷

専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
グレー 標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回) 内容量(kg)1 アズワン品番64-7955-01 危険物の類別非危険物 希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt
1個
6,320 税込6,952
翌日出荷

専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
耐熱温度(℃)400 標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回) 希釈剤50・100シンナー 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物 希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt 指触乾燥時間(時間)約5
1個
4,270 税込4,697
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
3,598 税込3,958
6日以内出荷

関西パテ化工Pプライマー
アルカリ、アク止め機能を持つ特殊プライマー
用途【内装】ビニールクロスを剥がさずに改装、古壁のアク・シミ止めプライマー、古壁の表面強化、合板下地のアク・シミ止めプライマー【外壁】改装面でのアク・シミ止めプライマー及び接着性改善 樹脂特殊カチオン変性アクリルエマンション 性状ピンク乳濁色 使用方法原液使用 標準使用量(kg/m2/回)8 危険物の類別非危険物
1ケース(1kg×12本)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(4kg)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工後の端部からの変色、剥離を防止します。
用途特にフリート用途等で、外的要因(洗浄等)によるフィルム端部からの剥離が懸念される場合や、粗面へのアプリケーション等で、フィルム端部からの水の浸入等が懸念される場合に。 仕様アクリル系シーラー 質量(kg)2.85 危険物の類別非危険物
1箱(6缶)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

『プライマー/硬化促進剤』には他にこんなカテゴリがあります