マグネットでビスをしっかりキャッチ!
脱磁も可能です。
用途ドライバー・ビットに装着して
全長(mm)20
質量(g)10
適合サイズ(mm)六角6.35丸軸6.3
1パック(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
なめたプラスネジがはずせます!すべり現象を防ぐ摩擦増強液。
とがった粒子が噛み合って、ネジに喰いつきます。
ドライバーとネジとの摩擦を高め、ネジのなめ予防になります。
ドライバーのサイズが合わないときの応急対策用としても使用可能です。
硬い材質のねじ締め作業にも有効です。
+、-だけでなく角の取れたボルトやキャップスクリュー、六角ナット、へクスローブネジなどあらゆる種類のネジに対応します。
中性ですから錆びの心配も、工具を痛める心配もありません。
成分増粘剤、アルミナ系鉱物、水
トラスコ品番469-7651
使用方法ドライバーの先やネジ溝に1~2滴つけ、ドライバーを垂直に当てて、押し付けながら回してください。使用後は軽く拭くだけでOK
液性中性
アズワン品番65-1950-99
1個(10g)
¥329
税込¥362
当日出荷
ドライバーとネジみぞの滑りを防ぐ摩擦増強液
用途ネジ頭部ミゾのつぶれ
ミゾのつぶれ予防
サビついたネジのはずし
成分水性ネジはずし材
アズワン品番6-8195-01
1本(15g)
¥499
税込¥549
当日出荷
職人魂《プロコン》!
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと使い慣れたボールグリップドライバーとしてお使いいただけます。
用途電気工事用
トラスコ品番448-7125
全長(mm)100
質量(g)64
グリップ径(Φmm)41
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。
強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。
着磁・脱磁が可能です。
ビットから取り外しても磁力は残っています。
切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
用途ビットの着磁・脱磁に
材質樹脂、ネオジウムマグネット
全長(mm)27
材質/仕上樹脂、ネオジウムマグネット
質量(g)8
2枚のネオジム磁石を内蔵したネジマグキャッチャーは強力にネジを保持。ビットとの組み合わせで、狭く限られた箇所でのネジ締めやドライウォール等の連続作業がラクに行なえる。
用途ネジの落下防止、長いネジの作業に。
適合H6.35mm軸ビット、6.4mm丸軸ドライバー
全長(mm)27
質量(g)6
セット数2個
動くマグネットで細軸のビット・ドライバーもしっかりホールド。動くマグネットで細軸(Φ4まで)のビット・ドライバーに取付可能。ビットやドライバーに取り付けると強力に着磁。強力マグネットで長いコーススレッドもしっかりキャッチ。着磁・脱磁が可能です。ビットから取外しても磁力は残っています。切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
セット数2個
全長(mm)21
質量(g)6
適合サイズH6.35mm軸ビット、4~6.4mm丸軸ビット・ドライバー
関連資料(0.9MB)
曲げ角度60度までOK。
6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。
フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
壁際や天井作業に威力を発揮
壁際作業や天井作業に最適です。
フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。
付属品プラス#2×45mm両頭ビット1本
軸(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
強力ネオジウム磁石でネジをしっかりキャッチ。
全長45mmの短いビットにも使える極小サイズ。
手回しドライバーにも電動ビットにも使用可能。
脱磁も可能。
材質(本体)ポリカーボネート
材質(磁石)ネオジウム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート型とT型ハンドルの2種類の使い分けができます。
対辺6.35mmの電動ドライバー用ビットを使用できます。
トラスコ品番494-2591
全長(mm)72
質量(g)115
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ビット・ドリル差し替えに便利!なくさない!
強力磁石でビスが落ちない/割れに強いポリカ使用/作業効率UP/メーカー問わず使用可能
質量(g)50
本体寸法(mm)100×52×50
ネジをガッチリキャッチし倒れ防止に。強力ネオジム磁石を内蔵。長いネジを確実にキャッチできる。キャッチャー部分にネジ頭を近づけると、磁力で自動的に動いてネジを吸着。スリム形状で刃先が見やすく、ネジ穴への挿入が容易。
用途床板、根太、内装、2×4など建築関係の作業に。
幅(mm)12
全長(mm)20
質量(g)3.8
適合ビットH6.35mm軸
こんなお得な商品も!
マグネットキャッチ
モノタロウ
¥499
税込¥549
超軽量!ビス落下防止強力マグネット。ネジを落とさず脱磁もできる!
用途ドライバー・ビットに装着して。
RoHS指令(10物質対応)対応
ビットを付けたまま穴あけ作業ができます。
ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。軽量タイプです。
用途六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)に使用できます。
全長(mm)54
使用範囲(mm)六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)
質量(g)38
チャック外径(Φmm)(ビット側、キリ側)15.6
差込角対辺(mm)6.35
先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(便利/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。ラチェットドライバーのエクステンションに便利。電動工具で使える18V対応
セット内容アダプター(H6.35/SQ1/4)×100mm:1
寸法(mm)160×35×13
本体長さ(mm)100
関連資料(1.39MB)
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
電動ドライバービットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット)
精密なビットに最適な小型ハンドル
全長(mm)78
六角軸対辺(mm)6.35
交換用ソケットセット9個組。指先で回せるローレット。サイズがわかるカラーコード。連結ホルダー(サイズ表示付き)
セット内容ソケットH5,H5.5,H6,H7,H8,H10,H12,H13,H14×25mm:各1、ホルダー:1
寸法(mm)160×70×25
全長(mm)25
本体長さ(mm)103
関連資料(1.39MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。全長16.2mmのミニサイズで、電動工具用などの短いビットに使用できます。段付ビットやトーションビットにも使える可動式。先端のくぼみにより、ネジを確実に保持します。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。
用途設備機器やOA機器のメンテナンスに。
材質PC
幅(mm)13
全長(mm)16.2
色ライムグリーン
高さ(mm)14.2
質量(g)4
対応寸法(mm)4~6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用できます。ネジ付ペーパーホイル・カップブラシ・ディスク用パッドなどの、ネジ径M10×1.5Pのディスクグラインダー用アクセサリーに使用可能です。
用途ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用。
適合機種充電インパクトドライバー・電気ドリル
最高使用周速度(min-1[r.p.m])(六角軸アダプター取付時)3000
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ドライバーの先端に装着することで、ネジの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがネジを保持します。深い穴内でのネジの締め付けや、天井等上向き作業時にネジがドライバーから外れません。
用途長ビスの締め付け作業等に。
トラスコ品番483-9200
材質エラストマー
質量(g)12
適合ドライバー軸径Φ4.5~6.0mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ワイヤーストリッパー3000A・B・C用のストリップゲージです。
トラスコ品番412-9384
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ビット用のロッキングアダプターを備えたスピンナーハンドルです。
プラスビットやヘックスビットなどは特に、ネジを締め終わったときにビットがネジに噛んでしまいビットが抜けてしまうことがあります。
力を入れやすいスピンナーハンドルだからこそ、ロッキングアダプターでビットを保持できるのは重要な機能です。
ビットを外したい時は黒いスリーブ部分をスライドすることで簡単に取り外しできます。
また、別売りの1/4sqビットを介してソケットを装着することも可能です。
全長(mm)155
外径(mm)アダプタ:15
1本
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
腰道具に合わせやすい同色3個セット、さらにベルト通し布部もネジも同色。ベルトに通して使う、または上下ひっくり返してお手持ちのカラビナで吊り下げて使うこともできて便利。クイックキャッチャーがフラフラせず、片手で取出・挿入がよりスムーズに!。差し込むだけでオートロック。金具が専用設計なのでスリーブのひっかかりがない。ポリエステル布部はビットやソケットの揺れを抑えるプロテクターの役割
用途ビットやソケットの携帯に。
材質クイックキャッチャー:アルミ 布部:ポリエステル
軸径(Φmm)適合ドライバー:6.35
全長(mm)94
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。
カラーでサイズがわかります。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード
トラスコ品番777-7779
適合機種電気ドリル
セット内容ACK-020、025、030
材質刃部:高速度鋼(HSS)、軸部:快削鋼
全長(mm)100/110/115
質量(g)33
ドリル径(Φmm)2/2.5/3
塗装色青紫色/赤紫色/赤色
シャンク径(mm)6.35
1セット(3本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プラス・マイナス・六角レンチのカラービットとビットの延長ができるエクステンションホルダーのセットです。
トラスコ品番753-6488
セット内容両頭(+)1、(+)2、(+)3、(-)5×(-)6、段付(+)2、対辺3.0、4.0、5.0、6.0、エクステンションホルダー100mm、差替ハンドル
材質ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、エクステンションホルダー:合金鋼、真鍮、ハンドル:PP+TPE
全長(mm)65
質量(g)241
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
板金、軽天、内装作業などの足場が組めず手が届かない所、また、狭くて手が入らない所などにご使用ください。先端が差し換え式なので、様々なビットが使えます。
ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP!
下穴錐/木工錐/鉄工ドりル/コンクリートドリル
ワンタッチロック式簡単着脱!
+ドライパービットを着けたまま下穴錐をワンタッチで簡単着脱可能。
材質ステンレス/アルミ合金(表面アルマイト処理)
差込角(mm)6.35(1/4")
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:125×64×18、商品:55×13×13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。
ビットの付替え作業がはぶけ、ビス打ち作業の能率がアップします。
木材への下穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。
メンテナンスに必要な6角棒レンチと、替えドリル入りのお得なセットです。
薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに最適な鉄工ドリルタイプです。
市販の丸軸ドリルも使用が可能です。
用途ドライバービットを付けたまま装着する事で、薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに。
付属品予備ドリル1本、調整用六角棒レンチ1本
全長(mm)100
シャンク形状丸軸
先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(早回し/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。首振りドライブ&回転グリップで軽快に早回し。本締めは短軸側で
セット内容スピードLハンドル(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)2×25.4mm:1
寸法(mm)225×44×15
本体長さ(mm)188
関連資料(1.39MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(便利/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。通常のドライバー形状からL型ドライバーに変形/ 増し締めや固いねじのゆるめはL型でパワーアップ
セット内容パワードライバー(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)2×25.4mm:1
寸法(mm)230×55×35
本体長さ(mm)204
関連資料(1.39MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
DR-81~89、93用差替えグリップ。
トラスコ品番368-7601
全長(mm)93.5
質量(g)20
差込角(mm)6.35
ハンドル径(Φmm)15.5
ビット差込部(mm)(長さ)9
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
強力型(インパクト対応)。
本体をしっかり持てて、安定した作業が行えます。
滑らかなトルク伝達
高精度ベアリング使用
市販ビットが使用できます。
用途電動ドライバー、電気ドリルの補助工具としてご使用下さい。
接続口径6.35(六角)
付属品#2×45mmビット1本、#2×65mmビット1本、ビスピタ1個
材質(本体)鉄
質量(g)400
隅うち最小幅(mm)15mm/360°方向自在
トラスコ品番396-1346
全長(mm)168
最大許容トルク(N・m[kgf・m])29.4
最大回転数(min-1[r.p.m])2500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
交換用ビットセット5本組(ヘックス)。マグネットなし。電動工具で使える18V 対応。保管や持ち運びに便利、連結できる専用ホルダー(サイズ表示付き)
セット内容ビットH2.5,H3,H4,H5,H6×25.4mm:各1、ホルダー:1
寸法(mm)120×55×20
全長(mm)25.4
本体長さ(mm)63
関連資料(1.39MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
柔軟で狭い場所や壁際のネジに曲がって届きます。
柔軟で強い8層巻き硬鋼線シャフトを内蔵しています。
強力インナー採用で、耐久力が大幅にアップしています。
脱落軽減ビットロック機構を採用しています。
用途狭い場所や壁際のネジ締め作業。
長さ(mm)210
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
交換用ソケットセット5個組。指先で回せるローレット。サイズがわかるカラーコード。連結ホルダー(サイズ表示付き)
セット内容ソケットH8,H10,H12,H13,H14x25mm:各1、ホルダー:1
寸法(mm)160×70×25
全長(mm)25
本体長さ(mm)103
関連資料(1.39MB)
1個
¥939
税込¥1,033
翌日出荷
強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極小サイズのネジキャッチ。全長11mmのマイクロサイズで、精密ドライバーや六角レンチに使用できます。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。
用途精密機器のメンテナンスに。
材質PC
幅(mm)7.8
全長(mm)11
色ライムグリーン
高さ(mm)9.2
質量(g)1
対応寸法(mm)1.4~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
道具袋や作業ベルト等に取り付けられ、ケースからスムーズに取り外しが可能です。
虫ネジの予備が付属しています。
付属品予備虫ネジ1個
トラスコ品番363-0815
1個
¥569
税込¥626
翌日出荷
ワンタッチで装着※ビット先端部を少し出してねじに合わせてください。
長いネジを振っても落ちない!(強力磁石)
軽量(3.8g)で、回転作業の負荷が掛からない!
18V&14.4Vインパクト対応
用途ねじ倒れを防ぐ強力マグネット!
材質スチール・アルミ
質量(g)3.8
本体寸法(mm)12×20×12
六角軸対辺(mm)6.35
関連資料(1.48MB)
1個
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
長いビスもぐらつかず安定して打ち込めます。超軽量タイプ。ビスの入り具合が自分の目で確認できる便利な目盛り付。全長110mm以上のビットに使用できます。充電ドライバー全機種に使用可能です。
用途手すり・ブラケットジョイントの取付けなどに最適です。
トラスコ品番776-8125
全長(mm)110
質量(g)50
先端サイズ(#)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。