「刃先マグネット」から絞り込む
電池を使用しないネオン管タイプ。
用途電気配線の通電確認に。
トラスコ品番447-0524
種類検電ドライバー
能力定電圧検電用AC100~380V
商品構成単品
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
低圧用検電ドライバー直流120~350V、交流100~250V電灯、電力線の導通の有無、配電家電器具の点検、修理にテスター代わりに使用できます。ドライバーの先端を電気回路の+側に接触させた場合、プラスチック柄の内部に装着したネオン管が発光して電気が流れているのを知ることができます。クリップ付ですからポケットに差しこめ、携帯に便利です。
用途直流120~350V、交流100~250V電灯・電力線の導通の有無・配電家電器具の点検修理にテスター代わりに使用。
仕様低圧用、グリップ付
種類検電ドライバー
電圧(V)(直流)120~350・(交流)100~250
商品構成単品
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
低圧用検電ドライバーのセットです。
一般家庭や工場における電気製品の電源の通電チェックができます。
ハンドル内部のネオンが光って通電を確認できます。
差替えが簡単なチャック式ハンドルに、よく使う刃先サイズをセットしました。
携帯・収納に便利なビニールケース入りです。
用途家庭の常備工具、携帯工具、一般家庭や工場での電気製品の検電・修理に。
トラスコ品番777-1428
セット内容(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm/ピン抜き/角錐/検電差替ドライバーハンドル
種類セット品
材質(ケース)塩ビ
商品構成セット品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
明るく光るネオン管です。携帯に便利なペンシルタイプです。導通試験及び無線通信機の発信試験用
用途低電圧検電用(AC80~250V)
種類検電ドライバー
商品構成単品
一般家庭及び工場向け。明るく光るLED検電ドライバー。通電チェック、導通チェックができます。電池の交換が可能です。
エスコ品番EA707DC-7
トラスコ品番309-7544
種類検電ドライバー
使用範囲交流AC100~240V
商品構成単品
1セット
¥739
税込¥813
当日出荷
一般家庭向け通電・導通テスト用。
電池交換可能。
明るく光る長寿命LED。
携帯に便利なペンシルタイプ。
用途電気配線、コンセントの通電チェック、およびAC活線側/アース側の極性判別、配線回路の導通チェックに。
トラスコ品番776-0442
種類検電ドライバー
電源LR41×2個
商品構成単品
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
視認性が良いLEDタイプです。電池交換式(LR41×2個が必要)
仕様通電チェック、AC極性判別
トラスコ品番474-3032
種類検電ドライバー
ハンドル径(Φmm)16
交流電圧(V)100~240
商品構成単品
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
6V~25Vの兼用球を使用、小型から大型までの車種に適用。自動車、単車など内熱機関のヘッドライト、テールライト、方向指示灯、ヒューズ、ソケット等の断線テスト及びタイミングライト用テスターとして、ご使用いただけます。
用途オートテスター用パーツ。
種類検電ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥690
税込¥759
当日出荷
一般家庭及び工場配線での電流の識別が確認できます。
単相100Vの通電テストの確認は+極にて100V部のみ点灯し、単相200Vの通電テストの確認は、アース部以外の2ヶ所共100V部のネオン管が点灯すれば、単相200Vの確認が出来ます。
三相(動力)200Vの通電テストの確認は100V、200V部のネオン管共点灯すれば、単相200Vの確認ができます。
使用電圧AC(交流)80V~250Vまで80Vより点灯開始。
用途100V,200Vの検電に。
トラスコ品番853-2716
種類検電ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
コンセントなどにドライバーの先端を接触させ、グリップの後端を指で押すとグリップ内部のネオン管が発光し、電流の流れがわかります。
用途電線における、電流の有無確認作業に。
トラスコ品番285-3582
セット内容(+)No.1・No.2・No.2/(-)3・5mm/キリ
種類セット品
交流電圧(V)80~250
直流電圧(V)100~300
ケース寸法(mm)150×67
商品構成セット品
1セット(6本組)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
従来のグローランプに比べて輝度が100倍に向上し、バッテリーを必要としない世界初のLED検電ドライバーです。AC100~250Vの電圧範囲において、安定した高輝度を保つことができます。
トラスコ品番688-1796
材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂
軸径(Φmm)3
全長(mm)125
軸長(mm)50
交流電圧(V)110~250
適合ねじM1.6
刃先厚(mm)0.5
刃先幅寸法(mm)2.5
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ポケットクリップ付きの検電ドライバー。
種類検電ドライバー
使用温度範囲(℃)-10~59
使用範囲110~250V 50~500Hz
適合ねじM1.6
商品構成単品
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コンセント及び配線のプラス側の確認など、電線における、電流の有無確認作業に。交流80~250V 直流120~350V。
用途電線における、電流の有無確認作業に。
トラスコ品番853-2718
種類検電ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
ネオン管が内蔵されており通電を確認できます。
携帯に便利なペンシルタイプです。
トラスコ品番763-0077
種類検電ドライバー
交流電圧(V)100~250
直流電圧(V)100~300
商品構成単品
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
ペンシル型です。スパークプラグの上部ターミナル絶縁部にドライバーの先端を近づけると、ネオン感が断続的に発光します。この状況によりプラグ等の故障を容易に判断できます。ポケットに差しこめ、携帯に便利です。
用途高圧用検電ドライバー自動車、単車等のスパークプラグ等の発火状態の点検用。
仕様クリップ付
種類検電ドライバー
商品構成単品
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
一般家庭及び工場配線での電流の導通確認できます。見やすい高輝度LED発光付です。安全保護キャップ付です。
用途配線被覆の亀裂確認、プラグの検査。
トラスコ品番395-4030
種類検電ドライバー
交流電圧(V)100~250
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
LED発光管の発生により、通電チェックと直流・交流が一目でわかります。通電チェックと直流か交流かが、LED発光管の発生により一目でわかります。直流の極性プラス・マイナスの配線が、どちらであるかが、一目でわかります。電子機器の修理点検、電器開閉器や制御機器、自動車の電気系・電装品テストなどに最適です。
用途一般家庭や工場における通電チェック。
仕様9V~240V用
種類検電ドライバー
商品構成単品
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
低圧用(AC80-300V/DC100-250V)検電器付ドライバーセットです。
よく使う+2番がスペアとしてもう1本入っております。
用途ネジの脱着に、検電器として
仕様低圧用検電器付ハンドル、+1ビット、+2ビット(2本)、-3ビット、-5ビット、キリの6本付セット
トラスコ品番838-5133
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2×2本/(-)ドライバー:3・5/キリ/ハンドル
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
低圧用検電ドライバーセットです。検電の際、ドライバーの柄部末端にあるネジを親指で押さえ刃先をプラス側に接触させれば、柄の内部のネオン管が発光し、電気の導通の有無・異常がわかります。オフセットドライバー付きです。一般家庭及び工場に於ける電線の電流の有無を調べる時に用います。DC120~300V・AC100~220V
用途テレビラジオの点検ソケット、スイッチ等の電気製品の修理時にも非常に便利です。低圧用、交流100~250V、家庭用電化製品の検電・修理、一般家庭、工場での電線の通電状態確認用。
セット内容オフセットドライバー(NO.2x-5)NO.1、NO.2、-3.5、-5、キリ、ボックス5.5mm)
容量1セット(7本)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
150~250ボルトの範囲の電圧を検出する単極位相テスター。丈夫なクリップ付きクラフトフォームハンドル。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。
軸長(mm)70
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
極性識別や動作電圧が一目でわかります。通電チェックと直流か交流かが、LED発光管の発光により一目でわかります。
直流の極性プラス・マイナスの配線が、どちらであるかが、一目でわかります。
用途自動車の電気系統の通電チェック。
仕様2.8V~24V用
種類検電ドライバー
商品構成単品
1本
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
高圧用検電ドライバーセットです。検電の際、ドライバーの柄部末端にあるネジを親指で押さえ刃先をプラス側に接触させれば、柄の内部のネオン管が発光し、電気の導通の有無・異常がわかります。オフセットドライバー付きです。ドライバーとしてもご使用いただけます。
用途高圧用、自動車、二輪車等のスパークプラグのテスト用。
仕様オフセットドライバー付
セット内容(-)3.5mm・(-)5.5mm・角ギリ・(+)No.1・(+)No.2・オフセット(+)No.2×(-)5mm
種類セット品
電圧(V)(検電/可触):2500~15000(但し、内燃機関二次高圧電流のみ)
商品構成セット品
1セット(6本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
低圧用検電ドライバーセットです。検電の際、ドライバーの柄部末端にあるネジを親指で押さえ刃先をプラス側に接触させれば、柄の内部のネオン管が発光し、電気の導通の有無・異常がわかります。オフセットドライバー付きです。ドライバーとしてもご使用いただけます。
用途低圧用、交流100~250V、家庭用電化製品の検電・修理、一般家庭、工場での電線の通電状態確認用。
セット内容(-)3.5mm・(-)5.5mm・角ギリ・(+)No.1・(+)No.2・オフセット(+)No.2×(-)5mm
種類セット品
電圧(V)低圧用交流:100~250
商品構成セット品
1セット(6本)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
通電チェックや基板作業に最適!
軸の交換が簡単な樹脂チャック。
通電箇所に触れるとネオン管が発光!
用途PC周辺機器や電化製品、配電盤でのメンテナンスに。
トラスコ品番835-6426
セット内容(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4mm/ソケット:H5・H5.5/検電差替ドライバーハンドル
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スタンダードな検電ドライバー。
種類検電ドライバー
使用温度範囲(℃)-10~59
使用範囲110~250V 50~500Hz
適合ねじM2
商品構成単品
『ドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。