呼び径(A)10
エスコ品番EA351DK-10
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
呼び径(A)100
エスコ品番EA351DK-100
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7837-60
1枚
¥400
税込¥440
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7837-69
1枚
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
材質真鍮
形状ニップル
呼び径(A)10
エスコ品番EA351DJ-10
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
アズワン品番65-9263-88
1丁
¥8,940
税込¥9,834
当日出荷
EA531K-10・K-180・KA-1・KA-180・KD-180用先端保護カバー
手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。
柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。
仕様●適応本体:プライヤーレンチ180mm●サイズ:86×16mm●重量:9g●材質:プラスチック
アズワン品番65-2138-64
1組
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
適合EA163K、DA、PA、SA用
寸法(mm)幅10×長さ330
基材合織布
適合材アルミダイカスト、ステンレスなど
接着剤R/R
主研磨剤の種類ZA
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7835-20
1枚
¥175
税込¥193
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):96mm
材質SUSF304
質量(g)約2230
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)155
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)16
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)120
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)60.5
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用
種類フロアーバンド
材質スチール電気亜鉛メッキ
1個
¥790
税込¥869
当日出荷
仕様ガスケット座径(g):126mm
材質SUSF304
質量(g)約3480
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)185
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)18
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)150
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)89.1
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):96mm
材質SUSF304
質量(g)約1860
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)155
最高使用圧力(MPa)0.98
厚さt(mm)16
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)120
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)60.5
内径do(Φmm)61.1
1個
¥4,070
税込¥4,477
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):67mm
材質SUSF304
質量(g)約1120
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)125
最高使用圧力(MPa)0.98
厚さt(mm)14
ガスケット座厚(f)(mm)1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)90
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)34.0
内径do(Φmm)34.5
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):67mm
材質SUSF304
質量(g)約1220
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)125
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)14
ガスケット座厚(f)(mm)1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)90
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)34.0
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):51mm
材質SUSF304
質量(g)約600
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)95
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)12
ガスケット座厚(f)(mm)1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)70
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)15
適合管外径(Φmm)21.7
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-28
1枚
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-18
1枚
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-16
1枚
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。
材質鋼板
仕様ガスケット座径(g):51mm
材質SUSF304
質量(g)約560
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)95
最高使用圧力(MPa)0.98
厚さt(mm)12
ガスケット座厚(f)(mm)1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)70
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)15
適合管外径(Φmm)21.7
内径do(Φmm)22.2
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-30
1枚
¥2,910
税込¥3,201
当日出荷
扱いやすいカットタイプ。
全長(m)1
幅(mm)910
エスコ品番EA997RK-101
材質表面:ポリプロピレン、裏面:SBRコーティング
パイル長(mm)6
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):56mm
材質SUSF304
質量(g)約790
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)100
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)14
ガスケット座厚(f)(mm)1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)75
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)15
適合管外径(Φmm)27.2
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA683SK-10
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
仕様ガスケット座径(g):56mm
材質SUSF304
質量(g)約720
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)100
最高使用圧力(MPa)0.98
厚さt(mm)14
ガスケット座厚(f)(mm)1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)75
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)15
適合管外径(Φmm)27.2
内径do(Φmm)27.7
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-20
1枚
¥3,820
税込¥4,202
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径100
寸法H(mm)105
適合管外径(Φmm)103
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-19
1枚
¥2,910
税込¥3,201
当日出荷
使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質ナイロン
取付板厚(mm)0.8~3.2
エスコ品番EA997EK-10
1個
¥14,000
税込¥15,400
当日出荷
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-07
1枚
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):76mm
材質SUSF304
質量(g)約1660
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)135
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)16
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)100
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)42.7
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ