回転台

回転台 モノタロウ 回転台 モノタロウ 回転台 モノタロウ 回転台 モノタロウ 回転台 モノタロウ 回転台 モノタロウ 回転台 モノタロウ 回転台 モノタロウ
(52件のレビュー)

ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。

用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。 材質ABS樹脂 内容量1台
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
※人やものがぶつかりにくい、平らな場所に水平に設置してください。
傾きがあるとスムーズに回転しないことがあります。
また、本体や積載物の落下により、破損や怪我の原因になる恐れがあります。
※本製品にに強い衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
※火気や高温多湿、直射日光の当たる場所に長時間置くと、破損・劣化の原因となります。
※液体や粉じんの多い場所のそばに置かないでください。故障の原因となります。
※本製品が破損・劣化した場合、直ちに使用を中止してください。
そのまま使用し続けると怪我や事故の原因になる恐れがあります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
総耐荷重(kg)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
M-019B 69315715
M-019B 69315715
69315715 M-019B 255×20 40
899
989 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
M-019C 69315724
M-019C 69315724
69315724 M-019C 320×20 60
849
934 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

回転台.
この動画は、11人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途:
模型の制作時
不動産業

工作物を穴あけ、接着等の加工時に任意の角度で加工の作業、仕上がり具合の点検が出来て重宝しています。

2025-12-08
用途:
扇風機の回転用の台
大嶋太陽光発電 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ダイソンの扇風機の台として使用中、また、植物の鉢を洗浄するとき載せて作業効率が大幅にアップ

2025-11-07
用途:
電話台として
運輸・通信業

回転がもう少しスムーズに回転すればなおいいと思います

2024-09-16
用途:
模様・イラストを回転させる。
株式会社テクノス 様

連続した模様・イラストを丸く貼り付け、回転させることにより動きのある面白い効果を生み出す回転ベースとして使う。
自作するつもりでいたが、出来合いの安価なものがあり助かった。裏面に滑り止めの突起がついているのは良い。
回転音がもう少し静かだとうれしいが、これは値段から言って仕方ないですね。

2人が参考にしています
対象商品:
69315715
2024-08-27
用途:
タブレット使用時
てつどうもけい屋のオヤジ 様 (卸売・小売業)

回転台にタブレットを乗せ、机上で使用しています。回転もスムーズです。

1人が参考にしています
対象商品:
69315715
2024-04-19
用途:
鉢植えの観葉植物の作業時に
その他業種

本来の用途から外れてしまいますが、鉢に植えた観葉植物のメンテ台として使用しています。

毎日の葉水では、鉢からこの台に乗せて葉の裏表を360度吹きかけられてよかったです。
葉のメンテでも回転させながら、鋏を持ちつつ回転させて植物とに向き合えます。

本来の用途から外れてしまうためダメ元で買いましたが、他社より安価だったので、結果買って良かった商品です。

対象商品:
69315715
2024-07-18
用途:
草取り椅子に使用に
サービス業

この回転台は自作の草取り椅子に使用する為の購入です、草取り椅子の上に乗せれば回転するので前向きの作業から後ろ向きの作業に楽に切り替えることが出来るからです、イチイチ立っては向きを変える事がしなくて良いです、多分家内に取られるかも解りません・・・

対象商品:
69315715
2024-04-16
用途:
塗装作業時のターンテーブルの代用
サービス業

塗装作業時のターンテーブルの代用に購入  大小二種類購入したが、小型の物は回転がスムーズに回らない  個体差かもであるが、出荷前確認は確実に実施して頂きたい  ターンテーブル代用としてはコスパ良好で良い商品である

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
回転角度に制限はありますか。
回答:
左右どちらにも360度回転します。
2023-03-31
質問:
箱に入って届きますか。
回答:
箱に梱包されています。
2023-03-31
質問:
回転時に音は鳴りますか。
回答:
耐荷重に近いものを載せますと、音が出る可能性があります。
材質が樹脂ですのでほとんど出ることはないかと思いますが、確約はできかねます。
1人が参考にしています
2023-03-31
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする