トイレプレート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
内容量1枚 注文コード89899887 品番トイレ-340-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900

裏面テープ付きのトイレ用表示プレートです。
表面はアルミ製で高級感があります。

文字内容Ladies 取付方式裏面テープ付 材質アクリル、(プレート)アルミ 仕様裏面テープ付 トラスコ品番815-1287 寸法(mm)200×80×3.5 質量(g)81 日本緑十字社品番206052

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89899871
2016-10-20
用途:
トイレ改修工事時
株式会社大和建設 様 (建設業・工事業)

シンプルかつ綺麗で、とても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする